絞り込み
全長(mm)
ブランド
エコロジープロダクト
2ページ目: ハッカー/シノー

SPHツールホルダー
MIKI¥7,998税込¥8,7981個翌々日出荷絶妙な着脱感。金属のエッジ部がズボン、ハーネスに直接触れるのを避けるため革のあて座(革)を取付けました。黒牛表皮革がさらに高級感を演出します。用途EBISU社製 水平器 トビレベル2専用ホルダー材質ステンレス材、最高級牛表皮革
SPHツールホルダー
MIKI¥15,980税込¥17,5781個3日以内出荷ミゼットカッター・ラチェットレンチ・モンキーレンチに対する水平器磁性によるストレスを軽減しました。用途ラチェットレンチ差し+LV2材質ステンレス材、最高級牛表皮革
ニューカラーハッカー 9mm
一心産業¥1,998税込¥2,1981本当日出荷針金や番線を使って結束する工具、鉄筋工具です。柄に絞り加工してますのでスムーズに回転します。柄はローレット加工で滑りにくいです。本体に付した印で鉄筋を配筋する際の間隔が一目でわかるようになりました。特殊表面処理により、表面が硬く、耐久性が向上しました。用途結束線の締め付け作業。材質本体:炭素鋼 柄:炭素鋼全長(mm)265寸法(Φmm)9柄塗装仕上げ
ヌメ皮ハッカー2丁差
コヅチ¥3,298税込¥3,6281個当日出荷プロの要望に応えた作業工具ケース。作業工具の形状を考え抜いた、プロが求める形と素材。用途ハッカー差用仕様2丁入、型押適合ベルト幅(mm)60幅W×全長(mm)(約)78×235アズワン品番64-3676-52
ハッカー差し 2丁用
TRUSCO¥2,898税込¥3,1881個当日出荷ケース類は、工具等の形状になじみ、長くご使用できます。耐久性・耐摩耗性に優れ、ハードな使用にもOKです。用途ハッカー・チョーク・マジックなどの収納に。ハッカーの収納に。シノー・番線等の収納に仕様ハトメ穴付トラスコ品番856-3577材質黒床革形状ハッカー差し2丁幅(mm)80色黒高さ(mm)240質量(g)120奥行(mm)30ベルト通し幅(mm)602018年トラスコ掲載ページ4 2262
シノー差し 1丁用 カン付
TRUSCO¥1,998税込¥2,1981個当日出荷ケース類は、工具等の形状になじみ、長くご使用できます。耐久性・耐摩耗性に優れ、ハードな使用にもOKです。用途ハッカー・チョーク・マジックなどの収納に。ハッカーの収納に。シノー・番線等の収納に仕様ハトメ穴付トラスコ品番856-3576材質黒床革形状シノ差し・カン付幅(mm)55色黒高さ(mm)320質量(g)100奥行(mm)30ベルト通し幅(mm)602018年トラスコ掲載ページ4 2262
9mmブラックハッカー(落下防止穴付)
一心産業¥1,798税込¥1,9781本当日出荷【安全・安心・安定の落下防止キャップ付きでリーズナブルな価格!】 ハッカーを誤って落とす危険を回避する、落下防止用安全ロープ対応型の穴あきキャップをつけることで、安全に作業ができるようになりました。 穴あきキャップをつけることで、尻部に隙間がなくなり、手袋を挟まず安定した作業ができます。 穴あきキャップをつけることで、ハッカー本体の芯がぶれず、スムーズな回転が可能になりました。仕様落下防止用ロープ取り付け可能全長(mm)275寸法(Φmm)9柄長さ(mm)145
ゴールドハッカー
一心産業¥3,998~税込¥4,398~1本当日出荷から翌々日出荷本体に付した印により、配筋の際の間隔が一目でとれ、作業がスムーズ。 落下防止用ロープ取り付け対応型で、安全に作業ができ、ロープの取り外し可能。 ロングメタルブッシュ内蔵により回転がスムーズで、使いやすさ抜群。仕様落下防止用ロープ取り付け可能軸受種類ロングメタルブッシュ
ステン新型八角ハッカー
一心産業¥3,998税込¥4,3981本翌々日出荷本鍛造品のため、耐久性抜群。 メタルブッシュ内蔵により、回転力抜群。 本体は八角、長めの形状により、抜群のバランスで届きにくい箇所も結束可能。 本体は錆びにくいSUS403(ステンレス)を使用、締め付部(ツメ)は手造りで、最良の仕上げ。軸受種類メタル
ツールホルダー(アルミタイプ)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥429税込¥4721セット当日出荷ツールホルダー(アルミタイプ)用クリップです。用途ドライバーや六角棒レンチなどの整理にトラスコ品番818-8767材質樹脂質量(g)24