ガラスセード。本体ニッケルメッキ仕上。羽根リバーシブル(ビーチ色/ウォルナット色)。LED電球 LDA×6(電球60W形相当まで)E-26。点灯切替機能付(6灯→3灯→3灯)。風量切替機能付(高速・中速・低速)。羽根回転方向切替機能付(上向⇔下向)
用途居室、寝室、ダイニングキッチンなど
仕様光束維持率70%
付属品リモコン
質量(kg)8.6
高さ(mm)349
消費電力(W)36.6
色温度(K)5000
幅(Φmm)1100
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)133
光源寿命約40000時間
演色指数(Ra)83
定格光束(Lm)4860
適用畳数~14畳
1台
¥55,980
税込¥61,578
翌々日出荷
『照明器具』には他にこんなカテゴリがあります
住宅・店舗照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。