商品豆知識
空間をしっかり照らす主照明ペンダント
仕様●丸型フランジ付●光束維持率:70%
材質プラスチックセード乳白
質量(kg)1.7
取付天井吊下型
高さ(mm)70
取付方式引掛シーリング方式
電圧(V)100
消費電力(W)28.1
スイッチプルスイッチ付(全灯→段調光→常夜灯→滅)
全高(mm)210~620調節可能
色温度(K)6200
幅(Φmm)500
光源色昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)132.7
光源寿命40000時間
入力電流(A)(100V時)0.29
光束(Lm)3730
トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵
デザインCasual
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
適用畳数~8畳
1台
¥15,980
税込¥17,578
31日以内出荷
シンフォニーライティング シーリング+(プラス)。より明るく快適な空間へ。あかりの切替でお部屋を快適に演出。1つのスイッチでON/OFF。高齢者施設の共用部や幼稚園などに。
仕様光束維持率:70%
付属品専用リモコン送信器:同梱
適合適合スイッチ:埋込スイッチB(片切)WT5001 (別売)、埋込スイッチC(3路)WT5002 (別売)、埋込ほたるスイッチB(片切)WTA5051 (別売)、埋込ほたるスイッチC(3路)WTA5052 (別売)
取付天井直付型
取付方式カチットF
電圧(V)100
構造虫・ホコリの入りにくい構造
材質(カバー)アクリルカバー 乳白つや消し
光源寿命40000時間
トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵
リモコン〈明るさアップ(全灯長押)・全灯・普段・常夜灯・滅)
明るさ明るさアップモード:約6200K、明るさ約120%
デザインCasual
グリーン購入法適合
仕様●丸型フランジ付●光束維持率:70%
材質ガラスセード 乳白
質量(kg)1.1
取付天井吊下型
高さ(mm)165
備考LED電球専用商品
タイプガラスセードタイプ
取付方式引掛シーリング方式
電圧(V)100
消費電力(W)4.4
全高(mm)465~765調節可能
ランプ同梱、LDA4LGSK4F
色温度(K)2700
幅(Φmm)155
エネルギー消費効率(Lm/W)102.5
光源寿命40000時間
LEDLED電球一般電球タイプ4.4W1灯(E26)(電球色)
入力電流(A)(100V時)0.072
光束(Lm)451
明るさ40形電球1灯相当(照射面中心40形電球1灯相当)
デザイン現代和風
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)84
1台
¥9,798
税込¥10,778
31日以内出荷
仕様●コードアジャスタ:取付可能(LK01089・別売)●丸型フランジ付●光束維持率:70%
材質木製 白木
幅(mm)□202
質量(kg)0.6
取付天井吊下型
高さ(mm)175
備考LED電球専用商品
取付方式引掛シーリング方式
電圧(V)100
消費電力(W)4.4
全高(mm)490
ランプ同梱、LDA4LGSK4F
色温度(K)2700
エネルギー消費効率(Lm/W)94.7
光源寿命40000時間
LEDLED電球一般電球タイプ4.4W1灯(E26)(電球色)
入力電流(A)(100V時)0.072
光束(Lm)417
明るさ40形電球1灯相当(照射面中心40形電球1灯相当)
デザイン書院
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)84
1台
¥8,598
税込¥9,458
31日以内出荷
1個(6個)
¥589
税込¥648
4日以内出荷
取付天井吊下型
取付方式引掛シーリング方式
電圧(V)100
色温度(K)2700
光源寿命40000時間
トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵
仕様光束維持率:70%
付属品専用リモコン送信器:同梱
適合適合スイッチ:埋込スイッチB(片切)WT5001 (別売)、埋込スイッチC(3路)WT5002 (別売)、埋込ほたるスイッチB(片切)WTA5051 (別売)、埋込ほたるスイッチC(3路)WTA5052 (別売)
質量(kg)1.4
取付天井直付型
高さ(mm)122
備考リモコンで〈100%~5%〉調光
取付方式カチットF
電圧(V)100
スイッチ壁スイッチ切替:全灯→普段→常夜灯
構造虫・ホコリの入りにくい構造
幅(Φmm)500
材質(カバー)アクリルカバー 乳白つや消し
光源寿命40000時間
トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵
リモコン全灯・普段・常夜灯・滅
デザインCasual
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
シンフォニーライティング シーリング+(プラス)。より明るく快適な空間へ。あかりの切替でお部屋を快適に演出。明るさアップモードで手元までしっかり照らし、細かな作業がしやすい。
仕様光束維持率:70%
付属品専用リモコン送信器:同梱
質量(kg)1.4
取付天井直付型
高さ(mm)122
備考リモコンで〈100%~5%〉調光、〈昼光色~電球色〉調色
取付方式カチットF
電圧(V)100
スイッチ壁スイッチ切替:普段←→常夜灯
構造虫・ホコリの入りにくい構造
色温度(K)6500
幅(Φmm)502
材質(カバー)アクリルカバー 乳白つや消し
光源色昼光色 6500K・Ra83/電球色 2700K・Ra83
光源寿命40000時間
トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵
リモコン〈明るさアップ(全灯長押)・全灯・普段・常夜灯・滅)
明るさ明るさアップモード:約6200K、明るさ約120%
デザインStylish Modern
グリーン購入法適合
リモコンで簡単に調光・調色。「明るさアップモード」で手元までしっかり照らし、細かな作業がしやすく
仕様光束維持率:70%
付属品専用リモコン送信器:同梱
材質木製 白木
幅(mm)□484
質量(kg)2.1
取付天井直付型
高さ(mm)116
取付方式カチットF
電圧(V)100
スイッチ壁スイッチ切替:普段←→常夜灯
構造虫・ホコリの入りにくい構造
色温度(K)6500
材質(カバー)アクリルカバー 乳白つや消し
光源色昼光色6500K・Ra83/電球色2700K・Ra83
光源寿命40000時間
トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵
リモコンリモコンで〈100%~5%〉調光、〈昼光色~電球色〉調色、〈明るさアップ(全灯長押)〉・全灯・普段・常夜灯・滅
明るさ明るさアップモード:約6200K、明るさ約120%
デザイン現代和風
グリーン購入法適合
傾斜天井に合わせた設計でまぶしさ抑制と効率化を両立。
天井の傾斜角度10°~30°に対応
壁面照射にも使用可能
用途傾斜天井用
ランプの種類LED
材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
LED内蔵
直下近接限度(cm)30
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)85
埋込穴(Φmm)150
材質(反射板)上部:プラスチック(ホワイト)、下部:アルミダイカスト(シルバーメタリックつや消し仕上)
傾斜天井取付角度(°)10~30
配光タイプ拡散
電源ユニット別売
空間をしっかり照らす主照明ペンダント
仕様●丸型フランジ付●光束維持率:70%●蓄光スイッチつまみ付
材質プラスチックセード 乳白つや消し
幅(mm)□491
質量(kg)2.9
取付天井吊下型
高さ(mm)127
取付方式引掛シーリング方式
電圧(V)100
消費電力(W)28.1
スイッチプルスイッチ付(全灯→段調光→常夜灯→滅)
全高(mm)250~660調節可能
色温度(K)6200
光源色昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)121.1
材質(枠)プラスチック枠 白木調
光源寿命40000時間
入力電流(A)(100V時)0.29
光束(Lm)3405
トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵
デザイン書院
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
適用畳数~8畳
1台
¥15,980
税込¥17,578
31日以内出荷
繊細なリブが、デザインをより印象的に。フレームの内側に光があたり立体的な佇まいを魅せます。
付属品専用リモコン送信器:同梱
質量(kg)1.6
取付天井直付型
高さ(mm)122
備考リモコンで〈100%~5%〉調光、〈昼光色~電球色〉調色
取付方式カチットF
電圧(V)100
スイッチ壁スイッチ切替:普段←→常夜灯
構造虫・ホコリの入りにくい構造
色温度(K)6500
幅(Φmm)514
光源色昼光色 6500K・Ra83/電球色 2700K・Ra83
光源寿命40000時間
トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵
グリーン購入法適合
リニューアル向けシーリングライト。既設器具の跡隠しに
仕様光束維持率:70%
質量(kg)1
取付天井直付型
高さ(mm)120
取付方式カチットF
電圧(V)100
消費電力(W)21.6
構造虫・ホコリの入りにくい構造
色温度(K)2700
幅(Φmm)370
材質(カバー)アクリルカバー 乳白つや消し
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)107.1
光源寿命40000時間
入力電流(A)(100V時)0.23
光束(Lm)2315
トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵
明るさ40形ツインパルックプレミア蛍光灯1灯器具相当
デザインCasual
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
配光タイプ拡散タイプ
1台
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
さまざまな空間に使いやすい、シンプルなコンパクトデザイン。より薄く、天井にすっきりと。厚みを抑えた器具デザイン。天井にすっきり納まり、空間に開放感を与えます。虫・ホコリの入りにくい構造。
用途内玄関や廊下、クローゼット、キッチン、トイレなどさまざまな空間で活躍。
仕様●LED・電源ユニット:内蔵●光束維持率:70%
幅(mm)Φ370
質量(kg)1
取付引掛けシーリング方式
高さ(mm)120
光源寿命40000時間
色(カバー)(アクリルカバー)乳白つや消し
演色指数(Ra)83
調光の可否不可
配光タイプ拡散タイプ
LED交換不可
リフォームにおすすめ。引掛シーリング対応ベースライト。防汚コーティング「キレイコート」。汚れが付きにくいから、お手入れラクラク。独自の防汚コーティングをカバーに採用。
仕様●キレイコート仕様(カバー)●光束維持率:70%
長さ(mm)1252
幅(mm)87
質量(kg)2.6
取付天井直付型
高さ(mm)104
取付方式カチットF
電圧(V)100
消費電力(W)22.8
構造虫・ホコリの入りにくい構造
材質(カバー)高拡散クリーンアクリルカバー 乳白
光源寿命40000時間
入力電流(A)(100V時)0.23
トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵
明るさ32形Hf蛍光灯1灯器具相当
演色指数(Ra)83
配光タイプ拡散タイプ
シンフォニーライティング シーリング+(プラス)。より明るく快適な空間へ。あかりの切替でお部屋を快適に演出。
仕様光束維持率:70%
付属品専用リモコン送信器:同梱
取付天井直付型
取付方式カチットF
電圧(V)100
スイッチ壁スイッチ切替:普段←→常夜灯
構造虫・ホコリの入りにくい構造
色温度(K)6500
光源寿命40000時間
トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵
明るさ明るさアップモード:約6200K、明るさ約120%
グリーン購入法適合
シンフォニーライティング シーリング+(プラス)。より明るく快適な空間へ。あかりの切替でお部屋を快適に演出。1つのスイッチでON/OFF。高齢者施設の共用部や幼稚園などに。
仕様光束維持率:70%
付属品専用リモコン送信器:同梱
適合適合スイッチ:埋込スイッチB(片切)WT5001 (別売)、埋込スイッチC(3路)WT5002 (別売)、埋込ほたるスイッチB(片切)WTA5051 (別売)、埋込ほたるスイッチC(3路)WTA5052 (別売)
質量(kg)1.2
取付天井直付型
高さ(mm)109
備考リモコンで〈100%~5%〉調光
取付方式カチットF
電圧(V)100
スイッチ壁スイッチ切替:全灯→普段→常夜灯
構造虫・ホコリの入りにくい構造
幅(Φmm)450
材質(カバー)アクリルカバー 乳白つや消し
エネルギー消費効率(Lm/W)117.2
光源寿命40000時間
トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵
リモコン全灯・普段・常夜灯・滅
デザインCasual
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
適合ライコン(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能。
配光については斜天井対応となっていません。
直下近接限度10cm。
仕様ライコン別売、ON/OFFのみ使用時:ライコン不要
タイプ埋込型
電圧(V)100
消費電力(W)5.6
制御位相制御式(2線式)
枠の色鋼板:ホワイトつや消し
寸法(Φ×mm)埋込幅×埋込高:100×80
色温度(K)2700
ランプの種類LED
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)80.3
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
入力電流(A)(100V時)0.06
明るさ60形電球1灯器具相当
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
定格光束(Lm)450
調光の可否可
配光タイプ拡散マイルド
LED交換不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
仕様埋込型、ユニバーサルタイプ、天井面取付専用
首振角度(°)45
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
回転角度(°)水平約355
演色指数(Ra)85
幅(mm)Φ115
色白
電圧(V)100~242
入力外部接点:無電圧a接点×1(パルス入力100ms以上)/無電圧a接点×1(デマンド入力用)
機能スケジュール機能、外部入力機能
通信距離(m)障害物のない場所での水平見通し距離15
埋込穴(Φmm)100
埋込高(mm)104
幅(mm)Φ134
色白
高さ(mm)122
電圧(V)100~242
入力外部接点:無電圧a接点×1(パルス入力100ms以上)/無電圧a接点×1(デマンド入力用)
機能スケジュール機能、外部入力機能
別売品番天井取付金具:NK23060、防球ガード:NK23062
通信距離(m)障害物のない場所での水平見通し距離15
1台
¥28,980
税込¥31,878
5日以内出荷
Home Archi(ホームアーキ)。<LEDニッチライト>壁のくぼみ(ニッチ)にぴったりなダウンライト。限られたスペースにも納まる、埋込穴Φ48・埋込高約35mmのコンパクトサイズ。LEDだから省エネ、長寿命
仕様埋込穴Φ48
取付方式取付型:天井埋込型
電圧(V)100
消費電力(W)2.1
グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)
平均演色評価数高演色Ra93
時間光束維持:40000時間(光束維持率:70%)
色温度(K)2700
光源色高演色・電球色
入力電流(A)(100V時)0.042
トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット別売
明るさ10形電球1灯器具相当
埋込穴(Φmm)Φ48
埋込高(mm)32
配光タイプ拡散タイプ
LED交換不可
仕様光束維持率:70%
取付天井直付型
取付方式シーリングユニ方式
電圧(V)100
光源寿命40000時間
デザインCasual
さまざまな空間に使いやすい、シンプルなコンパクトデザイン。より薄く、天井にすっきりと。厚みを抑えた器具デザイン。天井にすっきり納まり、空間に開放感を与えます。メイプル調はライトなフレームで、さわやかなインテリアに調和します。ウォールナット調は深みのあるフレーム。味わいのあるインテリアに溶け込みます。虫・ホコリの入りにくい構造。
用途内玄関や廊下、クローゼット、キッチン、トイレなどさまざまな空間で活躍。
仕様●LED・電源ユニット:内蔵●光束維持率:70%
幅(mm)Φ400
質量(kg)1.2
取付引掛けシーリング方式
高さ(mm)120
光源寿命40000時間
色(カバー)(アクリルカバー)乳白つや消し
演色指数(Ra)83
調光の可否不可
配光タイプ拡散タイプ
LED交換不可
仕様●セパレートセルコン:セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能●ランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵●光束維持率(%):80●光源寿命(時間):60000●入力電流(100V時)(A):1.34●入力電流(200V時):0.66●入力電流(242V時):0.55●取付面:天井面取付専用●落下防止ワイヤー:付
種別高天井用ダウンライト
電圧(V)100~242
消費電力(W)130.5
色温度(K)5000
光源色昼白色
入数1台
演色指数(Ra)70
埋込穴(Φmm)400
パネルアクリル(乳白つや消し)
枠鋼板(ホワイトつや消し仕上)
埋込高(mm)372
調光の可否○
配光タイプ拡散
LED交換不可
調光範囲約5%~100%
リモコンで簡単に調光・調色。「明るさアップモード」で手元までしっかり照らし、細かな作業がしやすく
仕様光束維持率:70%
付属品専用リモコン送信器:同梱
材質木製 白木
幅(mm)□484
質量(kg)2.3
取付天井直付型
高さ(mm)115
取付方式カチットF
電圧(V)100
スイッチ壁スイッチ切替:普段←→常夜灯
構造虫・ホコリの入りにくい構造
色温度(K)6500
光源色昼光色6500K・Ra83/電球色2700K・Ra83
光源寿命40000時間
トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵
リモコンリモコンで〈100%~5%〉調光、〈昼光色~電球色〉調色、〈明るさアップ(全灯長押)〉・全灯・普段・常夜灯・滅
明るさ明るさアップモード:約6200K、明るさ約120%
デザイン数寄屋
材質(パネル)下面アクリルパネル乳白つや消し
仕様制御方式:無線通信920MHz帯(WiLIA)天井埋込型Ra85【専用コントローラ】設定操作用タブレットEx NQ51181U (別売)【専用コントローラ】マルチマネージャーEx NQ51101K (別売)【専用コントローラ】LS/無線信号変換インターフェースNK51113 (別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ175用NNN80005K (別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ200用NNN80006K (別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ250用NNN80007 (別
材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)【反射板(下部)】アルミダイカスト(シルバーメタリックつや消し仕上)【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
質量(kg)1.8
電圧(V)100~242
消費電力(W)42.4
グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)
色温度(K)3500
光源色温白色
エネルギー消費効率(Lm/W)118.1
光源寿命60000時間(光束維持率80%)
光束(Lm)5010
トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵
グリーン購入法適合
埋込穴(Φmm)150
埋込高(mm)188
子品番【本体】NDN64602A【電源ユニット】NNK55001N RY9
1セット
¥39,980
税込¥43,978
4日以内出荷
Home Archi(ホームアーキ)。<LEDニッチライト>壁が小さなギャラリーに。壁に小さなくぼみ(ニッチ)が生まれるあかりです。限られたスペースにも納まる、埋込穴Φ48・埋込高約35mmのコンパクトサイズ。LEDだから省エネ、長寿命
仕様埋込穴Φ48
取付方式取付型:天井埋込型
電圧(V)100
グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)
平均演色評価数高演色Ra93
時間光束維持:40000時間(光束維持率:70%)
色温度(K)2700
光源色高演色・電球色
トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット別売
明るさ10形電球1灯器具相当
埋込穴(Φmm)Φ48
埋込高(mm)32
LED交換不可
グリーン購入法適合
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
電圧(V)100~242
消費電力(W)4.6
材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)【反射板(下部)】アルミダイカスト(シルバーメタリックつや消し仕上)【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
埋込穴(Φmm)150
埋込高(mm)102
質量(kg)0.9
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵
仕様天井埋込型Ra85【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ175用NNN80005K (別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ200用NNN80006K (別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ250用NNN80007 (別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ300用NNN80008 (別売)拡散タイプ斜天井用取付可能天井傾斜角度10度~30度
MODIFY(モディファイ) BUCKET。凹凸やすき間が少ないシンプルなデザイン。拭き掃除のしやすさと、マット塗装によって高い質感を両立しました。レンズ付LEDによるきれいな発行面。約40,000時間と長寿命のLEDを搭載。ランプ交換などのメンテナンスの手間が省けます。
幅(mm)Φ360
質量(kg)2
取付傾斜天井:55度までの傾斜天井に取付可能(コードハンガー使用時のみ)、器具:引掛シーリング方式
高さ(mm)146
取付方式取付型:天井吊下型
電圧(V)100
消費電力(W)6
全高(mm)400~1800調節可能
グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)
分類デザイン:Casual
平均演色評価数Ra83
寸法(cm)コード収納:コード140収納可能、コード収納型フランジ
時間光束維持:40000時間(光束維持率:70%)
色温度(K)2700
光源色電球色
入力電流(A)(100V時)0.1
トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵
明るさ60形電球1灯器具相当
アジャスターコード:取付可能(LK01089・別売)
配光タイプ拡散タイプ
LED交換不可
ハンガーコード:付
グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)
電圧(V)100~242
消費電力(W)12.5
材質【反射板】アルミ(銀色鏡面仕上)【パネル】アクリル(透明)【枠】アルミダイカスト(スノーホワイトつや消し仕上)
仕様天井埋込型Ra85【適合電源ユニット】NTS95100 LJ9(別売)【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21505 (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21502 (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別
埋込穴(Φmm)75
埋込高(mm)143
質量(kg)0.6
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
トランスLED内蔵 電源ユニット別売
仕様天井埋込型Ra85【適合電源ユニット】NTS95100 LJ9(別売)【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21505 (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21502 (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別
材質【反射板】アルミ(銀色鏡面仕上)【パネル】アクリル(透明)【枠】アルミダイカスト(スノーホワイトつや消し仕上)
質量(kg)0.6
電圧(V)100~242
消費電力(W)12.5
グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
トランスLED内蔵 電源ユニット別売
埋込穴(Φmm)75
埋込高(mm)143
本来の色味をより美しく引き立てる<美ルック>。スタイリッシュな直線的デザイン。エッジの効いたクリスタルガラス。スタイリッシュ空間を贅沢に
仕様美ルック・直付タイプ
幅(mm)Φ97
質量(kg)0.6
取付傾斜天井:55度までの傾斜天井に取付可能
高さ(mm)237
取付方式取付型:天井吊下型
電圧(V)100
消費電力(W)4.3
全高(mm)700~1200調節可能
グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)
分類デザイン:StylishModern/ModernClassic
平均演色評価数高演色Ra95
寸法(cm)コード収納:コード50収納可能、コード収納型フランジ
時間光束維持:40000時間(光束維持率:70%)
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)88.1
入力電流(A)(100V時)0.09
光束(Lm)379
トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵
明るさ60形電球1灯器具相当
グリーン購入法適合
アジャスターコード:取付可能(LK01089・別売)
配光タイプ拡散タイプ
LED交換不可
1台
¥34,980
税込¥38,478
5日以内出荷
グリーン購入法適合
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
電圧(V)100~242
消費電力(W)19.3
材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)【反射板(下部)】アルミダイカスト(シルバーメタリックつや消し仕上)【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
埋込穴(Φmm)150
埋込高(mm)102
質量(kg)0.9
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵
仕様天井埋込型Ra85【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21505 (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21502 (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LE
取付天井吊下型、引掛シーリング方式
電圧(V)100
口金E26
色温度(K)2700
光源色電球色
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
デザインJapanese Modern
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)90
調光の可否×
Wood Slit。やさしい光が漏れ出る、木のスリット。向きが交互に変わる斜めスリットからの光と木目を活かした仕上で、空間を優しく彩ります。スリットからの光が直接目に入らないようセード内側に乳白シートを使用。木目の風合いを残すため、クリア塗装を使用しています。
幅(mm)Φ376
色木製(桐・クリア塗装)
高さ(mm)180
ランプ別売(口金GX53-1)
LEDLEDフラットランプΦ70クラス700 1灯(口金GX53-1)用
LED交換可
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『照明器具』には他にこんなカテゴリがあります
住宅・店舗照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。