絞り込み
光色
  • 昼白色(7)
  • 温白色(1)
  • 白色(1)
  • 電球色(1)
電圧(V)
  • 100(2)
  • 100~240(1)
  • 100~242(8)
消費電力(W)
  • 10~20未満(1)
  • 20~30未満(2)
  • 30~40未満(3)
  • 40~50未満(1)
  • 50~60未満(1)
  • 80~90未満(3)
ブランド
  • 三菱電機
  • Panasonic(パナソニック)(247)
  • ODELIC(オーデリック)(106)
  • コイズミ(小泉成器)(58)
  • ENDO(遠藤照明)(51)
  • DAIKO(大光電機)(38)
  • 山田照明(35)
  • TOKISTAR(24)
  • 富士メディシィエ(24)
  • 東芝ライテック(16)
  • 岩崎電気(12)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(11)
  • アミューズ(8)
  • BRID(7)
  • GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)(6)
  • ルーファース(5)
  • DNライティング(4)
  • 積水樹脂(2)
  • ハタヤリミテッド(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(4)
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日5月6日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高天井ベースダウンライト GTシリーズ Φ400 下面開放タイプ 【受注生産品】 三菱電機高天井ベースダウンライト GTシリーズ Φ400 下面開放タイプ 【受注生産品】三菱電機
96,980税込106,678
1セット
92日以内出荷
質量(kg)4.2材質(本体)アルミ鋼板使用温度範囲(℃)-10~40定格段調光機能付5~100%(信号)連続調光対応定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)70色温度(K)5000材質(カバー)ポリカーボネート透明材質(枠)鋼板白色塗装光源寿命40000時間(光束維持率85%)光色昼白色グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)400耐震性吊りボルト(2本取付時)/S2(2.2G)対応、取付金具4カ所取付時/A(1.5G)対応電源ユニット内蔵反射板アルミ銀色鏡面仕上
照明制御 MILCO.CONNECT オプション機器 ゲートウェイ 【受注生産品】 三菱電機照明制御 MILCO.CONNECT オプション機器 ゲートウェイ 【受注生産品】三菱電機
75,980税込83,578
1台
4日以内出荷
適合部品:直付金具(EL-XREM02)、ガード(EL-XGAM01)、軒下金具(EL-XREM03)質量(kg)0.36材質(本体)プラスチック(ホワイト色仕上)消費電力(W)3定格電圧(V)AC100~242(50/60Hz)使用環境温度(℃)-10~35接点入力方式外部:無電圧a接点使用場所屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)使用環境湿度(%)85以下(結露しないこと)無線通信方式2.4GHzメッシュ無線通信通信距離(m)機器間15(見通し距離)埋込穴(Φmm)100有線LANIEEE802.3u100BASE-TX(ゲートウェイ間)無線LANIEEE802.11b/g/n(2.4GHz)
高天井ベースダウンライト 本体 【受注生産品】 三菱電機高天井ベースダウンライト 本体 【受注生産品】三菱電機
82,980税込91,278
1台
92日以内出荷
定格調光(信号)約5~100%定格電圧(V)AC100~242色温度(K)5000光色昼白色グリーン購入法適合
高天井ベースダウンライト GTシリーズ Φ400 軒下用 【受注生産品】 三菱電機高天井ベースダウンライト GTシリーズ Φ400 軒下用 【受注生産品】三菱電機
99,980税込109,978
1セット
92日以内出荷
質量(kg)4.6材質(本体)アルミ鋼板使用温度範囲(℃)-10~40定格段調光機能付5~100%(信号)連続調光対応定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)70保護等級IP23(軒下用)色温度(K)5000材質(カバー)ポリカーボネート透明材質(枠)鋼板白色仕上光源寿命40000時間(光束維持率85%)光色昼白色グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)400耐震性吊りボルト(2本取付時)/S2(2.2G)対応、取付金具4カ所取付時/A(1.5G)対応電源ユニット内蔵反射板アルミ銀色鏡面仕上
用途別照明 直管LEDランプ搭載 Lファインecoシリーズ 業務用浴室灯 直付形 天井直付専用 三菱電機用途別照明 直管LEDランプ搭載 Lファインecoシリーズ 業務用浴室灯 直付形 天井直付専用三菱電機
76,980税込84,678
1組
92日以内出荷
直管LEDランプ搭載ベースライトLファインecoシリーズ 汚れなどが拭き取りやすいシンプルな形状のベースライトとブラケット 医療・福祉・公共施設におすすめ
セット内容器具本体:EL-LYWP4002カバーアクリル 乳白色仕上質量(kg)器具:4、ランプ:0.6材質(本体)ステンレス 白色仕上タイプ直付形 天井直付専用、2灯用 電源防水ケース定格FHF32形定格出力器具とほぼ同等の明るさ定格電圧(V)AC100~242電力(W)平均:34商品構成器具本体+ランプ色温度(K)5000ランプの種類LDL40×2光源色昼白色演色指数(Ra)83
LEDホスピタルブラケット【受注生産品】 三菱電機LEDホスピタルブラケット【受注生産品】三菱電機
53,980税込59,378
1台
90日以内出荷
コンパクト・シンプルな形状で、病室の空間に溶け込むホスピタルブラケット。点灯方向の切替えで、シーンに応じた光環境を提供。出幅の少ないコンパクトな薄型形状で明るさを確保段差の少ない設計で、清掃時やメンテナンスに配慮上部面形状の高さを合わせ拭取り時にひっかかりの少ない構造。選べる3タイプでフレキシブルな点灯方式天井面を明るく照らすベース照明(上方向)、看護時や読書時の読書灯(下方向)、夜間の安全を確保する常夜灯を独立して点灯可能。病室で必要な照明シーンを提供します。ベッド上から簡単に点灯切替・消灯可能※プルスイッチによる点灯切替の動作は、下方向→上・下方向→常夜灯→消灯になります。上方向のみの点灯はございません。
用途病院・福祉施設用形状LED一体形カバーベース照明用:アクリル透明拡散/読書用:アクリル乳白質量(kg)2.6取付壁面直付形種類3回路/調光タイプ(常夜灯付)使用温度範囲(℃)5~35定格段調光機能付5~100%(ベース照明)/10~100読書灯()連続調光対応定格電圧(V)100フレームアルミ白色塗装仕上(マンセルNo.N9.3)本体鋼板定格消費電力(W)39.3色温度(K)3000ランプの種類LED光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)106.1光源寿命40000時間(光束維持率85%)グリーン購入法適合演色指数(Ra)85定格光束(Lm)4170終端板プラスチック白色仕上
LED高天井用ダウンライト 三菱電機LED高天井用ダウンライト三菱電機
89,980税込98,978
1台
92日以内出荷
GTシリーズMILIE(ミライエ)
材質(本体)アルミ 鋼板電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000時間色温度(K)5000使用可能温度範囲-10~35℃光源色昼白色材質(枠)鋼板 白色塗装演色指数(Ra)70埋込穴(Φmm)400材質(反射板)アルミ 銀色鏡面仕上調光率(%)5~100調光の可否
LED高天井用ダウンライト 本体 三菱電機LED高天井用ダウンライト 本体三菱電機
89,980税込98,978
1台
92日以内出荷
GTシリーズMILIE(ミライエ)
電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000時間色温度(K)5000使用可能温度範囲-10~35℃光源色昼白色調光率(%)5~100調光の可否
LEDホスピタルブラケット 壁面直付形 三菱電機LEDホスピタルブラケット 壁面直付形三菱電機
57,980税込63,778
1台
92日以内出荷
用途病院・福祉施設用演色指数(Ra)85材質本体:鋼板、フレーム:アルミ 白色塗装仕上(マンセルNo.N9.3)、端板:プラスチック、カバー:アクリル 透明拡散(ベース照明用)/乳白(読書灯用)質量(kg)2.6使用可能温度範囲5~35℃LED寿命(時間)40000
直管LEDランプ搭載形ブラケット Lファインecoシリーズ 壁面直付形(天井面取付兼用) 三菱電機直管LEDランプ搭載形ブラケット Lファインecoシリーズ 壁面直付形(天井面取付兼用)三菱電機
54,980税込60,478
1台
92日以内出荷
定格電圧(V)AC100~242定格初期照度補正色温度(K)5000光色昼白色演色指数(Ra)83
住宅・店舗照明