住宅・店舗照明 :「三菱 LED照明器具」の検索結果
防雨型器具
用途天井直付専用器具
質量(kg)約2.4
電圧(V)100/200/242
寸法(Φ×高さH)(mm)160(+29)×128
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
防雨型器具
用途天井直付専用器具
質量(kg)約1.8
電圧(V)100~242
寸法(Φ×高さH)(mm)164×124
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
防雨型器具
用途天井直付専用器具
質量(kg)約2
電圧(V)100/200/242
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
防雨型器具
用途天井直付専用器具
質量(kg)約1.8
電圧(V)100~242
寸法(Φ×高さH)(mm)160×115
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
仕様断熱材施工:不可
セット内容反射板枠:EL-D024/3、ライトユニット:EL-DU252NM AHN
幅(mm)Φ170
質量(kg)(反射板枠+ライトユニット)0.5
色銀色コーン
穴径(Φmm)天井切込穴寸法:Φ150
定格固定出力
定格電圧(V)AC100~242
定格消費電力(W)200V時:16.3
商品構成反射板枠+ライトユニット
色温度(K)5000
埋め込み深さ(mm)129
使用可能温度範囲5~35℃
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)固有(200V時):130
材質(枠)ポリカーボネート+ABS樹脂(白色)
光源寿命40000時間、光束維持率(%):85
形名公共施設用:LRS12-21 AHN
クラス250
明るさ水銀ランプ100形器具相当
別売品番【リニューアルプレート】(Φ200)EL-X0132、(Φ175)EL-X0131、【落下防止ワイヤ】EL-XW004
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)150
定格光束(Lm)2120
取付可能天井厚(mm)5~25
反射板ポリカーボネート+ABS樹脂(銀色ツヤ消し仕上げ)
ライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵
遮光(°)30
1組
¥15,980
税込¥17,578
31日以内出荷
ベースダウンライト MCシリーズ
さわやかな光から温かみのある光まで。季節や時間帯、用途に合わせた空間演出が可能です
器具小型化・軽量化により建物への負荷を軽減
信号制御調光器と組み合わせて5~100%の連続調光が可能
昼白色(5000K)~電球色(3000K)色温度可変タイプ
仕様断熱材施工:不可
定格連続調光(AHZ)
定格電圧(V)AC100~242
定格消費電力(W)200V時:33.5
商品構成反射板枠+ライトユニット
色温度(K)5000~3000
使用可能温度範囲5~35℃
光源色可変(昼白色~電球色)
光源寿命40000時間、光束維持率(%):85
クラス300
明るさFHT42形×2灯器具相当
演色指数(Ra)83
調光率(%)5~100(信号制御
取付可能天井厚(mm)5~25
ライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵
ユニバーサルダウンライト AKシリーズ クラス140~60
従来品と比べて出力アップ
電圧100~242Vに対し、段調光機能を搭載
仕様断熱施工:不可、壁スイッチの切り替えで出力が変わります
質量(kg)0.6
色ホワイト
材質(本体)アルミニウム
定格約5~100%連続調光形段調光機能付
定格電圧(V)AC100~242
レンズプラスチック 透明
材質(枠)プラスチック 白色
光源寿命40000時間、光束維持率(%):70
明るさJR12V50形器具相当
演色指数(Ra)83
ベースダウンライト MCシリーズ
さわやかな光から温かみのある光まで。季節や時間帯、用途に合わせた空間演出が可能です
器具小型化・軽量化により建物への負荷を軽減
信号制御調光器と組み合わせて5~100%の連続調光が可能
昼白色(5000K)~電球色(3000K)色温度可変タイプ
材質アルミ、ポリカーボネート樹脂、LED内蔵・電源ユニット内蔵
質量(kg)1.1
電流(A)200V時:0.173
定格連続調光(AHZ)
定格電圧(V)AC100~242
定格消費電力(W)200V時:33.5
色温度(K)5000~3000
光源色可変(昼白色~電球色)
光源寿命40000時間、光束維持率(%):85
クラス300
明るさFHT42形×2灯器具相当
調光率(%)5~100(信号制御
1組
¥25,980
税込¥28,578
4日以内出荷
1台
¥12,980
税込¥14,278
32日以内出荷
1台
¥12,980
税込¥14,278
32日以内出荷
ユニバーサルダウンライト AKシリーズ クラス140~60
従来品と比べて出力アップ
電圧100~242Vに対し、段調光機能を搭載
仕様断熱施工:不可、壁スイッチの切り替えで出力が変わります
質量(kg)0.6
色ホワイト
材質(本体)アルミニウム
定格約5~100%連続調光形段調光機能付
定格電圧(V)AC100~242
レンズプラスチック 透明
材質(枠)プラスチック 白色
光源寿命40000時間、光束維持率(%):70
明るさJR12V50形器具相当
演色指数(Ra)83
反射板プラスチック 鏡面仕上げ
ベースダウンライト 一体形ダウンライト SB形高気密断熱施工用
リニューアルや施工性に配慮した構造。既設器具の枠跡を隠すため、枠寸法を広く、電源部も小型化
仕様軒下使用:可(防雨・防湿形)、一般住宅浴室:可(業務用浴室には使用できません)+C4466
質量(kg)0.3
材質(本体)アルミダイカスト
定格固定出力
定格電圧(V)AC100
保護等級IP43
色温度(K)2700
使用可能温度範囲5~35℃
光源色電球色
材質(枠)アルミダイカスト ファインホワイト塗装仕上
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)82
埋込穴(Φmm)125
パネルアクリル 乳白色
調光の可否不可
傾斜天井取付角度(°)55まで
電源ユニット鋼板
ベーシックなデザインで幅広い空間に調和するLED一体形屋外用シーリング
一般住宅の浴室灯としても使用可能です
仕様防雨・防湿形
材質グローブ:アクリル 乳白色
質量(kg)1
取付天井面、壁面取付兼用形
定格固定出力
定格電圧(V)AC100~242
使用可能温度範囲5~35℃
光源寿命40000時間、光束維持率(%):70
演色指数(Ra)83
調光の可否不可
用途病院・福祉施設用
演色指数(Ra)85
材質本体:鋼板、フレーム:アルミ 白色塗装仕上(マンセルNo.N9.3)、端板:プラスチック、カバー:アクリル 透明拡散(ベース照明用)/乳白(読書灯用)
質量(kg)2.6
使用可能温度範囲5~35℃
LED寿命(時間)40000
『照明器具』には他にこんなカテゴリがあります
住宅・店舗照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。