住宅・店舗照明 :「塗装 鏡面仕上げ」の検索結果

特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AKシリーズ。グレアレスタイプ。器具の存在感を抑え、シャープな光で上質な空間を。COB搭載のグレアレスユニバーサル。まぶしさを抑え、照射方向を自在にコントロール。専用調光器(DEM1003F)との組合せで5%~100%の調光可能。専用電源ユニットとの組合せで出力が変わります
質量(kg)0.4 材質(本体)アルミダイカスト 黒色塗装仕上 電圧(V)100 定格寿命(時間)40000時間 光源色電球色 クラス100・60 演色指数(Ra)95 埋込穴(Φmm)75 材質(反射板)プラスチック鏡面仕上 器具相当JR12V50形/JDR110V40形
1台
7,998 税込8,798
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

AKシリーズ。グレアレスタイプ。レンズ交換可能。器具の存在感を抑え、シャープな光で上質な空間を。COB搭載のグレアレスユニバーサル。まぶしさを抑え、照射方向を自在にコントロール。専用調光器(DEM1003F)との組合せで5%~100%の調光可能。専用電源ユニットとの組合せで出力が変わります
質量(kg)0.4 材質(本体)アルミダイカスト 黒色塗装仕上 電圧(V)100 定格寿命(時間)40000時間 色温度(K)3000 光源色電球色 クラス100・60 演色指数(Ra)95 埋込穴(Φmm)100 材質(反射板)プラスチック鏡面仕上 器具相当JR12V50形/JDR110V40形
1台
5,998 税込6,598
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

グレアレスタイプ。まぶしさを抑えたグレアレスタイプ。天井面に対する器具の存在感をやわらげ、落ち着いた空間を演出。専用電源ユニットとの組合せで出力が変わります
質量(kg)1 材質(本体)アルミダイカスト 黒色塗装仕上 電圧(V)100~242 定格寿命(時間)40000時間 材質(レンズ)アクリル 材質(枠)アルミダイカスト 白色塗装仕上 色(本体)ホワイト クラス250・200 演色指数(Ra)85 埋込穴(Φmm)150 材質(反射板)プラスチック鏡面仕上 器具相当HID70形・HID35形
1台
16,980 税込18,678
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

GTシリーズ。MILIE(ミライエ)
材質(本体)アルミ 鋼板 電圧(V)100~242 定格寿命(時間)40000時間 色温度(K)5000 使用可能温度範囲-10~35℃ 光源色昼白色 材質(枠)鋼板 白色塗装 演色指数(Ra)70 埋込穴(Φmm)400 材質(反射板)アルミ 銀色鏡面仕上 調光率(%)5~100 調光の可否
1台
84,980 税込93,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

三菱電機ベースダウンライト
エコ商品
段調光機能(100%⇔85%)。連続調光(信号制御)5~100%
用途業務用 定格電圧(V)100~242 定格寿命(時間)40000 使用温度範囲(℃)5~35 材質(本体)アルミダイカスト 下面カバーアクリル拡散 ユニットボックス鋼板 グリーン購入法適合
1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)