住宅・店舗照明 :「E26口金」の検索結果

特価
本日7月30日(水)は、空調・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
天井面・壁面取付可能。防湿形
用途一般住宅用 口金E26 電球の種類一般電球形LED
1台
7,198 税込7,918
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
2,898 税込3,188
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

用途住宅用 仕様天井面・壁面取付可能 質量(kg)0.1 アイボリーホワイト 種類住宅用 定格電圧(V)100 口金E26 本体プラスチック ランプ別売 ランプの種類LED
1台
2,798 税込3,078
4日以内出荷

ブラケット兼用。防雨形。使用可能温度範囲:5~35℃
用途屋外用照明。天井面・壁面取付可能 質量(kg)1.1 材質(本体)本体:ポリカーボネート 黒色、セード:アクリル 乳白色、ガード:ポリカーボネート 黒色 口金E26
1台
9,998 税込10,998
31日以内出荷

ライティングダクトプラグ付
質量(kg)0.5 材質(本体)鋼板 オフホワイト塗装仕上 タイプ一般電球形 口金E26 可動範囲(首振/回転)90°/320°
1台
6,798 税込7,478
31日以内出荷

天井面・壁面取付可能
質量(kg)0.5 可動範囲(首振/回転)90°/320° 口金E26 タイプ一般電球形
1台
6,798 税込7,478
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防雨形。電源コード5m付属。使用可能温度範囲:5~35℃。差込式。施工性を考慮し、地面に直接差し込めるスポットライト。地上高は約26cmと低設置で、90°の首振り可動範囲でより効果的な照射が可能です
用途屋外用照明 質量(kg)1.9 口金E26 可動範囲330°
1台
25,980 税込28,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)