絞り込み
ブランド
  • 三菱電機
  • Panasonic(パナソニック)(44)
  • 東芝ライテック(7)
  • オーム電機(5)
  • DNライティング(30)
  • 岩崎電気(11)
  • ローヤル電機(6)
  • YAMAZEN(山善)(5)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(4)
  • 山田照明(4)
  • ODELIC(オーデリック)(3)
  • コイズミ(1)
  • DAIKO(大光電機)(1)
  • NEXcell(1)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1)
電圧(V)
  • 100(4)
  • 100~242(8)
  • 200(2)
  • 242(2)
消費電力(W)
  • 5未満(1)
  • 5~10未満(7)
  • 10~20未満(8)
  • 30~40未満(3)
光色
  • 昼光色(2)
  • 昼白色(6)
  • 温白色(3)
  • 白色(3)
  • 電球色(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(4)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(3)
  • 10,000-50,000円(14)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

住宅・店舗照明 :「LED照明器具」の検索結果

LED照明器具への切り替えはお早めに
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LED照明器具 misola部品 取付補助金具器具連結用 三菱電機LED照明器具 misola部品 取付補助金具器具連結用三菱電機
8,698税込9,568
1台
32日以内出荷
質量(kg)1.1
LED照明器具 misola部品 サイドプレート 75パイ埋込穴用 三菱電機LED照明器具 misola部品 サイドプレート 75パイ埋込穴用三菱電機
12,980税込14,278
1台
32日以内出荷
質量(kg)1.3
LED照明器具 misola部品 サイドプレート 125パイ埋込穴用 三菱電機LED照明器具 misola部品 サイドプレート 125パイ埋込穴用三菱電機
12,980税込14,278
1台
32日以内出荷
質量(kg)1.3
LED照明器具 misola部品 取付補助金具サイドプレート用 三菱電機LED照明器具 misola部品 取付補助金具サイドプレート用三菱電機
8,698税込9,568
1台
32日以内出荷
質量(kg)0.9
LED照明器具 misola部品 サイドプレート ブランク 三菱電機LED照明器具 misola部品 サイドプレート ブランク三菱電機
12,980税込14,278
1台
32日以内出荷
質量(kg)1.3
LED照明器具 ベースダウンライト MCシリーズ 250クラス 三菱電機LED照明器具 ベースダウンライト MCシリーズ 250クラス三菱電機
15,980税込17,578
1組
4日以内出荷
仕様断熱材施工:不可セット内容反射板枠:EL-D024/3、ライトユニット:EL-DU252NM AHN幅(mm)Φ170質量(kg)(反射板枠+ライトユニット)0.5銀色コーン穴径(Φmm)天井切込穴寸法:Φ150定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)200V時:16.3商品構成反射板枠+ライトユニット色温度(K)5000埋め込み深さ(mm)129使用可能温度範囲5~35℃光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)固有(200V時):130材質(枠)ポリカーボネート+ABS樹脂(白色)光源寿命40000時間、光束維持率(%):85形名公共施設用:LRS12-21 AHNクラス250明るさ水銀ランプ100形器具相当別売品番【リニューアルプレート】(Φ200)EL-X0132、(Φ175)EL-X0131、【落下防止ワイヤ】EL-XW004演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)150定格光束(Lm)2120取付可能天井厚(mm)5~25反射板ポリカーボネート+ABS樹脂(銀色ツヤ消し仕上げ)ライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵遮光(°)30
LED照明器具 屋外用照明 シーリング(ブラケット兼用) LED一体形 天井面・壁面取付兼用形 防雨・防湿形 三菱電機LED照明器具 屋外用照明 シーリング(ブラケット兼用) LED一体形 天井面・壁面取付兼用形 防雨・防湿形三菱電機
16,980税込18,678
1台
4日以内出荷から92日以内出荷
ベーシックなデザインで幅広い空間に調和するLED一体形屋外用シーリング 一般住宅の浴室灯としても使用可能です
仕様防雨・防湿形材質グローブ:アクリル 乳白色質量(kg)1取付天井面、壁面取付兼用形定格固定出力定格電圧(V)AC100~242使用可能温度範囲5~35℃光源寿命40000時間、光束維持率(%):70演色指数(Ra)83調光の可否不可
LED照明器具 ユニバーサルダウンライト AKシリーズ グレアレスダウンライトクラス140~60 三菱電機LED照明器具 ユニバーサルダウンライト AKシリーズ グレアレスダウンライトクラス140~60三菱電機
16,980税込18,678
1台
4日以内出荷から92日以内出荷
ユニバーサルダウンライト AKシリーズ クラス140~60 従来品と比べて出力アップ 電圧100~242Vに対し、段調光機能を搭載
仕様断熱施工:不可、壁スイッチの切り替えで出力が変わります質量(kg)0.6ホワイト材質(本体)アルミニウム定格約5~100%連続調光形段調光機能付定格電圧(V)AC100~242レンズプラスチック 透明材質(枠)プラスチック 白色光源寿命40000時間、光束維持率(%):70明るさJR12V50形器具相当演色指数(Ra)83反射板プラスチック 鏡面仕上げ
LED照明器具 ユニバーサルダウンライト AKシリーズ クラス140~60 三菱電機LED照明器具 ユニバーサルダウンライト AKシリーズ クラス140~60三菱電機
13,980税込15,378
1台
4日以内出荷から92日以内出荷
ユニバーサルダウンライト AKシリーズ クラス140~60 従来品と比べて出力アップ 電圧100~242Vに対し、段調光機能を搭載
仕様断熱施工:不可、壁スイッチの切り替えで出力が変わります質量(kg)0.6ホワイト材質(本体)アルミニウム定格約5~100%連続調光形段調光機能付定格電圧(V)AC100~242レンズプラスチック 透明材質(枠)プラスチック 白色光源寿命40000時間、光束維持率(%):70明るさJR12V50形器具相当演色指数(Ra)83
LED照明器具 一体形ベースダウンライト SB形高気密断熱施工用 Φ125白色コーン 三菱電機LED照明器具 一体形ベースダウンライト SB形高気密断熱施工用 Φ125白色コーン三菱電機
4,298税込4,728
1台
4日以内出荷
ベースダウンライト 一体形ダウンライト SB形高気密断熱施工用 リニューアルや施工性に配慮した構造。既設器具の枠跡を隠すため、枠寸法を広く、電源部も小型化
仕様軒下使用:可(防雨・防湿形)、一般住宅浴室:可(業務用浴室には使用できません)+C4466質量(kg)0.3材質(本体)アルミダイカスト定格固定出力定格電圧(V)AC100保護等級IP43色温度(K)2700使用可能温度範囲5~35℃光源色電球色材質(枠)アルミダイカスト ファインホワイト塗装仕上光源寿命40000時間演色指数(Ra)82埋込穴(Φmm)125パネルアクリル 乳白色調光の可否不可傾斜天井取付角度(°)55まで電源ユニット鋼板
LED照明器具 ベースダウンライト MCシリーズ 300クラス ライトユニット 三菱電機LED照明器具 ベースダウンライト MCシリーズ 300クラス ライトユニット三菱電機
25,980税込28,578
1組
4日以内出荷
ベースダウンライト MCシリーズ さわやかな光から温かみのある光まで。季節や時間帯、用途に合わせた空間演出が可能です 器具小型化・軽量化により建物への負荷を軽減 信号制御調光器と組み合わせて5~100%の連続調光が可能 昼白色(5000K)~電球色(3000K)色温度可変タイプ
材質アルミ、ポリカーボネート樹脂、LED内蔵・電源ユニット内蔵質量(kg)1.1電流(A)200V時:0.173定格連続調光(AHZ)定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)200V時:33.5色温度(K)5000~3000光源色可変(昼白色~電球色)光源寿命40000時間、光束維持率(%):85クラス300明るさFHT42形×2灯器具相当調光率(%)5~100(信号制御
LED照明器具 ベースダウンライト MCシリーズ 300クラス 三菱電機LED照明器具 ベースダウンライト MCシリーズ 300クラス三菱電機
27,980税込30,778
1組
4日以内出荷から31日以内出荷
ベースダウンライト MCシリーズ さわやかな光から温かみのある光まで。季節や時間帯、用途に合わせた空間演出が可能です 器具小型化・軽量化により建物への負荷を軽減 信号制御調光器と組み合わせて5~100%の連続調光が可能 昼白色(5000K)~電球色(3000K)色温度可変タイプ
仕様断熱材施工:不可定格連続調光(AHZ)定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)200V時:33.5商品構成反射板枠+ライトユニット色温度(K)5000~3000使用可能温度範囲5~35℃光源色可変(昼白色~電球色)光源寿命40000時間、光束維持率(%):85クラス300明るさFHT42形×2灯器具相当演色指数(Ra)83調光率(%)5~100(信号制御取付可能天井厚(mm)5~25ライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵
LED照明器具屋外用照明 ブラケット LED一体型 三菱電機LED照明器具屋外用照明 ブラケット LED一体型三菱電機
37,980税込41,778
1台
30日以内出荷
防雨型器具
用途天井直付専用器具質量(kg)約2.4電圧(V)100/200/242寸法(Φ×高さH)(mm)160(+29)×128グリーン購入法適合演色指数(Ra)83
LED照明器具屋外用照明 シーリング LED一体型 三菱電機LED照明器具屋外用照明 シーリング LED一体型三菱電機
32,880税込36,168
1台
30日以内出荷
防雨型器具
用途天井直付専用器具質量(kg)約1.8電圧(V)100~242寸法(Φ×高さH)(mm)164×124グリーン購入法適合演色指数(Ra)83
LED照明器具 インテリア照明 ブラケット 拡散光タイプ 三菱電機LED照明器具 インテリア照明 ブラケット 拡散光タイプ三菱電機
27,980税込30,778
1台
30日以内出荷
防雨型器具
用途天井直付専用器具質量(kg)約2電圧(V)100/200/242グリーン購入法適合演色指数(Ra)83
LED照明器具 インテリア照明 シーリング 拡散光タイプ 三菱電機LED照明器具 インテリア照明 シーリング 拡散光タイプ三菱電機
26,980税込29,678
1台
30日以内出荷
防雨型器具
用途天井直付専用器具質量(kg)約1.8電圧(V)100~242寸法(Φ×高さH)(mm)160×115グリーン購入法適合演色指数(Ra)83
LEDホスピタルブラケット 壁面直付形 三菱電機LEDホスピタルブラケット 壁面直付形三菱電機
45,980税込50,578
1台
4日以内出荷から92日以内出荷
用途病院・福祉施設用演色指数(Ra)85材質本体:鋼板、フレーム:アルミ 白色塗装仕上(マンセルNo.N9.3)、端板:プラスチック、カバー:アクリル 透明拡散(ベース照明用)/乳白(読書灯用)質量(kg)2.6使用可能温度範囲5~35℃LED寿命(時間)40000
住宅・店舗照明
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら