防雨型器具
用途天井直付専用器具
質量(kg)約2
電圧(V)100/200/242
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
防雨型器具
用途天井直付専用器具
質量(kg)約1.8
電圧(V)100~242
寸法(Φ×高さH)(mm)160×115
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
コンパクト・シンプルな形状で、病室の空間に溶け込むホスピタルブラケット。点灯方向の切替えで、シーンに応じた光環境を提供。出幅の少ないコンパクトな薄型形状で明るさを確保。段差の少ない設計で、清掃時やメンテナンスに配慮。上部面形状の高さを合わせ拭取り時にひっかかりの少ない構造。選べる3タイプでフレキシブルな点灯方式。天井面を明るく照らすベース照明(上方向)、看護時や読書時の読書灯(下方向)、夜間の安全を確保する常夜灯を独立して点灯可能。病室で必要な照明シーンを提供します。ベッド上から簡単に点灯切替・消灯可能。※プルスイッチによる点灯切替の動作は、下方向→上・下方向→常夜灯→消灯になります。上方向のみの点灯はございません。
用途病院・福祉施設用
形状LED一体形
カバーベース照明用:アクリル透明拡散/読書用:アクリル乳白
質量(kg)2.6
取付壁面直付形
種類3回路/調光タイプ(常夜灯付)
使用温度範囲(℃)5~35
定格段調光機能付5~100%(ベース照明)/10~100読書灯()連続調光対応
定格電圧(V)100
フレームアルミ白色塗装仕上(マンセルNo.N9.3)
本体鋼板
定格消費電力(W)39.3
色温度(K)3000
ランプの種類LED
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)106.1
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)85
定格光束(Lm)4170
終端板プラスチック白色仕上
1台
¥47,980
税込¥52,778
29日以内出荷
GTシリーズ。MILIE(ミライエ)
材質(本体)アルミ 鋼板
電圧(V)100~242
定格寿命(時間)40000時間
色温度(K)5000
使用可能温度範囲-10~35℃
光源色昼白色
材質(枠)鋼板 白色塗装
演色指数(Ra)70
埋込穴(Φmm)400
材質(反射板)アルミ 銀色鏡面仕上
調光率(%)5~100
調光の可否可
用途病院・福祉施設用
演色指数(Ra)85
材質本体:鋼板、フレーム:アルミ 白色塗装仕上(マンセルNo.N9.3)、端板:プラスチック、カバー:アクリル 透明拡散(ベース照明用)/乳白(読書灯用)
質量(kg)2.6
使用可能温度範囲5~35℃
LED寿命(時間)40000
IP23。口出し線付
用途軒下用
定格固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形
タイプ壁面直付形・天井面取付兼用形
材質(本体)ステンレス鋼板 白色塗装仕上
材質(カバー)アクリル 乳白色(拡散)
演色指数(Ra)85
定格電圧(V)100~242
LED寿命(時間)40000
MCシリーズ。高効率・明るさを重視した拡散光タイプ。空間全体に明るさが広がります。
タイプ白色コーン 遮光15°
使用温度範囲(℃)5~35
定格電圧(V)100~242
光源寿命40000時間
埋込穴(Φmm)150
ライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵
反射板枠プラスチック 白色
MCシリーズ。高効率・明るさを重視した拡散光タイプ。空間全体に明るさが広がります。
用途軒下用
質量(kg)0.4(反射板枠+ライトユニット)
タイプ軒下用 白色コーン 遮光15°
使用温度範囲(℃)-10~35
定格固定出力(AHN)
定格電圧(V)100~242
構造防雨形(軒下側のみ)
保護等級IP43
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)100
ライトユニットLED内蔵、電源ユニット内蔵
反射板枠プラスチック 白色
MCシリーズ。高効率・明るさを重視した拡散光タイプ。空間全体に明るさが広がります。
タイプ白色コーン 遮光15°
使用温度範囲(℃)5~35
定格電圧(V)100~242
光源寿命40000時間
埋込穴(Φmm)100
ライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵
反射板枠プラスチック 白色
MCシリーズ。高効率・明るさを重視した拡散光タイプ。空間全体に明るさが広がります。
タイプ白色コーン 遮光15°
使用温度範囲(℃)5~35
定格電圧(V)100~242
光源寿命40000時間
埋込穴(Φmm)125
ライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵
反射板枠プラスチック 白色
MCシリーズ。高効率・明るさを重視した拡散光タイプ。空間全体に明るさが広がります。
用途軒下用
質量(kg)0.4(反射板枠+ライトユニット)
タイプ軒下用 白色コーン 遮光15°
使用温度範囲(℃)-10~35
定格固定出力(AHN)
定格電圧(V)100~242
構造防雨形(軒下側のみ)
保護等級IP43
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)150
ライトユニットLED内蔵、電源ユニット内蔵
反射板枠プラスチック 白色
MCシリーズ。高効率・明るさを重視した拡散光タイプ。空間全体に明るさが広がります。
用途軒下用
質量(kg)0.4(反射板枠+ライトユニット)
タイプ軒下用 白色コーン 遮光15°
使用温度範囲(℃)-10~35
定格固定出力(AHN)
定格電圧(V)100~242
構造防雨形(軒下側のみ)
保護等級IP43
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)125
ライトユニットLED内蔵、電源ユニット内蔵
反射板枠プラスチック 白色
リニューアルや施工性に配慮した構造。既設器具の枠跡を隠すため、枠寸法を広く、電源部も小型化。高気密ダウンライトは、気密性の高いパッキン構造の採用により、器具の隙間から天井裏への空気の流れを遮断したダウンライトです。室内の暖気を天井裏に逃さず、天井裏の結露の防止になり、遮音性も向上しています。
仕様軒下使用:可(防雨・防湿形)外部IP43、一般住宅浴室:可(業務用浴室には使用できません)、調光:不可
タイプ白色コーン
種類SB形高気密断熱施工用
使用温度範囲(℃)-5~35
定格固定出力
定格電圧(V)100
本体アルミダイカスト
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)82
枠アルミダイカスト(ファインホワイト塗装仕上)
傾斜天井取付角度(°)55
反射板プラスチック(白色)
ユニットボックス鋼板
下面カバーアクリル拡散(パッキン付)
『照明器具』には他にこんなカテゴリがあります
住宅・店舗照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。