カテゴリ
絞り込み
ブランド
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
- DAIKO(大光電機)(754)
- DNライティング(262)
- ENDO(遠藤照明)(609)
- JEFCOM(ジェフコム)(216)
- MAXRAY(マックスレイ)(45)
- ODELIC(オーデリック)(1,546)
- Panasonic(パナソニック)(5,192)
- TOKISTAR(93)
- アイリスオーヤマ(69)
- オーム電機(111)
- コイズミ照明(1,184)
- タキズミ(TAKIZUMI)(68)
- ハーフェレ(84)
- 三菱電機(2,203)
- 山田照明(190)
- 岩崎電気(127)
- 東京メタル(70)
- 東芝ライテック(477)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(28)

ランプアダプタ口金E26
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(4件のレビュー)¥269税込¥2961個当日出荷口金がソケットに届かない場合に、取付寸法を長くすることができます。材質本体部:PBT樹脂、口金部:銅口金E26寸法(Φ×高さH)(mm)約37×61本体質量(g)約21色(本体)ブラック定格容量(W)合計100まで
ペンダントコードリールΦ80
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)¥439税込¥4831個当日出荷くるくると巻くだけで、ペンダントライトの余計なコードをまとめることができます。材質ABS樹脂色ホワイト質量(g)約57寸法(Φ×高さH)(mm)約80×50アズワン品番65-0528-98RoHS指令(10物質対応)対応収納可能電線サイズ(mm)約1000
スポットライト ロング E26 電球なし
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から4日以内出荷口金E26、消費電力150Wまでの「白熱電球」「電球形蛍光灯」「LED電球」などを用途に合わせてお使いいただけます。(電球は付属しておりません。) アームとダクトプラグの接続部は回転するので電球の向きを変えることができます。材質(セード)鉄質量(g)175口金E26定格消費電力(W)(適用光源)150まで寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×58×40アーム長さ(mm)300
ペンダントコードリール65
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)¥299~税込¥329~1個当日出荷くるくると巻くだけで、ペンダントライトの余計なコードをまとめることができます。材質ABS樹脂質量(g)約43寸法(直径Φ×高さH)(mm)約Φ65×43.5コード長さ(cm)収納可能:約50RoHS指令(10物質対応)対応
E12中豆レセップ磁器製
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥329税込¥3621個当日出荷色ホワイト質量(g)33口金E12寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)38×30×38RoHS指令(10物質対応)対応
スポットライトショート
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥1,298税込¥1,4281個翌々日出荷から3日以内出荷口金E11、消費電力100Wまでの「ハロゲン電球」「LED電球」などを用途に合わせてお使いいただけます。(電球は付属しておりません。) アームとダクトプラグの接続部は回転するので電球の向きを変えることができます。材質セード:鉄質量(g)115口金E11寸法(Φ×高さH)(mm)セード:約30×48定格消費電力(W)適用光源:100まで寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)41×140×32アーム長さ(mm)43器具・セット器具のみエコロジー商品省エネ
レトロペンダントランプ付きペンダントライト
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷から5日以内出荷オシャレでレトロなLED電球を使用した、インテリアペンダントライト。付属品LED電球、1灯用ソケット直径(Φmm)セード:Φ272高さ(mm)35質量(g)約560消費電力(W)3.9口金E26定格消費電力(W)100まで全光束(Lm)512コード長さ(mm)800光源LED(電球色2700K)器具・セットセット品色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:131光束(Lm)512RoHS指令(10物質対応)対応灯数1灯演色指数(Ra)80調光の可否否調色の可否否エコロジー商品省エネ
LEDスポットライト
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥1,998~税込¥2,198~1個翌々日出荷材質ABS+PC定格入力電圧(V)AC100光源LED(交換不可)器具・セットセット寿命約25000時間直径×高さ(mm)54×182調光の可否不可エコロジー商品省エネ
光るスイッチコード ブルー
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥219税込¥2411個当日出荷照明器具用の引き紐スイッチ(プルスイッチ)です。 蓄光仕様なので暗くなると、ボール部分がぼんやりと光ります。 S字フックで簡単に取り付け、取り外しができます。色ブルー質量(g)6.6長さ(cm)最短:約50~最長:約100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)15×15×15RoHS指令(10物質対応)対応
ダウンライト開口Φ150mm白ランプ別E26
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥2,598税込¥2,8581個9日以内出荷材質スチール定格電圧(V)AC100口金E26本体寸法(mm)開口Φ150×140本体質量(g)約418定格消費電力(W)適用光源:25まで
オール磁器レセップ磁器製
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥589税込¥6481個当日出荷色ホワイト質量(g)118口金E26寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)58×48×58RoHS指令(10物質対応)対応
ペンダントコードリール80
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥399~税込¥439~1個当日出荷から4日以内出荷くるくると巻くだけで、ペンダントライトの余計なコードをまとめることができます。材質ABS樹脂質量(g)約57寸法(直径Φ×高さH)(mm)約Φ80×50コード長さ(cm)収納可能:約100RoHS指令(10物質対応)対応
ライティングダクト用抜け止コンセントプラグ
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥939税込¥1,0331個当日出荷ライティングダクトからコンセント用プラグに転換できます。材質ABS樹脂色ホワイト質量(g)32寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)47×34×35定格入力電流(A)125V/15までアズワン品番65-0529-65RoHS指令(10物質対応)対応
A形スタンドライト
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷から4日以内出荷JIS照度A形相当。 フレキシブルアームなので、可動範囲が広くなっています。 スマートフォンスタンド付き。材質ABS樹脂+スチール幅(mm)ヘッド:140直径(Φmm)ベース:125高さ(mm)15質量(g)約510奥行(mm)70消費電力(W)4.5寸法(直径Φ×高さH)(mm)ベース:約125×20コード長さ(m)約1.5全光束(Lm)約620アーム寸法(mm)約290光束(Lm)器具:約480LED寿命(時間)約40000RoHS指令(10物質対応)対応
スポットライト
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥2,498~税込¥2,748~1個4日以内出荷アームとダクトプラグの接続部は回転するので電球の向きを変えることができます。光の方向や角度を変えられるため、部屋の印象を自在に変えたり、空間を演出したりすることができます。複数付ければメイン照明としても使用でき、他の照明と合わせて明るくしたいところにライトを足すことができる照明器具です。光そのものを楽しめますし、空間全体を照らすシーリングライトに比べると、明るさの表情がでるので、おしゃれな空間を演出できます。口金E11、消費電力100Wまでの「ハロゲン電球」「LED電球」などを用途に合わせてお使いいただけます。材質ABS+スチール定格電圧(V)AC100口金E11本体質量(g)115寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)41×140×32アーム長さ(mm)43器具・セットセット色温度(K)2700光束(Lm)600光色電球色相当調色の可否不可エコロジー商品省エネ
ダウンライト開口Φ125mm白ランプ別E26
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥2,398税込¥2,6381個4日以内出荷材質スチール定格電圧(V)AC100口金E26本体寸法(mm)開口Φ125×140本体質量(g)約347定格消費電力(W)適用光源:25まで
ダウンライト開口Φ100mm白ランプ別E17
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥1,998税込¥2,1981個5日以内出荷材質スチール定格電圧(V)AC100口金E17本体寸法(mm)開口Φ100×H110本体質量(g)約235定格消費電力(W)適用光源:20まで
LEDシーリングライト
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥3,698~税込¥4,068~1個4日以内出荷10段階調光機能付き。おやすみタイマー付き。常夜灯付き付属品専用リモコン(電池別売) 、リモコンホルダー、木ネジ×2本材質PMMA電源(V)AC100本体寸法(mm)Φ400×H100(スポンジ含む)色温度6500K
セード付スポットライト
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥1,798税込¥1,9781個翌々日出荷口金E26、消費電力25WまでのLED電球専用器具です。(電球は付属しておりません。) アームとダクトプラグの接続部は回転するので電球の向きを変えることができます。材質セード:ABS質量(g)190口金E26寸法(Φ×高さH)(mm)セード:約82×138寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×230×82アーム長さ(mm)43適合ランプ口金E26、消費電力25WまでのLED電球専用エコロジー商品省エネ
スポットライトショート
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥1,298税込¥1,4281個翌々日出荷口金E17、消費電力100Wまでの「白熱電球」「電球形蛍光灯」「LED電球」などを用途に合わせてお使いいただけます。(電球は付属しておりません。) アームとダクトプラグの接続部は回転するので電球の向きを変えることができます。材質セード:鉄質量(g)約100定格電圧(V)AC100口金E17寸法(Φ×高さH)(mm)セード:約30×48アーム長さ(mm)43適合ランプ口金E17、消費電力100Wまでの「レフ電球」「LED電球」などエコロジー商品省エネ
転換アダプタE26-E11
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥879税込¥9671個当日出荷口金E26からE11に転換できます。色ホワイト質量(g)64口金E26→E11寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)38×48×38RoHS指令(10物質対応)対応
ペンダントコードリールΦ65
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥309税込¥3401個当日出荷くるくると巻くだけで、ペンダントライトの余計なコードをまとめることができます。材質ABS樹脂色ブラック質量(g)約43寸法(Φ×高さH)(mm)約65×43.5アズワン品番65-0528-99RoHS指令(10物質対応)対応収納可能電線サイズ(mm)約500
LEDダウンライト
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥1,298~税込¥1,428~1個4日以内出荷から5日以内出荷断熱施工用SB形ダウンライト適合品。(※特殊な断熱構造の天井には施工不可)。屋内・軒下兼用(防雨、防湿型)。取付必要高 75mm。調光非対応材質アルミ色ホワイト定格電圧AC100V-240V本体質量(g)約130定格寿命(時間)40000寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)111×72×111防水性IP43演色指数(Ra)Ra80エコロジー商品省エネ
スポットライト ロング E11 電球なし
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷から5日以内出荷口金E11、消費電力100Wまでの「ハロゲン電球」「LED電球」などを用途に合わせてお使いいただけます。(電球は付属しておりません。) アームろダクトプラグの接続部は回転するので電球の向きを変えることが出来ます。材質(セード)鉄質量(g)170口金E11定格消費電力(W)(適用光源)100まで寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30×48×30アーム長さ(mm)300
スポットライトショート
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個翌々日出荷口金E26、消費電力150Wまでの「白熱電球」「電球形蛍光灯」「LED電球」などを用途に合わせてお使いいただけます。(電球は付属しておりません。) アームとダクトプラグの接続部は回転するので電球の向きを変えることができます。材質セード:鉄質量(g)120口金E26寸法(Φ×高さH)(mm)セード:約40×58定格入力電圧(V)AC100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)41×145×40アーム長さ(mm)43器具・セット器具のみ適合ランプ口金E26、消費電力150Wまでの「白熱電球」「電球形蛍光灯」「LED電球」などエコロジー商品省エネ
アルミ木目ペンダント小
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥3,398税込¥3,7381個5日以内出荷材質アルミ+木長さ(mm)コード:約800色木目+ホワイト直径(Φmm)セード:140高さ(mm)260周波数(Hz)50/60電圧(V)AC100消費電力(W)40まで口金E17本体質量(g)約450コード長さ(mm)800器具・セット器具のみアズワン品番65-0529-10RoHS指令(10物質対応)対応灯数1灯適合ランプLED電球・電球型蛍光灯・白熱電球調光の可否否調色の可否否
ライティングダクト用抜け止コンセントプラグ
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥899税込¥9891個4日以内出荷ライティングダクトからコンセント用プラグに転換できます。材質ABS樹脂色ブラック質量(g)32寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)47×34×35定格入力電流(A)125V/15までアズワン品番65-0529-64RoHS指令(10物質対応)対応
ペンダントライト1灯電球なし
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(3件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個4日以内出荷シンプルなフォルムで、お部屋のスタイルを問わず使用することができます。 口金がE26で100Wまでの電球であれば、お好みの電球をご使用いただけます。 お部屋のスタイルを問わず使用できるペンダントライト。付属品1灯用ソケット、ペンダントコードアジャスター材質鉄幅(mm)260高さ(mm)90質量(g)約330奥行(mm)260口金E26コード長さ(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応灯数1
LED流し元灯
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥4,998~税込¥5,498~1個4日以内出荷付属品電源コード、壁面灯取付金具、固定用ねじ材質アルミ+PC色ホワイト定格電圧(V)AC100コード長さ(m)1本体寸法(mm)570×38×103周波数50/60Hz色温度5,000K(昼白色相当)演色性(Ra)83調光機能なし
スポットライト
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥2,498~税込¥2,748~1個4日以内出荷口金E26、消費電力25WまでのLED電球専用器具です。アームとダクトプラグの接続部は回転するので電球の向きを変えることができます。光の方向や角度を変えられるため、部屋の印象を自在に変えたり、空間を演出したりすることができます。複数付ければメイン照明としても使用でき、他の照明と合わせて明るくしたいところにライトを足すことができる照明器具です。光そのものを楽しめますし、空間全体を照らすシーリングライトに比べると、明るさの表情がでるので、おしゃれな空間を演出できます。材質ABS定格電圧AC100Vアーム長さ(mm)45調光の可否否エコロジー商品省エネ
セード付スポットライトロング E26 電球なし
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥2,498税込¥2,7481個4日以内出荷口金E26、消費電力25WまでのLED電球専用器具です。(電球は付属しておりません。) アームとダクトプラグの接続部は回転するので電球の向きを変えることができます。材質(セード)ABS質量(g)220定格消費電力(W)(適用光源)25まで寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)82×138×82アーム長さ(mm)200
セード付スポットライト E26 電球なし
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥4,098税込¥4,5081セット(2個)4日以内出荷から5日以内出荷口金E26、消費電力25WまでのLED電球専用器具です。(電球は付属しておりません。) アームとダクトプラグの接続部は回転するので電球の向きを変えることができます。材質(セード)ABS質量(g)190口金E26定格消費電力(W)(適用光源)25まで寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)82×230×82アーム長さ(mm)43セード寸法(mm)Φ82×H138
ペンダントコードアジャスター
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥289税込¥3181個当日出荷コードを通すだけで、コードの長さを簡単に調節できます。色クリア質量(g)約7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約20×45×20
ペンダント小
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥2,898税込¥3,1881個4日以内出荷から8日以内出荷シンプルな見た目のペンダントライトです。材質鉄長さ(mm)コード:約800幅(mm)210高さ(mm)150奥行(mm)210周波数(Hz)50/60電圧(V)AC100消費電力(W)60まで口金E26本体質量(g)約500コード長さ(mm)800器具・セット器具のみRoHS指令(10物質対応)対応灯数1灯適合ランプLEDランプ・電球型蛍光灯・白熱電球(100V60Wまで)調光の可否否調色の可否否
ペンダント中
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥3,398税込¥3,7381個4日以内出荷シンプルな見た目のペンダントライトです。材質鉄長さ(mm)コード:約800幅(mm)258高さ(mm)140奥行(mm)258周波数(Hz)50/60電圧(V)AC100消費電力(W)60まで口金E26本体質量(g)約600コード長さ(mm)800器具・セット器具のみRoHS指令(10物質対応)対応灯数1灯適合ランプLEDランプ・電球型蛍光灯・白熱電球(100V60Wまで)調光の可否否調色の可否否