絞り込み
光色
- 電球色(1)
調光の可否
- ×(6)
演色指数(Ra)
- 80~90未満(1)
光束(Lm)
- 1000未満(1)
器具・セット
- セット品(1)
- 器具のみ(5)
消費電力(W)
- 5未満(1)
- 40~50未満(1)
- 60~70未満(6)
- 100~200未満(1)
5未満・40~50未満・60~70未満・100~200未満
電圧(V)
- 100(5)
100
調色の可否
- ×(6)
×
色温度(K)
- 3000未満(1)
3000未満
ブランド
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
- ODELIC(オーデリック)(261)
- コイズミ照明(205)
- Panasonic(パナソニック)(189)
- ENDO(遠藤照明)(51)
- DAIKO(大光電機)(48)
- 東芝ライテック(31)
- タキズミ(TAKIZUMI)(29)
- 三菱電機(23)
- 山田照明(22)
- 東京メタル(20)
- オーム電機(19)
- アイリスオーヤマ(11)
- GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)(10)
- BRID(10)
- ポッシュリビング(9)
- スワン電器(6)
- MotoM(6)
- 新洋電気(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
RoHS10物質対応
「適用畳数」から絞り込む

レトロペンダントランプ付きペンダントライト
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷から5日以内出荷オシャレでレトロなLED電球を使用した、インテリアペンダントライト。付属品LED電球、1灯用ソケット直径(Φmm)セード:Φ272高さ(mm)35質量(g)約560消費電力(W)3.9口金E26定格消費電力(W)100まで全光束(Lm)512コード長さ(mm)800光源LED(電球色2700K)器具・セットセット品色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:131光束(Lm)512RoHS指令(10物質対応)対応灯数1灯演色指数(Ra)80調光の可否否調色の可否否エコロジー商品省エネ
アルミ木目ペンダント小
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥3,398税込¥3,7381個5日以内出荷材質アルミ+木長さ(mm)コード:約800色木目+ホワイト直径(Φmm)セード:140高さ(mm)260周波数(Hz)50/60電圧(V)AC100消費電力(W)40まで口金E17本体質量(g)約450コード長さ(mm)800器具・セット器具のみアズワン品番65-0529-10RoHS指令(10物質対応)対応灯数1灯適合ランプLED電球・電球型蛍光灯・白熱電球調光の可否否調色の可否否
ペンダントライト1灯電球なし
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(3件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個4日以内出荷シンプルなフォルムで、お部屋のスタイルを問わず使用することができます。 口金がE26で100Wまでの電球であれば、お好みの電球をご使用いただけます。 お部屋のスタイルを問わず使用できるペンダントライト。付属品1灯用ソケット、ペンダントコードアジャスター材質鉄幅(mm)260高さ(mm)90質量(g)約330奥行(mm)260口金E26コード長さ(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応灯数1
ウッドヌードペンダントライトオクタゴンダークウッド
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥2,798税込¥3,0781個4日以内出荷お部屋のシーリングに引っ掛けるだけで簡単に設置できるソケットライト。 ナチュラルなインテリアにこだわる方のご自宅はもちろん、 インテリアにこだわるカフェなど店舗にもおススメです。 天然の木を使用しているため、ひとつずつ表情が違います。材質木、他幅(mm)55色ダークウッド高さ(mm)65奥行(mm)55消費電力(W)60まで本体質量(g)260器具・セット器具のみアズワン品番65-0532-21RoHS指令(10物質対応)対応灯数1調光の可否否調色の可否否
ペンダント中
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥3,398税込¥3,7381個4日以内出荷シンプルな見た目のペンダントライトです。材質鉄長さ(mm)コード:約800幅(mm)258高さ(mm)140奥行(mm)258周波数(Hz)50/60電圧(V)AC100消費電力(W)60まで口金E26本体質量(g)約600コード長さ(mm)800器具・セット器具のみRoHS指令(10物質対応)対応灯数1灯適合ランプLEDランプ・電球型蛍光灯・白熱電球(100V60Wまで)調光の可否否調色の可否否
ペンダントライト1灯電球なし
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(5件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個4日以内出荷シンプルなフォルムで、お部屋のスタイルを問わず使用することができます。 (電球別売)口金がE26で100Wまでの電球であれば、お好みの電球をご使用いただけます。 お部屋のスタイルを問わず使用できるペンダントライト。付属品1灯用ソケット、ペンダントコードアジャスター材質鉄幅(mm)260高さ(mm)90質量(g)約330奥行(mm)260口金E26コード長さ(mm)1000器具・セット器具のみRoHS指令(10物質対応)対応灯数1調光の可否否調色の可否否
ヌードペンダント
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥2,298~税込¥2,528~1個翌々日出荷材質ダクトケース:PC ソケット:フェノール質量(g)120定格電圧(V)AC100幅(cm)4口金E26長さ(cm)4定格消費電力(W)適用光源:60まで高さ(cm)5.6コード長さ(cm)60
アルミ木目ペンダント大
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥3,998税込¥4,3981個4日以内出荷材質アルミ+木色木目+ホワイト周波数(Hz)50/60電圧(V)AC100消費電力(W)60まで口金E26本体質量(g)約750コード長さ(mm)800アズワン品番65-0529-11RoHS指令(10物質対応)対応灯数1灯適合ランプLED電球・電球型蛍光灯・白熱電球
ペンダント小
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥2,898税込¥3,1881個4日以内出荷から8日以内出荷シンプルな見た目のペンダントライトです。材質鉄長さ(mm)コード:約800幅(mm)210高さ(mm)150奥行(mm)210周波数(Hz)50/60電圧(V)AC100消費電力(W)60まで口金E26本体質量(g)約500コード長さ(mm)800器具・セット器具のみRoHS指令(10物質対応)対応灯数1灯適合ランプLEDランプ・電球型蛍光灯・白熱電球(100V60Wまで)調光の可否否調色の可否否
ウッドセードダクトペンダントライト
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥3,598税込¥3,9581個4日以内出荷ランプを付属していないので口金E26、消費電力60Wまでの白熱電球・電球型蛍光灯・LED電球など用途に合わせて使用していただけます。材質ウッド+スチール直径(Φmm)セード:Φ106高さ(mm)100質量(g)約300消費電力(W)60口金E26コード長さ(mm)800RoHS指令(10物質対応)対応