住宅・店舗照明 :「LEDライト」の検索結果
特価
本日12月13日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
断熱施工用SB形ダウンライト適合品。(※特殊な断熱構造の天井には施工不可)。屋内・軒下兼用(防雨、防湿型)。取付必要高 75mm。調光非対応
材質アルミ
色ホワイト
定格電圧AC100V-240V
本体質量(g)約130
定格寿命(時間)40000
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)111×72×111
防水性IP43
演色指数(Ra)Ra80
10段階調光機能付き。おやすみタイマー付き。常夜灯付き
付属品専用リモコン(電池別売) 、リモコンホルダー、木ネジ×2本
材質PMMA
電源(V)AC100
本体寸法(mm)Φ400×H100(スポンジ含む)
色温度6500K
便利なコンセント付き。
利き手を選ばず使いやすい。
タッチセンサースイッチ採用。
無段階調光。
仕様サービスコンセント:200Wまで
色ホワイト
質量(g)約925
消費電力(W)10
コード長さ(m)約1.5
全光束(Lm)約910
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ヘッド:約290×13×60、ベース:約210×11×160
光源白色LED(交換不可)
アーム寸法(mm)約400
照度(Lx)(約30cm直下)約:2900(最大照度の場合)
光束(Lm)器具:約650
アズワン品番65-0525-61
LED寿命(時間)約40000
RoHS指令(10物質対応)対応
調光方式無段階調光
調光の可否可
1個
¥4,898
税込¥5,388
5日以内出荷
オシャレでレトロなLED電球を使用した、インテリアペンダントライト。
付属品LED電球、1灯用ソケット
直径(Φmm)セード:Φ272
高さ(mm)35
質量(g)約560
消費電力(W)3.9
口金E26
定格消費電力(W)100まで
全光束(Lm)512
コード長さ(mm)800
光源LED(電球色2700K)
器具・セットセット品
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:131
光束(Lm)512
RoHS指令(10物質対応)対応
灯数1灯
演色指数(Ra)80
調光の可否否
調色の可否否
アームとダクトプラグの接続部は回転するので電球の向きを変えることができます。光の方向や角度を変えられるため、部屋の印象を自在に変えたり、空間を演出したりすることができます。複数付ければメイン照明としても使用でき、他の照明と合わせて明るくしたいところにライトを足すことができる照明器具です。光そのものを楽しめますし、空間全体を照らすシーリングライトに比べると、明るさの表情がでるので、おしゃれな空間を演出できます。口金E11、消費電力100Wまでの「ハロゲン電球」「LED電球」などを用途に合わせてお使いいただけます。
材質ABS+スチール
定格電圧AC100V
本体質量(g)115
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)41×140×32
アーム長さ(mm)43
『照明器具』には他にこんなカテゴリがあります
住宅・店舗照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。