住宅・店舗照明 :「薄型 照明器具」の検索結果
LEDだから薄型で見た目スッキリ!濡れた手や、においがつきやすい魚などを触った手でもサッとかざすだけ。
従来の蛍光灯器具に比べ、視界のじゃまになりにくく、調理中も快適です。
「タッチレススイッチ」タイプは本体のスイッチに触れずにON/OFFができます!
付属品タッピングビス(Φ4×20mm)×2本
材質アルミ、ポリカーボネイト
タイプタッチレススイッチ
定格電圧(V)AC100
器具・セットセット品
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)57.1
光源寿命40000時間
色(本体)ホワイト
演色指数(Ra)83
取付面位置棚下
人を感知して自動でON/OFFするセンサー付で、コンパクトでもしっかり明るいLED薄形小型シーリングライトです。シーンに合わせて選べる3色(電球色・昼白色・昼光色)、玄関やトイレ・廊下・キッチン・物置・納戸・クローゼットなどに最適です。電気工事不要で取り付けが簡単です。長寿命約40000時間で、ランプ交換の手間が少ないLED小型シーリングライトです。
LED寿命(時間)40000
調光の可否否
スイッチ種類壁スイッチ、センサースイッチ
天井すっきり、導光板付きのおしゃれな薄型間接光タイプのLED小型シーリングライトです。導光板によりLEDの光が均一に届き、LED特有のまぶしさがなく目に優しい光を実現しました。導光板付きは使用する光源の量が少なくなり省エネ効果が期待できます。天井面も照らす構造で、間接光や天井面の明るさを確保。天井面をよりスマートに見せる空間演出が可能です。フレーム付きのため、直下照度が高く、スポット風に照らせる照明です。使用シーンに合わせて選べる2色(電球色・昼光色)、玄関・クローゼット・物置等などに最適です。電気工事不要で取り付けが簡単です。長寿命約40000時間で、ランプ交換の手間が少ないLED小型シーリングライトです。
材質本体:PC、導光板:アクリル
色ホワイト
質量(g)350
寸法(直径Φ×高さH)(mm)160×38
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
定格消費電力(W)8.5
色温度(K)3000
入力電流(A)0.16
使用場所屋内用
LED寿命(時間)40000(設計寿命)
明るさ(Lm)約750
光色電球色
演色指数(Ra)80
1個
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
天井すっきり、導光板付きのおしゃれな薄型間接光タイプのLED小型シーリングライトです。導光板によりLEDの光が均一に届き、LED特有のまぶしさがなく目に優しい光を実現しました。導光板付きは使用する光源の量が少なくなり省エネ効果が期待できます。天井面も照らす構造で、間接光や天井面の明るさを確保。天井面をよりスマートに見せる空間演出が可能です。フレーム付きのため、直下照度が高く、スポット風に照らせる照明です。使用シーンに合わせて選べる2色(電球色・昼光色)、玄関・クローゼット・物置等などに最適です。電気工事不要で取り付けが簡単です。長寿命約40000時間で、ランプ交換の手間が少ないLED小型シーリングライトです
材質本体:PC、導光板:アクリル
色ホワイト
質量(g)350
寸法(直径Φ×高さH)(mm)160×38
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
定格消費電力(W)16.5
色温度(K)3000
入力電流(A)0.3
使用場所屋内用
LED寿命(時間)40000(設計寿命)
明るさ(Lm)約1500
光色電球色
演色指数(Ra)80
1個
¥4,498
税込¥4,948
3日以内出荷
天井すっきり、導光板付きのおしゃれな薄型間接光タイプのLED小型シーリングライトです。導光板によりLEDの光が均一に届き、LED特有のまぶしさがなく目に優しい光を実現しました。導光板付きは使用する光源の量が少なくなり省エネ効果が期待できます。天井面も照らす構造で、間接光や天井面の明るさを確保。天井面をよりスマートに見せる空間演出が可能です。フレーム付きのため、直下照度が高く、スポット風に照らせる照明です。使用シーンに合わせて選べる2色(電球色・昼光色)、玄関・クローゼット・物置等などに最適です。電気工事不要で取り付けが簡単です。長寿命約40000時間で、ランプ交換の手間が少ないLED小型シーリングライトです
材質本体:PC、導光板:アクリル
色ホワイト
質量(g)350
寸法(直径Φ×高さH)(mm)160×38
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
定格消費電力(W)8.5
色温度(K)6500
入力電流(A)0.16
使用場所屋内用
LED寿命(時間)40000(設計寿命)
明るさ(Lm)約750
光色昼光色
演色指数(Ra)80
1個
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
天井すっきり、導光板付きのおしゃれな薄型間接光タイプのLED小型シーリングライトです。導光板によりLEDの光が均一に届き、LED特有のまぶしさがなく目に優しい光を実現しました。導光板付きは使用する光源の量が少なくなり省エネ効果が期待できます。天井面も照らす構造で、間接光や天井面の明るさを確保。天井面をよりスマートに見せる空間演出が可能です。フレーム付きのため、直下照度が高く、スポット風に照らせる照明です。使用シーンに合わせて選べる2色(電球色・昼光色)、玄関・クローゼット・物置等などに最適です。電気工事不要で取り付けが簡単です。長寿命約40000時間で、ランプ交換の手間が少ないLED小型シーリングライトです
材質本体:PC、導光板:アクリル
色ホワイト
質量(g)350
寸法(直径Φ×高さH)(mm)160×38
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
定格消費電力(W)16.5
色温度(K)6500
入力電流(A)0.3
使用場所屋内用
LED寿命(時間)40000(設計寿命)
明るさ(Lm)約1500
光色昼光色
演色指数(Ra)80
1個
¥4,498
税込¥4,948
3日以内出荷
LEDだから薄型で見た目スッキリのキッチンライトです。濡れた手や、においがつきやすい魚などを触った手でもサッとかざすだけ。
従来の蛍光灯器具に比べ、視界のじゃまになりにくく、調理中も快適です。
「タッチレススイッチ」タイプは人感センサー付きで、本体のスイッチに触れずにON/OFFができます!
付属品タッピングビス(Φ4×20mm)×2本
材質アルミ、ポリカーボネイト
定格電圧(V)AC100
色温度(K)5000
エネルギー消費効率(Lm/W)57.1
演色指数(Ra)83
薄型設計!埋込高さ70mmの薄型でコンパクトな器具サイズを実現しました。天井懐が狭い天井裏にも対応可能です。まぶしさを感じにくい光。光が自然に広がる様に配光しました。不快なグレア(まぶしさ)も感じにくいやさしい光です。
定格電圧(V)100
角度(°)(1/2照度)60
機能断熱型密閉器具対応
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)85
埋込高(mm)70
薄型設計!埋込高さ70mmの薄型でコンパクトな器具サイズを実現しました。天井懐が狭い天井裏にも対応可能です。まぶしさを感じにくい光。光が自然に広がる様に配光しました。不快なグレア(まぶしさ)も感じにくいやさしい光です。
色ホワイト
質量(g)200
寸法(直径Φ×高さH)(mm)111×72
定格電圧(V)100
角度(°)(1/2照度)60
機能断熱型密閉器具対応 調光
器具・セットセット品
LED寿命(時間)40000
調光方式位相制御方式
演色指数(Ra)85
埋込穴(Φmm)100
埋込高(mm)70
天井すっきり薄型タイプ!インテリアの一環として、空間演出に最適なウッドフレームデザインのLEDシーリングライトです。ボタン数が少ないシンプルなリモコンで簡単に操作ができます。調光10段階+調色11段階+常夜灯2段階の切り替えができ、前回点灯時の明るさを記憶させ、記憶した明るさで再現点灯することができます。ランプ寿命が約40000時間と長寿命です。節電モード搭載で、設定後、一定の明るさまで30分かけて徐々に暗くなり気づかない内に節電できます(約40%暗くなります)。切タイマー(30分)は設定後、徐々に暗くなり、設定時間で消灯する機能で、おやすみ時の消し忘れ防止に役立ちます。シーリングライトを複数使用する際は、隣接する器具を同じチャンネルにする事で、1つのリモコンで複数のライトを操作することができます。色がより自然に見える演色性を実現しました。工事が不要で、今お使いのシーリングライトから取り付けアダプターなしで付け替えが簡単にできます。
演色指数(Ra)85
天井すっきり薄型タイプ!シンプルなデザインで、どんな部屋にも最適なLEDシーリングライトです。ボタン数が少ないシンプルなリモコンで簡単に操作ができます。調光10段階+調色11段階+常夜灯2段階の切り替えができ、前回点灯時の明るさを記憶させ、記憶した明るさで再現点灯することができます
セット内容LEDシーリングライト本体:1台、取り付け用スペーサー(角:1個・丸:1個)、リモコン:1台、リモコンホルダー:1個、単4形アルカリ乾電池:1本、ねじ:2本
寸法(mm)560×93
電圧(V)AC100
消費電力(W)41
光源色電球色~昼光色
明るさ(Lm)5800(最大点灯時)
調光方式【調光/調色/常夜灯】10/11/2段階
演色指数(Ra)85
調光の可否○
適用畳数~14畳用
発光効率(Lm/W)141.4
調色の可否○
1個
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
薄型でスタイリッシュなデザインタイプの小型シーリングです。今、住宅環境のトレンドが電球ソケットからLEDの引掛けシーリングに変化しています。従来品より明るさUP!!
器具・セットセット品
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)80
調光の可否否
調色の可否否
導光パネルにより天井まで光が届き、更に薄型デザインで天井面をよりスマートに見せる空間演出が可能です。導光板の側面から入れたLEDの光を拡散反射させ均質な光を放射するため、LED特有の点光源によるまぶしさがなく、目に優しい光を実現しています。
演色指数(Ra)83以上
屋外でも使える防雨・防湿型で玄関や浴室、洗面所に最適なLEDポーチ灯・浴室灯です。薄型コンパクトサイズでスッキリ、60Wの明るさで照らします。ハッキリ明るい昼白色です。蛍光灯に比べてLEDなので電気代がかからず省エネです。長寿命約40000時間でランプ交換の手間が少ないライトです。この器具の施工は必ず電気工事店による電気工事が必要です。
用途ポーチ・浴室灯 円型 500lm昼白色
材質アクリル、AES
色シルバー
質量(g)550
電圧(V)AC100(50/60Hz)
寸法(直径Φ×高さH)(mm)188×81
定格消費電力(W)約6.3
色温度(K)5000
定格平均寿命(時間)40000
設置場所屋外/浴室
光束(Lm)(器具)520
光色昼白色
演色指数(Ra)81
1台
¥7,198
税込¥7,918
3日以内出荷
天井すっきり、導光板付きのおしゃれな薄型デザインのLEDシーリングライトです。導光板によりLEDの光が均一に届き、LED特有のまぶしさがなく目に優しい光を実現しました。導光板付きは使用する光源の量が少なくなり省エネ効果が期待できます。リモコン操作で、調光10段階+調色10段階の切り替えができ、お好みの明るさを記憶させ記憶した明るさで再現点灯することができます。使用シーンに合わせて、点灯パターンを7種類(センター部のみ点灯、パネル部のみ点灯、両方点灯の電球色パターンと昼光色パターン、消灯)から選べます。おやすみタイマー(15分・30分)は設定時間で消灯する機能で、おやすみ時の消し忘れ防止に役立ちます。ランプ寿命が約40,000時間と長寿命です。工事が不要で、今お使いのシーリングライトから付け替えが簡単にできます。
セット内容LEDシーリングライト本体、リモコン、リモコンホルダー、取り付け用スペーサー(角・丸)、単4形乾電池:2本、ネジ:2本、取扱説明書、保証書
材質導光板:PMMA、樹脂筐体
直径(Φmm)550
高さ(mm)70
質量(g)2300
電源(V)AC100(50/60Hz)
器具・セットセット品
保証期間お買い上げ日より5年間
光源色電球色~昼光色相当
タイマーおやすみタイマー:15/30分
LED寿命(時間)40000
調光方式(調光/調色)10/10段階
待機電力(W)0.5
演色指数(Ra)85
調光の可否否
調色の可否否
『照明器具』には他にこんなカテゴリがあります
住宅・店舗照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。