住宅・店舗照明 :「LED 防犯灯」の検索結果
特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
薄くてすっきりコンパクト、シンプルなデザインでどんな部屋にも最適なLEDペンダントライトです。導光パネルにより均一に発光するため、まぶしさを感じにくく、目に優しいです。勉強や作業など集中したいときにおすすめの昼光色タイプと、食事などゆっくりしたいときに適した温白色タイプの2ラインアップです。直下方向の光源も搭載することで、ダイニングテーブルや直下方向も適切な明るさで照らします。ボタン数が少ないシンプルなリモコンで簡単に操作ができます。また調光10段階の切り替えができ、前回点灯時の明るさを記憶させ、記憶した明るさで再現点灯することができます。留守番モードを設定すると、毎日繰り返し、ほぼ24時間ごとに1回全灯し、4時間後に消灯します。人がいない間に点灯するため、防犯効果に繋がります。壁スイッチをONにした状態で、素早く(約1秒以内)OFF→ONすると点灯状態を切り替えることができます(ラスト点灯→全灯)。工事が不要で、今お使いの照明器具からの付け替えが簡単にできます(コード調節も可能です)。ペンダントライトを複数使用する際は、隣接する器具を同じチャンネルにする事で、1つのリモコンで複数のライトを操作することができます。光束維持時間が約40000時間と長寿命です。色がより自然に見える演色性を実現しました。
寸法(mm)Φ400×95
色ホワイト
質量(g)1300
消費電力(W)32
定格電圧(V)AC100
定格周波数(Hz)50/60
光束(Lm)【器具】3200(最大点灯時)
待機電力(W)0.25
適用畳数~6畳用
調光範囲10段階
『照明器具』には他にこんなカテゴリがあります
住宅・店舗照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。