118件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
洗練されたフォルムで展示物を美しく魅せる着脱自在な超小型スポットライト
用途マイクロスポットライト 材質本体:アルミ・ステンレス、発光部:PMMA 質量(g)16(30mm時) 消費電力(W)1.2 定格電圧(V)DC5 設置場所屋内用
1本
特価
13,980 税込15,378
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (241種類の商品があります)

TOKISTAR標準ソケット
エコ商品
マイクロスポットライト専用ソケットです
付属品ワッシャー、ナット 材質アルミ・ステンレス コード長さ(mm)2000 取付穴径(Φmm)16 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
特価
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

什器から天井まで。幅広い用途で活躍する。超小型ユニバーサルダウンライト
定格電圧(V)DC24 消費電力(W)2.6 材質本体:アルミ、発光部:PMMA 質量(g)50(本体)、100(駆動回路含む) 演色指数(Ra)85(標準タイプ) アングル(°)35 設置場所屋内用 開口穴(mm)Φ35 埋込高(mm)40mm以上 RoHS指令(10物質対応)対応 取付可能板厚(mm)2~25
1台
19,980 税込21,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

小型トラックレールで施工可能。アイボール型ローフォルムスポットライト
材質本体:アルミ、発光部:PMMA、レール:PC 質量(g)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
20,980 税込23,078
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (180種類の商品があります)

TOKISTAR28ブラケットライト
エコ商品
シリンダー径Φ28mmミニマルデザインのブラケットスポットライト
材質本体:アルミ、鉄、発光部:PMMA 質量(g)270 消費電力(W)4.5 定格電圧(V)AC100 アングル(°)35 皮相電力(VA)7(調光時8VA) RoHS指令(10物質対応)対応 調光方式位相調光(0%、約2~100%)(逆位相含む) 演色指数(Ra)93 調光の可否
1台
26,980 税込29,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

質量(g)940 定格出力DC24V 5A RoHS指令(10物質対応)対応 定格入力AC100~240V50/60Hz 140VA
1台
39,980 税込43,978
6日以内出荷

埋込フランジタイプ シリンダー径Φ28mm フランジ径は50mm 天井をすっきり見せることができ、意匠性が求められる現場に最適です。
材質本体:アルミ/鉄、発光部:PMMA 質量(g)120 消費電力(W)6.5 アングル(°)35 設置場所屋内用 定格電流(mA)170 リード線AWG21(0.41mm2相当)×2 0.3m付き RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)93
1台
25,980 税込28,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

トリム径Φ25mm。最小クラスのグレアレスダウンライト
材質本体:アルミ、発光部:PMMA 質量(g)40 消費電力(W)2.1 アングル(°)35 定格電流(mA)700(定電流) RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)85
1台
25,980 税込28,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

定格入力電圧(V)AC100-240(50/60Hz)・2A 製品質量(g)80 出力電流(mA)(定電流)170 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
11,980 税込13,178
10日以内出荷

高精度なカッターレンズを搭載。2つの施工タイプが選べるΦ28サイズの高機能スポットライト
用途プラグタイプ(市販ダクトレール装着可)。電源ケースは人気の28スポットライトと同じシンメトリー形状のものを採用。複数灯使用しても圧迫感のない空間作りを実現します。 材質本体:PC、アルミ発光部:ガラス タイププラグタイプ 消費電力(W)7.5 定格電圧(V)AC100 製品質量(g)190 皮相電力(VA)11、(調光時)16 RoHS指令(10物質対応)対応 調光方式位相調光(0%、約5~100%)(逆位相含む) 演色指数(Ra)97(5000K:83)
1台
87,980 税込96,778
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

質量(g)340 タイプPWM調光対応 定格出力700mA、定電流11~47V RoHS指令(10物質対応)対応 定格入力AC100/200W 50/60Hz 39VA
1台
16,980 税込18,678
10日以内出荷

質量(g)450 定格出力DC8V 5A RoHS指令(10物質対応)対応 定格入力AC100V 50/60Hz 100VA
1台
26,980 税込29,678
6日以内出荷

質量(g)115 定格出力700mA 設置場所屋内用 RoHS指令(10物質対応)対応 定格入力AC100V 50/60Hz 8.2VA
1台
5,998 税込6,598
10日以内出荷

TOKISTARFF調光スレーバ
エコ商品
トキラックスEVOシリーズ専用部材です
用途ちらつきを完全に抑え、消灯ぎりぎりまでの調光が可能 質量(g)350 定格出力DC24V 5A RoHS指令(10物質対応)対応 定格入力DC24V
1台
25,980 税込28,578
6日以内出荷

40年の実績が証明する堅牢性。世界中で使われ続ける装飾照明
付属品予備エンドキャップ 消費電力(W)0.4/灯 定格電圧(V)DC8 コードクリア 設置場所屋内用 リード線1.25mm2×2 0.5m付 質量(g/m)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1m×1本)ほか
8,498 税込9,348
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

洗練された形状と選べる施工スタイル。さまざまなシーンに対応する屋外用マイクロスポットライト
(灯体)黒 質量(g)150 消費電力(W)2.1 アングル(°)グレアカット:35 定格電流(mA)700(定電流) 主材質本体:アルミ 発光部:強化ガラス RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)85
1台
43,980 税込48,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

定格電圧(V)AC100V 50/60Hz RoHS指令(10物質対応)対応 調光の可否×
1セット
14,980 税込16,478
10日以内出荷

用途トキスター調光器を使用する場合にお求めください 質量(g)LED用直流調光器:110、LED用直流電源:90 セット内容LED用直流電源調光セット用スレーブユニットLED用直流調光器 定格入力電圧(V)LED用直流電源<:AC100(50/60Hz)/45VA、調光セット用スレーブユニット:DC8~24 定格出力電圧(V)LED用直流電源:DC24/ 0.9A、調光セット用スレーブユニット:DC8~24時/10A RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
41,980 税込46,178
10日以内出荷

マイクロスポットライト専用電源です
用途調光しない場合にお求めください セット内容専用ACアダプタ MS用電源ユニット 質量(g)専用ACアダプタ:220 定格入力電圧(V)MS用電源ユニット :DC5/4A、専用ACアダプタ :AC100-240(50/60Hz) 出力電流(mA)MS用電源ユニット:350×6回路 設置場所屋内用 定格出力電圧(V)専用ACアダプタ:DC5/2A RoHS指令(10物質対応)対応 点灯可能数(灯)1~6
1セット
13,980 税込15,378
当日出荷

マイクロスポットライト調光機能付き電源セットです。
用途電源内蔵の調光機能を使用する場合にお求めください。 セット内容:MS用電源ユニット、調光機能付、ACアダプタ セット内容専用ACアダプタ MS用電源ユニット(調光機能付き) 質量(g)専用ACアダプタ:220 定格入力電圧(V)MS用電源ユニット (調光機能付き):DC5/4A、専用ACアダプタ :AC100-240(50/60Hz) 出力電流(mA)MS用電源ユニット(調光機能付き):350×6回路 定格出力電圧(V)専用ACアダプタ:DC5/2A RoHS指令(10物質対応)対応 調光の可否 点灯可能数(灯)1~6
1セット
21,980 税込24,178
10日以内出荷

TOKISTARマイクロアップライト
エコ商品
トリム径Φ25mm。最小クラスのグレアレスアッパーライト
材質本体:アルミ、発光部:強化ガラス 消費電力(W)2.6 定格電圧(V)DC24 RoHS指令(10物質対応)対応 特性生活防水 演色指数(Ra)85
1台
20,980 税込23,078
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

28ブラケットライト専用の正逆兼用調光インターフェースです
質量(g)680 消費電力(W)11 定格電圧(V)AC100 皮相電力(VA)11 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
21,980 税込24,178
10日以内出荷

TOKISTARMTK専用トラックレール
エコ商品
マイクロトラックライト専用トラックレールです
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,998 税込4,398
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途小型ダクトレール式 超狭角スポットライト 質量(g)400 消費電力(W)4.7 定格電圧(V)AC100 設置場所屋内用 皮相電力(VA)8 主材質本体:PBT/PC、アルミ、発光部:PMMA 配光角度(°)3 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
39,980 税込43,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

質量(g)250 定格出力700mA 定電流 11~47V RoHS指令(10物質対応)対応 設置位置屋内用 定格入力AC100/200V 50/60Hz 39VA
1台
19,980 税込21,978
10日以内出荷

TOKISTAR28スポットライト
エコ商品
シリンダー径Φ28mm 連接使いでも美しいダクトレールスポットライト
材質本体:アルミ・PC、発光部:PMMA 質量(g)120 消費電力(W)7.5 定格電圧(V)100 シリンダー径(Φmm)28 アングル(°)(グレアカットアングル)35 皮相電力(VA)11(調光時16) RoHS指令(10物質対応)対応 調光方式位相調光(0%、約5~100%)(逆位相含む) 演色指数(Ra)93
1台
24,980 税込27,478
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
3,398 税込3,738
10日以内出荷

洗練された形状と選べる施工スタイル。さまざまなシーンに対応する屋外用マイクロスポットライト
材質本体:アルミ 発光部:強化ガラス 灯体:黒 消費電力(W)2.1 製品質量(g)150※本体のみ アングルグレアカット:35(°) 定格電流(mA)700(定電流) RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)85
1台
51,980 税込57,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

洗練された形状と選べる施工スタイル。さまざまなシーンに対応する屋外用マイクロスポットライト
材質本体:アルミ 発光部:強化ガラス 灯体:黒 消費電力(W)2.1 製品質量(g)150※本体のみ アングルグレアカット:35(°) 定格電流(mA)700(定電流) RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)85
1台
57,980 税込63,778
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

洗練された形状と選べる施工スタイル。さまざまなシーンに対応する屋外用マイクロスポットライト
材質本体:アルミ 発光部:強化ガラス 灯体:黒 消費電力(W)2.1 製品質量(g)150※本体のみ アングルグレアカット:35(°) 定格電流(mA)700(定電流) RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)85
1台
44,980 税込49,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
3,398 税込3,738
10日以内出荷

洗練された形状と選べる施工スタイル。さまざまなシーンに対応する屋外用マイクロスポットライト
材質本体:アルミ 発光部:強化ガラス 灯体:黒 消費電力(W)2.1 製品質量(g)150※本体のみ アングルグレアカット:35(°) 定格電流(mA)700(定電流) RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)85
1台
51,980 税込57,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

洗練された形状と選べる施工スタイル。さまざまなシーンに対応する屋外用マイクロスポットライト
材質本体:アルミ 発光部:強化ガラス 灯体:黒 消費電力(W)2.1 製品質量(g)150※本体のみ アングルグレアカット:35(°) 定格電流(mA)700(定電流) RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)85
1台
41,980 税込46,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

洗練された形状と選べる施工スタイル。さまざまなシーンに対応する屋外用マイクロスポットライト
材質本体:アルミ 発光部:強化ガラス 灯体:黒 消費電力(W)2.1 製品質量(g)150※本体のみ アングルグレアカット:35(°) 定格電流(mA)700(定電流) RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)85
1台
60,980 税込67,078
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

洗練された形状と選べる施工スタイル。さまざまなシーンに対応する屋外用マイクロスポットライト
材質本体:アルミ 発光部:強化ガラス 灯体:黒 消費電力(W)2.1 製品質量(g)150※本体のみ アングルグレアカット:35(°) 定格電流(mA)700(定電流) RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)85
1台
48,980 税込53,878
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

洗練された形状と選べる施工スタイル。さまざまなシーンに対応する屋外用マイクロスポットライト
材質本体:アルミ 発光部:強化ガラス 灯体:黒 消費電力(W)2.1 製品質量(g)150※本体のみ アングルグレアカット:35(°) 定格電流(mA)700(定電流) RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)85
1台
57,980 税込63,778
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

洗練された形状と選べる施工スタイル。さまざまなシーンに対応する屋外用マイクロスポットライト
材質本体:アルミ 発光部:強化ガラス 灯体:黒 消費電力(W)2.1 製品質量(g)150※本体のみ アングルグレアカット:35(°) 定格電流(mA)700(定電流) RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)85
1台
48,980 税込53,878
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

洗練された形状と選べる施工スタイル。さまざまなシーンに対応する屋外用マイクロスポットライト
材質本体:アルミ 発光部:強化ガラス 灯体:黒 消費電力(W)2.1 製品質量(g)150※本体のみ アングルグレアカット:35(°) 定格電流(mA)700(定電流) RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)85
1台
55,980 税込61,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

埋込フランジタイプの超小型スポットライト
用途《埋込フランジタイプ》。埋込タイプのため、天井面をすっきりと見せることができます。フランジもΦ40mmと非常に小さく意匠性が求められる現場に最適です。 材質本体:アルミ、発光部:PMMA 質量(g)本体:40、駆動回路含む:60 消費電力(W)2.6 定格電圧(V)DC24 平均演色評価数Ra85(標準タイプ) アングル(°)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
29,980 税込32,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

埋込フランジタイプの超小型スポットライト
用途《埋込フランジタイプ》。埋込タイプのため、天井面をすっきりと見せることができます。フランジもΦ40mmと非常に小さく意匠性が求められる現場に最適です。 材質本体:アルミ、発光部:PMMA 質量(g)本体:40、駆動回路含む:60 消費電力(W)2.6 定格電圧(V)DC24 平均演色評価数Ra95(高演色タイプ) アングル(°)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
29,980 税込32,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)