絞り込み
電圧(V)
- 5(1)
- 100(4)
- 100~240(1)
消費電力(W)
- 5未満(1)
- 5~10未満(3)
ブランド
- TOKISTAR
- Panasonic(パナソニック)(194)
- コイズミ照明(66)
- DAIKO(大光電機)(55)
- ODELIC(オーデリック)(51)
- 東芝ライテック(27)
- JAPPY(26)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(22)
- オーム電機(20)
- DNライティング(20)
- ENDO(遠藤照明)(20)
- ELPA(19)
- エスコ(15)
- JEFCOM(ジェフコム)(15)
- アイリスオーヤマ(12)
- 富士メディシィエ(10)
- JTT(9)
- ローヤル電機(9)
- 栄興電器(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)

28スポットライト(プラグタイプ)
TOKISTAR¥15,980~税込¥17,578~1台当日出荷から6日以内出荷シリンダー径Φ28mm 連接使いでも美しいダクトレールスポットライト材質本体:アルミ・PC、発光部:PMMA質量(g)120消費電力(W)7.5定格電圧(V)100シリンダー径(Φmm)28アングル(°)(グレアカットアングル)35皮相電力(VA)11(調光時16)RoHS指令(10物質対応)対応調光方式位相調光(0%、約5~100%)(逆位相含む)演色指数(Ra)93
専用電源ユニット LPS-350-6CH-04(定格出力:DC5V)
TOKISTAR¥16,980税込¥18,6781セット当日出荷マイクロスポットライト専用電源です用途調光しない場合にお求めくださいセット内容専用ACアダプタ MS用電源ユニット質量(g)専用ACアダプタ:220定格入力電圧(V)MS用電源ユニット :DC5/4A、専用ACアダプタ :AC100-240(50/60Hz)出力電流(mA)MS用電源ユニット:350×6回路設置場所屋内用定格出力電圧(V)専用ACアダプタ:DC5/2ARoHS指令(10物質対応)対応点灯可能数(灯)1~6
屋外用マイクロスポットライト・標準タイプ
TOKISTAR¥33,980税込¥37,3781台当日出荷から7日以内出荷洗練された形状と選べる施工スタイル。さまざまなシーンに対応する屋外用マイクロスポットライト材質本体:アルミ 発光部:強化ガラス色灯体:黒消費電力(W)2.1製品質量(g)150※本体のみアングルグレアカット:35(°)定格電流(mA)700(定電流)演色指数(Ra)85
28スポットライト(埋込フランジタイプ)
TOKISTAR¥8,998税込¥9,8981台当日出荷から7日以内出荷埋込フランジタイプ シリンダー径Φ28mm フランジ径は50mm 天井をすっきり見せることができ、意匠性が求められる現場に最適です。材質本体:アルミ/鉄、発光部:PMMA質量(g)120消費電力(W)6.5アングル(°)35設置場所屋内用定格電流(mA)170リード線AWG21(0.41mm2相当)×2 0.3m付き演色指数(Ra)93
信号線式PWM調光器
TOKISTAR¥16,980税込¥18,6781台当日出荷質量(g)200定格入力電圧(V)AC100 50/60Hz周波数1kHz容量(A)最大負荷:10RoHS指令(10物質対応)対応設置位置屋内用
マイクロフットライト100
TOKISTAR¥25,980税込¥28,5781台当日出荷から6日以内出荷100V仕様で屋外でも使えるフットライト材質本体:アルミ、発光部:PMMA質量(g)40消費電力(W)標準タイプ:0.5/低輝度タイプ:0.1定格電圧(V)AC100色温度(K)2700リード線0.75sq 0.2m付RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)85調光の可否非調光
28カッタースポット(プラグタイプ)
TOKISTAR¥94,980税込¥104,4781台当日出荷から7日以内出荷高精度なカッターレンズを搭載。2つの施工タイプが選べるΦ28サイズの高機能スポットライト用途プラグタイプ(市販ダクトレール装着可)。電源ケースは人気の28スポットライトと同じシンメトリー形状のものを採用。複数灯使用しても圧迫感のない空間作りを実現します。材質本体:PC・アルミ、発光部:ガラスタイププラグタイプ消費電力(W)7.5定格電圧(V)AC100製品質量(g)190器具・セットセット皮相電力(VA)11、(調光時)16RoHS指令(10物質対応)対応調光方式位相調光(0%、約5~100%)(逆位相含む)演色指数(Ra)97(5000K:83)調光の可否×調色の可否×
標準ソケット
TOKISTAR¥2,798税込¥3,0781セット当日出荷マイクロスポットライト専用ソケットです付属品ワッシャー、ナット材質アルミ・ステンレスコード長さ(mm)2000取付穴径(Φmm)16RoHS指令(10物質対応)対応
LED用直流電源 LPS-120-24B (定格出力:DC24V,5A)
TOKISTAR¥32,980税込¥36,2781台当日出荷質量(g)940定格出力DC24V 5ARoHS指令(10物質対応)対応定格入力AC100~240V50/60Hz 140VA