定格電圧(V)AC100V 50/60Hz
RoHS指令(10物質対応)対応
調光の可否×
1セット
¥14,980
税込¥16,478
10日以内出荷
質量(g)940
定格出力DC24V 5A
RoHS指令(10物質対応)対応
定格入力AC100~240V50/60Hz 140VA
1台
¥39,980
税込¥43,978
6日以内出荷
RGBバー専用直流電源です
質量(g)1450
定格出力DC24V 5A
RoHS指令(10物質対応)対応
定格入力AC100/200/240V、50/60Hz 136/141/145VA
1台
¥27,980
税込¥30,778
6日以内出荷
用途1つの調光器で9灯、または14灯以上を調光する場合にお求めください
質量(g)LED用直流電源:90、調光セット用スレーブユニット:17
セット内容LED用直流電源調光セット用スレーブユニット
定格入力電圧(V)LED用直流電源:AC100(50/60Hz)/45VA、調光セット用スレーブユニット:DC8~24
定格出力電圧(V)LED用直流電源:DC24/ 0.9A、調光セット用スレーブユニット:DC8~24時/10A
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥26,980
税込¥29,678
10日以内出荷
用途トキスター調光器を使用する場合にお求めください
質量(g)LED用直流調光器:110、LED用直流電源:90
セット内容LED用直流電源調光セット用スレーブユニットLED用直流調光器
定格入力電圧(V)LED用直流電源<:AC100(50/60Hz)/45VA、調光セット用スレーブユニット:DC8~24
定格出力電圧(V)LED用直流電源:DC24/ 0.9A、調光セット用スレーブユニット:DC8~24時/10A
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥41,980
税込¥46,178
10日以内出荷
マイクロスポットライト専用調光器付き調光セットです
用途トキスター調光器を使用する場合にお求めください
セット内容LED用直流電源/調光セット用スレーブユニット/MS用電源ユニット/LED直流調光器
質量(g)LED用直流調光器:110、LED用直流電源:90
定格入力電圧(V)LED用直流電源:AC100(50/60Hz)/45VA、MS用電源ユニット :DC5/4A、調光セット用スレーブユニット:DC24
出力電流(mA)MS用電源ユニット:350×6回路
定格出力電圧(V)LED用直流電源:DC24/ 0.9A、調光セット用スレーブユニット:DC5/A
RoHS指令(10物質対応)対応
点灯可能数(灯)1~6
1セット
¥51,980
税込¥57,178
10日以内出荷
マイクロスポットライト専用他社調光器対応セットです
用途他社製調光器を使用する場合にお求めください
セット内容LED用直流電源/調光セット用スレーブユニット/MS用電源ユニット
質量(g)LED用直流電源:90
定格入力電圧(V)LED用直流電源:AC100(50/60Hz)/45VA、MS用電源ユニット :DC5/4A、調光セット用スレーブユニット:DC24
出力電流(mA)MS用電源ユニット:350×6回路
定格出力電圧(V)LED用直流電源:DC24/ 0.9A、調光セット用スレーブユニット:DC5/5A
RoHS指令(10物質対応)対応
点灯可能数(灯)1~6
1セット
¥36,980
税込¥40,678
10日以内出荷
『照明器具』には他にこんなカテゴリがあります
住宅・店舗照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。