27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
天壁両用/壁付の場合縦横両用 約4万時間の長寿命でメンテナンスが大幅に軽減。
消費電力(W)4.7 仕様化粧ネジ式、絶縁台不要、傾斜天井取付可能(90°まで) 質量(kg)0.8 タイプ直付・壁付両用型、防雨型、縦向き・横向き取付可能型 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)114×325×85 色温度(K)6500 光源色昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)78.7 光束(Lm)370 LED寿命(時間)40000 明るさ直管蛍光ランプFL10W相当 演色指数(Ra)82 電球の種類LED
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

消費電力(W)8.5 仕様LED一体型、調光タイプ、調光範囲(100~約1%)、化粧ネジ式 適合調光器/AE36745E(別売) 材質アクリル(乳白色消し) 質量(kg)0.3 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×124×85 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)52.9 光束(Lm)450 アズワン品番64-9323-77 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱球60W相当 演色指数(Ra)82
1台
5,398 税込5,938
5日以内出荷

LEDのあかりが、ひび焼ガラスの趣のあるセードを通して、優しいキラメキ感を演出し、ポーチ空間を美しく彩ります。
消費電力(W)6 材質アルミダイカスト(茶色塗装)、ガラス(透明ひび焼) 幅(mm)170 高さ(mm)293 色温度(K)2800 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)36.6 光源寿命40000時間 光束(Lm)220 明るさ白熱球40W相当 演色指数(Ra)74
1台
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

消費電力(W)6.2 仕様LED一体型、化粧ネジ式 材質ガラス(透明内面白色塗装) 質量(kg)1.2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×110×80 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)45.1 光束(Lm)280 アズワン品番64-9326-11 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱球60W相当 演色指数(Ra)82
1台
9,998 税込10,998
5日以内出荷

コイズミ和風照明
消費電力(W)6.2 仕様LED一体型(電球色)、アクリル強化不織布、上下面カバー付、化粧ネジ式 質量(kg)0.4 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)188×54×125 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)43.5 光束(Lm)270 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱球40W相当 演色指数(Ra)85
1台
14,980 税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コイズミ和風照明
消費電力(W)4.9 仕様LED(電球色)・交換可、電球形LEDランプLDA5(E26)、白木、強化和紙、化粧ネジ式 質量(kg)0.7 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)234×210×150 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)44.8 光束(Lm)220 アズワン品番64-9318-20 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱球60W相当 演色指数(Ra)8.4
1台
13,980 税込15,378
5日以内出荷

コイズミ和風照明
消費電力(W)4.9 仕様LED(電球色)・交換可、電球形LEDランプLDA5(E26)、化粧ネジ式 材質鋼(黒色)、ガラス(乳白色) 質量(kg)1.1 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)225×235×267 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)96.9 光束(Lm)475 アズワン品番64-9323-76 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱球60W相当 演色指数(Ra)80
1台
8,598 税込9,458
5日以内出荷

消費電力(W)4.4 仕様LED(交換可)、電球形LEDランプLDA4(E17)、化粧ネジ式 材質鋼(しんちゅう古美、ガラス(透明) 質量(kg)0.8 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×223×243 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)97.7 光束(Lm)430 アズワン品番64-9318-10 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱球40W相当 演色指数(Ra)84
1台
13,980 税込15,378
5日以内出荷

消費電力(W)6.2 仕様LED一体型、コーナー取付、凹部コーナーライト、化粧ネジ式 材質ガラス(透明内面白色塗装) 質量(kg)1.1 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)135×115×137 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)53.2 光束(Lm)330 アズワン品番64-9326-12 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱球60W相当 演色指数(Ra)82
1台
9,998 税込10,998
5日以内出荷

コイズミ和風照明
消費電力(W)4.9 仕様LED(電球色)・交換可、電球形LEDランプLDA5(E26)、化粧ネジ式 材質木製(オイルステイン)、強化和紙(網目模様入) 質量(kg)0.8 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)216×250×144 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)26.5 光束(Lm)130 アズワン品番64-9326-10 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱球60W相当 演色指数(Ra)84
1台
15,980 税込17,578
5日以内出荷

消費電力(W)6.4 仕様LED(交換可)、電球形クリアLEDランプLDA6(E26)、化粧ネジ式 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)217×212×258 色温度(K)2700 光源色電球色 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱球60W相当 演色指数(Ra)80
1台
16,980 税込18,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質アルミダイカスト(黒色塗装)、ガラス(透明消し) 色温度(K)2700 光源色電球色 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)83
1台
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

白アイアンとビーズ飾りが、アンティークな空間を華やかに演出します。レトロなイメージのコードも趣きを感じさせます。
消費電力(W)6 仕様LED付、電球形LEDランプLDA6(E17)、高さ調節可能型、化粧ネジ式、スライドコンセント取付専用 材質鋼(アンティークホワイト塗装)、飾/ガラス(透明) 長さ(mm)1300~600 質量(kg)1 直径(Φmm)155 高さ(mm)266 タイププラグ 色温度(K)2800 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)58.3 光束(Lm)350 アズワン品番64-9318-68 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱球60W相当 演色指数(Ra)74
1台
19,980 税込21,978
5日以内出荷

コイズミ和風照明
消費電力(W)4.9 仕様LED(電球色)・一体型、電球形LEDランプLDA5(E26)、白木、上下面カバー付、化粧ネジ式 材質プラスチック(和紙入)、飾/杉柾 質量(kg)0.8 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)228×230×174 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)47.9 光束(Lm)235 アズワン品番64-9318-21 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱球60W相当 演色指数(Ra)84
1台
14,980 税込16,478
5日以内出荷

消費電力(W)7.5 仕様LED一体型、直付・壁付取付、アルミダイカスト、傾斜天井に取付可能(90°まで)、縦向き・横向き取付可能型、化粧ネジ式 材質アクリル(乳白色消し) 質量(kg)0.8 タイプFL20W相当 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)325×85×114 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)82
1台
5,998 税込6,598
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

消費電力(W)6.4 仕様LED(交換可)、電球形クリアLEDランプLDA6(E26)、化粧ネジ式 質量(kg)1 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)217×212×258 色温度(K)2700 光源色電球色 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱球60W相当 演色指数(Ra)80
1台
16,980 税込18,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

消費電力(W)4.4 仕様LED付、電球形LEDランプLDA4(E17)、高さ調整可能型、化粧ネジ式、スライドコンセント取付専用 質量(kg)0.6 タイププラグ 色温度(K)2700 エネルギー消費効率(Lm/W)97.7 明るさ白熱球60W相当 演色指数(Ra)84
1台
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

味わい深い人気のアンティーク風ポーチ灯です。透明泡入りガラスを通したあかりが趣きを演出する外観に調和します。
消費電力(W)7.7 仕様速結端子付(送りなし)、調光範囲(100~約1%)、絶縁台不要、防雨型、化粧ネジ式 適合調光器/AE36745E(別売) 材質ステンレス(黒色塗装アンティーク仕上)、ガラス(透明泡入り) 質量(kg)1.1 高さ(mm)224 径(Φmm)148 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)58.4 光源寿命40000時間 LEDLED一体型 光束(Lm)450 明るさ白熱球60W相当 演色指数(Ra)83
1台
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コイズミイルム
手作りで仕上げた優美なフレームが魅力的なシリーズです。飾りガラスの装いと相まって、落ち着きのあるエレガント空間を演出します。
消費電力(W)4.4 仕様化粧ネジ式 材質鋼(金古美色塗装 ハンドペイント仕上)、ガラス(透明消し)、飾/ガラス(透明) 幅(mm)360 質量(kg)1.1 高さ(mm)120 ランプLDA4(E17) 器具・セットセット品 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)62.5 光源寿命40,000時間 アズワン品番64-9315-65 明るさ白熱球40W相当 灯数1 出幅(mm)178 演色指数(Ra)84 定格光束(Lm)275
1台
32,980 税込36,278
5日以内出荷

味わい深い人気のアンティーク風ポーチ灯です。透明泡入りガラスを通したあかりが趣きを演出する外観に調和します。
消費電力(W)7.7 仕様速結端子付(送りなし)、調光範囲(100~約1%)、絶縁台不要、防雨型、化粧ネジ式 適合調光器/AE36745E(別売) 材質ステンレス(黒色塗装アンティーク仕上)、ガラス(透明泡入り) 幅(mm)146 質量(kg)1.4 高さ(mm)295 奥行(mm)232 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)53.2 光源寿命40000時間 LEDLED一体型 光束(Lm)410 アズワン品番64-9323-13 明るさ白熱球60W相当 演色指数(Ra)83
1台
19,980 税込21,978
5日以内出荷

コイズミイルム
ガラス細工のグローブは職人により丁寧につくられています。調光時、花弁にろうそくのような、ぬくもりあるあかりが灯ります。
消費電力(W)18.6 仕様高さ調節可能型、傾斜天井に取付可能(45°まで)、取付簡易型、化粧ネジ式 材質鋼(クロムメッキ)、ガラス(透明) 全長(mm)2500~700 質量(kg)2.9 直径(Φmm)465 高さ(mm)515 器具・セットセット品 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)51.6 光源寿命40,000時間 明るさ白熱球60W×3灯相当 灯数3 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)960 調光の可否
1台
169,800 税込186,780
5日以内出荷

不揃いな横リブが和テイストを表現。ガラスの透明感と和紙のような質感が印象的です。
消費電力(W)4.4 仕様LED付、電球形LEDランプLDA4(E17)、高さ調整可能型、スライドコンセント取付専用、化粧ネジ式 材質外セード/ガラス(透明)、内セード/アクリル(和紙模様入) 長さ(mm)1520~820 質量(kg)1 直径(Φmm)85 高さ(mm)270 タイププラグ コードキャブタイヤコードΦ6 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)81.8 光束(Lm)360 アズワン品番64-9315-60 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱球60W相当 演色指数(Ra)84
1台
19,980 税込21,978
5日以内出荷

消費電力(W)6.4 仕様電球形クリアLEDランプLDA6(E26)、傾斜天井用フランジ対応型(AEE590016別売)、LED付、引掛シーリング付、化粧ネジ式 長さ(mm)1310 質量(kg)0.9 直径(Φmm)217 高さ(mm)208 タイプフランジ コードキャブタイヤコードΦ7 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)74.2 光束(Lm)475 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱球60W相当 演色指数(Ra)80
1台
14,980 税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

消費電力(W)9.6 仕様LED一体型、光色切替、色温度切替(5000K←→OFF←→2700K)、a-クリーン、化粧ネジ式、光色切替スイッチ付 質量(kg)1.1 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)654×100×96 色温度(K)2700/5000 光源色電球色+昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)88.5/97.3 光束(Lm)850/935 LED寿命(時間)40000 明るさFL20W相当 演色指数(Ra)83
1台
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ビンテージテイストあふれる空間と調和を考えたインテリアファンです。木製の羽根とスリットの光が効果的な黒色塗装の灯具に漂うインダストリアル感が魅力です。
消費電力(W)4.4 仕様LED付、速結端子付(送りなし)、電球形LEDランプLDA4(E17)、高さ調整可能型、化粧ネジ式 材質外セード/ガラス(透明)、内セード/アクリル(和紙模様入) 長さ(mm)1520~770 質量(kg)1.1 直径(Φmm)85 高さ(mm)270 タイプフランジ コードキャブタイヤコードΦ6 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)81.8 光束(Lm)360 アズワン品番64-9315-59 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱球60W相当 演色指数(Ra)84
1台
19,980 税込21,978
5日以内出荷

コイズミイルム
ガラス細工のグローブは職人により丁寧につくられています。調光時、花弁にろうそくのような、ぬくもりあるあかりが灯ります。
材質鋼(クロムメッキ)、ガラス(透明) 直径(Φmm)715 色温度(K)2700~1900 光源色電球色 光源寿命40,000時間 調光の可否
1台
199,800 税込219,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

味わい深い人気のアンティーク風ポーチ灯です。透明泡入りガラスを通したあかりが趣きを演出する外観に調和します。
消費電力(W)8.1 仕様速結端子付(送りなし)、LE、照度センサ付、センサモード切替可能、点灯照度調節可能、絶縁台不要、E型、防雨型、化粧ネジ式 適合調光器/AE36745E(別売) 材質ステンレス(黒色塗装アンティーク仕上)、ガラス(透明泡入り) 幅(mm)146 質量(kg)1.6 高さ(mm)295 奥行(mm)251 機能人感センサ付、マルチタイプ 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)50.6 光源寿命40000時間 LEDLED一体型 光束(Lm)410 アズワン品番64-9323-12 明るさ白熱球60W相当 演色指数(Ra)83
1台
25,980 税込28,578
5日以内出荷