仕様直付・壁付・傾斜天井取付可能、調光器併用不可
材質(本体)アルミダイカスト、(フード)アクリル
長さ(mm)128
幅(mm)Φ65
質量(kg)0.5
色(本体)マットファインホワイト塗装、(フード)乳白色
首振角度(°)90
LED寿命(時間)40000
回転角度(°)360
演色指数(Ra)80
照射面近接限度(cm)10
ランプLED×2
回転角度(°)360
首振角度(°)90
質量(kg)1.1
演色指数(Ra)83
仕様直付・壁付・傾斜天井取付可能、別売適合調光器〔AE36745E〕
照射面近接限度(cm)10
直径(Φmm)65
LED寿命(時間)40000
調光率(%)1~100
調光の可否可
仕様可動型(内部片側35°回転355°まで)、傾斜天井に取付可能(55°まで)、別売適合調光器〔AE36745E〕
材質(本体)鋼
幅(mm)Φ110
ランプLED
光源寿命40000時間
出幅(mm)3
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)100
調光率(%)1~100
埋込高(mm)90
照射面近接限度(cm)10
取付必要高(mm)90
取付可能天井厚(mm)5~25
灯具は縦に120°、横に350°回転できます。灯具が水平方向より下向きに首振りできるため、足元への照射も可能です。
質量(kg)0.6
色温度(K)2700
光源色電球色
光源寿命40000時間
LEDLED一体型
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
灯具は縦に120°、横に350°回転できます。灯具が水平方向より下向きに首振りできるため、足元への照射も可能です。
質量(kg)1.1
機能照射近接限度10cm
色温度(K)2700
光源色電球色
光源寿命40000時間
LEDLED一体型
キャブタイヤケーブル(m)5
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
仕様直付・壁付・傾斜天井取付可能、別売適合調光器〔AE36745E〕
材質(本体)アルミダイカスト
長さ(mm)128
幅(mm)Φ65
色(本体)マットファインホワイト塗装
首振角度(°)90
ランプLED
LED寿命(時間)40000
回転角度(°)360
演色指数(Ra)83
調光率(%)1~100
照射面近接限度(cm)10
仕様直付・壁付・傾斜天井取付可能、調光器併用不可
材質(本体)アルミダイカスト
長さ(mm)128
幅(mm)Φ65
質量(kg)0.5
色(本体)マットブラック塗装
首振角度(°)90
LED寿命(時間)40000
回転角度(°)360
演色指数(Ra)80
照射面近接限度(cm)10
オーソドックスな4枚羽根、灯具なしのインテリアファンです。シンプルなホワイトカラーでモダンテイストのインテリアにもすっきり調和します。
材質鋼(オフホワイト塗装)、羽根/木製(オフホワイト塗装)
高さ(mm)325
スピーディな施工が魅力の灯具なしのインテリアファン。シンプルなホワイトカラーが現代的なインテリアに調和します。
材質プラスチック(白色)、羽根/プラスチック(白色)
高さ(mm)358
リモコンで操作できる4枚羽根の灯具なしタイプ。狭いお部屋でも取付可能なコンパクトサイズです。
仕様専用リモコン付、回転切替スイッチ付(リモコン)、4段スピード切替スイッチ付(リモコン)、30分/60分タイマー付(リモコン)、傾斜天井に取付可能(18°まで)
質量(kg)4.3
直径(Φmm)700
高さ(mm)403
小型化・軽量化を実現させたコンパクトなシリーズ。効率の良いDCモーター搭載の省電力・低騒音タイプです。
仕様モーター+羽根、3時間タイマー付、1/fゆらぎ、専用リモコン付、回転切替スイッチ付(リモコン)、4段スピード切替スイッチ付(リモコン)、DCモータータイプ、埋込ローゼット用アダプタ同梱
材質プラスチック(白色)、羽根/プラスチック(透明消し)
高さ(mm)255
消費電力(W)8.5
仕様LED一体型、調光タイプ、調光範囲(100~約1%)、灯具可動型(360°回転)
適合調光器/AE36745E(別売)
質量(kg)0.5
直径(Φmm)120
奥行(mm)84
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)8.8
光束(Lm)75
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱球25W相当
演色指数(Ra)83
玄関ホールや広縁などに、和の趣を広げます。さりげないアクセント使いとしても重宝なあかりです。
消費電力(W)15.8
仕様調光、LED一体型、速結端子付(送りなし)、LED、調光範囲(100~約1%)、下面セードのみa-クリーン、回転金具式
適合調光器/AE36745E(別売)
材質木製(オイルステイン)、下面セード/アクリル(乳白色)
長さ(mm)442
幅(mm)442
質量(kg)2.6
高さ(mm)170
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)59.4
光束(Lm)940
アズワン品番64-9326-28
LED寿命(時間)40000
明るさFHC28W相当
演色指数(Ra)82
1台
¥28,980
税込¥31,878
5日以内出荷
仕様LED一体型、ON-OFFタイプ、LED×2、直付・壁付・傾斜天井取付可能、灯具可動型(180°回転)、照射近接限度10cm
材質アルミダイカスト(ファインホワイト塗装)、アクリル(乳白色消し)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)225×154×157
色温度(K)3500
光源色温白色
LED寿命(時間)40000
照射角(広角)30°以上60°未満
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)82
本体(モーター)、羽根、灯具がセットになった一体型タイプです。器具高さを抑え、マンションなどの低天井空間でも圧迫感を感じさせない設計です。シンプルモダンテイストのインテリアにおすすめです。
仕様壁スイッチ:全灯→減灯(3灯点灯)、専用リモコン付、回転切替スイッチ付(リモコン)、4段スピード切替スイッチ付(リモコン)、30分/60分タイマー付(リモコン)、取付簡易型、グローブ押え式
材質鋼(オフホワイト塗装)、羽根/木製(オフホワイト塗装/クリアナチュラル色)、ガラス(乳白色消し)
ランプLDA8(E26)
器具・セットセット品
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)94.7
光源寿命40,000時間
演色指数(Ra)84
仕様調光・調色、スタンダード、LED一体型、LED保安灯付、白木、壁スイッチ:全灯→シーン1→シーン2→LED保安灯、専用リモコン付、調光範囲(100~約1%)、LED保安灯5段階調光、調色範囲(2700K~6500K)、高さ調節可能型、傾斜天井用フランジ対応型(AEE590016別売)、下面セードのみa-クリーン、引掛シーリング付回転金具式、別売リモコン/AE38593E・AE44865E
タイプフランジ
色温度(K)2700~6500
演色指数(Ra)82
葉の幹まで丁寧に描かれた松の白木の桟越しに見せるこだわりの逸品です。
仕様調光・調色、スタンダード、LED一体型、LED保安灯付、白木、強化和紙模様入、壁スイッチ:全灯→シーン1→シーン2→LED保安灯、専用リモコン付、調光範囲(100~約1%)、LED保安灯5段階調光、調色範囲(2700K~6500K)、高さ調節可能型、下面セードのみa-クリーン、引掛シーリング付、回転金具式、別売リモコン/AE38593E・AE44865E
材質下面セード/アクリル(乳白色)、飾/杉柾
長さ(mm)633~333
幅(mm)□594
高さ(mm)208
タイプフランジ
色温度(K)2700~6500
光源色電球色+昼光色
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)82
長い年月を経たような濃い木目の色合いが、落ち着いた和の空間に調和します。
仕様調光・調色、スタンダード、LED一体型、LED保安灯付、壁スイッチ:全灯→シーン1→シーン2→LED保安灯、専用リモコン付、調光範囲(100~約1%)、LED保安灯5段階調光、調色範囲(2700K~6500K)、高さ調節可能型、下面セードのみa-クリーン、引掛シーリング付、回転金具式、別売リモコン/AE38593E・AE44865E
材質木製(オイルステイン)、強化和紙(網目模様入)、下面セード/アクリル(乳白色)
長さ(mm)765~365
幅(mm)□556
質量(kg)3.4
高さ(mm)248
タイプフランジ
色温度(K)2700~6500
光源色電球色+昼光色
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)82
ランプLED
材質(本体)アルミダイカスト
色(本体)マットブラック塗装
回転角度(°)360
首振角度(°)90
演色指数(Ra)83
仕様直付・壁付・傾斜天井取付可能、別売適合調光器〔AE36745E〕
照射面近接限度(cm)10
長さ(mm)128
幅(mm)Φ65
LED寿命(時間)40000
調光率(%)1~100
首振角度(°)135
本体外径(Φmm)150
ランプビーム球形LEDランプLDR(別売)
器具・セット器具のみ
回転角度(°)360
材質本体:プラスチック、パネル:アクリル(透明内面消し)
色温度(K)2700
LED一体型
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)82
付属品キャブタイヤケーブル5.0m付
質量(kg)1.1
時間光束維持:40000時間
ランプLED
色温度(K)2700
本体幅(mm)Φ35
回転角度(°)350
演色指数(Ra)93
照射面近接限度(cm)10
ランプLED
材質(本体)鋼
幅(mm)Φ110
出幅(mm)3
埋込穴(Φmm)100
埋込高(mm)90
取付必要高(mm)90
演色指数(Ra)83
光源寿命40000時間
仕様可動型(内部片側35°回転355°まで)、傾斜天井に取付可能(55°まで)、別売適合調光器〔AE36745E〕
照射面近接限度(cm)10
取付可能天井厚(mm)5~25
調光率(%)1~100
仕様直付・壁付・傾斜天井取付可能、調光器併用不可
材質(本体)アルミ、(レンズ)ポリカーボネート
長さ(mm)95
幅(mm)Φ45
消費電力(W)3.8
首振角度(°)90
ランプLED
色温度(K)2700
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)83
照射面近接限度(cm)10
仕様直付・壁付・傾斜天井取付可能、調光器併用不可
材質(本体)アルミダイカスト
長さ(mm)128
幅(mm)Φ65
質量(kg)0.5
色(本体)マットファインホワイト塗装
首振角度(°)90
LED寿命(時間)40000
回転角度(°)360
演色指数(Ra)80
照射面近接限度(cm)10
仕様直付・壁付・傾斜天井取付可能、調光器併用不可
質量(kg)1.0
直径(Φmm)65
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)205×128×103
首振角度(°)90
LED寿命(時間)40000
回転角度(°)360
演色指数(Ra)80
照射面近接限度(cm)10
仕様適合調光器別売
幅(mm)83
質量(kg)0.4
タイプ可動型(-30°~30°まで)
奥行(mm)2
時間光束維持:40000時間
ランプLED
回転角度(°)180
演色指数(Ra)93
埋込穴(Φmm)75
照射面近接限度(cm)10
調光範囲約1~100%
取付可能天井厚(mm)5~25
仕様キャブタイヤケーブル6.0m付/照射近接限度10cm
質量(kg)1.8
首振角度(°)90
ランプビーム球形LEDランプLDR(別売)
埋め込み深さ(mm)173
本体長さ(mm)182
本体幅(mm)Φ150
回転角度(°)330
地上高さ(mm)289
豊富なバリエーションから最適な組み合わせが選べるインテリアファンシリーズ。
モダンな空間におすすめです。
付属品専用リモコン付、回転切替スイッチ、4段スピード切替スイッチ付、30分/60分タイマー付
質量(kg)0.3
高さ(mm)90
首振角度(°)90
ランプ寿命40000時間
本体長さ(mm)66
本体幅(mm)Φ85
回転角度(°)360
照射面近接限度(cm)10
調光範囲約5~100%
首振角度(°)90
ランプ寿命40000時間
本体長さ(mm)159
本体幅(mm)Φ120
回転角度(°)360
演色指数(Ra)80
照射面近接限度(cm)10
その他14VA(100V)
幅(mm)65
質量(kg)1.3
消費電力(W)8
首振角度(°)137
時間光束維持:40000時間
ランプLED
色温度(K)2700
埋め込み深さ(mm)196
本体長さ(mm)128
回転角度(°)360
地上高さ(mm)232
演色指数(Ra)93
照射面近接限度(cm)10
仕様直付・壁付・傾斜天井取付可能、別売適合調光器〔AE36745E〕
材質(本体)アルミダイカスト
長さ(mm)128
幅(mm)Φ65
首振角度(°)90
ランプLED
色温度(K)2700
LED寿命(時間)40000
回転角度(°)360
演色指数(Ra)83
調光率(%)1~100
照射面近接限度(cm)10
仕様直付・壁付・傾斜天井取付可能、別売適合調光器〔AE36745E〕
材質(本体)アルミダイカスト、(フード)アクリル
長さ(mm)148
幅(mm)Φ65
色(本体)マットファインホワイト塗装、(フード)乳白色
首振角度(°)90
ランプLED
LED寿命(時間)40000
回転角度(°)360
演色指数(Ra)83
調光率(%)1~100
照射面近接限度(cm)10
その他14VA(100V)
幅(mm)65
質量(kg)1.8
消費電力(W)8
首振角度(°)137
時間光束維持:40000時間
ランプLED
色温度(K)2700
埋め込み深さ(mm)196
ケーブルキャブタイヤケーブル5.0m付
本体長さ(mm)128
回転角度(°)360
地上高さ(mm)232
演色指数(Ra)93
照射面近接限度(cm)10
仕様調色範囲:2700K~5000K
質量(kg)0.3
高さ(mm)90
首振角度(°)90
色温度(K)2700~5000
ランプ寿命40000時間
本体長さ(mm)66
本体幅(mm)Φ85
回転角度(°)360
演色指数(Ra)93
照射面近接限度(cm)10
調光範囲約5~100%
仕様可動型(内部片側35°回転355°まで)、傾斜天井に取付可能(55°まで)
材質(本体)鋼
幅(mm)Φ110
質量(kg)0.8
色温度(K)2700
光源寿命40000時間
出幅(mm)3
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)100
埋込高(mm)90
調光の可否可
照射面近接限度(cm)10
取付必要高(mm)90
取付可能天井厚(mm)5~25
調色の可否可
1
2
次へ
『照明器具』には他にこんなカテゴリがあります
住宅・店舗照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。