灯具は縦に120°、横に350°回転できます。灯具が水平方向より下向きに首振りできるため、足元への照射も可能です。
質量(kg)0.6
色温度(K)2700
光源色電球色
光源寿命40000時間
LEDLED一体型
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
灯具は縦に120°、横に350°回転できます。灯具が水平方向より下向きに首振りできるため、足元への照射も可能です。
質量(kg)1.1
機能照射近接限度10cm
色温度(K)2700
光源色電球色
光源寿命40000時間
LEDLED一体型
キャブタイヤケーブル(m)5
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
消費電力(W)8.5
仕様LED一体型、調光タイプ、調光範囲(100~約1%)、灯具可動型(360°回転)
適合調光器/AE36745E(別売)
質量(kg)0.5
直径(Φmm)120
奥行(mm)84
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)8.8
光束(Lm)75
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱球25W相当
演色指数(Ra)83
本体(モーター)、羽根、灯具がセットになった一体型タイプです。器具高さを抑え、マンションなどの低天井空間でも圧迫感を感じさせない設計です。シンプルモダンテイストのインテリアにおすすめです。
仕様壁スイッチ:全灯→減灯(3灯点灯)、専用リモコン付、回転切替スイッチ付(リモコン)、4段スピード切替スイッチ付(リモコン)、30分/60分タイマー付(リモコン)、取付簡易型、グローブ押え式
材質鋼(オフホワイト塗装)、羽根/木製(オフホワイト塗装/クリアナチュラル色)、ガラス(乳白色消し)
ランプLDA8(E26)
器具・セットセット品
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)94.7
光源寿命40,000時間
演色指数(Ra)84
仕様調光・調色、スタンダード、LED一体型、LED保安灯付、白木、壁スイッチ:全灯→シーン1→シーン2→LED保安灯、専用リモコン付、調光範囲(100~約1%)、LED保安灯5段階調光、調色範囲(2700K~6500K)、高さ調節可能型、傾斜天井用フランジ対応型(AEE590016別売)、下面セードのみa-クリーン、引掛シーリング付回転金具式、別売リモコン/AE38593E・AE44865E
タイプフランジ
色温度(K)2700~6500
演色指数(Ra)82
葉の幹まで丁寧に描かれた松の白木の桟越しに見せるこだわりの逸品です。
仕様調光・調色、スタンダード、LED一体型、LED保安灯付、白木、強化和紙模様入、壁スイッチ:全灯→シーン1→シーン2→LED保安灯、専用リモコン付、調光範囲(100~約1%)、LED保安灯5段階調光、調色範囲(2700K~6500K)、高さ調節可能型、下面セードのみa-クリーン、引掛シーリング付、回転金具式、別売リモコン/AE38593E・AE44865E
材質下面セード/アクリル(乳白色)、飾/杉柾
長さ(mm)633~333
幅(mm)□594
高さ(mm)208
タイプフランジ
色温度(K)2700~6500
光源色電球色+昼光色
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)82
長い年月を経たような濃い木目の色合いが、落ち着いた和の空間に調和します。
仕様調光・調色、スタンダード、LED一体型、LED保安灯付、壁スイッチ:全灯→シーン1→シーン2→LED保安灯、専用リモコン付、調光範囲(100~約1%)、LED保安灯5段階調光、調色範囲(2700K~6500K)、高さ調節可能型、下面セードのみa-クリーン、引掛シーリング付、回転金具式、別売リモコン/AE38593E・AE44865E
材質木製(オイルステイン)、強化和紙(網目模様入)、下面セード/アクリル(乳白色)
長さ(mm)765~365
幅(mm)□556
質量(kg)3.4
高さ(mm)248
タイプフランジ
色温度(K)2700~6500
光源色電球色+昼光色
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)82
仕様LED一体型、ON-OFFタイプ、LED×2、直付・壁付・傾斜天井取付可能、灯具可動型(180°回転)、照射近接限度10cm
材質アルミダイカスト(ファインホワイト塗装)、アクリル(乳白色消し)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)225×154×157
色温度(K)3500
光源色温白色
LED寿命(時間)40000
照射角(広角)30°以上60°未満
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)82
『照明器具』には他にこんなカテゴリがあります
住宅・店舗照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。