住宅・店舗照明 :「表札灯」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
幅(mm)120 質量(kg)0.4 高さ(mm)120 奥行(mm)33 色温度(K)2700 光源寿命40000時間 LEDLED一体型 演色指数(Ra)82
1個
6,998 税込7,698
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シンプルでスタイリッシュな表札灯が、家族やお客様の来訪をやさしく迎えてくれます。
消費電力(W)6.6 仕様下方照射、LED付、速結端子付(送りなし)、電球形LEDランプLDA7(E26)、下面セード付、防雨型、表ネジ式、別売ポリ台/AEE390026 質量(kg)1.2 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)33.3 光源寿命40000時間 光束(Lm)220 明るさ白熱球60W相当 演色指数(Ra)80
1台
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AUE 564227~AUE 564230専用
仕様防雨型 材質本体/ステンレス 幅(mm)200 質量(kg)0.4 高さ(mm)85 奥行(mm)43 アズワン品番64-9328-20
1台
4,698 税込5,168
5日以内出荷

おすすめ人気ランキング