消費電力(W)13
入力電圧(V)100
仕様誘導音+点滅用(1回路用)、信号回路定格容量:(手動/施錠出力)AC100V、1A・(点滅/誘導音信号出力)DC24V、合計2A、適合誘導灯:誘導音付点滅形誘導灯・誘導灯(電池内蔵)の消灯
材質鋼(白色塗装)
幅(mm)350
質量(kg)11
高さ(mm)450
奥行(mm)100
型式認可番号S11A-21
入力電流(A)0.3
アズワン品番64-9328-51
1台
¥139,800
税込¥153,780
5日以内出荷
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。