14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DNライティングLEDダウンライト
什器用 100V仕様 ユニバーサルタイプ 1/2ビーム角25° 100V直結・電源装置不要で簡単施工 ディスプレイに最適 首振り30°
長さ(mm)25 質量(kg)0.16 電源内蔵 品種ダウンライト(100V仕様) 全光束(Lm)280 埋め込み深さ(mm)50 入力電流(A)0.05(調光器非接続時は0.04) 使用場所屋内(什器用) 調光方式位相 埋込穴(Φmm)75 入力電圧AC100V 入力電力(W)5.0(調光器非接続時は4.2)
1個
17,980 税込19,778
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1灯用直流電源装置とLEDモジュールの接続に使用
定格DC24V・2A 品種延長コード
1個
1,298 税込1,428
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

調光器からの調光・調色信号線の接続(器具)に使用します
長さ(mm)2500 定格DC24V・2A 品種調光調色信号接続コード
1個
2,198 税込2,418
21日以内出荷

器具(軒下用)を離して調光信号を送る場合に使用します
定格DC60V・2A 品種調光信号渡りケーブル
1個
1,898 税込2,088
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
429 税込472
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

器具を離して調光・調色信号を送る場合に使用します
定格DC24V・2A 品種調光調色信号渡りコード
1個
1,798 税込1,978
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

調光器からの調光信号線の接続(軒下用器具)に使用します
定格DC60V・2A 品種調光信号接続ケーブル
1個
2,298 税込2,528
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DNライティング渡りコード
調光・調色LEDモジュール用 LEDモジュール間を延長する場合に使用します
質量(kg)0.001 定格DC24V・2A 品種延長コード
1個
799 税込879
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

DNライティング渡りコード
調光・調色LEDモジュール用 PWM調光・調色ドライバとLEDモジュールの接続に使用します
長さ(mm)3000 質量(kg)0.001 定格DC24V・2A 品種接続コード
1個
2,198 税込2,418
21日以内出荷

DNライティング変換コード
LEDモジュールの受電方向を変更する場合に使用します
長さ(mm)100 定格DC24V・2A 品種変換コード
1個
689 税込758
21日以内出荷

DNライティング延長コード
1灯用直流電源装置とLEDモジュールの接続に使用します
定格DC24V・2A 品種延長コード
1個
579 税込637
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

DNライティング片切りコード
1灯用直流電源装置とLEDモジュールの接続に使用します
長さ(mm)4500 定格DC24V・2A 品種延長コード
1個
1,498 税込1,648
21日以内出荷

DNライティング渡りコード
1灯用直流電源装置とLEDモジュールの接続に使用します
定格DC24V・2A 品種延長コード
1個
689 税込758
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

DNライティング接続コード
多灯用直流電源装置とLEDモジュールの接続に使用します
品種接続コード
1個
1,198 税込1,318
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)