住宅・店舗照明 :「アルミ 型 枠」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
傾斜天井にも使用可能(55°まで)
付属品拡散パネル付 径(Φmm)111 規格近接限度距離:0.1m 電圧(V)AC100 定格寿命(時間)50,000時間 器具・セットセット品 埋め込み深さ(mm)40 取付可能厚(mm)取付可能天井厚5~15 配光角度(°)配光角:60 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)100 調光率(%)1~100 調光の可否
1台
4,398 税込4,838
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

仕様LED交換可、調光器別売 寸法(mm)埋込穴□60 径(Φmm)□74 電圧(V)AC100専用 埋め込み深さ(mm)96 容量(VA)5 RoHS指令(10物質対応)対応 調光の可否調光(位相調光|逆位相調光) 防水防雨形 取付可能天井厚(mm)5~25 カットオフアングル35° 従来光源Φ35・12Vダイクロハロゲン35W相当
1台
9,798 税込10,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)LEDダウンライト
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (652種類の商品があります)

付属品拡散パネル付 径(Φmm)111 規格近接限度距離:0.1m 電圧(V)AC100 保護構造防雨形 機能点灯照度調節機能付(暗・明・切) 埋め込み深さ(mm)80 取付可能厚(mm)取付可能天井厚5~25 点灯保持時間1分・3分※8hタイマー設定時1分固定 配光角度(°)配光角:60 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)100
1台
9,698 税込10,668
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様黒コーン、断熱施工不可 材質枠:アルミ型材 白塗装/コーン:アルミ型材 黒塗装/カバー:鋼板 黒塗装 埋め込み深さ(mm)117~177 RoHS指令(10物質対応)対応 埋込高(mm)必要高:147~207 取付可能天井厚(mm)5~25
1台
6,898 税込7,588
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様黒コーン、断熱施工不可 材質枠:アルミ型材 白塗装/コーン:アルミ型材 黒塗装/カバー:鋼板 黒塗装 埋め込み深さ(mm)96~128 RoHS指令(10物質対応)対応 埋込高(mm)必要高:126~158 取付可能天井厚(mm)5~25
1台
6,698 税込7,368
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)ダウンライト/リニアトラック
エコ商品
材質枠:アルミ型材 白塗装/枠: 黒アルマイトカバー:鋼板 黒塗装 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様埋込必要高:組合せダウンライトによる 器具:黒 材質(枠)アルミ型材 黒アルマイト、鋼板 RoHS指令(10物質対応)対応 取付可能天井厚(mm)5~25
1台
17,980 税込19,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様埋込必要高:組合せダウンライトによる 材質枠:アルミ型材 白塗装・黒アルマイト/カバー:鋼板 黒塗装 取付場所埋込専用 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)113×277×51 RoHS指令(10物質対応)対応 取付可能天井厚(mm)5~25
1台
18,980 税込20,878
4日以内出荷

仕様埋込必要高:組合せダウンライトによる 材質枠:アルミ型材 白塗装・黒アルマイト/カバー:鋼板 黒塗装 取付場所埋込専用 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)113×192×51 RoHS指令(10物質対応)対応 取付可能天井厚(mm)5~25
1台
15,980 税込17,578
4日以内出荷

仕様LED交換可、調光器別売 タイプ埋込フランジタイプ 電圧(V)AC100専用 首振角度(°)首振90・回転360 取付場所埋込専用 埋め込み深さ(mm)40 容量(VA)5 RoHS指令(10物質対応)対応 調光の可否調光(位相調光|逆位相調光) 取付可能天井厚(mm)5~25 従来光源Φ35・12Vダイクロハロゲン35W相当
1台
6,698 税込7,368
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)