住宅・店舗照明 :「60W LED電球」の検索結果
関連キーワード
色黒
電圧(V)AC100専用
消費電力(W)5
光源寿命20000時間
容量(VA)10
光色キャンドル色
RoHS指令(10物質対応)対応
調光率(%)5~100
調光の可否調光(無線調光)
従来光源白熱灯60W相当(E26)
仕様LED交換可
電圧(V)AC100
ランプランプ付
調光の可否否
仕様LED交換可
電圧(V)AC100
ランプランプ付
色温度(K)2700
高さ調節吊高さ調節可能
従来光源白熱灯60W相当
電圧(V)AC100
ランプランプ付
器具・セットセット品
色温度(K)2700
光源色電球色
調光の可否否
調色の可否否
付属品拡散パネル付
径(Φmm)111
規格近接限度距離:0.1m
電圧(V)AC100
保護構造防雨形
機能点灯照度調節機能付(暗・明・切)
埋め込み深さ(mm)80
取付可能厚(mm)取付可能天井厚5~25
点灯保持時間1分
配光角度(°)配光角:60
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)100
仕様スイッチ付(点滅)
幅(mm)105
質量(kg)0.6
高さ(mm)180
タイプ白熱灯60W相当
消費電力(W)4.9
定格電圧(V)AC100
角度(°)首振外向のみ90・回転360
光源寿命40000時間
容量(VA)9
光束(Lm)230
適合ランプLED電球 4.9W(E26) 電球色 2700K
出しろ(mm)220
演色指数(Ra)80
電圧(V)AC100
消費電力(W)5.6
光源寿命40000時間
容量(VA)11
光束(Lm)390
明るさ白熱灯60W相当
適合ランプLED電球 4.9W(E26) 電球色 2700K
演色指数(Ra)80
仕様キャプタイヤコード5m付、差込プラグ付
材質ステンレス シルバー塗装、アクリル 乳白
長さ(mm)125
幅(mm)125
質量(kg)1.6
高さ(mm)180
電圧(V)AC100
消費電力(W)6.1
光源寿命40000時間
容量(VA)11
光束(Lm)580
明るさ白熱灯60W相当
適合ランプLED 6.1W 電球色 2700K
演色指数(Ra)83
1個
¥22,980
税込¥25,278
5日以内出荷
付属品拡散パネル付
規格近接限度距離:0.1m
電圧(V)AC100
保護構造防雨形
機能点灯照度調節機能付(暗・明・切)
器具・セットセット品
色温度(K)3500
光源色温白色
取付可能厚(mm)取付可能天井厚5~25
点灯保持時間1分
色(本体)白
配光角度(°)配光角:60
演色指数(Ra)83
『照明器具』には他にこんなカテゴリがあります
住宅・店舗照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。