ライティングダクト× 無線制御の新しい可能性。ライティングダクトよりも細い器具幅20ミリかつグレアレスなルーバー設計により、最小の存在感で様々な空間に自然に調和する光を提供します。従来のベースライトが抱えていた施工の難易性を解消し、誰もが簡易に取り付けることができます。4つの配光の組み合わせで多彩に空間を照らします。(ベース・アンビエント・ペンダント・スポット※特注対応)
取付方式ダクトタイプ
LEDLED一体型
電圧(V)100専用
定格寿命(時間)40000
調光の可否否
内山章一氏が手掛けたペンダントライトの新たな世界観。1灯ペンダントとしての使い方はもちろん、複数を幾何学的に配置して、演出的な照明としての使用も可能です。ラインナップは、光が透過する透明アクリルにフロスト加工を施したタイプと鋼製セードのカラー展開を楽しめるタイプをご用意。また、エンオーシャンを使用したワイヤレス無線スイッチ対応で調光も可能です。
仕様電源内蔵。コード調節ダクトプラグ付。コードは70cmの範囲内で調節可能。
長さ(mm)500~1200
質量(kg)0.7
直径(Φmm)120
高さ(mm)40
タイプLED一体型
電圧(V)AC100
消費電力(W)(LED)8.4
光源LED 8.4W
色温度(K)2700
取付け方法工事
光源色(LED)電球色
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)80
調光の可否否
従来光源白熱40W相当
ライティングダクト× 無線制御の新しい可能性。ライティングダクトよりも細い器具幅20ミリかつグレアレスなルーバー設計により、最小の存在感で様々な空間に自然に調和する光を提供します。従来のベースライトが抱えていた施工の難易性を解消し、誰もが簡易に取り付けることができます。4つの配光の組み合わせで多彩に空間を照らします。(ベース・アンビエント・ペンダント・スポット※特注対応)。電源電圧100V専用。位相調光対応(3~100%)。電源内蔵。ダクトプラグ
寸法(mm)幅20×679・高45
質量(kg)0.8
電圧100V専用
取付方式ダクトタイプ
消費電力(W)19.6
電源内蔵
光源LED 19.6W【従来】FHT32W相当
色温度(K)4000
エネルギー消費効率(Lm/W)106
LEDLED一体型
LED寿命(時間)40000
光色昼白色
調光方式位相調光
演色指数(Ra)Ra90
定格光束(Lm)2079
1個
¥26,980
税込¥29,678
5日以内出荷
『照明器具』には他にこんなカテゴリがあります
住宅・店舗照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。