引き掛けシーリングでどなたでも簡単に取付られるシーリングファンライトです。小型ながらパワフルなファンが脱衣所、トイレ、キッチンなど熱がこもりやすい空間を快適にし、換気・空気循環を行います。最大1200lmの昼光色の明るさを10段階で調光可能です。ファンの角度は調節可能で、垂直に左右50°、水平に315°での手動調節ができ、狙った位置に送風と光を当たられます。風量は6段階調節可能です。
材質本体:樹脂、アルミ
消費電力(W)最大10.5
定格寿命(時間)40000
機能昼光色LEDリモコン操作10段階、ファン風量6段階調節メモリー機能(リモコン・壁スイッチ)
色温度(K)6500
光束(Lm)1200
直径×高さ(mm)200×180
『照明器具』には他にこんなカテゴリがあります
住宅・店舗照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。