シーリングライト (44) 住宅・店舗用照明器具アクセサリ (2) カテゴリ: 住宅・店舗照明ブランド: ODELIC(オーデリック)すべて解除
高演色LED シーリングファン用灯具 遮光セードタイプ 6灯 R15クラス2 ODELIC(オーデリック) 3日以内出荷
その他 ※調光器不可 種別 シーリングファン用灯具 幅(mm) Φ353 質量(kg) 1.3 高さ(mm) 97 備考 非調光 スイッチ 全灯→3灯→消 定格電圧(V) 100 定格消費電力(W) 27 平均演色評価数(Ra) 94 ランプ寿命 40000時間 灯数 6灯 電源容量(VA) 47 適用畳数 ~8畳 LED交換 可能
高演色LED シーリングファン用灯具 遮光セードタイプ 5灯 R15クラス2 ODELIC(オーデリック) 30日以内出荷
その他 ※調光器不可 種別 シーリングファン用灯具 幅(mm) Φ353 質量(kg) 1.1 高さ(mm) 97 備考 非調光 スイッチ 全灯→3灯→消 定格電圧(V) 100 定格消費電力(W) 22.5 平均演色評価数(Ra) 94 ランプ寿命 40000時間 灯数 5灯 電源容量(VA) 39 適用畳数 ~6畳 LED交換 可能
高演色LED シーリングファン用灯具 乳白セードタイプ 6灯 R15クラス2 ODELIC(オーデリック) 3日以内出荷 から 30日以内出荷
その他 ※調光器不可 種別 シーリングファン用灯具 幅(mm) Φ376 質量(kg) 1.6 高さ(mm) 73 備考 非調光 スイッチ 全灯→3灯→3灯→消 定格電圧(V) 100 定格消費電力(W) 27 平均演色評価数(Ra) 94 ランプ寿命 40000時間 灯数 6灯 電源容量(VA) 47 適用畳数 ~8畳 LED交換 可能
高演色LED シーリングファン用灯具 乳白セードタイプ 5灯 R15クラス2 ODELIC(オーデリック) 3日以内出荷 から 30日以内出荷
その他 ※調光器不可 種別 シーリングファン用灯具 幅(mm) Φ376 質量(kg) 1.4 高さ(mm) 73 備考 非調光 スイッチ 全灯→3灯→2灯→消 定格電圧(V) 100 定格消費電力(W) 22.5 平均演色評価数(Ra) 94 ランプ寿命 40000時間 灯数 5灯 適用畳数 ~6畳 LED交換 可能
DC MOTOR FAN シーリングファン 4枚羽根タイプ 直付タイプ 器具本体 ODELIC(オーデリック) 3日以内出荷
DCモーターの省エネ性能を備えたシンプルデザイン。インテリアスタイルを問わずお使いいただけます。
種別 シーリングファン(4枚羽根) 材質 鋼・樹脂(オフホワイト色) 幅(mm) Φ900 質量(kg) 3.8 取付 直付 高さ(mm) 248 備考 電動昇降装置対応型 機能 リズム回転・風向切替 器具・セット 器具のみ 材質(羽根) 樹脂(オフホワイト色) リモコン 付属 施工内容 簡易結線型 調光の可否 ×
DC MOTOR FAN シーリングファン 4枚羽根タイプ パイプ吊り・短羽根タイプ 器具本体 ODELIC(オーデリック) 3日以内出荷
その他 ※調光器不可 種別 シーリングファン(4枚羽根) 材質 鋼・樹脂(オフホワイト色) 幅(mm) Φ900 質量(kg) 4.2 取付 パイプ吊り 高さ(mm) 377 備考 傾斜天井対応35度(延長パイプWF 732P1~736P1使用時)、傾斜天井対応25度(延長パイプWF 731P1使用時)、電動昇降装置対応型(組み合わせ条件付) 機能 リズム回転・風向切替 材質(羽根) 樹脂(オフホワイト色) リモコン 付属 施工内容 簡易結線型 傾斜天井取付角度(°) 15
DC MOTOR FAN シーリングファン 4枚羽根タイプ パイプ吊り 器具本体 ODELIC(オーデリック) 3日以内出荷
その他 ※調光器不可 種別 シーリングファン(4枚羽根) 材質 鋼・樹脂(オフホワイト色) 幅(mm) Φ1132 質量(kg) 4.4 取付 パイプ吊り 高さ(mm) 377 備考 傾斜天井対応35度(延長パイプWF 732P1~736P1使用時)、傾斜天井対応25度(延長パイプWF 731P1使用時)、電動昇降装置対応型(組み合わせ条件付) 機能 リズム回転・風向切替 材質(羽根) 樹脂(オフホワイト色) リモコン 付属 施工内容 簡易結線型 傾斜天井取付角度(°) 13
AC MOTOR FAN モダンスタイル シーリングファン パイプ吊りタイプ 器具本体 ODELIC(オーデリック) 3日以内出荷
シンプルなインテリアにマッチする、洗練されたフォルムのシーリングファンです
その他 ※調光器不可 種別 シーリングファン(4枚羽根) 幅(mm) Φ1224 質量(kg) 4.8 取付 パイプ吊り 高さ(mm) 302 備考 傾斜天井対応35度(延長パイプWF976P1・979P1使用時、傾斜天井対応22度(延長パイプWF973P1使用時)、電動昇降装置対応型(組合せ条件付) 機能 風向切替 リモコン 付属 施工内容 簡易結線型
AC MOTOR FAN シーリングファン スチールファン 本体 ODELIC(オーデリック) 4日以内出荷
AC MOTOR FAN スチールファンスチール素材の丸みを持たせたフォルムが魅力。洗練されたコンテンポラリーな印象のシンプルデザインです。
種別 シーリングファン スチールファン 取付 パイプ吊り 高さ(mm) 320 機能 風向切替 リモコン 付属 入数 1台 施工内容 簡易結線型 調光の可否 不可
高演色LED シーリングファン用灯具 ODELIC(オーデリック) 4日以内出荷
シーリングファン用灯具リモコンで光色切替&明るさ調節できます。ランプ交換が可能なので、万が一の時にも安心です。
種別 シーリングファン用灯具 平均演色評価数(Ra) 94 色温度(K) 2700/5000 光源寿命 40000時間 LED 高演色LED R15クラス2 入数 1台 光色 電球色/昼白色
AC MOTOR FAN シーリングファン ヴィンテージウッド調 本体 ODELIC(オーデリック) 4日以内出荷
AC MOTOR FAN ヴィンテージウッド調古材調のリアルな風合いの羽根、アイアン調の無骨な本体。人気のヴィンテージスタイルのインテリアに合わせて羽根色をセレクトできます。
材質 鋼(オフブラック色) 取付 パイプ吊り 高さ(mm) 346 備考 傾斜天井対応35度(延長パイプ WF837P1~838P1使用時)、傾斜天井対応25度(延長パイプ WF836P1使用時)、電動昇降装置対応型(組み合わせ条件付) 機能 風向切替 材質(羽根) 木材・リバーシブル(ブラウン色木調古味/白色木調古味) リモコン 付属 入数 1台 施工内容 簡易結線型 調光の可否 不可
AC MOTOR FAN シーリングファン スチールファン 本体 ODELIC(オーデリック) 3日以内出荷 から 4日以内出荷
AC MOTOR FAN スチールファンスチール素材の硬質な質感とシャープなフォルム。スタイリッシュなコンテンポラリーデザインが魅力です。
種別 シーリングファン スチールファン 取付 パイプ吊り 機能 風向切替 リモコン 付属 入数 1台 施工内容 簡易結線型 調光の可否 不可
AC MOTOR FAN シーリングファン モダンスタイル 本体 ODELIC(オーデリック) 4日以内出荷
AC MOTOR FAN モダンスタイルシンプルなインテリアにマッチする、洗練されたフォルムのシーリングファンです。
種別 シーリングファン モダンスタイル 幅(mm) Φ1224 質量(kg) 4.8 取付 パイプ吊り 高さ(mm) 302 機能 風向切替 リモコン 付属 入数 1台 施工内容 簡易結線型 調光の可否 不可
DC MOTOR FAN シーリングファン 6枚羽根タイプ 本体 ODELIC(オーデリック) 3日以内出荷 から 4日以内出荷
DC MOTOR FAN 6枚羽根静かで省エネ性の高いDCモーターファン。スタイリッシュな意匠性とより自然でやさしい送風性能の両立を追求した、6枚羽根のデザインです。6枚羽根が生み出すきめ細やかでソフトな風羽根の枚数を増やすことで、より細かく空気を送り出せるため、同じ風量で、より自然でソフトな風が生まれます。
種別 シーリングファン(6枚羽根) 幅(mm) Φ1200 機能 リズム回転・風向切替 リモコン 付属 入数 1台 施工内容 簡易結線型 調光の可否 不可
DC MOTOR FAN シーリングファン 4枚羽根タイプ 本体 ODELIC(オーデリック) 3日以内出荷 から 4日以内出荷
DC MOTOR FAN 4枚羽根(木調)木調の内装に調和する、羽根とシルバー色本体の組み合わせです。器具高約300mmの薄型設計。マンションにおすすめです。
種別 シーリングファン(4枚羽根) 材質 鋼・樹脂 取付 パイプ吊り 高さ(mm) 377 機能 リズム回転・風向切替 材質(羽根) 樹脂 リモコン 付属 入数 1台 施工内容 簡易結線型 調色の可否 ×
DC MOTOR FAN シーリングファン 4枚羽根タイプ 本体 ODELIC(オーデリック) 4日以内出荷
DC MOTOR FAN 4枚羽根DCモーターの省エネ性能を備えたシンプルデザイン。インテリアスタイルを問わずお使いいただけます。一定周期で滑らかに変化する心地よいリズム風の設定が可能です。器具高約300mmの薄型設計。マンションにおすすめです。
種別 シーリングファン(4枚羽根) 材質 樹脂(白色) 色 白 取付 パイプ吊り 高さ(mm) 377 機能 リズム回転・風向切替 材質(羽根) 樹脂(白色) リモコン 付属 入数 1台 施工内容 簡易結線型 調光の可否 不可
AC MOTOR FAN シーリングファン 薄型(灯具一体タイプ) 羽根リバーリブルタイプ 本体 ODELIC(オーデリック) 7日以内出荷 から 14日以内出荷
AC MOTOR FAN 薄型 灯具一体タイプスリムな照明一体型のデザイン。インテリアに合わせて選べるさまざまなバリエーションをご用意しています。
種別 シーリングファン 薄型 灯具一体タイプ 幅(mm) Φ1050 質量(kg) 6 高さ(mm) 248 備考 電動昇降装置対応型 電圧(V) 100 定格消費電力(W) 33.6 機能 風向切替 器具・セット セット 色温度(K) 2700/5000 ランプの種類 LED電球フラット形 5.6W×6(GX53-1a) No.241G エネルギー消費効率(Lm/W) (固有)107.1 光源寿命 40000時間 LED 高演色LED R15クラス2 皮相電力(VA) 57(100V) 光束(Lm) 3600※昼白色時の値(電球色時は9割程の明るさです) リモコン 付属 入数 1台 光色 電球色/昼白色 調光方式 リモコン(光色切替・連続調光100-5%(光色は調光した明るさで切替可能) 施工内容 簡易結線型 演色指数(Ra) 94 調光の可否 ○ 適用畳数 ~10畳 調色の可否 ○
小型シーリングファンライト ODELIC(オーデリック) 5日以内出荷
小型ファンライト FLAT FAN Mini 引掛けシーリングタイプ。調色3段階切替(2700K、3500K、5000K)調光5段階切替。風量3段階切替(弱・中・強)風向き切替可能(正回転/逆回転)リモコン付属。
寸法(幅W×高さH)(mm) 228×224 定格消費電力(W) 9.5 全光束(Lm) 900 機能 調光有り(5段階) 色温度(K) 2700/3500/5000 光源色 電球色/昼白色 風量調整 3段階(弱・中・強) 光源寿命 40000時間 演色指数(Ra) 80 調色の可否 有り(3段階)
小型シーリングファンライト ODELIC(オーデリック) 9日以内出荷
小型ファンライト FLAT FAN Mini プラグタイプ。ダクトレールに取付可能。調色3段階切替(2700K、3500K、5000K)調光5段階切替。風量3段階切替(弱・中・強)風向き切替可能(正回転/逆回転)リモコン付属。
寸法(幅W×高さH)(mm) 228×259 定格消費電力(W) 9.5 全光束(Lm) 900 機能 調光有り(5段階) 色温度(K) 2700/3500/5000 光源色 電球色/昼白色 風量調整 3段階(弱・中・強) 光源寿命 40000時間 演色指数(Ra) 80 調色の可否 有り(3段階)
オーデリック 高演色LED シーリングファン灯具 ODELIC(オーデリック) 4日以内出荷
DCモーターファン用の灯具
シンプルデザインなのでインテリアスタイルを問わずお使いいただけます
灯具の点灯を切替できる
高演色照明R15クラス2
幅(mm) Φ390 高さ(mm) 71 取付方式 金具ネジ式 スイッチ 全灯→3灯→2灯→消 ランプの種類 高演色LED 光源寿命 40000時間 演色指数(Ra) 94 調光の可否 不可
シーリングファン延長パイプ ODELIC(オーデリック) 4日以内出荷
パイプ吊り器具専用WF735・736は簡易取付ボルト付
適合 (延長パイプ)WF080・081・090・091専用 材質 鋼管(マットシルバー) 長さ(mm) 1500 質量(kg) 1.5 直径(Φmm) 27 傾斜天井取付角度(°) 35 再生紙使用マーク 適合
シーリングファン延長パイプ ODELIC(オーデリック) 4日以内出荷
パイプ吊り器具専用WF735・736は簡易取付ボルト付
適合 (延長パイプ)WF080・081・090・091専用 材質 鋼管(マットシルバー) 長さ(mm) 900 質量(kg) 0.9 直径(Φmm) 27 傾斜天井取付角度(°) 35 再生紙使用マーク 適合
シーリングファン延長パイプ ODELIC(オーデリック) 4日以内出荷
パイプ吊り器具専用WF735・736は簡易取付ボルト付
適合 (延長パイプ)WF080・081・090・091専用 材質 鋼管(マットシルバー) 長さ(mm) 600 質量(kg) 0.6 直径(Φmm) 27 傾斜天井取付角度(°) 35 再生紙使用マーク 適合
シーリングファン延長パイプ ODELIC(オーデリック) 4日以内出荷
パイプ吊り器具専用WF615・616は簡易取付ボルト付
適合 (延長パイプ)WF080・081・090・091専用 材質 鋼管(マットシルバー) 長さ(mm) 300 質量(kg) 0.3 直径(Φmm) 27 傾斜天井取付角度(°) 25 再生紙使用マーク 適合
シーリングファン延長パイプ ODELIC(オーデリック) 4日以内出荷
パイプ吊り器具専用WF735・736は簡易取付ボルト付
適合 (延長パイプ)WF239専用 材質 鋼管(白色) 長さ(mm) 1500 質量(kg) 1.5 直径(Φmm) 27 傾斜天井取付角度(°) 35 再生紙使用マーク 適合
シーリングファン ODELIC(オーデリック) 3日以内出荷 から 4日以内出荷
玄関ホールや階段室、リビングの一角に備えた吹き抜けなど、幅の狭い空間でも使用できるコンパクトタイプです
仕様 電動昇降装置:対応型(組合せ条件付)、調光器:不可 質量(kg) 5.4 直径(Φmm) 800 高さ(mm) 307 取付方式 簡易結線型 機能 風向切替 再生紙使用マーク 適合
シーリングファン ODELIC(オーデリック) 4日以内出荷
スチール素材の丸みを持たせたフォルムが魅力洗練されたコンテンポラリーな印象のシンプルデザインです
高さ(mm) 308 機能 風向切替 仕様 電動昇降装置:対応型、調光器:不可 取付方式 簡易結線型 再生紙使用マーク 適合
シーリングファンライト リバーシブルタイプ ODELIC(オーデリック) 4日以内出荷
スリムな照明一体型のデザイン器具高約300mmの薄型設計マンションにおすすめです
光源色 電球色~昼白色 ランプの種類 高演色LED 色温度(K) 2700~5000 演色指数(Ra) 94 LED寿命(時間) 40000 調光方式 ・光色切替 機能 風向切替 仕様 電動昇降装置:対応型 取付方式 簡易結線型 調光率(%) 5~100 再生紙使用マーク 適合
シーリングファン灯具 ODELIC(オーデリック) 4日以内出荷
光源色 電球色~昼白色 ランプの種類 高演色LED 色温度(K) 2700~5000 演色指数(Ra) 94 適用畳数 ~10 高さ(mm) 238 LED寿命(時間) 40000 適合 シーリングファン:WF681P2・682P2・683P2・684P2専用 仕様 不可 再生紙使用マーク 適合
シーリングファン延長パイプ ODELIC(オーデリック) 3日以内出荷 から 4日以内出荷
パイプ吊り器具専用
材質 鋼管(マオフブラック)) 適合 (延長パイプ)WF831・833専用 直径(Φmm) 27 再生紙使用マーク 適合
シーリングファン灯具 ODELIC(オーデリック) 4日以内出荷
光源色 電球色 ランプの種類 LED 色温度(K) 2700 演色指数(Ra) 80 材質 グローブ:鋼(オフブラック) 高さ(mm) 128-180 LED寿命(時間) 40000 適合 シーリングファン:WF830~833専用 直径(Φmm) 276-436 調光率(%) 5~100 再生紙使用マーク 適合
シーリングファン本体 ODELIC(オーデリック) 4日以内出荷
古材調のリアルな風合いの羽根、アイアン調の無骨な本体人気のヴィンテージスタイルのインテリアにマッチします表面(ブラウン)・裏面(白色)で仕上が異なるリバーシブル仕様。お好きな面でお使いください
仕様 電動昇降装置:対応型(組合せ条件付)、調光器:不可 材質 本体:鋼(オフブラック)、羽根:木材・リバーシブル(ブラウン色木調古味/白色木調古味) 機能 風向切替 再生紙使用マーク 適合
シーリングファン延長パイプ ODELIC(オーデリック) 3日以内出荷 から 4日以内出荷
パイプ吊り器具専用
適合 (延長パイプ)WF801P1専用 材質 鋼管(オフホワイト色) 直径(Φmm) 27 再生紙使用マーク 適合