LEDダウンライト 非調光ODELIC(オーデリック)当日出荷から4日以内出荷
メンテナンス性に優れた新しい業界標準LED電球フラット形のダウンライトシリーズ安心のランプ交換型R15の光で幅広く揃った高気密SBダウンライト肌を美しく見せる高演色ダウンライト省エネ性はそのままに、くらしを美しく輝かせます
ランプの種類高演色LEDタイプLED電球フラット形(GX53-1)演色指数(Ra)94枠樹脂調光の可否否配光タイプ拡散構造高気密SB取付可能天井厚(mm)5~25傾斜天井取付角度(°)55定格寿命(時間)40000
高演色LED ベースダウンライト R15クラス2ODELIC(オーデリック)5日以内出荷から92日以内出荷
店舗・施設の基本照明としてスタンダードであり続けるFHTを代替するダウンライト。高演色LED「R15」を搭載して高い演色性が必要な用途に対応できるようになりました。
その他※調光器不可材質アルミダイカストカバーアクリル(乳白)色オフホワイト備考【調光】未対応 / 【配光】未対応定格電圧(V)100/200/242平均演色評価数(Ra)94光源寿命50000時間傾斜天井取付角度(°)55LED交換不可取付可能天井厚(mm)5~25
角型木枠LEDダウンライト□150ODELIC(オーデリック)4日以内出荷
埋込穴(Φmm)□150ランプの種類高演色LED演色指数(Ra)94カバーアクリル(乳白)反射板樹脂(白色)取付必要高(mm)80質量(kg)0.6調光方式位相制御配光タイプ拡散構造高気密SB取付可能天井厚(mm)5~25傾斜天井取付角度(°)55配光角度(°)102定格寿命(時間)50000LEDLED一体型グリーン購入法適合調光率(%)1~100調光の可否可再生紙使用マーク適合
LEDダウンライト Φ50ODELIC(オーデリック)(1件のレビュー)4日以内出荷
”小さくて明るい高気密SB形”MINIMUM-S空間視覚上のノイズとならない、超小型Φ50ダウンライトから発する美しい光高演色のR15にバージョンアップを果たしました
質量(kg)0.2消費電力(W)5.4構造高気密SB定格寿命(時間)40000レンズ材樹脂(透明)ランプの種類高演色LEDLEDLED一体型皮相電力(VA)6(100V)明るさ白熱灯器具60W相当調光方式位相制御演色指数(Ra)93埋込穴(Φmm)50調光率(%)5~100枠アルミダイカスト調光の可否可取付必要高(mm)80取付可能天井厚(mm)5~25再生紙使用マーク適合
LEDダウンライト 調光・調色ODELIC(オーデリック)4日以内出荷
メンテナンス性に優れた新しい業界標準LED電球フラット形のダウンライトシリーズ安心のランプ交換型R15の光で幅広く揃った高気密SBダウンライト肌を美しく見せる高演色ダウンライト省エネ性はそのままに、くらしを美しく輝かせます
光源色電球色~昼白色(拡散配光)/電球色(ミディアム配光)ランプの種類高演色LEDタイプLED電球フラット形(GX53-1)色温度(K)2700~6500演色指数(Ra)94枠樹脂配光タイプ拡散構造高気密SB取付可能天井厚(mm)5~25傾斜天井取付角度(°)55定格寿命(時間)40000調光率(%)5~100調光の可否可再生紙使用マーク適合調色の可否可
ベースダウンライト SB形ODELIC(オーデリック)5日以内出荷から92日以内出荷
安心の明るさと低価格、充実のラインナップ。パワーとコストパフォーマンスを両立させた超定番ダウンライトシリーズ高品質な拡散光でエクステリアを明るく照らします。
その他【光束維持】50000時間【その他】ランプ付材質アルミ/カバー(樹脂)取付方式軒下取付専用規格【高演色LED】R15クラス2シリーズMINIMUM-75SB定格電圧(V)100光源LED取付場所屋外用・防雨型器具・セットセット品傾斜角度(°)55演色指数(Ra)94LED交換不可取付可能天井厚(mm)5~25調色の可否不可
ホワイトギア スポットライトODELIC(オーデリック)4日以内出荷
種別器具:LED一体型長さ(mm)150質量(kg)0.7取付レール取付専用タイププラグ(壁面取付可能型)電圧(V)100消費電力(W)9.4首振角度(°)90ランプ高演色LED幅(Φmm)80材質(レンズ)アクリル(透明)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)15明るさ白熱灯器具100W相当回転角度(°)360演色指数(Ra)93材質(反射板)アルミ(銀色アルマイト・鏡面)調光率(%)連続調光100-1・位相制御取付面位置壁・天井・傾斜面兼用調光の可否調光:可、調光器:別売
人感センサー付エクステリアスポットライトODELIC(オーデリック)4日以内出荷
オールマイティのデザインとパワー住宅及び店舗に広く適するビーム球150WクラスCOBの光を専用レンズで制御した美しい光を提供します
種別器具:LED一体型質量(kg)1.5材質(本体)アルミダイカスト電圧(V)100消費電力(W)12構造防雨型センサー人感センサーON-OFF型首振角度(°)90ランプLED材質(カバー)強化ガラス・透明材質(レンズ)アクリル(透明)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)22センサー角度調整(°)全方向20明るさビーム球150W相当(ダイクロハロゲン(JDR)100Wクラス同等)回転角度(°)360調光方式調光器:不可演色指数(Ra)83
エクステリアスポットライトODELIC(オーデリック)4日以内出荷
ビーム球150Wクラスの拡散光を届ける守備範囲の広いスポットライト小規模店舗のサインや住宅のライトアップに最適です点光源に近いCOBをケシガラスがやわらかく拡散
種別器具:LED一体型材質(本体)アルミダイカスト電圧(V)100消費電力(W)11構造防雨型ランプLED材質(カバー)強化ガラス(ケシ)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)14明るさビーム球150W相当回転角度(°)360調光方式調光器:不可演色指数(Ra)83定格光束(Lm)1095
人感センサーエクステリアスポットライトODELIC(オーデリック)4日以内出荷
ビーム球150Wクラスの拡散光を届ける守備範囲の広いスポットライト小規模店舗のサインや住宅のライトアップに最適です点光源に近いCOBをケシガラスがやわらかく拡散
種別器具:LED一体型質量(kg)1.3材質(本体)アルミダイカスト電圧(V)100消費電力(W)12構造防雨型センサー人感センサーON-OFF型首振角度(°)135ランプLED材質(カバー)強化ガラス(ケシ)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)14明るさビーム球150W相当回転角度(°)350調光方式調光器:不可演色指数(Ra)83
エクステリア 高演色LED スポットライト R15クラス2ODELIC(オーデリック)5日以内出荷から92日以内出荷
やわらかな拡散光を放つミニマルフォルム建築の外観に溶け込む直線的なデザイン使いやすい拡散光が対象をやわらかく照らします
仕様【調光器】不可【その他】コーキングレス型材質アルミダイカスト長さ(mm)80幅(mm)150定格電圧(V)100構造防雨型定格消費電力(W)3.9光源寿命40000時間明るさ白熱灯器具60W相当回転角度(°)360電源容量(VA)8演色指数(Ra)94LED交換不可
ベースダウンライト M形(一般形) FHT32Wクラス 非調光ODELIC(オーデリック)5日以内出荷
埋込穴、明るさはそのままで省エネ性アップ従来光源からのリニューアルに最適なLEDダウンライト店舗・施設のスタンダードを高演色に店舗・施設の基本照明としてスタンダードであり続けるFHTを代替するダウンライト。高演色LED「R15」を搭載して高い演色性が必要な用途に対応できるようになりました。
仕様断熱施工:不可、調光器:不可材質(本体/カバー)アルミダイカスト/アクリル(乳白)定格消費電力(W)15.2エネルギー消費効率(Lm/W)112.8光源寿命50000時間(光束維持率0.8)配光角度(°)97光色温白色グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)150定格光束(Lm)1715LED交換不可取付必要高(mm)80取付可能天井厚(mm)5-25
LC-FREE CIRCADIAN Bluetooth 自動調光・調色 ダウンライトODELIC(オーデリック)5日以内出荷
高演色の光を操る肌を美しく魅せる高演色ダウンライト。省エネ性はそのままに、くらしを美しく輝かせます。
仕様【調光器】不可その他ランプ付材質樹脂形状【LED】電球フラット型(GX53-1)タイプ【調光】LC-FRE CIRCADIAN Bluetooth自動調光・調色タイプ規格【高演色LED】R15クラス2シリーズLC-FREE CIRCADIAN定格電圧100V定格消費電力(W)6制御調色平均演色評価数(Ra)94機能サーカディアン自動調光・調色光源LED取付場所埋込タイプ別売付属品【Bluetoothコントローラー】[サーカディアン自動調光・調色リモコン]RC 928ランプNo.295GC色温度(K)2700~20000ランプ寿命40000時間クラス60W傾斜角度(°)55調光方式【連続調光】100-5%LED交換可能取付可能天井厚(mm)5~25
ベースダウンライト SB形ODELIC(オーデリック)5日以内出荷から92日以内出荷
センサーで自動点灯、消し忘れもなし夜間の帰宅時に自動点灯、人がいなくなるとほんのり点灯に切り替わる便利な機能。センサー連動対応タイプを組み合わせれば、動作を連動させることも可能です。
その他【光束維持】50000時間【その他】ランプ付材質アルミ/カバー(樹脂)幅(mm)Φ170寸法(mm)【出】180質量(kg)0.4高さ(mm)84備考【配光】未対応 / 【その他】人感センサーモード切替型ダウンライトと連動可能取付方式軒下取付専用規格【高演色LED】R15クラス2シリーズMINIMUM-75SB定格電圧100V制御逆位相制御平均演色評価数(Ra)94光源LED取付場所屋外用・防雨型傾斜角度(°)55調光方式【連続調光】100-1%埋込穴(Φmm)150LED交換不可取付必要高(mm)80取付可能天井厚(mm)5~25
エクステリアスポットライトODELIC(オーデリック)4日以内出荷
ビーム球150Wクラスの拡散光を届ける守備範囲の広いスポットライト小規模店舗のサインや住宅のライトアップに最適です点光源に近いCOBをケシガラスがやわらかく拡散
種別器具:LED一体型質量(kg)2材質(本体)アルミダイカスト電圧(V)100消費電力(W)11構造防雨型首振角度(°)180ランプLED材質(カバー)強化ガラス(ケシ)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)14キャブタイヤケーブル(m)5(プラグ付)明るさビーム球150W相当回転角度(°)350調光方式調光器:不可演色指数(Ra)83
エクステリアスポットライトODELIC(オーデリック)4日以内出荷
オールマイティのデザインとパワー住宅及び店舗に広く適するビーム球150WクラスCOBの光を専用レンズで制御した美しい光を提供します
種別器具:LED一体型質量(kg)2.3材質(本体)アルミダイカスト電圧(V)100消費電力(W)11構造防雨型首振角度(°)145ランプLED材質(カバー)強化ガラス・透明材質(レンズ)アクリル(透明)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)19キャブタイヤケーブル(m)5(プラグ付)明るさビーム球150W相当(ダイクロハロゲン(JDR)100Wクラス同等)回転角度(°)360調光方式調光器:不可演色指数(Ra)83
人感センサー付エクステリアスポットライトODELIC(オーデリック)4日以内出荷
フレキシブルに動く堅牢なボディ可動範囲が横方向360°/縦方向180°使いやすいビーム球150Wクラスのパワーと堅牢なコンパクト設計多用途に使用可能な可動方スポットライトです
種別器具:LED一体型質量(kg)1.1材質(本体)アルミダイカスト電圧(V)100消費電力(W)14.3構造防雨型首振角度(°)180ランプLED材質(カバー)強化ガラス(透明)材質(レンズ)アクリル光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)16センサー角度調整(°)全方向20明るさビーム球150W相当回転角度(°)360調光方式調光器:不可演色指数(Ra)83配光タイプワイド人感センサーON-OFF型
ベースダウンライト本体Φ150 深型ODELIC(オーデリック)4日以内出荷から5日以内出荷
PLUGGED(プラグド)一般型よりも深い光源位置で直射光のまぶしさを抑制します
仕様(光源の深さ)深型質量(kg)0.9定格寿命(時間)40000ランプの種類LED明るさC4000、(従来明るさ)セラミックメタルハライド100Wクラス・FHT42W×3灯クラス演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)150枠アルミダイカスト取付必要高(mm)230取付可能天井厚(mm)5~25再生紙使用マーク適合
グレアレスベースダウンライト本体Φ150ODELIC(オーデリック)4日以内出荷
PLUGGED(プラグド)鏡面コーンの効果で天井にグレア(まぶしさ)を感じさせずに対象物を照射ハイレベルな空間演出に最適です
質量(kg)1定格寿命(時間)40000ランプの種類LED明るさC3500・C2750、(従来の明るさ)CDM-T70Wクラス演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)150枠アルミダイカスト取付必要高(mm)230取付可能天井厚(mm)5~25再生紙使用マーク適合
オーデリック LED ベースダウンライト ミニマム軒下用ODELIC(オーデリック)4日以内出荷
MINIMUM(ミニマム)軒下用。リニューアル需要に応えるΦ150の軒下ベースダウンライト
まぶしさを抑制するマットシルバー色コーン
仕様断熱施工:不可種別LED一体型材質コーン:樹脂(マットシルバー)幅(mm)Φ160カバーポリカーボネート(透明)質量(kg)0.8材質(本体)アルミダイカスト電圧(V)100-242定格消費電力(W)83埋め込み深さ(mm)171ランプの種類LED光源寿命40000時間配光角度(°)46明るさC4000:CDM-T70Wクラス埋込穴(Φmm)150取付必要高(mm)175取付可能天井厚(mm)5~25
オーデリック CONNECTED LIGHTING フルカラーテープライト トップビュータイプODELIC(オーデリック)4日以内出荷から31日以内出荷
フルカラー調光・調色ができるテープライト。自然な白色も多彩なカラー演出も自由自在
端部は100mm単位で現場でカット可能です
CONNECTED LIGHTING
LC-FREE RBG。通常の調光・調色も、非日常の光演出もできます
高演色照明R15クラス2
付属品電源線・エンドキャップ付、固定具付種別LED一体型幅(mm)16取付屋内取付専用材質(本体)樹脂電圧(V)24対応CONNECTED LIGHTING色温度(K)2700~6000ランプの種類LED光源色電球色~昼光色・フルカラー光源寿命40000時間別売品番【リモコン】RC912・RC913・RC918・RC921・PC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)演色指数(Ra)83調光率(%)連続100-1、フルカラー調色取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用調光の可否不可
オーデリック 高演色LED エクステリア 人感センサー付スポットライトODELIC(オーデリック)4日以内出荷
センサー付スポットライト。車庫照明や防犯に便利。人感センサーで自動点灯・消灯
人感センサーはON-OFF型で必要な時だけ自動点灯・消灯
やわらかな拡散光を放つミニマルフォルム
建築の外観に溶け込む直線的なデザイン
使いやすい拡散光が対象をやわらかく照らします
高演色照明R15クラス2
種別LED一体型長さ(mm)80幅(mm)150質量(kg)0.9材質(本体)アルミダイカスト構造防雨型定格消費電力(W)4.6首振角度(°)160ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)14(100V)明るさ白熱灯器具60W相当回転角度(°)360演色指数(Ra)94調光の可否不可人感センサーON-OFF型可動範囲(°)センサー部:全方向20
ホワイトギア スポットライトODELIC(オーデリック)4日以内出荷
種別器具:LED一体型長さ(mm)150質量(kg)0.8電圧(V)100消費電力(W)9.4首振角度(°)90ランプ高演色LED幅(Φmm)80材質(レンズ)アクリル(透明)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)15明るさ白熱灯器具100W相当回転角度(°)360演色指数(Ra)93材質(反射板)アルミ(銀色アルマイト・鏡面)調光率(%)連続調光100-1・位相制御取付面位置壁・天井・傾斜面兼用調光の可否調光:可、調光器:別売傾斜天井取付角度(°)90迄
高演色LED ハイコーンダウンライトODELIC(オーデリック)4日以内出荷
ダウンライト Qシリーズハイコーンダウンライト光源が奥に位置した目に優しいダウンライトまぶしさを抑えた心地よい空間設計におすすめです。高気密SB形
仕様浅型、高気密SB、調光器不可種別ハイコーンダウンライト質量(kg)0.4色オフホワイト材質(本体)アルミ角度(°)傾斜天井対応:55(配光未対応)平均演色評価数(Ra)94材質(カバー)樹脂(乳白)ランプの種類LED一体型光源寿命50000時間LED高演色LED R15クラス2入数1台調光方式非調光グリーン購入法適合取付可能天井厚(mm)5-25
ユニバーサルダウンライト本体Φ150 深型ODELIC(オーデリック)4日以内出荷
PLUGGED(プラグド)一般型よりも深い光源日で直射光のまぶしさを抑制します
仕様(光源の深さ)深型質量(kg)0.9定格寿命(時間)40000ランプの種類LED明るさC3500・C2750、(従来の明るさ)CDM-T70Wクラス演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)150枠アルミダイカスト取付必要高(mm)230取付可能天井厚(mm)5~25再生紙使用マーク適合
グレアレスユニバーサルダウンライト 非調光ODELIC(オーデリック)4日以内出荷
色温度3000K、非調光のみバリエーションを限定した低価格帯のグレアレスダウンライトです
ランプの種類LED色温度(K)3000演色指数(Ra)83枠アルミダイカスト取付可能天井厚(mm)5~25調光の可否否材質遮光板:樹脂(クローム色メッキ)仕様電源装置付属定格寿命(時間)40000色(本体)ホワイト再生紙使用マーク適合
高天井用ベースダウンライト本体Φ150ODELIC(オーデリック)4日以内出荷
PLUGGEDG-class(プラグドジークラス)ベース照明として汎用性の高い約7000lmの器具光束電源装置に選択よって軒下天井やCONNECTEDLIGHTNGに対応します
用途高天井用屋内・軒下取付兼用埋込穴(Φmm)150明るさC7000、(従来明るさ)セラミックメタルハライド150Wクラス枠アルミダイカスト反射板アルミ(銀色アルマイト・梨地)取付必要高(mm)220質量(kg)1.5取付可能天井厚(mm)5~25構造防雨型定格寿命(時間)40000再生紙使用マーク適合
オーデリック 高演色LED エクステリア スポットライトODELIC(オーデリック)4日以内出荷
やわらかな拡散光を放つミニマルフォルム
建築の外観に溶け込む直線的なデザイン
使いやすい拡散光が対象をやわらかく照らします
高演色照明R15クラス2
種別LED一体型材質アルミダイカスト長さ(mm)80幅(mm)150構造防雨型定格消費電力(W)3.9ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)8(100V)明るさ白熱灯器具60W相当回転角度(°)360演色指数(Ra)94調光の可否不可
エクステリアスポットライトODELIC(オーデリック)4日以内出荷
フレキシブルに動く堅牢なボディ可動範囲が横方向360°/縦方向180°使いやすいビーム球150Wクラスのパワーと堅牢なコンパクト設計多用途に使用可能な可動方スポットライトです
種別器具:LED一体型材質(本体)アルミダイカスト消費電力(W)13.6構造防雨型首振角度(°)180ランプLED材質(カバー)強化ガラス(透明)材質(レンズ)アクリル光源寿命40000時間明るさビーム球150W相当回転角度(°)360調光方式調光器:不可演色指数(Ra)83
LEDユニバーサルダウンライトΦ150 調光・調色ODELIC(オーデリック)4日以内出荷
複数の照明器具を個別に制御可能照射方向、配光、色温度、明るさをタブレットで無線コントロール用途や時間に合わせて演出プランを簡単に変更
埋込穴(Φmm)150光源色電球色~昼白色消費電力(W)32ランプの種類LED色温度(K)2700~5000演色指数(Ra)83明るさSCM-T35Wクラス枠鋼・ポリカーボネート仕様電源装置付属皮相電力(VA)33/34/34(100V/200V/242V)エネルギー消費効率(Lm/W)79.4取付必要高(mm)220質量(kg)2.8配光角度(°)16~48取付可能天井厚(mm)5~25可動範囲垂直40°水平360°定格寿命(時間)40000LEDLED一体型光束(Lm)2541調光率(%)1~100調光の可否可再生紙使用マーク適合調色の可否可
センサー付ブラケットライトODELIC(オーデリック)(1件のレビュー)4日以内出荷
人のわずかな動きにも反応しやすい高感度人感センサーを搭載天井面への器具設置が難しいトイレにおすすめです
仕様開放部:上下部種別器具:LED一体型幅(mm)135寸法(mm)出:80質量(kg)0.5高さ(mm)150電圧(V)100消費電力(W)5.1ランプ高演色LED色温度(K)2700材質(カバー)アクリル(乳白)光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)73.1光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)15明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)373調光の可否調光:不可、調光器:不可人感センサーON-OFF型
グレアレス・ユニバーサルダウンライト本体Φ150ODELIC(オーデリック)4日以内出荷
PLUGGED(プラグド)鏡面コーンの効果で天井にグレア(まぶしさ)を感じさせずに対象物を照射ハイレベルな空間演出に最適です
質量(kg)1定格寿命(時間)40000ランプの種類LED明るさC3500・C2750、(従来の明るさ)CDM-T70Wクラス演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)150枠アルミダイカスト取付必要高(mm)230取付可能天井厚(mm)5~25再生紙使用マーク適合
ユニバーサルダウンライト本体Φ150 一般型ODELIC(オーデリック)4日以内出荷
PLUGGED(プラグド)「配光変換パネル」と「光源ユニット」を交換することで、「配光角」「色温度」を変更できるユニバーサルダウンライトです
仕様(光源の深さ)一般型質量(kg)0.9定格寿命(時間)40000ランプの種類LED色(本体)オフホワイト明るさC4000、(従来の明るさ)CDM-T150Wクラスグリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)150枠アルミダイカスト取付必要高(mm)170取付可能天井厚(mm)5~25再生紙使用マーク適合
スポットライトPanasonic(パナソニック)税込¥9,348~¥8,498~
ペンダントライトPanasonic(パナソニック)税込¥8,578~¥7,798~
ダウンライトPanasonic(パナソニック)税込¥2,198~¥1,998~
ダウンライトPanasonic(パナソニック)税込¥2,638~¥2,398~