絞り込み
ブランド
  • ODELIC(オーデリック)
  • Panasonic(パナソニック)(2,669)
  • DAIKO(大光電機)(74)
  • 三菱電機(68)
  • ENDO(遠藤照明)(55)
  • 東芝ライテック(47)
  • コイズミ(小泉成器)(41)
  • 山田照明(9)
  • オーム電機(6)
  • MAXRAY(マックスレイ)(4)
  • ユニティ(4)
  • ドウシシャ(3)
  • 未来工業(3)
  • アイリスオーヤマ(2)
  • JAPPY(2)
  • 岩崎電気(1)
  • 日立(1)
  • HotaluX(ホタルクス)(1)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1)
光色
  • 昼光色(9)
  • 昼白色(41)
  • 温白色(23)
  • 白色(9)
  • 電球色(55)
電圧(V)
  • 100(13)
  • 100~242(4)
  • 200(1)
  • 242(1)
消費電力(W)
  • 5未満(9)
  • 5~10未満(28)
  • 10~20未満(20)
  • 20~30未満(1)
  • 30~40未満(3)
  • 60~70未満(2)
  • 80~90未満(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(23)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(37)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(47)
商品レビュー
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
価格
  • 1,500-10,000円(32)
  • 10,000-50,000円(47)
  • 50,000-100,000円(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

住宅・店舗照明 :「150φ」の検索結果

特価
本日4月4日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
  • ダウンライト150φ
76件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フラットプレート LEDシーリングライト Φ150 ODELIC(オーデリック)フラットプレート LEDシーリングライト Φ150ODELIC(オーデリック)(1件のレビュー)
5,498税込6,048
1台
4日以内出荷
複数を集中配当した主照明のような使い方もおすすめ60Wクラスとの併用で統一感も得られます
カバー樹脂(乳白)質量(kg)0.5直径(Φmm)150高さ(mm)31タイプLED一体型ランプの種類高演色LEDLED寿命(時間)40000明るさ白熱灯100Wクラス演色指数(Ra)94ポリカーボネート再生紙使用マーク適合
ユニバーサルダウンライト本体Φ150 一般型 ODELIC(オーデリック)ユニバーサルダウンライト本体Φ150 一般型ODELIC(オーデリック)
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷
PLUGGED(プラグド)「配光変換パネル」と「光源ユニット」を交換することで、「配光角」「色温度」を変更できるユニバーサルダウンライトです
埋込穴(Φmm)150ランプの種類高彩色LED演色指数(Ra)93明るさC3500・C2750、(従来の明るさ)CDM-T70Wクラスアルミダイカスト仕様(光源の深さ)一般型取付必要高(mm)170質量(kg)0.9取付可能天井厚(mm)5~25定格寿命(時間)40000再生紙使用マーク適合
高天井用ベースダウンライト本体Φ150 ODELIC(オーデリック)高天井用ベースダウンライト本体Φ150ODELIC(オーデリック)
30,980税込34,078
1台
4日以内出荷
PLUGGEDG-class(プラグドジークラス)ベース照明として汎用性の高い約7000lmの器具光束電源装置に選択よって軒下天井やCONNECTEDLIGHTNGに対応します
用途高天井用屋内・軒下取付兼用埋込穴(Φmm)150明るさC7000、(従来明るさ)セラミックメタルハライド150Wクラスアルミダイカスト反射板アルミ(銀色アルマイト・梨地)取付必要高(mm)220質量(kg)1.5取付可能天井厚(mm)5~25構造防雨型定格寿命(時間)40000再生紙使用マーク適合
ユニバーサルダウンライト本体Φ150 深型 ODELIC(オーデリック)ユニバーサルダウンライト本体Φ150 深型ODELIC(オーデリック)
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷
PLUGGED(プラグド)一般型よりも深い光源日で直射光のまぶしさを抑制します
仕様(光源の深さ)深型質量(kg)0.9定格寿命(時間)40000ランプの種類LED明るさC3500・C2750、(従来の明るさ)CDM-T70Wクラス演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)150アルミダイカスト取付必要高(mm)230取付可能天井厚(mm)5~25再生紙使用マーク適合
ユニバーサルダウンライト本体Φ150 一般型 ODELIC(オーデリック)ユニバーサルダウンライト本体Φ150 一般型ODELIC(オーデリック)
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷
PLUGGED(プラグド)「配光変換パネル」と「光源ユニット」を交換することで、「配光角」「色温度」を変更できるユニバーサルダウンライトです
仕様(光源の深さ)一般型質量(kg)0.9定格寿命(時間)40000ランプの種類LED明るさC3500・C2750、(従来の明るさ)CDM-T70Wクラスグリーン購入法適合演色指数(Ra)93埋込穴(Φmm)150アルミダイカスト取付必要高(mm)170取付可能天井厚(mm)5~25再生紙使用マーク適合
ユニバーサルダウンライト本体Φ150 一般型 ODELIC(オーデリック)ユニバーサルダウンライト本体Φ150 一般型ODELIC(オーデリック)
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷
PLUGGED(プラグド)「配光変換パネル」と「光源ユニット」を交換することで、「配光角」「色温度」を変更できるユニバーサルダウンライトです
仕様(光源の深さ)一般型質量(kg)0.9定格寿命(時間)40000ランプの種類LED色(本体)オフホワイト明るさC4000、(従来の明るさ)CDM-T150Wクラスグリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)150アルミダイカスト取付必要高(mm)170取付可能天井厚(mm)5~25再生紙使用マーク適合
ユニバーサルダウンライト本体Φ150 深型 ODELIC(オーデリック)ユニバーサルダウンライト本体Φ150 深型ODELIC(オーデリック)
21,980税込24,178
1台
4日以内出荷
PLUGGED(プラグド)一般型よりも深い光源日で直射光のまぶしさを抑制します
仕様(光源の深さ)深型質量(kg)0.9定格寿命(時間)40000ランプの種類高彩色LED明るさC3500・C2750、(従来の明るさ)CDM-T70Wクラス演色指数(Ra)93埋込穴(Φmm)150アルミダイカスト取付必要高(mm)230取付可能天井厚(mm)5~25再生紙使用マーク適合
ユニバーサルダウンライト本体Φ150 一般型 ODELIC(オーデリック)ユニバーサルダウンライト本体Φ150 一般型ODELIC(オーデリック)
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷
PLUGGED(プラグド)「配光変換パネル」と「光源ユニット」を交換することで、「配光角」「色温度」を変更できるユニバーサルダウンライトです
仕様(光源の深さ)一般型質量(kg)0.9定格寿命(時間)40000ランプの種類高彩色LED色(本体)オフホワイト明るさC4000、(従来の明るさ)CDM-T150Wクラス演色指数(Ra)93埋込穴(Φmm)150アルミダイカスト取付必要高(mm)170取付可能天井厚(mm)5~25再生紙使用マーク適合
ベースダウンライト本体Φ150 深型 ODELIC(オーデリック)ベースダウンライト本体Φ150 深型ODELIC(オーデリック)
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
PLUGGED(プラグド)一般型よりも深い光源位置で直射光のまぶしさを抑制します
仕様(光源の深さ)深型質量(kg)0.9定格寿命(時間)40000ランプの種類LED明るさC4000、(従来明るさ)セラミックメタルハライド100Wクラス・FHT42W×3灯クラス演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)150アルミダイカスト取付必要高(mm)230取付可能天井厚(mm)5~25再生紙使用マーク適合
グレアレス・ユニバーサルダウンライト本体Φ150 ODELIC(オーデリック)グレアレス・ユニバーサルダウンライト本体Φ150ODELIC(オーデリック)
21,980税込24,178
1台
4日以内出荷
PLUGGED(プラグド)鏡面コーンの効果で天井にグレア(まぶしさ)を感じさせずに対象物を照射ハイレベルな空間演出に最適です
質量(kg)1定格寿命(時間)40000ランプの種類LED明るさC3500・C2750、(従来の明るさ)CDM-T70Wクラス演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)150アルミダイカスト取付必要高(mm)230取付可能天井厚(mm)5~25再生紙使用マーク適合
グレアレスベースダウンライト本体Φ150 ODELIC(オーデリック)グレアレスベースダウンライト本体Φ150ODELIC(オーデリック)
20,980税込23,078
1台
4日以内出荷
PLUGGED(プラグド)鏡面コーンの効果で天井にグレア(まぶしさ)を感じさせずに対象物を照射ハイレベルな空間演出に最適です
質量(kg)1定格寿命(時間)40000ランプの種類LED明るさC3500・C2750、(従来の明るさ)CDM-T70Wクラス演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)150アルミダイカスト取付必要高(mm)230取付可能天井厚(mm)5~25再生紙使用マーク適合
LEDユニバーサルダウンライトΦ150 調光・調色 ODELIC(オーデリック)LEDユニバーサルダウンライトΦ150 調光・調色ODELIC(オーデリック)
59,980税込65,978
1台
4日以内出荷
複数の照明器具を個別に制御可能照射方向、配光、色温度、明るさをタブレットで無線コントロール用途や時間に合わせて演出プランを簡単に変更
埋込穴(Φmm)150光源色電球色~昼白色消費電力(W)32ランプの種類LED色温度(K)2700~5000演色指数(Ra)83明るさSCM-T35Wクラス鋼・ポリカーボネート仕様電源装置付属皮相電力(VA)33/34/34(100V/200V/242V)エネルギー消費効率(Lm/W)79.4取付必要高(mm)220質量(kg)2.8配光角度(°)16~48取付可能天井厚(mm)5~25可動範囲垂直40°水平360°定格寿命(時間)40000LEDLED一体型光束(Lm)2541調光率(%)1~100調光の可否再生紙使用マーク適合調色の可否
LEDベースダウンライト 非調光 ODELIC(オーデリック)LEDベースダウンライト 非調光ODELIC(オーデリック)
4,698税込5,168特価
1台
当日出荷から4日以内出荷
リニューアルに最適
ランプの種類高演色LED演色指数(Ra)94カバー樹脂(乳白)取付必要高(mm)80調光の可否配光タイプ拡散構造高気密SB取付可能天井厚(mm)5~25傾斜天井取付角度(°)55定格寿命(時間)50000LEDLED一体型
LEDベースダウンライト 人感センサー付 ODELIC(オーデリック)LEDベースダウンライト 人感センサー付ODELIC(オーデリック)
14,980税込16,478特価
1台
当日出荷から4日以内出荷
センサーによるタッチレスでのON-OFF。これからのあたりまえの選択乳白色のディフューザーによりLED特有の粒々感を低減し、光をやわらかく拡散します光が拡散するため、センサー部分は配光に大きく影響しませんセンサー連動可能
用途玄関に、廊下に、家の中の動線にランプの種類高演色LED演色指数(Ra)94アルミダイカストカバー樹脂(乳白)調光の可否配光タイプ拡散構造高気密SB取付可能天井厚(mm)5~25傾斜天井取付角度(°)55(可能)定格寿命(時間)50000LEDLED一体型
LEDダウンライト 調光・調色 ODELIC(オーデリック)LEDダウンライト 調光・調色ODELIC(オーデリック)
9,698税込10,668特価
1台
当日出荷から4日以内出荷
メンテナンス性に優れた新しい業界標準LED電球フラット形のダウンライトシリーズ安心のランプ交換型R15の光で幅広く揃った高気密SBダウンライト肌を美しく見せる高演色ダウンライト省エネ性はそのままに、くらしを美しく輝かせます
光源色電球色~昼白色(拡散配光)/電球色(ミディアム配光)ランプの種類高演色LEDタイプLED電球フラット形(GX53-1)色温度(K)2700~6500演色指数(Ra)94樹脂配光タイプ拡散構造高気密SB取付可能天井厚(mm)5~25傾斜天井取付角度(°)55定格寿命(時間)40000調光率(%)5~100調光の可否調色の可否
LEDダウンライト 非調光 ODELIC(オーデリック)LEDダウンライト 非調光ODELIC(オーデリック)
5,998税込6,598特価
1台
当日出荷から4日以内出荷
メンテナンス性に優れた新しい業界標準LED電球フラット形のダウンライトシリーズ安心のランプ交換型R15の光で幅広く揃った高気密SBダウンライト肌を美しく見せる高演色ダウンライト省エネ性はそのままに、くらしを美しく輝かせます
ランプの種類高演色LEDタイプLED電球フラット形(GX53-1)演色指数(Ra)94樹脂調光の可否配光タイプ拡散構造高気密SB取付可能天井厚(mm)5~25傾斜天井取付角度(°)55定格寿命(時間)40000
LEDダウンライト 調光・調色 ODELIC(オーデリック)LEDダウンライト 調光・調色ODELIC(オーデリック)
11,980税込13,178
1台
当日出荷から4日以内出荷
肌を美しく見せる高演色ダウンライト省エネ性はそのままに、くらしを美しく輝かせます色温度は2700K~6500Kまで、明るさは最大範囲100~1%まで設定することができます
仕様調光器不可カバー樹脂(乳白)構造高気密SB定格寿命(時間)50000色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色LEDLED一体型演色指数(Ra)94調光率(%)1~100調光の可否傾斜天井取付角度(°)55配光タイプ拡散取付可能天井厚(mm)5~25調色の可否
オーデリック 高演色LED E26/GX53ベースダウンライト ODELIC(オーデリック)オーデリック 高演色LED E26/GX53ベースダウンライトODELIC(オーデリック)
5,198税込5,718
1台
当日出荷から4日以内出荷
LEDのメリットはそのままに、既存の光源と同じ感覚で使えるLED電球 ランプ交換可能なので、万が一の時にも安心です 高演色照明R15クラス2
仕様断熱施工:不可質量(kg)0.4埋め込み深さ(mm)134ランプの種類高演色LED材質(枠)光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否不可取付必要高(mm)134取付可能天井厚(mm)5~25
オーデリック LED ベースダウンライト ミニマム軒下用 ODELIC(オーデリック)オーデリック LED ベースダウンライト ミニマム軒下用ODELIC(オーデリック)
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷
MINIMUM(ミニマム)軒下用。リニューアル需要に応えるΦ150の軒下ベースダウンライト まぶしさを抑制するマットシルバー色コーン
仕様断熱施工:不可種別LED一体型材質コーン:樹脂(マットシルバー)幅(mm)Φ160カバーポリカーボネート(透明)質量(kg)0.8材質(本体)アルミダイカスト電圧(V)100-242定格消費電力(W)83埋め込み深さ(mm)171ランプの種類LED光源寿命40000時間配光角度(°)46明るさC4000:CDM-T70Wクラス埋込穴(Φmm)150取付必要高(mm)175取付可能天井厚(mm)5~25
ダウンライト ODELIC(オーデリック)ダウンライトODELIC(オーデリック)
10,980税込12,078
1台
3日以内出荷
高演色型にリニューアル高天井空間用ダウンライトパワフルなFHT24Wクラスのフラット形LED電球を搭載。住宅の高天井をはじめ、マンションのエントランスや高照度を求める小規模店舗に適します。
仕様調光器:不可質量(kg)0.5材質(本体)アルミダイカスト種類器具:LED電球フラット形11W(GX53-1a)電圧(V)100消費電力(W)11構造高気密SB形/浅型色温度(K)2700~6500埋め込み深さ(mm)68ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)17明るさFHT24W相当演色指数(Ra)94調光率(%)連続調光100-5・調色傾斜天井取付角度(°)可能:55迄・配光未対応配光タイプ拡散配光取付必要高(mm)70取付可能天井厚(mm)5~25
ダウンライト ODELIC(オーデリック)ダウンライトODELIC(オーデリック)
7,998税込8,798
1台
3日以内出荷
高演色型にリニューアル高天井空間用ダウンライトパワフルなFHT24Wクラスのフラット形LED電球を搭載。住宅の高天井をはじめ、マンションのエントランスや高照度を求める小規模店舗に適します。
仕様調光:不可、調光器:不可質量(kg)0.5材質(本体)アルミダイカスト種類器具:LED電球フラット形10.2W(GX53-1a)電圧(V)100消費電力(W)10.2構造高気密SB形/浅型埋め込み深さ(mm)68ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)17明るさFHT24W相当演色指数(Ra)94傾斜天井取付角度(°)可能:55迄・配光未対応配光タイプ拡散配光取付必要高(mm)70取付可能天井厚(mm)5~25
ダウンライトホールカバー ODELIC(オーデリック)ダウンライトホールカバーODELIC(オーデリック)
3,398税込3,738
1個
4日以内出荷
ダウンライトのリニューアル施工時、埋込穴のリサイズにご使用いただけます
材質(本体)埋め込み深さ(mm)43取付可能天井厚(mm)2022/05/25色(本体)オフホワイト再生紙使用マーク適合
小型LEDシーリングライト ODELIC(オーデリック)小型LEDシーリングライトODELIC(オーデリック)
6,798税込7,478
1台
4日以内出荷
天井面にも光が拡散する薄型の小型シーリングライト空間に光をやわらかく回します
消費電力(W)9.5ランプの種類高演色LEDタイプLED一体型演色指数(Ra)94カバーアクリル(乳白)明るさ白熱灯器具100W相当高さ(mm)40質量(kg)0.5LED寿命(時間)40000皮相電力(VA)10(100V)取付面位置壁面・天井・傾斜面兼用調光の可否仕様調光器:不可傾斜天井取付角度(°)~90(可能)直径(Φmm)150取付方式グローブ:グローブ回転再生紙使用マーク適合
LEDシーリングライト Bluetooth調光・調色 ODELIC(オーデリック)LEDシーリングライト Bluetooth調光・調色ODELIC(オーデリック)
8,998税込9,898
1台
4日以内出荷
手元のリモコンであかりを手軽に調光&調色すべての光色で100%まで明るくできます
仕様調光器不可カバー樹脂(乳白)タイプLED一体型色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色LED寿命(時間)40000調光方式連続100-1%・調色演色指数(Ra)94ポリカーボネート再生紙使用マーク適合
角型木枠LEDダウンライト□150 ODELIC(オーデリック)角型木枠LEDダウンライト□150ODELIC(オーデリック)
7,998税込8,798
1台
4日以内出荷
埋込穴(Φmm)□150ランプの種類高演色LED演色指数(Ra)94カバーアクリル(乳白)反射板樹脂(白色)取付必要高(mm)80質量(kg)0.6調光方式位相制御配光タイプ拡散構造高気密SB取付可能天井厚(mm)5~25傾斜天井取付角度(°)55配光角度(°)102定格寿命(時間)50000LEDLED一体型グリーン購入法適合調光率(%)1~100調光の可否再生紙使用マーク適合
ダウンライト□ 非調光・木枠 ODELIC(オーデリック)ダウンライト□ 非調光・木枠ODELIC(オーデリック)
8,898税込9,788
1台
4日以内出荷
肌を美しく見せる高演色ダウンライト省エネ性はそのままに、くらしを美しく輝かせます
ランプの種類高演色LEDタイプLED電球フラット形(GX53-1)演色指数(Ra)94樹脂取付必要高(mm)80調光の可否配光タイプ拡散構造高気密SB取付可能天井厚(mm)5~25傾斜天井取付角度(°)55仕様調光器不可定格寿命(時間)40000再生紙使用マーク適合
ダウンライト□ 非調光 ODELIC(オーデリック)ダウンライト□ 非調光ODELIC(オーデリック)
6,398税込7,038
1台
4日以内出荷
肌を美しく見せる高演色ダウンライト省エネ性はそのままに、くらしを美しく輝かせます
ランプの種類高演色LEDタイプLED電球フラット形(GX53-1)演色指数(Ra)94樹脂取付必要高(mm)80質量(kg)0.4調光の可否配光タイプ拡散構造高気密SB取付可能天井厚(mm)5~25傾斜天井取付角度(°)55仕様調光器不可定格寿命(時間)40000再生紙使用マーク適合
LEDベースダウンライト LC調光 ODELIC(オーデリック)LEDベースダウンライト LC調光ODELIC(オーデリック)
4,798税込5,278
1台
4日以内出荷
リニューアルに最適
カバー樹脂(乳白)構造高気密SB定格寿命(時間)50000ランプの種類高演色LEDLEDLED一体型調光方式位相制御演色指数(Ra)94調光率(%)1~100調光の可否傾斜天井取付角度(°)55配光タイプ拡散取付必要高(mm)80取付可能天井厚(mm)5~25再生紙使用マーク適合
LEDベースダウンライト□ 非調光 ODELIC(オーデリック)LEDベースダウンライト□ 非調光ODELIC(オーデリック)
5,398税込5,938
1台
4日以内出荷
肌を美しく見せる高演色ダウンライト省エネ性はそのままに、くらしを美しく輝かせます
ランプの種類高演色LED演色指数(Ra)94アルミダイカストカバーアクリル(乳白)取付必要高(mm)80調光の可否配光タイプ拡散構造高気密SB取付可能天井厚(mm)5~25傾斜天井取付角度(°)55定格寿命(時間)50000LEDLED一体型再生紙使用マーク適合
ダウンライトホールカバー ODELIC(オーデリック)ダウンライトホールカバーODELIC(オーデリック)
3,198税込3,518
1台
4日以内出荷
ダウンライトのリニューアル施工時、埋込穴のリサイズにご使用いただけます埋込穴に対して、小さい埋込穴径のダウンライトを施工する際に使用します。リニューアル等の工事をサポートしますホールカバーは傾斜天井にも対応しています傾斜天井でご使用の際は、傾斜天井対応のダウンライトと組合わせてご使用ください
取付可能天井厚(mm)5~25再生紙使用マーク適合
エクステリアダウンライトホールカバー ODELIC(オーデリック)エクステリアダウンライトホールカバーODELIC(オーデリック)
3,598税込3,958
1台
4日以内出荷
ダウンライトのリニューアル施工時、埋込穴のリサイズにご使用いただけます埋込穴に対して、小さい埋込穴径のダウンライトを施工する際に使用します。リニューアル等の工事をサポートしますホールカバーは傾斜天井にも対応しています傾斜天井でご使用の際は、傾斜天井対応のダウンライトと組合わせてご使用ください
構造防雨型埋め込み深さ(mm)42取付可能天井厚(mm)5~23再生紙使用マーク適合
ウォールウォッシャー ODELIC(オーデリック)ウォールウォッシャーODELIC(オーデリック)
16,980税込18,678
1台
4日以内出荷
PLUGGED(プラグド)壁面を効率的に照射します
ランプの種類LEDアルミダイカストLED寿命(時間)40000配光タイプ広拡散取付可能天井厚(mm)5~25色(本体)オフホワイト再生紙使用マーク適合
ダウンライトホールカバー 屋内外兼用 ODELIC(オーデリック)ダウンライトホールカバー 屋内外兼用ODELIC(オーデリック)
3,398税込3,738
1台
4日以内出荷
ダウンライトのリニューアル施工時、埋込穴のリサイズにご使用いただけます埋込穴に対して、小さい埋込穴径のダウンライトを施工する際に使用します。リニューアル等の工事をサポートしますホールカバーは傾斜天井にも対応しています傾斜天井でご使用の際は、傾斜天井対応のダウンライトと組合わせてご使用ください
取付可能天井厚(mm)5~25構造防雨型再生紙使用マーク適合
LED電球ベースダウンライト 連続調光 ODELIC(オーデリック)LED電球ベースダウンライト 連続調光ODELIC(オーデリック)
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
FHTからLEDへ! テンポから施設までをカバーする、FHT42W/32W/24Wクラスのハイパワーダウンライト。 ディフューザーによるやわらかな光と連続調光機能を兼ね備えながらロープライスを実現。 充実のラインナップが市場のニーズにこたえます。
再生紙使用マーク適合
フラットプレート LEDシーリングライト □150 ODELIC(オーデリック)フラットプレート LEDシーリングライト □150ODELIC(オーデリック)
7,398税込8,138
1台
4日以内出荷
複数を集中配当した主照明のような使い方もおすすめ60Wクラスとの併用で統一感も得られます
カバー樹脂(乳白)質量(kg)0.7直径(Φmm)150高さ(mm)30タイプLED一体型消費電力(W)11.6ランプの種類高演色LED皮相電力(VA)12(100V)LED寿命(時間)40000明るさ白熱灯100Wクラス調光方式連続100-1%・位相制御演色指数(Ra)94アルミダイカスト取付面位置壁・天井・傾斜(90°)再生紙使用マーク適合
ブラケットライト ODELIC(オーデリック)ブラケットライトODELIC(オーデリック)
18,980税込20,878
1台
4日以内出荷
クラシカルなオイルランタンを彷彿とさせるデザインフィラメントランプが暖かく空間を照らします
種別器具:LED電球フィラメント形4.2W(E26)材質セード:ガラス(透明)寸法(mm)出:226質量(kg)1.4高さ(mm)284材質(本体)電圧(V)100消費電力(W)4.2ランプLED色温度(K)2400幅(Φmm)150光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)72.3光源寿命20000時間皮相電力(VA)(100V)5明るさ白熱灯器具40W相当演色指数(Ra)80定格光束(Lm)304調光率(%)連続100-5・位相制御調光の可否調光:可、調光器:別売
ペンダントライト ODELIC(オーデリック)ペンダントライトODELIC(オーデリック)
14,980税込16,478
1台
4日以内出荷
種別器具:LED一体型質量(kg)0.5鉄錆風取付レール取付専用高さ(mm)114材質(本体)電圧(V)100消費電力(W)5.4全高(mm)652-1252ランプ高演色LEDコード収納フレンジ付色温度(K)2700幅(Φmm)150光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)104光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)6明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)562調光率(%)連続100-5・位相制御調光の可否調光:可、調光器:別売
グレアレスユニバーサルダウンライト 非調光 ODELIC(オーデリック)グレアレスユニバーサルダウンライト 非調光ODELIC(オーデリック)
22,980税込25,278
1台
4日以内出荷
色温度3000K、非調光のみバリエーションを限定した低価格帯のグレアレスダウンライトです
ランプの種類LED色温度(K)3000演色指数(Ra)83アルミダイカスト取付可能天井厚(mm)5~25調光の可否材質遮光板:樹脂(クローム色メッキ)仕様電源装置付属定格寿命(時間)40000色(本体)ホワイト再生紙使用マーク適合
グレアレスダウンライト 非調光 ODELIC(オーデリック)グレアレスダウンライト 非調光ODELIC(オーデリック)
22,980税込25,278
1台
4日以内出荷
色温度3000K、非調光のみバリエーションを限定した低価格帯のグレアレスダウンライトです
ランプの種類LED色温度(K)3000演色指数(Ra)83アルミダイカスト取付可能天井厚(mm)5~25調光の可否仕様電源装置付属定格寿命(時間)40000色(本体)ホワイト再生紙使用マーク適合
LEDダウンライト□150 ODELIC(オーデリック)LEDダウンライト□150ODELIC(オーデリック)
13,980税込15,378
1台
4日以内出荷
LEDのメリットはそのままに、既存の光源と同じ感覚で使えるLED電球は格段に進化を遂げました
定格寿命(時間)40000ランプの種類高演色LED演色指数(Ra)94埋込穴(Φmm)□150調光の可否再生紙使用マーク適合
住宅・店舗照明