LEDベースダウンライト 人感センサー付ODELIC(オーデリック)当日出荷から4日以内出荷
センサーによるタッチレスでのON-OFF。これからのあたりまえの選択乳白色のディフューザーによりLED特有の粒々感を低減し、光をやわらかく拡散します光が拡散するため、センサー部分は配光に大きく影響しませんセンサー連動可能
用途玄関に、廊下に、家の中の動線にランプの種類高演色LED演色指数(Ra)94枠アルミダイカストカバー樹脂(乳白)調光の可否否配光タイプ拡散構造高気密SB取付可能天井厚(mm)5~25傾斜天井取付角度(°)55(可能)定格寿命(時間)50000LEDLED一体型
LED玄関灯ODELIC(オーデリック)3日以内出荷
肌を美しく魅せる高演色LED。省エネ性はそのままに、くらしを美しく輝かせます。壁面・天井面取付兼用。縦向き取付専用。
仕様【調光器の使用】不可材質樹脂、アクリル取付方式化粧ネジ式定格消費電力(W)3.9全光束(Lm)460色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命40000時間演色指数(Ra)94
人感センサー付キッチンライトODELIC(オーデリック)4日以内出荷
人感センサーでタッチレス消し忘れ防止で省エネ
仕様対面キッチン:対応型種別器具:直管形LED7.2W(G13)質量(kg)1.2材質(本体)樹脂消費電力(W)7.2定格電圧(V)100ランプ高演色LED色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)8明るさFL20W相当演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可人感センサー点灯→消(手動スイッチ付)
オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト 人感センサー付ODELIC(オーデリック)4日以内出荷
人感センサー付。モード切替型で夜間ON-OFFと調光モードの切り替えが可能です
高演色照明R15クラス2
材質グローブ:アクリル(乳白)幅(mm)190質量(kg)0.7高さ(mm)206取付方式クローブ:ねじ込式奥行(mm)121構造防雨型定格消費電力(W)6.5色温度(K)2700ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)16(100V)明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94取付面位置壁面取付専用調光の可否不可人感センサーモード切替型可動範囲(°)センサー部:全方向20
人感センサー付エクステリアスポットライトODELIC(オーデリック)4日以内出荷
必要な時だけ自動点灯・消灯
種別器具:LED電球ミニクリプトン形3.7W(E17)質量(kg)1材質(本体)アルミダイカスト電圧(V)100消費電力(W)4.3構造防雨型センサー人感センサーON-OFF型首振角度(°)90ランプ高演色LED材質(カバー)強化ガラス(透明)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)13センサー角度調整(°)全方向20明るさ白熱灯器具50W相当回転角度(°)350調光方式調光器:不可演色指数(Ra)94
高演色LED エクステリアスポットライト 人感センサー/フラッシュ機能付ODELIC(オーデリック)4日以内出荷
EXTERIOR SPOT LIGHT(エクステリアスポットライト)幅広く揃ったランプ交換型住宅店舗に使いやすい設計です。堅牢なアルミダイカスト製ボディ。防犯機能と省エネ性能が向上する人感センサー付
仕様人感センサー付、フラッシュ機能付、防雨型、調光器不可適合別売木台:PF308B種別エクステリアスポットライト 人感センサー付/フラッシュ機能付長さ(mm)135幅(mm)Φ77質量(kg)1.6材質(本体)アルミダイカスト定格消費電力(W)8首振90°平均演色評価数(Ra)94材質(カバー)強化ガラス(透明)光源寿命40000時間皮相電力(VA)19(100V)入数1台明るさ白熱灯器具50W×2灯相当回転角度(°)200配光タイプワイド配光(48°)人感センサーON-OFF型
LED浴室・玄関灯ODELIC(オーデリック)4日以内出荷
雰囲気のある玄関になるエクステリアライト。壁面・天井面・傾斜面取付兼用。FCL30W相当。
仕様調光器の使用不可材質樹脂(白色)、アクリル(乳白)取付方式ねじ込式消費電力(W)16.2全光束(Lm)1230電球LED電球フラット形16.2W(GX53-1a)色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命40000時間演色指数(Ra)80調光の可否否
人感センサー付ブラケットライトODELIC(オーデリック)4日以内出荷
種別器具:直管形LED7.2W(G13)幅(mm)621寸法(mm)出:101質量(kg)1.2色白色取付プッシュ式高さ(mm)90材質(本体)鋼電圧(V)100消費電力(W)7.2センサーON-OFF型ランプ高演色LED色温度(K)5000材質(カバー)アクリル(乳白)光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)104.3光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)8明るさFL20W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)751調光の可否調光:不可、調光器:不可
ダウンライトΦ100 人感センサー付ODELIC(オーデリック)4日以内出荷
ランプ交換型でセンサー付ニューノーマル時代の新提案スイッチ操作が不要な赤外線センサーの搭載と安心のランプ交換型を両立させた新提案単品でも、通常のダウンライトと連動させても人感センサーON-OFF型の機能を非調光タイプに連動させることができます長い廊下と腕センサー付き器具を両端に配置し、センサー機能を途中の器具に連動させることも可能です
仕様調光器不可、センサー機能連動可能質量(kg)0.4タイプLED電球フラット形(GX53-1)構造高気密SB定格寿命(時間)40000ランプの種類高演色LED演色指数(Ra)94埋込穴(Φmm)100枠ポリカーボネート調光の可否否取付必要高(mm)75取付可能天井厚(mm)5~25再生紙使用マーク適合
人感センサーエクステリアスポットライトODELIC(オーデリック)4日以内出荷
ビーム球150Wクラスの拡散光を届ける守備範囲の広いスポットライト小規模店舗のサインや住宅のライトアップに最適です点光源に近いCOBをケシガラスがやわらかく拡散
種別器具:LED一体型質量(kg)1.3材質(本体)アルミダイカスト電圧(V)100消費電力(W)12構造防雨型センサー人感センサーON-OFF型首振角度(°)135ランプLED材質(カバー)強化ガラス(ケシ)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)14明るさビーム球150W相当回転角度(°)350調光方式調光器:不可演色指数(Ra)83
人感センサー付エクステリアスポットライトODELIC(オーデリック)4日以内出荷
メンテナンス性に優れたランプ交換型交換型ランプの新しい業界標準、GX53を採用したスポットライト灯体は全方向に可動し、壁面と天井面への取付が可能です端正なフォルムに市場が要求するすべてのスペックを揃えました
種別器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)質量(kg)0.9材質(本体)アルミダイカスト電圧(V)100消費電力(W)5.6構造防雨型首振角度(°)150ランプ高演色LED材質(カバー)強化ガラス(透明)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)15明るさ白熱灯器具60W相当回転角度(°)360調光方式調光器:不可演色指数(Ra)94取付面位置壁面・天井面兼用配光タイプ拡散人感センサーON-OFF型
人感センサー付エクステリアスポットライトODELIC(オーデリック)4日以内出荷
必要な時だけ自動点灯・消灯
種別器具:LED一体型質量(kg)1.2材質(本体)アルミダイカスト電圧(V)100消費電力(W)6.3構造防雨型センサー人感センサーON-OFF型首振角度(°)90ランプLED材質(カバー)強化ガラス・透明材質(レンズ)アクリル(透明)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)14センサー角度調整(°)全方向20回転角度(°)360調光方式調光器:不可演色指数(Ra)83
人感センサー付エクステリアスポットライトODELIC(オーデリック)4日以内出荷
オールマイティのデザインとパワー住宅及び店舗に広く適するビーム球150WクラスCOBの光を専用レンズで制御した美しい光を提供します
種別器具:LED一体型質量(kg)1.5材質(本体)アルミダイカスト電圧(V)100消費電力(W)12構造防雨型センサー人感センサーON-OFF型首振角度(°)90ランプLED材質(カバー)強化ガラス・透明材質(レンズ)アクリル(透明)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)22センサー角度調整(°)全方向20明るさビーム球150W相当(ダイクロハロゲン(JDR)100Wクラス同等)回転角度(°)360調光方式調光器:不可演色指数(Ra)83
Bluetooth通信対応 人感センサー付ポーチライトODELIC(オーデリック)4日以内出荷
人感センサー付ポーチライトに人が近づくとポーチライトが点灯、連動して設定した室内の照明器具が自動点灯しますBluetooth通信で屋内照明も連動点灯可能
種別器具:LED一体型幅(mm)□100寸法(mm)出:138質量(kg)0.4材質(本体)樹脂電圧(V)100消費電力(W)7.4構造防雨型センサー人感センサーモード切替型ランプ高演色LED色温度(K)2700材質(カバー)アクリル(乳白)光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)55.5光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)9明るさ白熱灯器具60W相当調光方式調光器:不可Bluetooth通信アンテナ付演色指数(Ra)94定格光束(Lm)411
オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト 和風玄関灯ODELIC(オーデリック)4日以内出荷
和のしつらえに調和する繊細な意匠の玄関灯。来客をやわらかな光で迎えます
高演色照明R15クラス2
材質グローブ:アクリル(乳白)取付方式クローブ:化粧ネジ式構造防雨型定格消費電力(W)5ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)9(100V)明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94調光の可否不可
高演色LED ミニマルエクステリアスポットライト 人感センサー付ODELIC(オーデリック)4日以内出荷
MINIMAL EXTERIOR SPOT LIGHT(ミニマルエクステリアスポットライト)超小型ボディが提供する上質な光建築に溶け込むミニマルデザイン。コンパクトなボディながら強く上質な光を放ちます。
仕様人感センサー付、防雨型、調光器不可種別ミニマルエクステリアスポットライト 人感センサー付長さ(mm)100幅(mm)Φ53材質(本体)アルミダイカスト首振95°平均演色評価数(Ra)94材質(カバー)強化ガラス(透明)ランプの種類LED一体型光源寿命40000時間LED高演色LED R15クラス2入数1台配光タイプワイド配光(42°)人感センサーON-OFF型
オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト 定番スタイル 人感センサー付ODELIC(オーデリック)4日以内出荷
人感センサー付。ON-OFF型で必要な時だけ自動点灯・消灯
あらゆる空間に適応する定番スタイルのポーチライト
高演色照明R15クラス2
種別LED一体型材質グローブ:アクリル(乳白)質量(kg)1.6材質(本体)樹脂(オフホワイト色)取付方式クローブ:化粧ネジ式奥行(mm)121構造防雨型定格消費電力(W)11.6ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)12(100V)明るさFL20W相当演色指数(Ra)94調光の可否不可人感センサーON-OFF型
人感センサー 屋外用ODELIC(オーデリック)4日以内出荷
照明器具と組み合わせて設置し、センサー機能を追加できます
材質(本体)樹脂色グレー幅(mm)70高さ(mm)122出しろ(mm)37取付面位置壁面取付専用センサー明暗センサー構造防雨型機能3時間・6時間タイマー付仕様調光器:不可再生紙使用マーク適合
人感センサー 屋外用ODELIC(オーデリック)4日以内出荷
照明器具と組み合わせて設置し、センサー機能を追加できます
幅(mm)70取付面位置壁面取付専用センサー人感センサーモード切替型構造防雨型機能6時間タイマー付再生紙使用マーク適合
人感センサー 屋内用ODELIC(オーデリック)4日以内出荷
内玄関・廊下専用照明器具と組み合わせて設置し、センサー機能を追加できます
材質(本体)樹脂色白色幅(mm)70高さ(mm)120出しろ(mm)15取付方式壁面埋込型センサー人感センサーON-OFF型配線方式2線式仕様スイッチボックス:1個用対応、別回路用スイッチスペース:1個付、調光器:不可、センサー複数台での使用:不可再生紙使用マーク適合
人感センサー 屋外用ODELIC(オーデリック)4日以内出荷
照明器具と組み合わせて設置し、センサー機能を追加できます
幅(mm)70取付面位置壁面取付専用センサー人感センサーON-OFF型構造防雨型再生紙使用マーク適合
フットライト LED 人感センサODELIC(オーデリック)4日以内出荷
廊下・階段などの足もとに安心のあかり。
夜間の歩行の安心をセンサ付LEDフットライトが自動でサポート。
わずかな電力でしっかり照らします。
消費電力(W)1.6仕様1個用埋込スイッチボックス取付専用型、ホタルスイッチ等使用不可、明暗センサー:点灯→消、人感センサON-OFF型材質樹脂(白色)/アクリル(乳白)質量(kg)0.2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×120×17色温度(K)2700光源色電球LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)70再生紙使用マーク適合
レール取付型人感センサーODELIC(オーデリック)4日以内出荷
SOLID LINE SLIM 人感センサーレール取付型のCONNECTED LIGHTING専用人感センサーです。配線工事不要。レールに取り付けるだけで簡単にセンサー機能を追加できます。
仕様センサー複数台での使用可能、調光器:負荷種別Bluetooth 人感センサー幅(mm)75取付レール取付専用高さ(mm)85電圧(V)100センサー屋内用人感センサーON-OFF型点灯保持時間10分、3分、1分、30秒、10秒入数1台取付面位置天井面取付専用
オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト 人感センサー付和風玄関灯ODELIC(オーデリック)4日以内出荷
和のしつらえに調和する繊細な意匠の玄関灯。来客をやわらかな光で迎えます
人感センサー付。モード切替型で夜間ON-OFFと調光モードの切り替えが可能です
高演色照明R15クラス2
種別LED電球一般形5.6W(E26)No.295EL材質グローブ:アクリル(乳白)取付方式クローブ:化粧ネジ式構造防雨型定格消費電力(W)6.2色温度(K)2700ランプの種類高演色LED光源色電球色光源寿命40000時間皮相電力(VA)15(100V)明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94調光の可否不可人感センサーモード切替型
人感センサー付エクステリアスポットライトODELIC(オーデリック)4日以内出荷
フレキシブルに動く堅牢なボディ可動範囲が横方向360°/縦方向180°使いやすいビーム球150Wクラスのパワーと堅牢なコンパクト設計多用途に使用可能な可動方スポットライトです
種別器具:LED一体型質量(kg)1.1材質(本体)アルミダイカスト電圧(V)100消費電力(W)14.3構造防雨型首振角度(°)180ランプLED材質(カバー)強化ガラス(透明)材質(レンズ)アクリル光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)16センサー角度調整(°)全方向20明るさビーム球150W相当回転角度(°)360調光方式調光器:不可演色指数(Ra)83配光タイプワイド人感センサーON-OFF型
LEDベースダウンライトΦ100 人感センサー付ODELIC(オーデリック)4日以内出荷
人感センサーON-OFF型センサー連動可能センサーによるタッチレスでのON-OFF。これからのあたりまえの選択乳白色のディフューザーによりLED特有の粒々感を低減し、光をやわらかく拡散します光が拡散するため、センサー部分は配光に大きく影響しません
用途玄関に、廊下に、家の中の動線にカバー樹脂(乳白)質量(kg)0.4消費電力(W)9.2構造高気密SB定格寿命(時間)50000色温度(K)5000ランプの種類高演色LED光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)88.1LEDLED一体型皮相電力(VA)20(100V)色(本体)オフホワイト光束(Lm)811明るさ白熱灯器具100Wクラス演色指数(Ra)94埋込穴(Φmm)100枠アルミダイカスト調光の可否否傾斜天井取付角度(°)55(可能)配光タイプ拡散取付必要高(mm)83取付可能天井厚(mm)5~25再生紙使用マーク適合
オーデリック CONNECTED LIGHTING 高演色LED エクステリア 玄関/内玄関連動ポーチライト(モード切替型)ODELIC(オーデリック)4日以内出荷
CONNECTED LIGHTING
Bluetooth通信対応。Bluetooth通信を使って人感センサー付ポーチライトと、内玄関の照明を連動できます
屋外センサーで内玄関照明も連動点灯。配線は通常通り、特別な連動用配線は不要です
対応ポーチライトと対応屋内照明(CONNECTED LIGHTING製品)を選んで設置。別売の専用タブレットまたはお手持ちのスマートフォンで連動の設定を行えます
人感センサーはモード切替型で夜間ON-OFFと調光モードの切り替えが可能です
高演色照明R15クラス2
仕様屋内照明連動点灯:可(Bluetooth通信)種別LED一体型構造防雨型、Bluetoothアンテナ付定格消費電力(W)5.6色温度(K)2700ランプの種類高演色LED光源色電球色光源寿命40000時間皮相電力(VA)9(100V)別売品番【タブレット】RC913演色指数(Ra)94調光の可否不可
高演色LED シーリングライト ランプ交換可能タイプODELIC(オーデリック)4日以内出荷
クローム色のモールがさり気ないアクセント。インテリアを選ばないシンプルでカジュアルなデザインです。ランプ交換可能なので、万が一の時にも安心です。
種別シーリングライト材質グローブ:アクリル(乳白)幅(mm)Φ365質量(kg)1.3色クローム色モール取付グローブ取付:グローブ回転A●本体取付:簡易取付A高さ(mm)109明るさ(W)FLC30相当構造ファインアクリル、虫が入りにくい角度(°)傾斜天井対応:45平均演色評価数(Ra)94光源寿命40000時間LED高演色LED R15クラス2皮相電力(VA)22(100V)入数1台調光の可否不可
オーデリック LED エクステリア 人感センサー付スポットライトODELIC(オーデリック)4日以内出荷
センサー付スポットライト。車庫照明や防犯に便利。人感センサーで自動点灯・消灯
人感センサーはON-OFF型で必要な時だけ自動点灯・消灯
住宅、店舗のあらゆる外構をカバーする、市場のスタンダードシリーズです
種別LED電球ダイクロハロゲン形Φ50 5.8W・6W×2(E11)長さ(mm)135幅(mm)Φ77カバー強化ガラス(透明)質量(kg)1.5材質(本体)アルミダイカスト構造防雨型首振角度(°)90ランプの種類LED光源寿命40000時間明るさJDR50W×2灯相当回転角度(°)200別売品番【ランプ】278E・278F・278AN・278BN・278AW・278BW・278AL・278BL・278CN・278DN・278CW・278DW・278CL・278DL・298P・298R調光の可否不可人感センサーON-OFF型
Bluetooth通信対応 人感センサー付ポーチライトODELIC(オーデリック)4日以内出荷
人感センサー付ポーチライトに人が近づくとポーチライトが点灯、連動して設定した室内の照明器具が自動点灯しますBluetooth通信で屋内照明も連動点灯可能
種別器具:LED一体型幅(mm)□115寸法(mm)出:148材質(本体)アルミダイカスト電圧(V)100消費電力(W)7.4構造防雨型センサー人感センサーモード切替型ランプ高演色LED色温度(K)2700材質(カバー)アクリル(乳白)光源色電球色光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)9明るさ白熱灯器具60W相当調光方式調光器:不可Bluetooth通信アンテナ付演色指数(Ra)94
オーデリック 高演色LED エクステリア 人感センサー付スポットライトODELIC(オーデリック)4日以内出荷
センサー付スポットライト。車庫照明や防犯に便利。人感センサーで自動点灯・消灯
人感センサーはON-OFF型で必要な時だけ自動点灯・消灯
ランプ交換型
堅牢なアルミダイカスト製ボディ
高演色照明R15クラス2
長さ(mm)135幅(mm)Φ77カバー強化ガラス(透明)質量(kg)1.6材質(本体)アルミダイカスト構造防雨型定格消費電力(W)8首振角度(°)90ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)19(100V)明るさ白熱灯器具50W×2灯相当回転角度(°)200演色指数(Ra)94調光の可否不可人感センサーON-OFF型
オーデリック 高演色LED エクステリア 人感センサー付スポットライトODELIC(オーデリック)4日以内出荷
センサー付スポットライト。車庫照明や防犯に便利。人感センサーで自動点灯・消灯
人感センサーはON-OFF型で必要な時だけ自動点灯・消灯
やわらかな拡散光を放つミニマルフォルム
建築の外観に溶け込む直線的なデザイン
使いやすい拡散光が対象をやわらかく照らします
高演色照明R15クラス2
種別LED一体型長さ(mm)80幅(mm)150質量(kg)0.9材質(本体)アルミダイカスト構造防雨型定格消費電力(W)4.6首振角度(°)160ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)14(100V)明るさ白熱灯器具60W相当回転角度(°)360演色指数(Ra)94調光の可否不可人感センサーON-OFF型可動範囲(°)センサー部:全方向20
高演色LED エクステリアスポットライト プラスアクセント 人感センサー付ODELIC(オーデリック)4日以内出荷
EXTERIOR SPOT LIGHT +ACCENT(エクステリアスポットライト プラスアクセント)光の意匠を小型ボディにプラス点灯感を強調したデザイン。対象をスポット光で照らしつつ灯体も美しく光ります。
仕様人感センサー付、防雨型、調光器不可種別エクステリアスポットライト プラスアクセント 人感センサー付長さ(mm)120幅(mm)Φ53質量(kg)1材質(本体)アルミダイカスト定格消費電力(W)5.6首振95°平均演色評価数(Ra)94色温度(K)2700ランプの種類LED一体型光源寿命40000時間LED高演色LED R15クラス2皮相電力(VA)12(100V)入数1台光色電球色明るさダイクロハロゲン形(JDR)50W相当回転角度(°)360グリーン購入法適合配光タイプワイド配光(43°)人感センサーON-OFF型
換気扇連動可能型LEDベースダウンライト 高感度人感センサー付ODELIC(オーデリック)4日以内出荷
換気扇との連動操作も可能人が来ると、照明が点灯、換気扇が作動人がいなくなると、設定時間後に照明が消灯。10分後換気扇が停止人感センサーON-OFF型換気扇10W1台まで連動可能
カバーアクリル(乳白)構造高気密SBランプの種類高演色LED演色指数(Ra)94枠ポリカーボネート取付可能天井厚(mm)5~25
オーデリック 高気密SB型 高演色LED 人感センサー付 ベースダウンライトODELIC(オーデリック)4日以内出荷
センサーによるタッチレスでのON-OFF。これからのあたりまえの選択
乳白色のディフューザーによりLED特有の粒々感を低減し、光をやわらかく拡散します
光が拡散するため、センサー部分は配光に大きく影響しません
高演色照明R15クラス2
種別LED一体型材質アルミダイカスト幅(mm)Φ114カバー樹脂(乳白)質量(kg)0.4色ブラック構造高気密SB/浅型定格消費電力(W)9.2色温度(K)2700埋め込み深さ(mm)83ランプの種類高演色LED光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:55.2光源寿命50000時間皮相電力(VA)20(100V)明るさ白熱灯器具100W相当演色指数(Ra)94埋込穴(Φmm)100定格光束(Lm)508調光の可否不可人感センサーON-OFF型取付必要高(mm)83取付可能天井厚(mm)5~25
オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト 人感センサー付 シンプルデザインODELIC(オーデリック)4日以内出荷
超薄型の縦長フォルムが現代的なポーチライト
建築と同化する超薄型設計
人感センサー付。モード切替型で夜間ON-OFFと調光モードの切り替えが可能です
高演色照明R15クラス2
種別LED一体型材質グローブ:アクリル(乳白)長さ(mm)328幅(mm)105質量(kg)0.7高さ(mm)70構造防雨型定格消費電力(W)5.1色温度(K)2700ランプの種類高演色LED光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:99.4光源寿命40000時間皮相電力(VA)7(100V)明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)507調光の可否不可人感センサーモード切替型
オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト 人感センサー付 軒下取付専用ODELIC(オーデリック)4日以内出荷
人感センサー付。モード切替型で夜間ON-OFFと調光モードの切り替えが可能です
軒下取付専用のポーチライト
高演色照明R15クラス2
材質グローブ:アクリル(乳白)長さ(mm)230幅(mm)190質量(kg)0.8高さ(mm)121取付方式クローブ:ねじ込式構造防雨型定格消費電力(W)6.5ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)16(100V)明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94取付面位置天井面取付、軒下取付専用調光の可否不可人感センサーモード切替型可動範囲(°)センサー部:全方向20
オーデリック 換気扇連動可能型 高演色LED ベースダウンライト 高感度人感センサー付ODELIC(オーデリック)4日以内出荷
少ない動きもセンサーが感知。衛生的な高感度人感センサー付ライト
換気扇との連動操作も可能
人が来ると、照明が点灯、換気扇が作動
じっとしていても高感度センサーが点灯状態を保ちます
人がいなくなると、設定時間後に照明が消灯。10分後換気扇が停止
高感度人感センサーON-OFF型
換気扇10W1台まで連動可能
高演色照明R15クラス2
種別LED一体型幅(mm)Φ114カバーアクリル(乳白)質量(kg)0.5構造高気密SB/浅型定格消費電力(W)5.3色温度(K)3500埋め込み深さ(mm)73ランプの種類高演色LED光源色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:88.1材質(枠)ポリカーボネート(オフホワイト)光源寿命40000時間皮相電力(VA)10(100V)明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94埋込穴(Φmm)100定格光束(Lm)467調光の可否不可人感センサー高感度:ON-OFF型取付必要高(mm)75取付可能天井厚(mm)5~25
LED間接照明 LINE(ライン) スタンダードタイプ サーカディアン間接照明 屋内用ODELIC(オーデリック)4日以内出荷
LED間接照明 LINE(ライン) スタンダードタイプ サーカディアン間接照明 屋内用朝スッキリ目覚め、夜ぐっすり眠る。生体リズムを整えるサーカディアン照明自然光の周期を再現した光で自動コントール青空のような光、最高色温度20000KのAZURE(アズール)色LEDを搭載(※AZURE(アズール)色は日亜化学工業の高色温度LED素子名に由来した独自の色温度名称です。)
仕様サーカディアン自動調光・自動調色機能付、調光器不可適合別売コネクテッドスイッチ:LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624・LC625・LC626・LC627種別LED間接照明幅(mm)44高さ(mm)40材質(本体)アルミ(アルマイト)種類【LINE】スタンダードライプ サーカディアン間接照明 屋内用平均演色評価数(Ra)94色温度(K)2700~20000K材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)ランプの種類LED一体型取付金具付光源寿命40000時間LED高演色LED R15クラス2リモコン(別売)RC928(サーカディアン自動調光・調色リモコン)入数1台光色電球色~アズール色調光方式連続調光 100-1%・調色取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用
オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト 縦向き・横向き取付可能 人感センサー付 FL20WクラスODELIC(オーデリック)4日以内出荷
人感センサー付。ON-OFF型で必要な時だけ自動点灯・消灯
高演色照明R15クラス2
種別LED一体型材質グローブ:アクリル(乳白)幅(mm)727質量(kg)2.1高さ(mm)126取付方式クローブ:化粧ネジ式構造防雨型定格消費電力(W)11.6ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間取付方向横向き取付専用皮相電力(VA)12(100V)明るさFL20W相当演色指数(Ra)94調光の可否不可人感センサーON-OFF型
ペンダントライトODELIC(オーデリック)税込¥21,978~¥19,980~
間接照明コイズミ(小泉成器)税込¥13,178~¥11,980~