絞り込み
取付面位置
  • 壁面(6)
  • 天井(1)
  • 棚下(4)
光色
  • 昼光色(3)
  • 昼白色(14)
  • 電球色(2)
消費電力(W)
  • 5未満(1)
  • 5~10未満(11)
  • 10~20未満(11)
  • 30~40未満(1)
電圧(V)
  • 100(8)
器具・セット
  • セット品(2)
  • 器具のみ(1)
光束(Lm)
  • 1000未満
  • 1000~2000未満(6)
  • 2000~3000未満(8)
  • 3000~4000未満(2)
  • 4000~5000未満(1)
色温度(K)
  • 3000未満(3)
  • 3000~5000未満(1)
  • 5000以上(18)
3000未満・3000~5000未満・5000以上
演色指数(Ra)
  • 80~90未満(18)
  • 90以上(2)
80~90未満・90以上
ブランド
  • コイズミ(小泉成器)(8)
  • Panasonic(パナソニック)(3)
  • DAIKO(大光電機)(3)
  • 三菱電機(2)
  • アイリスオーヤマ(1)
  • 東芝ライテック(1)
  • JAPPY(1)
  • HotaluX(ホタルクス)(1)
コイズミ(小泉成器)・Panasonic(パナソニック)・DAIKO(大光電機)・三菱電機・アイリスオーヤマ・東芝ライテック・JAPPY・HotaluX(ホタルクス)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
取付面位置から絞り込む
壁面(6)
天井(1)
棚下(4)
LED流し灯 コイズミ(小泉成器)LED流し灯コイズミ(小泉成器)(11件のレビュー)
3,898税込4,288
1台
当日出荷
LED流し元灯。LEDのあかりが快適なキッチン空間を演出。 手元が明るく作業しやすい。 明るく爽やかなキッチンへ。
消費電力(W)6仕様押込式付属品コンセント付(容量1000Wまで)質量(kg)0.5タイプFL15W相当スイッチスイッチ付(全光→消灯)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)480×60×98色温度(K)5000取付け方法電気工事必要光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)74.6光源寿命40000時間光束(Lm)470演色指数(Ra)80取付面位置直付・壁面
LED流し灯 コイズミ(小泉成器)LED流し灯コイズミ(小泉成器)(13件のレビュー)
4,198税込4,618
1台
欠品中
LED流し元灯。LEDのあかりが快適なキッチン空間を演出。 手元が明るく作業しやすい。 明るく爽やかなキッチンへ。
消費電力(W)10.2仕様押込式付属品コンセント付(容量1000Wまで)質量(kg)0.9タイプFL20W相当スイッチスイッチ付(全光→消灯)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)621×60×98色温度(K)5000取付け方法電気工事必要光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)69.6光源寿命40000時間光束(Lm)710演色指数(Ra)80取付面位置直付・壁面
キッチンライト Panasonic(パナソニック)キッチンライトPanasonic(パナソニック)(12件のレビュー)
7,598税込8,358
1台
欠品中
高さ(mm)65定格電圧(V)AC100光源LED色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命40000時間(光束維持率70%)出しろ(mm)64演色指数(Ra)83
LEDキッチン手元灯 棚下専用 【タッチレス】 アイリスオーヤマLEDキッチン手元灯 棚下専用 【タッチレス】アイリスオーヤマ(9件のレビュー)
6,998税込7,698
1台
当日出荷
LEDだから薄型で見た目スッキリ!濡れた手や、においがつきやすい魚などを触った手でもサッとかざすだけ。 従来の蛍光灯器具に比べ、視界のじゃまになりにくく、調理中も快適です。 「タッチレススイッチ」タイプは本体のスイッチに触れずにON/OFFができます!
付属品タッピングビス(Φ4×20mm)×2本材質アルミ、ポリカーボネイトタイプタッチレススイッチ定格電圧(V)AC100器具・セットセット品色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)57.1光源寿命40000時間色(本体)ホワイト演色指数(Ra)83取付面位置棚下
キッチンライト コイズミ(小泉成器)キッチンライトコイズミ(小泉成器)
4,898税込5,388
1台
欠品中
仕様LED一体型、直付・壁付取付、全灯→消灯、傾斜天井に取付可能(90°まで)、傾斜天井取付・壁付の場合は横向き取付のみ、対面キッチン対応型、コンセント付(容量1000Wまで)、スイッチ付、押込式材質鋼(ファインホワイト塗装)、アクリル(乳白色半透明)、エンドキャップ/プラスチック(ファインホワイト)色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命40000時間演色指数(Ra)80
LED一体型 多目的照明 トラフ形 HotaluX(ホタルクス)LED一体型 多目的照明 トラフ形HotaluX(ホタルクス)
5,198税込5,718
1台
当日出荷から12日以内出荷
薄型、コンパクトサイズ、ですので、幅広い用途にお使いいただけます。
用途共用スペース・廊下・階段・キッチン棚下灯・小屋・納戸・間接照明・その他多目的灯幅(mm)36色温度(K)5000演色指数(Ra)80
LEDキッチンライト 直管20形 昼白色 Panasonic(パナソニック)LEDキッチンライト 直管20形 昼白色Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
7,498税込8,248
1個ほか
欠品中
壁直付型・棚下直付型。コンセント付(1000Wまで)。拡散タイプ。プルスイッチ付。キレイコート仕様(カバー)。20形直管蛍光灯1灯器具相当。
用途壁面・棚下取付専用。消費電力(W)12材質プラスチックカバー定格電圧(V)AC100色温度(K)5000光源色昼白色色(カバー)乳白
電源内蔵直管形 LED流し元灯 棚下・壁面兼用タイプ (ランプ別売) 東芝ライテック電源内蔵直管形 LED流し元灯 棚下・壁面兼用タイプ (ランプ別売)東芝ライテック(6件のレビュー)
4,398税込4,838
1台
当日出荷から26日以内出荷
キッチンワークで欠かせない手元のあかりをしっかりサポート。壁や棚下にも取付できるキッチンライト。取付方法:電気工事 要。
色温度(K)5000光源寿命40000時間(光束維持率70%)照射距離(m)(最低)0.1スイッチプルスイッチ付(全光→消)定格電圧(V)AC100器具・セット器具のみ光源色昼白色演色指数(Ra)83取付面位置壁面・棚下
キッチンライト コイズミ(小泉成器)キッチンライトコイズミ(小泉成器)
14,980税込16,478
1台
6日以内出荷
高さ(mm)30タイプ対面キッチン対応型奥行(mm)75時間光束維持:40000時間ランプLED
LED多目的灯・キッチンライト 6畳用 DAIKO(大光電機)LED多目的灯・キッチンライト 6畳用DAIKO(大光電機)
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
消費電力(W)38仕様プルスイッチ付材質鋼板/白塗装、プラスチック/白、アクリル/乳白マット質量(kg)2.6寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)715×85×210色温度(K)6500光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)71.1光源寿命40000時間光束(Lm)270RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)85調光の可否LED交換不可
LED一体形 流し元灯 直付形 三菱電機LED一体形 流し元灯 直付形三菱電機
17,980税込19,778
1台
92日以内出荷
Lファインecoシリーズ電源ユニット内蔵プッシュスイッチ付(全灯→消灯)棚下密着形キッチンの棚下の奥行きを利用して設置できるコンパクトタイプのLED流し元灯シンクの真上に水切りが配置されたキッチンにおすすめ使いやすさを考慮した大きなスイッチを採用器具幅130mm×奥行325mmで狭い場所にも設置可能
用途住宅用材質本体:鋼板、カバー:アクリル 乳白色仕上、スイッチノブ:ポリカーボネート グレー質量(kg)0.7消費電力(W)5.4色温度(K)5000光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)92.5光束(Lm)500クラス50演色指数(Ra)82
LED流し元灯 JAPPYLED流し元灯JAPPY
7,798税込8,578
1台
翌日出荷
流し元灯としてご使用いただけます LEDのため消費電力の削減に貢献
LEDキッチンライト直管15形昼白色 Panasonic(パナソニック)LEDキッチンライト直管15形昼白色Panasonic(パナソニック)
6,298税込6,928
1個
欠品中
消費電力(W)12仕様LED内蔵・電源ユニット内蔵材質プラスチックカバー幅(mm)450質量(kg)0.6高さ(mm)65タイプ両面化粧タイプスイッチあり定格電圧(V)AC100色温度(K)5000コーティングキレイコート仕様(カバー)光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)88.4入力電流(A)0.17色(カバー)乳白光束(Lm)840LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)コンセントあり(1000Wまで)出しろ(mm)64演色指数(Ra)83取付面位置壁面(縦・横向き)・天井面調光の可否配光タイプ拡散器具相当15形直管蛍光灯1灯
流し元灯 コイズミ(小泉成器)流し元灯コイズミ(小泉成器)
7,998税込8,798
1個
6日以内出荷
仕様10VA(100V)、対面キッチン対応型適合(点灯順序)全灯→消灯材質セード:アクリル・乳白色、本体:プラスチック・ファインホワイトサイズ高-37 幅-151×130mm 重-0.4kg消費電力(W)5.8対応調光器併用不可時間光束維持時間:40,000時間ランプLED色温度5000K光束(Lm)495演色指数(Ra)Ra93
直管LEDランプ搭載形ブラケット Lファインecoシリーズ 棚下・壁面直付形 三菱電機直管LEDランプ搭載形ブラケット Lファインecoシリーズ 棚下・壁面直付形三菱電機
22,980税込25,278
1台
92日以内出荷
定格電圧(V)AC100消費電力(W)11.5定格固定出力色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命40000時間(光束維持率85%)演色指数(Ra)83
キッチンライト コイズミ(小泉成器)キッチンライトコイズミ(小泉成器)
5,998税込6,598
1台
5日以内出荷から7日以内出荷
材質鋼(ファインホワイト塗装)、アクリル(乳白色半透明)、エンドキャップ/プラスチック(ファインホワイト)色温度(K)5000光源寿命40000時間演色指数(Ra)80
キッチンライト コイズミ(小泉成器)キッチンライトコイズミ(小泉成器)
6,298税込6,928
1台
5日以内出荷から13日以内出荷
消費電力(W)7.5仕様LED一体型、直付・壁付取付、アルミダイカスト、傾斜天井に取付可能(90°まで)、縦向き・横向き取付可能型、化粧ネジ式材質アクリル(乳白色消し)質量(kg)0.8タイプFL20W相当寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)325×85×114光源寿命40000時間演色指数(Ra)82
キッチンライト コイズミ(小泉成器)キッチンライトコイズミ(小泉成器)
9,498税込10,448
1台
5日以内出荷から6日以内出荷
仕様LED一体型、直付・壁付取付 ON-OFFタイプ、近接センサ付、全灯→消灯、自動・手動切替スイッチ付、スイッチ式、押込式材質鋼(ファインホワイト塗装)、アクリル(乳白色半透明)、エンドキャップ/プラスチック(ファインホワイト)色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命40000時間演色指数(Ra)80
キッチンスポット DAIKO(大光電機)キッチンスポットDAIKO(大光電機)
8,898税込9,788
1個
4日以内出荷
仕様スイッチ付(点滅)幅(mm)105質量(kg)0.6高さ(mm)180タイプ白熱灯60W相当消費電力(W)4.9定格電圧(V)AC100角度(°)首振外向のみ90・回転360光源寿命40000時間容量(VA)9光束(Lm)230適合ランプLED電球 4.9W(E26) 電球色 2700K出しろ(mm)220演色指数(Ra)80
LED多目的灯・キッチンライト DAIKO(大光電機)LED多目的灯・キッチンライトDAIKO(大光電機)
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
色温度(K)6500光源色昼光色光源寿命40000時間
キッチンライト