キッチンライト :「60W LED電球」の検索結果
関連キーワード
「取付面位置」から絞り込む
壁面(1)
天井(1)
高級感あるステンレス仕上げが魅力のキッチンライトシリーズ。スタイリッシュなオープンキッチンとの調和に配慮したデザインです
種別器具:LED電球ミニクリプトンレフ形3.7W(E17)
質量(kg)0.5
色クロームメッキ
材質(本体)アルミダイカスト、鋼
消費電力(W)3.7
定格電圧(V)100
ランプ高演色LED
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)7
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
調光の可否調光:不可、調光器:不可
種別キッチンライト
平均演色評価数(Ra)94
光源寿命40000時間
LED高演色LED R15クラス2
入数1台
調光の可否不可
『住宅・店舗照明』には他にこんなカテゴリがあります
住宅・店舗照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。