絞り込み
埋込穴(Φmm)
- 50
- 55(11)
- 60(26)
- 65(8)
- 75(1,035)
- 85(82)
- 100(1,365)
- 100~150(8)
- 125(1,379)
- 150(1,679)
- 150~200(9)
- 175(163)
- 200(225)
- 250(78)
- 300(41)
- 400(40)
- 450(4)
- □100(13)
- □125(5)
- □150(208)
- 埋込穴(Φmm)をもっと見る
光色
- その他(10)
- 昼白色(10)
- 温白色(21)
- 白色(19)
- 電球色(30)
色(本体)
- ブラック(16)
- ホワイト(33)
- 透明(クリア)(1)
調光の可否
- ×(1)
- ○(6)
色温度(K)
- 3000未満(24)
- 3000~5000未満(22)
- 5000以上(10)
光束(Lm)
- 1000未満(26)
1000未満
電圧(V)
- 12(1)
- 100(19)
- 100~240(2)
- 100~242(1)
12・100・100~240・100~242
消費電力(W)
- 5未満(6)
- 5~10未満(2)
- 10~20未満(18)
5未満・5~10未満・10~20未満
演色指数(Ra)
- 80~90未満(8)
- 90以上(16)
80~90未満・90以上
器具・セット
- 器具のみ(1)
器具のみ
配光角度(°)
- 15未満(3)
- 15~30未満(21)
- 30~45未満(5)
- 45~60未満(4)
- その他(1)
15未満・15~30未満・30~45未満・45~60未満・その他
調色の可否
- ×(2)
- ○(1)
×・○
ブランド
- DAIKO(大光電機)(2)
- ODELIC(オーデリック)(12)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- コイズミ照明(11)
- マリンテック(1)
- 山田照明(2)
- 東芝ライテック(16)
DAIKO(大光電機)・ODELIC(オーデリック)・Panasonic(パナソニック)・コイズミ照明・マリンテック・山田照明・東芝ライテック
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
グリーンマーク認定(1)
グリーン購入法適合(1)
再生紙使用マーク適合(8)
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
「埋込穴(Φmm)」から絞り込む
50
75(1,035)
85(82)
100(1,365)
125(1,379)
150(1,679)
175(163)
200(225)
250(78)
□150(208)
埋込穴(Φmm)をもっと見る

LEDダウンライト Φ50
ODELIC(オーデリック)(1件のレビュー)¥6,798~税込¥7,478~1台4日以内出荷”小さくて明るい高気密SB形”MINIMUM-S。空間視覚上のノイズとならない、超小型Φ50ダウンライトから発する美しい光。高演色のR15にバージョンアップを果たしました質量(kg)0.2消費電力(W)5.4構造高気密SB定格寿命(時間)40000レンズ材樹脂(透明)ランプの種類高演色LEDLEDLED一体型皮相電力(VA)6(100V)明るさ白熱灯器具60W相当調光方式位相制御演色指数(Ra)93埋込穴(Φmm)50調光率(%)5~100枠アルミダイカスト調光の可否可取付必要高(mm)80取付可能天井厚(mm)5~25再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
ユニバーサル ダウンライト グレアレス 鏡面コーン 本体
コイズミ照明¥16,980税込¥18,6781台4日以内出荷から31日以内出荷材質/仕上【コーン】樹脂/鏡面型ユニバーサル グレアレス角度(°)35(グレアカット)首振角度(°)30別売付属品適合調光器、電源ユニットランプLEDランプ寿命40000時間出幅(mm)2演色指数(Ra)92LED交換不可取付可能天井厚(mm)5~25調色の可否不可
コンパクトLEDダウンライトΦ50
ODELIC(オーデリック)¥3,998税込¥4,3981台当日出荷から4日以内出荷質量(kg)0.1取付棚下面専用消費電力(W)1定格寿命(時間)40000レンズ材アクリル(ケシ)ランプの種類LEDLEDLED一体型適合電源装置OA253031・OA253032(別置)、OA253036(別置接続用電線)演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)50枠アルミダイカスト取付必要高(mm)20取付可能天井厚(mm)3~12反射板樹脂(白色)再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
LEDダウンライト
マリンテック¥1,498税込¥1,6481式6日以内出荷軽量でコンパクト!67mm 12V仕様。安定した明るさを実現!。DC12V用。色温度6500K(白色)。放熱性に優れたアルミ製ボディを採用。ネジ不要の簡単取り付け。取付タイプ:埋め込み式。船内/車内照明に最適なシンプルデザイン用途船舶・ボート・自動車・RV・キャンピングカー・キャビネット照明など多用途で活躍寸法(mm)Φ67×27質量(g)40出力(W)1電圧(V)DC12色温度(K)6500(白色)取付穴径(Φmm)推奨:50保証期間1年エコロジー商品省エネ
ユニバーサル ダウンライト グレアレス 黒色鏡面コーン 本体
コイズミ照明¥16,980税込¥18,6781台4日以内出荷から31日以内出荷色ブラック型ユニバーサル グレアレス首振角度(°)30ランプLEDランプ寿命40000時間出幅(mm)2演色指数(Ra)92枠アルミダイカスト・ブラック塗装LED交換不可取付可能天井厚(mm)5~25
ベースダウンライト ピンホール 本体
コイズミ照明¥15,980税込¥17,5781台4日以内出荷から31日以内出荷幅(mm)Φ58質量(kg)0.2備考傾斜天井に取付可能(30°まで)、コネクタ付種類ベース ピンホール角度(°)【グレアカット】30別売付属品適合調光器、電源ユニットランプLEDランプ寿命40000時間明るさJDR65W相当出幅(mm)2演色指数(Ra)92埋込穴(Φmm)Φ50埋込高(mm)86照射面近接限度(cm)10LED交換不可取付可能天井厚(mm)5~25
ベースダウンライト グレアレス 鏡面コーン 本体
コイズミ照明¥15,980税込¥17,5781台4日以内出荷から31日以内出荷種類ベース グレアレスランプLEDランプ寿命40000時間出幅(mm)2LED交換不可
ユニバーサルダウンライト 本体
ODELIC(オーデリック)¥5,598税込¥6,1581台3日以内出荷埋込穴Φ50mm。ランプ交換型ダウンライト。業界最小Φ30mmダイクロハロゲン形ランプを採用。中心光度をしっかり確保する超小型ダウンライトです。仕様調光器:別売、ランプ:別売材質遮光板:樹脂質量(kg)0.2材質(本体)アルミダイカスト種類器具:LED電球ダイクロハロゲン形Φ30調光4.8W(E11)埋め込み深さ(mm)120幅(Φmm)58ランプの種類LED光源寿命40000時間明るさJDR50W相当埋込穴(Φmm)50調光率(%)連続調光100-5・位相制御照射面近接限度(cm)10取付必要高(mm)120取付可能天井厚(mm)3~25
ダウンライト 本体
ODELIC(オーデリック)¥1,998~税込¥2,198~1台当日出荷から90日以内出荷埋込穴Φ50mm。ランプ交換型ダウンライト。業界最小Φ30mmダイクロハロゲン形ランプを採用。中心光度をしっかり確保する超小型ダウンライトです。仕様調光器:別売、ランプ:別売種類器具:LED電球ダイクロハロゲン形Φ30調光4.8W(E11)幅(Φmm)58ランプの種類LED光源寿命40000時間明るさJDR50W相当埋込穴(Φmm)50調光率(%)連続調光100-5・位相制御照射面近接限度(cm)10
ダウンライト
山田照明¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から5日以内出荷極小の光がつくるシャープな空間。極小の開口寸法でありながら、ダイクロハロゲン65W相当の光量を生み出します。質量(kg)0.2電圧(V)100~240消費電力(W)10.3電源別置定格寿命(時間)40000幅(Φmm)58LEDLED一体型出しろ(mm)1.2調光方式PWM演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)50埋込高(mm)150調光の可否可
高気密SG1ユニバーサルダウンライト
コイズミ照明¥11,980税込¥13,1781台4日以内出荷LED交換不可。位相調光。ユニバーサル グレアレス。傾斜天井取付可能。高演色LED R+。準耐火構造対応。7VA(100V)。調光範囲約1~100%。取付可能天井厚5~25mm。可動型(-30°~30°まで)。照射近接限度10cm。適合調光器別売。リニューアルプレート併用不可その他【光束維持】40,000時間幅(mm)Φ60質量(kg)0.2消費電力(W)4.5首振角度(°)30ランプLEDRoHS指令(10物質対応)対応出幅(mm)2回転角度(°)360埋込穴(Φmm)Φ50埋込高(mm)87取付必要高(mm)90演色性(Ra)Ra93
一体形ダウンライト500
東芝ライテック¥39,980税込¥43,9781個47日以内出荷なめらかな調光が可能。コンパクトサイズ・軽量・省施工。高演色性能でモノ本来の色を忠実に再現。カフェやレストランなどにおすすめ。器具2タイプに配光角2タイプ・光色5タイプをラインアップ適合LED専用コントルクス(2線式)(別売)材質本体/アルミダイカスト、枠/アルミダイカスト、反射板/ポリカーボネート幅(mm)Φ55質量(kg)0.4備考断熱施工不可周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100定格消費電力(W)10.5(100V)保護等級IP20遮光度40°光源寿命40000時間(光束維持率90%)入力電流(mA)190(100V)埋め込み寸法(mm)50配光角度(°)17調光方式位相調光点灯方法補助点灯装置:電源ユニット別置(本体付属)距離照射面:0.3カテゴリーグレアレスダウンライト配光タイプ狭角タイプ調光範囲0~100%
一体形ダウンライト500
東芝ライテック¥39,980税込¥43,9781個47日以内出荷なめらかな調光が可能。コンパクトサイズ・軽量・省施工。高演色性能でモノ本来の色を忠実に再現。カフェやレストランなどにおすすめ。器具2タイプに配光角2タイプ・光色5タイプをラインアップ。適合LED専用コントルクス(2線式)(別売)材質本体/アルミダイカスト、枠/アルミダイカスト、反射板/ポリカーボネート幅(mm)Φ55質量(kg)0.4備考断熱施工不可周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100定格消費電力(W)10.5(100V)保護等級IP20遮光度40°光源寿命40000時間(光束維持率90%)入力電流(mA)190(100V)埋め込み寸法(mm)50調光方式位相調光点灯方法補助点灯装置:電源ユニット別置(本体付属)距離照射面:0.3カテゴリーグレアレスダウンライト調光範囲0~100%
ユニバーサルダウンライト
東芝ライテック¥41,980税込¥46,1781個47日以内出荷なめらかな調光が可能。コンパクトサイズ・軽量・省施工。高演色性能でモノ本来の色を忠実に再現。ホテルやラウンジなどにおすすめ。器具2タイプに配光角2タイプ・光色12タイプをラインアップ。適合コントルクス:LED専用コントルクス(2線式)(別売)材質本体/アルミダイカスト、枠/アルミダイカスト、反射板/ポリカーボネート幅(mm)Φ55質量(kg)0.4色枠/ホワイト、反射板/ホワイト備考断熱施工不可周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100定格消費電力(W)10.5(100V)首振角度(°)25遮光度40°中心光度(cd)1575エネルギー消費効率(Lm/W)35.2(100V)光源寿命40000時間(光束維持率90%)入力電流(mA)190(100V)光束(Lm)370埋め込み寸法(mm)50配光角度(°)28光色電球色(2700K Ra:93)回転角度(°)100調光方式位相調光点灯方法補助点灯装置:電源ユニット別置(本体付属)距離照射面:0.3待機電力(W)1以下(調光信号による消灯時)カテゴリーユニバーサルダウンライト配光タイプ中角タイプ調光範囲0~100%
ユニバーサルダウンライト
東芝ライテック¥41,980税込¥46,1781個47日以内出荷なめらかな調光が可能。コンパクトサイズ・軽量・省施工。高演色性能でモノ本来の色を忠実に再現。ホテルやラウンジなどにおすすめ。器具2タイプに配光角2タイプ・光色9タイプをラインアップ。適合コントルクス:LED専用コントルクス(2線式)(別売)材質本体/アルミダイカスト、枠/アルミダイカスト、反射板/ポリカーボネート幅(mm)Φ55質量(kg)0.4色枠/ホワイト、反射板/銀色鏡面備考断熱施工不可周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100定格消費電力(W)10.5(100V)首振角度(°)25遮光度40°中心光度(cd)1860エネルギー消費効率(Lm/W)20(100V)光源寿命40000時間(光束維持率90%)入力電流(mA)190(100V)光束(Lm)210埋め込み寸法(mm)50配光角度(°)17光色白色(4000K Ra:93)回転角度(°)100調光方式位相調光点灯方法補助点灯装置:電源ユニット別置(本体付属)距離照射面:0.3待機電力(W)1以下(調光信号による消灯時)カテゴリーユニバーサルダウンライト配光タイプ狭角タイプ調光範囲0~100%
ユニバーサルダウンライト
東芝ライテック¥41,980税込¥46,1781個47日以内出荷なめらかな調光が可能。コンパクトサイズ・軽量・省施工。高演色性能でモノ本来の色を忠実に再現。ホテルやラウンジなどにおすすめ。器具2タイプに配光角2タイプ・光色6タイプをラインアップ。適合コントルクス:LED専用コントルクス(2線式)(別売)材質本体/アルミダイカスト、枠/アルミダイカスト、反射板/ポリカーボネート幅(mm)Φ55質量(kg)0.4色枠/ホワイト、反射板/ホワイト備考断熱施工不可周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100定格消費電力(W)10.5(100V)首振角度(°)25遮光度40°中心光度(cd)1860エネルギー消費効率(Lm/W)20(100V)光源寿命40000時間(光束維持率90%)入力電流(mA)190(100V)光束(Lm)210埋め込み寸法(mm)50配光角度(°)17光色電球色(3000K Ra:93)回転角度(°)100調光方式位相調光点灯方法補助点灯装置:電源ユニット別置(本体付属)距離照射面:0.3待機電力(W)1以下(調光信号による消灯時)カテゴリーユニバーサルダウンライト配光タイプ狭角タイプ調光範囲0~100%
ユニバーサルダウンライト
東芝ライテック¥41,980税込¥46,1781個47日以内出荷なめらかな調光が可能。コンパクトサイズ・軽量・省施工。高演色性能でモノ本来の色を忠実に再現。ホテルやラウンジなどにおすすめ。器具2タイプに配光角2タイプ・光色10タイプをラインアップ。適合コントルクス:LED専用コントルクス(2線式)(別売)材質本体/アルミダイカスト、枠/アルミダイカスト、反射板/ポリカーボネート幅(mm)Φ55質量(kg)0.4色枠/ホワイト、反射板/ホワイト備考断熱施工不可周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100定格消費電力(W)10.5(100V)首振角度(°)25遮光度40°中心光度(cd)1860エネルギー消費効率(Lm/W)20(100V)光源寿命40000時間(光束維持率90%)入力電流(mA)190(100V)光束(Lm)210埋め込み寸法(mm)50配光角度(°)17光色温白色(3500K Ra:93)回転角度(°)100調光方式位相調光点灯方法補助点灯装置:電源ユニット別置(本体付属)距離照射面:0.3待機電力(W)1以下(調光信号による消灯時)カテゴリーユニバーサルダウンライト配光タイプ狭角タイプ調光範囲0~100%
ユニバーサルダウンライト
東芝ライテック¥41,980税込¥46,1781個47日以内出荷なめらかな調光が可能。コンパクトサイズ・軽量・省施工。高演色性能でモノ本来の色を忠実に再現。ホテルやラウンジなどにおすすめ。器具2タイプに配光角2タイプ・光色8タイプをラインアップ。適合コントルクス:LED専用コントルクス(2線式)(別売)材質本体/アルミダイカスト、枠/アルミダイカスト、反射板/ポリカーボネート幅(mm)Φ55質量(kg)0.4色枠/ホワイト、反射板/ホワイト備考断熱施工不可周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100定格消費電力(W)10.5(100V)首振角度(°)25遮光度40°中心光度(cd)1860エネルギー消費効率(Lm/W)20(100V)光源寿命40000時間(光束維持率90%)入力電流(mA)190(100V)光束(Lm)210埋め込み寸法(mm)50配光角度(°)17光色白色(4000K Ra:93)回転角度(°)100調光方式位相調光点灯方法補助点灯装置:電源ユニット別置(本体付属)距離照射面:0.3待機電力(W)1以下(調光信号による消灯時)カテゴリーユニバーサルダウンライト配光タイプ狭角タイプ調光範囲0~100%
ユニバーサルダウンライト
東芝ライテック¥41,980税込¥46,1781個47日以内出荷なめらかな調光が可能。コンパクトサイズ・軽量・省施工。高演色性能でモノ本来の色を忠実に再現。ホテルやラウンジなどにおすすめ。器具2タイプに配光角2タイプ・光色11タイプをラインアップ。適合コントルクス:LED専用コントルクス(2線式)(別売)材質本体/アルミダイカスト、枠/アルミダイカスト、反射板/ポリカーボネート幅(mm)Φ55質量(kg)0.4色枠/ホワイト、反射板/銀色鏡面備考断熱施工不可周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100定格消費電力(W)10.5(100V)首振角度(°)25遮光度40°中心光度(cd)1860エネルギー消費効率(Lm/W)20(100V)光源寿命40000時間(光束維持率90%)入力電流(mA)190(100V)光束(Lm)210埋め込み寸法(mm)50配光角度(°)17光色温白色(3500K Ra:93)回転角度(°)100調光方式位相調光点灯方法補助点灯装置:電源ユニット別置(本体付属)距離照射面:0.3待機電力(W)1以下(調光信号による消灯時)カテゴリーユニバーサルダウンライト配光タイプ狭角タイプ調光範囲0~100%
ユニバーサルダウンライト
東芝ライテック¥41,980税込¥46,1781個47日以内出荷なめらかな調光が可能。コンパクトサイズ・軽量・省施工。高演色性能でモノ本来の色を忠実に再現。ホテルやラウンジなどにおすすめ。器具2タイプに配光角2タイプ・光色7タイプをラインアップ。適合コントルクス:LED専用コントルクス(2線式)(別売)材質本体/アルミダイカスト、枠/アルミダイカスト、反射板/ポリカーボネート幅(mm)Φ55質量(kg)0.4色枠/ホワイト、反射板/銀色鏡面備考断熱施工不可周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100定格消費電力(W)10.5(100V)首振角度(°)25遮光度40°中心光度(cd)1860エネルギー消費効率(Lm/W)20(100V)光源寿命40000時間(光束維持率90%)入力電流(mA)190(100V)光束(Lm)210埋め込み寸法(mm)50配光角度(°)17光色電球色(3000K Ra:93)回転角度(°)100調光方式位相調光点灯方法補助点灯装置:電源ユニット別置(本体付属)距離照射面:0.3待機電力(W)1以下(調光信号による消灯時)カテゴリーユニバーサルダウンライト配光タイプ狭角タイプ調光範囲0~100%
ユニバーサルダウンライト
東芝ライテック¥41,980税込¥46,1781個47日以内出荷なめらかな調光が可能。コンパクトサイズ・軽量・省施工。高演色性能でモノ本来の色を忠実に再現。ホテルやラウンジなどにおすすめ。器具2タイプに配光角2タイプ・光色4タイプをラインアップ。適合コントルクス:LED専用コントルクス(2線式)(別売)材質本体/アルミダイカスト、枠/アルミダイカスト、反射板/ポリカーボネート幅(mm)Φ55質量(kg)0.4色枠/ホワイト、反射板/ホワイト備考断熱施工不可周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100定格消費電力(W)10.5(100V)首振角度(°)25遮光度40°中心光度(cd)1680エネルギー消費効率(Lm/W)18(100V)光源寿命40000時間(光束維持率90%)入力電流(mA)190(100V)光束(Lm)190埋め込み寸法(mm)50配光角度(°)17光色電球色(2700K Ra:93)回転角度(°)100調光方式位相調光点灯方法補助点灯装置:電源ユニット別置(本体付属)距離照射面:0.3待機電力(W)1以下(調光信号による消灯時)カテゴリーユニバーサルダウンライト配光タイプ狭角タイプ調光範囲0~100%
ユニバーサルダウンライト
東芝ライテック¥39,980税込¥43,9781個47日以内出荷なめらかな調光が可能。コンパクトサイズ・軽量・省施工。高演色性能でモノ本来の色を忠実に再現。ホテルやラウンジなどにおすすめ。器具2タイプに配光角2タイプ・光色5タイプをラインアップ。適合コントルクス:LED専用コントルクス(2線式)(別売)材質本体/アルミダイカスト、枠/アルミダイカスト、反射板/ポリカーボネート幅(mm)Φ55質量(kg)0.4色枠/ホワイト、反射板/銀色鏡面備考断熱施工不可周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100定格消費電力(W)10.5(100V)首振角度(°)25遮光度40°中心光度(cd)1680エネルギー消費効率(Lm/W)18(100V)光源寿命40000時間(光束維持率90%)入力電流(mA)190(100V)光束(Lm)190埋め込み寸法(mm)50配光角度(°)17光色電球色(2700K Ra:93)回転角度(°)100調光方式位相調光点灯方法補助点灯装置:電源ユニット別置(本体付属)距離照射面:0.3待機電力(W)1以下(調光信号による消灯時)カテゴリーユニバーサルダウンライト配光タイプ狭角タイプ調光範囲0~100%
ユニバーサルダウンライト
東芝ライテック¥41,980税込¥46,1781個47日以内出荷なめらかな調光が可能。コンパクトサイズ・軽量・省施工。高演色性能でモノ本来の色を忠実に再現。ホテルやラウンジなどにおすすめ。器具2タイプに配光角2タイプ・光色18タイプをラインアップ。適合コントルクス:LED専用コントルクス(2線式)(別売)材質本体/アルミダイカスト、枠/アルミダイカスト、反射板/ポリカーボネート幅(mm)Φ55質量(kg)0.4色枠/ホワイト、反射板/ホワイト備考断熱施工不可周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100定格消費電力(W)10.5(100V)首振角度(°)25遮光度40°中心光度(cd)1665エネルギー消費効率(Lm/W)37.1(100V)光源寿命40000時間(光束維持率90%)入力電流(mA)190(100V)光束(Lm)390埋め込み寸法(mm)50配光角度(°)28光色温白色(3500K Ra:93)回転角度(°)100調光方式位相調光点灯方法補助点灯装置:電源ユニット別置(本体付属)距離照射面:0.3待機電力(W)1以下(調光信号による消灯時)カテゴリーユニバーサルダウンライト配光タイプ中角タイプ調光範囲0~100%
ユニバーサルダウンライト
東芝ライテック¥41,980税込¥46,1781個47日以内出荷なめらかな調光が可能。コンパクトサイズ・軽量・省施工。高演色性能でモノ本来の色を忠実に再現。ホテルやラウンジなどにおすすめ。器具2タイプに配光角2タイプ・光色16タイプをラインアップ。適合コントルクス:LED専用コントルクス(2線式)(別売)材質本体/アルミダイカスト、枠/アルミダイカスト、反射板/ポリカーボネート幅(mm)Φ55質量(kg)0.4色枠/ホワイト、反射板/ホワイト備考断熱施工不可周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100定格消費電力(W)10.5(100V)首振角度(°)25遮光度40°中心光度(cd)1705エネルギー消費効率(Lm/W)38(100V)光源寿命40000時間(光束維持率90%)入力電流(mA)190(100V)光束(Lm)400埋め込み寸法(mm)50配光角度(°)28光色白色(4000K Ra:93)回転角度(°)100調光方式位相調光点灯方法補助点灯装置:電源ユニット別置(本体付属)距離照射面:0.3待機電力(W)1以下(調光信号による消灯時)カテゴリーユニバーサルダウンライト配光タイプ中角タイプ調光範囲0~100%
ユニバーサルダウンライト
東芝ライテック¥41,980税込¥46,1781個47日以内出荷なめらかな調光が可能。コンパクトサイズ・軽量・省施工。高演色性能でモノ本来の色を忠実に再現。ホテルやラウンジなどにおすすめ。器具2タイプに配光角2タイプ・光色14タイプをラインアップ。適合コントルクス:LED専用コントルクス(2線式)(別売)材質本体/アルミダイカスト、枠/アルミダイカスト、反射板/ポリカーボネート幅(mm)Φ55質量(kg)0.4色枠/ホワイト、反射板/ホワイト備考断熱施工不可周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100定格消費電力(W)10.5(100V)首振角度(°)25遮光度40°中心光度(cd)1665エネルギー消費効率(Lm/W)37.1(100V)光源寿命40000時間(光束維持率90%)入力電流(mA)190(100V)光束(Lm)390埋め込み寸法(mm)50配光角度(°)28光色電球色(3000K Ra:93)回転角度(°)100調光方式位相調光点灯方法補助点灯装置:電源ユニット別置(本体付属)距離照射面:0.3待機電力(W)1以下(調光信号による消灯時)カテゴリーユニバーサルダウンライト配光タイプ中角タイプ調光範囲0~100%
エクステリア ベースダウンライト グレアレス 防雨・防湿型 本体
コイズミ照明¥23,980税込¥26,3781台4日以内出荷から31日以内出荷材質/仕上【コーン】樹脂 (鏡面)質量(kg)0.2色枠:ホワイトN93塗装、パネル:透明備考傾斜天井に取付可能(30°まで)、軒下対応可能、リニューアルプレート併用不可タイプベース グレアレス構造防雨・防湿型角度(°)【コーングレアカット】35別売付属品適合調光器、電源ユニット器具・セット器具のみ幅(Φmm)58ランプ寿命40000時間材質(枠)アルミダイカストコネクタ付明るさJDR65~40W相当適合ランプLED出幅(mm)3演色指数(Ra)92埋込穴(Φmm)50埋込高(mm)98調光の可否適合調光器別売照射面近接限度(cm)10LED交換不可取付可能天井厚(mm)5~25材質(パネル)ガラス調色の可否不可
ユニバーサル ダウンライト ピンホール 本体
コイズミ照明¥16,980税込¥18,6781台4日以内出荷から31日以内出荷幅(mm)Φ58質量(kg)0.2型ユニバーサル ピンホール備考傾斜天井取付可能(30°まで)、コネクタ付、リニューアルプレート併用不可角度(°)【グレアカット】30首振角度(°)30別売付属品適合調光器、電源ユニットランプLEDランプ寿命40000時間明るさJDR65W~40W相当出幅(mm)2演色指数(Ra)92埋込穴(Φmm)Φ50埋込高(mm)96照射面近接限度(cm)10LED交換不可取付可能天井厚(mm)5~25
エクステリア ユニバーサルダウンライト グレアレス 防雨・防湿型 本体
コイズミ照明¥25,980税込¥28,5781台4日以内出荷から31日以内出荷タイプユニバーサル グレアレス構造防雨・防湿型ランプLEDランプ寿命40000時間コネクタ付照射面近接限度(cm)10LED交換不可取付可能天井厚(mm)5~25
ベースダウンライト グレアレス 黒色鏡面コーン 本体
コイズミ照明¥15,980税込¥17,5781台4日以内出荷から31日以内出荷色ブラック種類ベース グレアレスランプLEDランプ寿命40000時間出幅(mm)2枠アルミダイカスト・ブラック塗装LED交換不可
エクステリア ウォールウォッシャーダウンライト グレアレス 防雨防湿型 本体
コイズミ照明¥24,980税込¥27,4781台4日以内出荷から31日以内出荷幅(mm)Φ58材質/仕上【コーン】樹脂 (鏡面)質量(kg)0.2備考傾斜天井に取付可能(30°まで)、軒下対応可能、リニューアルプレート併用不可タイプウォールウォッシャー グレアレス構造防雨・防湿型別売付属品適合調光器、電源ユニットランプLEDランプ寿命40000時間コネクタ付出幅(mm)3演色指数(Ra)92埋込穴(Φmm)Φ50パネルアクリル・乳白色埋込高(mm)95照射面近接限度(cm)10LED交換不可取付可能天井厚(mm)5~25
ウォールウォッシャーダウンライト グレアレス 本体
コイズミ照明¥18,980税込¥20,8781台4日以内出荷から31日以内出荷幅(mm)Φ58材質/仕上【コーン】樹脂 (鏡面)質量(kg)0.2取付傾斜天井に取付可能(30°まで)備考コネクタ付種類ウォールウォッシャー グレアレス別売付属品適合調光器、電源ユニットランプLEDランプ寿命40000時間出幅(mm)2演色指数(Ra)92埋込穴(Φmm)Φ50パネルアクリル・乳白色埋込高(mm)96照射面近接限度(cm)10LED交換不可取付可能天井厚(mm)5~25
ダウンライト/グレアレスウォールウォッシャー/IL60W相当 LZ0.5C ShoΦokei50
DAIKO(大光電機)¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷仕様LED内蔵、LED交換不可、LZ0.5C、グレアレスコーン、調光器別売径(Φmm)60レンズ制御レンズ付埋め込み深さ(mm)74光源寿命40000時間配光角度(°)WWRoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)93埋込穴(Φmm)50調光の可否電源選択で非調光・調光に対応取付可能天井厚(mm)5~25カットオフアングル40°近接限度距離(m)0.1従来光源白熱灯60W相当エコロジー商品省エネ
グレアレスユニバーサルダウンライト 本体
ODELIC(オーデリック)¥6,698税込¥7,3681台3日以内出荷埋込穴Φ50mm。ランプ交換型ダウンライト。業界最小Φ30mmダイクロハロゲン形ランプを採用。中心光度をしっかり確保する超小型ダウンライトです。仕様調光器:別売、ランプ:別売材質遮光板:樹脂(鏡面)質量(kg)0.2材質(本体)アルミダイカスト種類器具:LED電球ダイクロハロゲン形Φ30調光4.8W(E11)埋め込み深さ(mm)120幅(Φmm)58ランプの種類LED光源寿命40000時間明るさJDR50W相当埋込穴(Φmm)50調光率(%)連続調光100-5・位相制御照射面近接限度(cm)10取付必要高(mm)120取付可能天井厚(mm)3~25
グレアレスダウンライト 本体
ODELIC(オーデリック)¥6,198税込¥6,8181台3日以内出荷埋込穴Φ50mm。ランプ交換型ダウンライト。業界最小Φ30mmダイクロハロゲン形ランプを採用。中心光度をしっかり確保する超小型ダウンライトです。仕様調光器:別売、ランプ:別売材質遮光板:樹脂(鏡面)質量(kg)0.2材質(本体)アルミダイカスト種類器具:LED電球ダイクロハロゲン形Φ30調光4.8W(E11)埋め込み深さ(mm)120幅(Φmm)58ランプの種類LED光源寿命40000時間明るさJDR50W相当埋込穴(Φmm)50調光率(%)連続調光100-5・位相制御照射面近接限度(cm)10取付必要高(mm)120取付可能天井厚(mm)3~25
小口径ユニバーサルダウンライトΦ50
ODELIC(オーデリック)¥16,980税込¥18,6781台4日以内出荷MINIMUM-50(ミニマム)。Φ50mmの埋込穴サイズに先進の光学技術を詰め込んだ長小口径ダウンライトシリーズ用途軒下用質量(kg)0.2構造防雨型定格寿命(時間)40000ランプの種類LED色(本体)オフホワイト配光角度(°)32明るさC600、(従来明るさ)JDR75Wクラス演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)50枠アルミダイカスト取付必要高(mm)115~210(別売電源装置により異なる)取付可能天井厚(mm)5~25カットオフアングル32°再生紙使用マーク適合
小口径ユニバーサルダウンライトΦ50
ODELIC(オーデリック)¥15,980税込¥17,5781台4日以内出荷MINIMUM-50(ミニマム)。Φ50mmの埋込穴サイズに先進の光学技術を詰め込んだ長小口径ダウンライトシリーズ質量(kg)0.2定格寿命(時間)40000ランプの種類LED色(本体)オフホワイト明るさC600、(従来明るさ)JDR75Wクラス演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)50枠アルミダイカスト取付必要高(mm)115~210(別売電源装置により異なる)取付可能天井厚(mm)5~25カットオフアングル32°再生紙使用マーク適合
小口径ベースダウンライトΦ50
ODELIC(オーデリック)¥15,980税込¥17,5781台4日以内出荷MINIMUM-50(ミニマム)。Φ50mmの埋込穴サイズに先進の光学技術を詰め込んだ長小口径ダウンライトシリーズ用途軒下用質量(kg)0.2構造防雨型定格寿命(時間)40000ランプの種類LED色(本体)オフホワイト配光角度(°)57明るさC600、(従来明るさ)JDR75Wクラス演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)50枠アルミダイカスト取付必要高(mm)110~210(別売電源装置により異なる)取付可能天井厚(mm)5~25カットオフアングル32°再生紙使用マーク適合
小口径ベースダウンライト
ODELIC(オーデリック)¥15,980税込¥17,5781台4日以内出荷MINIMUM-50(ミニマム)。Φ50mmの埋込穴サイズに先進の光学技術を詰め込んだ長小口径ダウンライトシリーズ質量(kg)0.2定格寿命(時間)40000ランプの種類LED色(本体)オフホワイト配光角度(°)57明るさC600、(従来明るさ)JDR75Wクラス演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)50枠アルミダイカスト取付必要高(mm)105~210(別売電源装置により異なる)取付可能天井厚(mm)5~25カットオフアングル32°再生紙使用マーク適合
コンパクトLEDダウンライトΦ50
ODELIC(オーデリック)¥3,398~税込¥3,738~1台4日以内出荷質量(kg)0.1消費電力(W)1定格寿命(時間)40000レンズ材アクリルランプの種類LEDLEDLED一体型適合電源装置OA253031・OA253032(別置)、OA253036(別置接続用電線)演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)50枠アルミダイカスト取付必要高(mm)44取付可能天井厚(mm)3~25再生紙使用マーク適合