高気密SG1ユニバーサルダウンライト
LED交換不可
位相調光
ユニバーサル グレアレス
傾斜天井取付可能
高演色LED R+
準耐火構造対応
7VA(100V)
調光範囲約1~100%
取付可能天井厚5~25mm
可動型(-30°~30°まで)
照射近接限度10cm
適合調光器別売
リニューアルプレート併用不可
- その他
- 【光束維持】40,000時間
- 幅(mm)
- Φ60
- 質量(kg)
- 0.2
- 消費電力(W)
- 4.5
- 首振角度(°)
- 30
- ランプ
- LED
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 出幅(mm)
- 2
- 回転角度(°)
- 360
- 埋込穴(Φmm)
- Φ50
- 埋込高(mm)
- 87
- 取付必要高(mm)
- 90
- 演色性(Ra)
- Ra93
- 内容量
- 1台
全6種類を絞り込む
色温度(K)
光束(Lm)
ダウンライト の新着商品
カテゴリ































