ダウンライト :「軒下 天井」の検索結果
特価
本日8月24日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
「埋込穴(Φmm)」から絞り込む
65(1)
75(41)
100(50)
125(1)
150(8)
200(2)
250(1)
400(1)
□150(3)
適合適合リニューアルプレート:LGK02010、LGK02011
取付天井埋込型
電圧(V)100
スイッチ壁スイッチ切替:センサ←→連続点灯
センサーPaPIRs・明るさセンサ付
機能浅型10H・高気密SB形、点灯照度調整機能付
材質(枠)アルミダイカスト枠 ホワイト つや消し
光源寿命40000時間
トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)100
埋込高(mm)100
配光タイプ拡散タイプ(マイルド配光)
適合適合リニューアルプレート:LGK02010、LGK02011
取付天井埋込型
電圧(V)100
スイッチ壁スイッチ切替:センサ←→連続点灯
センサーPaPIRs・明るさセンサ付
機能浅型10H・高気密SB形、点灯照度調整機能付
材質(枠)アルミダイカスト枠 ブラックつや消し
光源寿命40000時間
トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)100
埋込高(mm)100
配光タイプ拡散タイプ(マイルド配光)
仕様●【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)●【パネル】強化ガラス(透明)●【反射板】アルミ(銀色鏡面仕上)●落下防止ワイヤー付●天井埋込型、埋込穴Φ400、ビーム角65度・拡散タイプ・光源遮光角15度・強化ガラスパネル付・高天井用●Ra70●拡散タイプ●天井面取付専用●調光範囲(約5%~100%)●セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能
寸法(mm)埋込穴径:Φ400、埋込高:375
質量(kg)8.3
電圧100~242 V
消費電力(W)104.6
色温度5000 K
エネルギー消費効率(Lm/W)126.6
光源寿命60000時間(光束維持率80%)
LED昼白色
光束(Lm)器具:13250
光色昼白色
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1台
¥99,980
税込¥109,978
4日以内出荷
用途高天井ダウンライト
仕様天井埋込型、埋込穴Φ400、ビーム角65度・拡散タイプ・光源遮光角15度・強化ガラスパネル付・高天井用、天井面取付専用、セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能
付属品落下防止ワイヤー
材質パネル:強化ガラス(透明)、反射板:アルミ(銀色鏡面仕上)
質量(kg)9.5
電圧(V)100~242
消費電力(W)130.6
色温度(K)5000
エネルギー消費効率(Lm/W)126.3
材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上)
光源寿命60000時間(光束維持率80%)
入力電流(A)100V時:1.34、200V時:0.66、242V時:0.55
光束(Lm)16500
トランスランプ:LED内蔵電源ユニット内蔵
光色昼白色
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)70
埋込穴(Φmm)400
埋込高(mm)375
調光の可否可
調光範囲約5~100%
1台
¥139,800
税込¥153,780
4日以内出荷
仕様光束維持率:70%
適合適合ライトコントロール:リビングライコンNQ28752WK (別売)、リビングライコンNQ28752SK (別売)、リビングライコンNQ28732WK (別売)、リビングライコンNQ28732SK (別売)、リビングライコンNQ28751WK (別売)、リビングライコンNQ28751SK (別売)、リビングライコンNQ28771W (別売)、リビングライコンNQ28771H (別売)、LED埋込調光スイッチB(ロータリー式)WT57511W (別売)、LED埋込調光スイッチC(ロータリー式)WTC57521W (別売)、LED埋込調光スイッチ(ロータリー式) (3.2A)WTC57523W (別売)、適合リニューアルプレート:LGK02010、LGK02011
カバー鋼製枠カバー付
取付天井埋込型
電圧(V)100
枠の色ブアルミ枠:ラックつや消し
機能浅型8H・高気密SB形
光源寿命40000時間
トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵
調光方式位相制御式(2線式)
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)100
埋込高(mm)80
傾斜天井取付角度(°)55度までの傾斜天井に取付可能
配光タイプ拡散タイプ(マイルド配光)
仕様光束維持率:70%
適合適合ライトコントロール:リビングライコンNQ28752WK (別売)、リビングライコンNQ28752SK (別売)、リビングライコンNQ28732WK (別売)、リビングライコンNQ28732SK (別売)、リビングライコンNQ28751WK (別売)、リビングライコンNQ28751SK (別売)、リビングライコンNQ28771W (別売)、リビングライコンNQ28771H (別売)、LED埋込調光スイッチB(ロータリー式)WT57511W (別売)、LED埋込調光スイッチC(ロータリー式)WTC57521W (別売)、LED埋込調光スイッチ(ロータリー式) (3.2A)WTC57523W (別売)、適合リニューアルプレート:LGK02010、LGK02011
カバー鋼製枠カバー付
取付天井埋込型
電圧(V)100
枠の色アルミ枠:ホワイト つや消し
機能浅型8H・高気密SB形
光源寿命40000時間
トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵
調光方式位相制御式(2線式)
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)100
埋込高(mm)80
傾斜天井取付角度(°)55度までの傾斜天井に取付可能
配光タイプ拡散タイプ(マイルド配光)
ライフスタイルの変化に合わせて、明るさ・光色・配光を簡単にチェンジ。
防水用の透明パネルで拡散・集光タイプのデザインを統一。
同一空間で拡散・集光タイプを使用しても、統一感のあるエクステリアを演出できます。
用途軒下用
仕様高気密SB形
電圧(V)100
消費電力(W)4.9
構造防湿型・防雨型
色温度(K)2700
LEDランプ交換可能
LED寿命(時間)40000
光色電球色
明るさ60形電球1灯器具相当
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)100
パネル透明
電球の種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)
埋込高(mm)80
調光の可否不可
傾斜天井取付角度(°)55
配光タイプ拡散マイルド
Home Archi(ホームアーキ)。LEDコンパクトランプ対応照明器具 ダウンライト。空間に溶け込む小口径デザイン。<高気密SB形ダウンライト>断熱施工天井専用のダウンライト。パッキンで室内の気密性もアップ。工具不要でランプ交換可能
仕様埋込穴Φ75、高気密SB形
取付55度までの傾斜天井に取付可能、天井埋込型
構成本体のみ、LEDランプ別売
埋込穴(Φmm)Φ75
埋込高(mm)110
配光タイプ集光タイプ(ビーム角48度)
LED交換可能(LEDランプ)
優れた耐環境性能を搭載し、上質な光空間づくりを実現。軒下用のこだわり品質
外気との温度差で結露が生じることも想定される軒下空間に対応した専用電源を採用。また、スライド金具などによる器具固定とネジによる反射板固定により、風雨による吹き込みがあっても器具のズレがないよう固定できる設計です。
使用温度範囲は-10℃~35℃
使用温度範囲が-10℃~35℃に広がりました(従来下限値:5℃)。
-10℃までの低温環境でもご使用いただけます。
用途軒下用
質量(kg)1
色ホワイト
取付埋込型
電圧(V)100~242
構造防雨型
本体アルミ
機能セパレートアイコン(A、AN、NTタイプ)組み合わせ可能
ランプの種類LED
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
LED内蔵
調光方式調光(ライコン別売)可能
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)85
埋込穴(Φmm)150
枠鋼板
取付面位置天井面取付専用
埋込高(mm)91
調光範囲約1~100%
反射板(上部)プラスチック(ホワイト)
遮光(°)光源:15
Home Archi(ホームアーキ)。<防湿/防雨型>雨や湿気に強いあかり。屋外や浴室に。<高気密SB形ダウンライト>断熱施工天井専用のダウンライト。パッキンで室内の気密性もアップ。天井フトコロの浅い場合にぴったりの浅型設計ダウンライト
電圧(V)100
グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)
平均演色評価数高演色Ra95
時間光束維持:40000時間(光束維持率:70%)
トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵
埋込高(mm)100
LED交換不可
優れた耐環境性能を搭載し、上質な光空間づくりを実現。軒下用のこだわり品質
外気との温度差で結露が生じることも想定される軒下空間に対応した専用電源を採用。また、スライド金具などによる器具固定とネジによる反射板固定により、風雨による吹き込みがあっても器具のズレがないよう固定できる設計です。
使用温度範囲は-10℃~35℃
使用温度範囲が-10℃~35℃に広がりました(従来下限値:5℃)。
-10℃までの低温環境でもご使用いただけます。
用途軒下用
質量(kg)1
色ホワイト
取付埋込型
電圧(V)100~242
構造防雨型
本体アルミ
ランプの種類LED
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
LED内蔵
調光方式調光不可
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)85
埋込穴(Φmm)150
枠鋼板
取付面位置天井面取付専用
埋込高(mm)91
反射板(上部)プラスチック(ホワイト)
遮光(°)光源:15
Home Archi(ホームアーキ)ウォールウォッシャダウンライト。空間に溶け込みながら壁面に美しい光を広げる。<防湿/防雨型>雨や湿気に強いあかり。屋外や浴室に。<高気密SB形ダウンライト>断熱施工天井専用のダウンライト。パッキンで室内の気密性もアップ。天井フトコロの浅い場合にぴったりの浅型設計ダウンライト
仕様埋込穴Φ75、美ルック・浅型10H・高気密SB形
厚さ(mm)天井材厚さ9~25にのみ取付可能
取付55度までの傾斜天井に取付可能、天井埋込型
電圧(V)100
消費電力(W)6.9
グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)
平均演色評価数高演色Ra95
時間光束維持:40000時間(光束維持率:70%)
入力電流(A)(100V時)0.14
トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵
明るさ60形電球1灯器具相当
埋込穴(Φmm)Φ75
埋込高(mm)100
配光タイプ拡散タイプ(マイルド配光)
LED交換不可
優れた耐環境性能を搭載し、上質な光空間づくりを実現。
用途軒下用
色ホワイト
取付埋込型
タイプ60形/100形/150形/200形/250形
電圧(V)100~242
消費電力(W)60形:4.2、100形:7、150形:11.6、200形:15、250形:18.6
構造防雨型
本体アルミ
ランプの種類LED
識別記号電源ユニット(60形/100形150形/200形/250形):H0/H2/H4/H6/H8
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
LED内蔵
明るさ60形[白熱灯60形器具相当]100形[コンパクト形蛍光灯FDL27形器具相当]150形[コンパクト形蛍光灯FHT32形器具相当]200形[コンパクト形蛍光灯FHT42形器具相当]250形[水銀灯100形器具相当]
直下近接限度(cm)30
演色指数(Ra)85
埋込穴(Φmm)150
調光率(%)非調光/調光(ライコン別売):約1~100%(LE9/LJ9)
枠鋼板
取付面位置天井面取付専用
電源ユニット60形[NNK06015N LE9]100形[NNK10015N LE9/LJ9]150形[NNK15015N LE9/LJ9]200形[NNK20015N LE9/LJ9]250形[NNK25015N LE9/LJ9](別売)
反射板(上部)プラスチック(ホワイト)
遮光(°)光源:15
仕様落下防止ワイヤー付天井埋込型【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ175用NNK00001W (別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ200用NNK00002W (別売)
材質【本体】アルミダイカスト(クールホワイトつや消し仕上)【枠】アルミダイカスト(クールホワイトつや消し仕上)【パネル】アクリル(透明つや消し)
質量(kg)1.1
電圧(V)100~242
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
トランスLEDソケッタブル別売
埋込穴(Φmm)150
埋込高(mm)100
1台
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
天井埋込型 LED 軒下用ダウンライト ビーム角50度・広角タイプ・光源遮光角15度 防雨型・調光タイプ(ライコン別売)/埋込穴Φ150
仕様天井埋込型、埋込穴Φ150、ビーム角50度・広角タイプ・光源遮光角15度、防雨型、セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能
材質/仕上【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)、【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【パネル】アクリル(透明)
質量(kg)1.5
電圧(V)100~242
消費電力(W)42.4
光源寿命60000時間(光束維持率80%)
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)85
埋込穴(Φmm)□150
調光率(%)5~100
埋込高(mm)143
天井埋込型 LED 軒下用ダウンライト 浅型10H・ビーム角80度・拡散タイプ・光源遮光角15度 防雨型・調光タイプ(ライコン別売)/埋込穴Φ150
仕様天井埋込型、埋込穴Φ150、浅型10H・ビーム角80度・拡散タイプ・光源遮光角15度、防雨型、セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能
材質/仕上【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)、【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【パネル】アクリル(透明)
質量(kg)1.2
電圧(V)100~242
消費電力(W)30.7
光源寿命60000時間(光束維持率80%)
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)85
埋込穴(Φmm)□150
調光率(%)5~100
埋込高(mm)99
天井埋込型 LED 軒下用ダウンライト 浅型10H・ビーム角50度・広角タイプ・光源遮光角15度 防雨型・調光タイプ(ライコン別売)/埋込穴Φ150
電圧(V)100~242
埋込穴(Φmm)□150
消費電力(W)30.7
材質/仕上【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)、【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【パネル】アクリル(透明)
仕様天井埋込型、埋込穴Φ150、浅型10H・ビーム角50度・広角タイプ・光源遮光角15度、防雨型、セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能
調光率(%)5~100
埋込高(mm)99
質量(kg)1.2
光源寿命60000時間(光束維持率80%)
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)85
【アルミダイカスト枠】ホワイトつや消し。天井埋込型、埋込穴Φ75、浅型10H・高気密SB形・拡散タイプ。Ra83。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)。80形電球1灯器具相当。55度までの傾斜天井に取付可能。位相制御式(2線式)。※一般的な住宅照明器具のホワイト色よりも黄色味の少ない白色(スノーホワイト色)です。入力電流(100V時):0.102 A。適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能。配光については斜天井対応となっていません。施工時、埋込高さは100mm必要となります。直下近接限度10cm。埋込穴径:Φ75 mm 埋込高:100 mm。LEDコンパクトランプΦ45 クラス700 1灯 色温度:2700 K ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)。【本体】LRD9010。【LEDランプ】LLD3400L CB1
消費電力(W)6.6
色温度(K)2700
エネルギー消費効率(Lm/W)72.7
光束(Lm)480
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)75
埋込高(mm)100
1台
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
【アルミダイカスト枠】ホワイトつや消し。天井埋込型、埋込穴Φ75、浅型10H・高気密SB形・拡散タイプ。Ra83。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)。60形電球1灯器具相当。55度までの傾斜天井に取付可能。位相制御式(2線式)。※一般的な住宅照明器具のホワイト色よりも黄色味の少ない白色(スノーホワイト色)です。入力電流(100V時):0.074 A。適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能。配光については斜天井対応となっていません。施工時、埋込高さは100mm必要となります。直下近接限度10cm。埋込穴径:Φ75 mm 埋込高:100 mm。LEDコンパクトランプΦ45 クラス500 1灯 色温度:5000 K ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)。【本体】LRD9010。【LEDランプ】LLD2400N CB1
消費電力(W)4.8
色温度(K)5000
エネルギー消費効率(Lm/W)70.8
光束(Lm)340
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)75
埋込高(mm)100
1台
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
【アルミダイカスト枠】ホワイトつや消し。天井埋込型、埋込穴Φ75、浅型10H・高気密SB形・拡散タイプ。Ra83。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)。60形電球1灯器具相当。55度までの傾斜天井に取付可能。位相制御式(2線式)。※一般的な住宅照明器具のホワイト色よりも黄色味の少ない白色(スノーホワイト色)です。入力電流(100V時):0.074 A。適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能。配光については斜天井対応となっていません。施工時、埋込高さは100mm必要となります。直下近接限度10cm。埋込穴径:Φ75 mm 埋込高:100 mm。LEDコンパクトランプΦ45 クラス500 1灯 色温度:2700 K ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)。【本体】LRD9010。【LEDランプ】LLD2400L CB1
消費電力(W)4.8
色温度(K)2700
エネルギー消費効率(Lm/W)70.8
光束(Lm)340
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)75
埋込高(mm)100
1台
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
【アルミダイカスト枠】ブラックつや消し。天井埋込型、埋込穴Φ75、浅型10H・高気密SB形・拡散タイプ。Ra83。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)。60形電球1灯器具相当。55度までの傾斜天井に取付可能。位相制御式(2線式)。入力電流(100V時):0.074 A。適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能。配光については斜天井対応となっていません。施工時、埋込高さは100mm必要となります。直下近接限度10cm。埋込穴径:Φ75 mm 埋込高:100 mm。LEDコンパクトランプΦ45 クラス500 1灯 色温度:2700 K ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)。【本体】LRD9011。【LEDランプ】LLD2401L CB1
消費電力(W)4.8
色温度(K)2700
エネルギー消費効率(Lm/W)56.2
光束(Lm)270
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)75
埋込高(mm)100
1台
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
【アルミダイカスト枠】ブラックつや消し。天井埋込型、埋込穴Φ75、浅型10H・高気密SB形・拡散タイプ。Ra83。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)。60形電球1灯器具相当。55度までの傾斜天井に取付可能。位相制御式(2線式)。入力電流(100V時):0.074 A。適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能。配光については斜天井対応となっていません。施工時、埋込高さは100mm必要となります。直下近接限度10cm。埋込穴径:Φ75 mm 埋込高:100 mm。LEDコンパクトランプΦ45 クラス500 1灯 色温度:5000 K ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)。【本体】LRD9011。【LEDランプ】LLD2401N CB1
消費電力(W)4.8
色温度(K)5000
エネルギー消費効率(Lm/W)56.2
光束(Lm)270
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)75
埋込高(mm)100
1台
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
【アルミダイカスト枠】ブラックつや消し。天井埋込型、埋込穴Φ75、浅型10H・高気密SB形・拡散タイプ。Ra83。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)。80形電球1灯器具相当。55度までの傾斜天井に取付可能。位相制御式(2線式)。入力電流(100V時):0.102 A。適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能。配光については斜天井対応となっていません。施工時、埋込高さは100mm必要となります。直下近接限度10cm。埋込穴径:Φ75 mm 埋込高:100 mm。LEDコンパクトランプΦ45 クラス700 1灯 色温度:5000 K ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)。【本体】LRD9011。【LEDランプ】LLD3401N CB1
消費電力(W)6.6
色温度(K)5000
エネルギー消費効率(Lm/W)62.1
光束(Lm)410
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)75
埋込高(mm)100
1台
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
【アルミダイカスト枠】ホワイトつや消し。天井埋込型、埋込穴Φ75、浅型10H・高気密SB形・拡散タイプ。Ra83。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)。80形電球1灯器具相当。55度までの傾斜天井に取付可能。位相制御式(2線式)。※一般的な住宅照明器具のホワイト色よりも黄色味の少ない白色(スノーホワイト色)です。入力電流(100V時):0.102 A。適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能。配光については斜天井対応となっていません。施工時、埋込高さは100mm必要となります。直下近接限度10cm。埋込穴径:Φ75 mm 埋込高:100 mm。LEDコンパクトランプΦ45 クラス700 1灯 色温度:5000 K ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)。【本体】LRD9010。【LEDランプ】LLD3400N CB1
消費電力(W)6.6
色温度(K)5000
エネルギー消費効率(Lm/W)72.7
光束(Lm)480
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)75
埋込高(mm)100
1台
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
【アルミダイカスト枠】ブラックつや消し。天井埋込型、埋込穴Φ75、浅型10H・高気密SB形・ビーム角48度・集光タイプ。Ra83。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)。集光タイプ(ビーム角48度)。80形電球1灯器具相当。55度までの傾斜天井に取付可能。位相制御式(2線式)。入力電流(100V時):0.102 A。適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能。配光については斜天井対応となっていません。施工時、埋込高さは100mm必要となります。直下近接限度10cm。埋込穴径:Φ75 mm 埋込高:100 mm。LEDコンパクトランプΦ45 クラス700 1灯 色温度:3500 K ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)。【本体】LRD9011。【LEDランプ】LLD3411V CB1
消費電力(W)6.6
色温度(K)3500
エネルギー消費効率(Lm/W)81
光束(Lm)535
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)75
埋込高(mm)100
1台
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
【アルミダイカスト枠】ブラックつや消し。天井埋込型、埋込穴Φ75、浅型10H・高気密SB形・ビーム角48度・集光タイプ。Ra83。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)。集光タイプ(ビーム角48度)。80形電球1灯器具相当。55度までの傾斜天井に取付可能。位相制御式(2線式)。入力電流(100V時):0.102 A。適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能。配光については斜天井対応となっていません。施工時、埋込高さは100mm必要となります。直下近接限度10cm。埋込穴径:Φ75 mm 埋込高:100 mm。LEDコンパクトランプΦ45 クラス700 1灯 色温度:2700 K ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)。【本体】LRD9011。【LEDランプ】LLD3411L CB1
消費電力(W)6.6
色温度(K)2700
エネルギー消費効率(Lm/W)81
光束(Lm)535
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)75
埋込高(mm)100
1台
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
【アルミダイカスト枠】ホワイトつや消し。天井埋込型、埋込穴Φ75、浅型10H・高気密SB形・ビーム角48度・集光タイプ。Ra83。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)。集光タイプ(ビーム角48度)。60形電球1灯器具相当。55度までの傾斜天井に取付可能。位相制御式(2線式)。※一般的な住宅照明器具のホワイト色よりも黄色味の少ない白色(スノーホワイト色)です。入力電流(100V時):0.074 A。適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能。配光については斜天井対応となっていません。施工時、埋込高さは100mm必要となります。直下近接限度10cm。埋込穴径:Φ75 mm 埋込高:100 mm。LEDコンパクトランプΦ45 クラス500 1灯 色温度:3500 K ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)。【本体】LRD9010。【LEDランプ】LLD2410V CB1
消費電力(W)4.8
色温度(K)3500
エネルギー消費効率(Lm/W)86.4
光束(Lm)415
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)75
埋込高(mm)100
1台
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
【アルミダイカスト枠】ホワイトつや消し。天井埋込型、埋込穴Φ75、浅型10H・高気密SB形・拡散タイプ。Ra83。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)。80形電球1灯器具相当。55度までの傾斜天井に取付可能。位相制御式(2線式)。※一般的な住宅照明器具のホワイト色よりも黄色味の少ない白色(スノーホワイト色)です。入力電流(100V時):0.102 A。適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能。配光については斜天井対応となっていません。施工時、埋込高さは100mm必要となります。直下近接限度10cm。埋込穴径:Φ75 mm 埋込高:100 mm。LEDコンパクトランプΦ45 クラス700 1灯 色温度:3500 K ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)。【本体】LRD9010。【LEDランプ】LLD3400V CB1
消費電力(W)6.6
色温度(K)3500
エネルギー消費効率(Lm/W)72.7
光束(Lm)480
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)75
埋込高(mm)100
1台
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
【アルミダイカスト枠】ブラックつや消し。天井埋込型、埋込穴Φ75、浅型10H・高気密SB形・ビーム角24度・集光タイプ。Ra83。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)。集光タイプ(ビーム角24度)。80形電球1灯器具相当。55度までの傾斜天井に取付可能。位相制御式(2線式)。入力電流(100V時):0.102 A。適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能。配光については斜天井対応となっていません。施工時、埋込高さは100mm必要となります。直下近接限度10cm。埋込穴径:Φ75 mm 埋込高:100 mm。LEDコンパクトランプΦ45 クラス700 1灯 色温度:3500 K ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)。【本体】LRD9011。【LEDランプ】LLD3421V CB1
消費電力(W)6.6
色温度(K)3500
エネルギー消費効率(Lm/W)79.5
光束(Lm)525
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)75
埋込高(mm)100
1台
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
【アルミダイカスト枠】ブラックつや消し。天井埋込型、埋込穴Φ75、浅型10H・高気密SB形・ビーム角24度・集光タイプ。Ra83。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)。集光タイプ(ビーム角24度)。80形電球1灯器具相当。55度までの傾斜天井に取付可能。位相制御式(2線式)。入力電流(100V時):0.102 A。適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能。配光については斜天井対応となっていません。施工時、埋込高さは100mm必要となります。直下近接限度10cm。埋込穴径:Φ75 mm 埋込高:100 mm。LEDコンパクトランプΦ45 クラス700 1灯 色温度:2700 K ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)。【本体】LRD9011。【LEDランプ】LLD3421L CB1
消費電力(W)6.6
色温度(K)2700
エネルギー消費効率(Lm/W)79.5
光束(Lm)525
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)75
埋込高(mm)100
1台
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
【アルミダイカスト枠】ブラックつや消し。天井埋込型、埋込穴Φ75、浅型10H・高気密SB形・ビーム角24度・集光タイプ。Ra83。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)。集光タイプ(ビーム角24度)。80形電球1灯器具相当。55度までの傾斜天井に取付可能。位相制御式(2線式)。入力電流(100V時):0.102 A。適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能。配光については斜天井対応となっていません。施工時、埋込高さは100mm必要となります。直下近接限度10cm。埋込穴径:Φ75 mm 埋込高:100 mm。LEDコンパクトランプΦ45 クラス700 1灯 色温度:5000 K ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)。【本体】LRD9011。【LEDランプ】LLD3421N CB1
消費電力(W)6.6
色温度(K)5000
エネルギー消費効率(Lm/W)79.5
光束(Lm)525
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)75
埋込高(mm)100
1台
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
【アルミダイカスト枠】ホワイトつや消し。天井埋込型、埋込穴Φ75、浅型10H・高気密SB形・ビーム角24度・集光タイプ。Ra83。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)。集光タイプ(ビーム角24度)。80形電球1灯器具相当。55度までの傾斜天井に取付可能。位相制御式(2線式)。※一般的な住宅照明器具のホワイト色よりも黄色味の少ない白色(スノーホワイト色)です。入力電流(100V時):0.102 A。適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能。配光については斜天井対応となっていません。施工時、埋込高さは100mm必要となります。直下近接限度10cm。埋込穴径:Φ75 mm 埋込高:100 mm。LEDコンパクトランプΦ45 クラス700 1灯 色温度:5000 K ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)。【本体】LRD9010。【LEDランプ】LLD3420N CB1
消費電力(W)6.6
色温度(K)5000
エネルギー消費効率(Lm/W)82.5
光束(Lm)545
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)75
埋込高(mm)100
1台
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
【アルミダイカスト枠】ホワイトつや消し。天井埋込型、埋込穴Φ75、浅型10H・高気密SB形・ビーム角48度・集光タイプ。Ra83。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)。集光タイプ(ビーム角48度)。80形電球1灯器具相当。55度までの傾斜天井に取付可能。位相制御式(2線式)。※一般的な住宅照明器具のホワイト色よりも黄色味の少ない白色(スノーホワイト色)です。入力電流(100V時):0.102 A。適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能。配光については斜天井対応となっていません。施工時、埋込高さは100mm必要となります。直下近接限度10cm。寸法・質量 埋込穴径:Φ75 mm 埋込高:100 mm。LEDコンパクトランプΦ45 クラス700 1灯 色温度:3500 K ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)。【本体】LRD9010。【LEDランプ】LLD3410V CB1
消費電力(W)6.6
色温度(K)3500
エネルギー消費効率(Lm/W)84
光束(Lm)555
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)75
埋込高(mm)100
1台
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
【アルミダイカスト枠】ホワイトつや消し。天井埋込型、埋込穴Φ75、浅型10H・高気密SB形・ビーム角48度・集光タイプ。Ra83。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)。集光タイプ(ビーム角48度)。60形電球1灯器具相当。55度までの傾斜天井に取付可能。位相制御式(2線式)。※一般的な住宅照明器具のホワイト色よりも黄色味の少ない白色(スノーホワイト色)です。入力電流(100V時):0.074 A。適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能。配光については斜天井対応となっていません。施工時、埋込高さは100mm必要となります。直下近接限度10cm。埋込穴径:Φ75 mm 埋込高:100 mm。LEDコンパクトランプΦ45 クラス500 1灯 色温度:5000 K ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)。【本体】LRD9010。【LEDランプ】LLD2410N CB1
消費電力(W)4.8
色温度(K)5000
エネルギー消費効率(Lm/W)86.4
光束(Lm)415
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)75
埋込高(mm)100
1台
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
【アルミダイカスト枠】ホワイトつや消し。天井埋込型、埋込穴Φ75、浅型10H・高気密SB形・ビーム角48度・集光タイプ。Ra83。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)。集光タイプ(ビーム角48度)。80形電球1灯器具相当。55度までの傾斜天井に取付可能。位相制御式(2線式)。※一般的な住宅照明器具のホワイト色よりも黄色味の少ない白色(スノーホワイト色)です。入力電流(100V時):0.102 A。適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能。配光については斜天井対応となっていません。施工時、埋込高さは100mm必要となります。直下近接限度10cm。埋込穴径:Φ75 mm 埋込高:100 mm。LEDコンパクトランプΦ45 クラス700 1灯 色温度:5000 K ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)。【本体】LRD9010。【LEDランプ】LLD3410N CB1
消費電力(W)6.6
色温度(K)5000
エネルギー消費効率(Lm/W)84
光束(Lm)555
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)75
埋込高(mm)100
1台
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
【アルミダイカスト枠】ブラックつや消し。天井埋込型、埋込穴Φ75、浅型10H・高気密SB形・拡散タイプ。Ra83。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)。80形電球1灯器具相当。55度までの傾斜天井に取付可能。位相制御式(2線式)。入力電流(100V時):0.102 A。適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能。配光については斜天井対応となっていません。施工時、埋込高さは100mm必要となります。直下近接限度10cm。埋込穴径:Φ75 mm 埋込高:100 mm。LEDコンパクトランプΦ45 クラス700 1灯 色温度:3500 K ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)。【本体】LRD9011。【LEDランプ】LLD3401V CB1
消費電力(W)6.6
色温度(K)3500
エネルギー消費効率(Lm/W)62.1
光束(Lm)410
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)75
埋込高(mm)100
1台
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
【アルミダイカスト枠】ブラックつや消し。天井埋込型、埋込穴Φ75、浅型10H・高気密SB形・拡散タイプ。Ra83。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)。80形電球1灯器具相当。55度までの傾斜天井に取付可能。位相制御式(2線式)。入力電流(100V時):0.102 A。適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能。配光については斜天井対応となっていません。施工時、埋込高さは100mm必要となります。直下近接限度10cm。埋込穴径:Φ75 mm 埋込高:100 mm。LEDコンパクトランプΦ45 クラス700 1灯 色温度:2700 K ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)。【本体】LRD9011。【LEDランプ】LLD3401L CB1
消費電力(W)6.6
色温度(K)2700
エネルギー消費効率(Lm/W)62.1
光束(Lm)410
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)75
埋込高(mm)100
1台
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
【アルミダイカスト枠】ブラックつや消し。天井埋込型、埋込穴Φ75、浅型10H・高気密SB形・拡散タイプ。Ra83。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)。60形電球1灯器具相当。55度までの傾斜天井に取付可能。位相制御式(2線式)。入力電流(100V時):0.074 A。適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能。配光については斜天井対応となっていません。施工時、埋込高さは100mm必要となります。直下近接限度10cm。埋込穴径:Φ75 mm 埋込高:100 mm。LEDコンパクトランプΦ45 クラス500 1灯 色温度:3500 K ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)。【本体】LRD9011。【LEDランプ】LLD2401V CB1
消費電力(W)4.8
色温度(K)3500
エネルギー消費効率(Lm/W)56.2
光束(Lm)270
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)75
埋込高(mm)100
1台
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
【アルミダイカスト枠】ホワイトつや消し。天井埋込型、埋込穴Φ75、浅型10H・高気密SB形・拡散タイプ。Ra83。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)。60形電球1灯器具相当。55度までの傾斜天井に取付可能。位相制御式(2線式)。※一般的な住宅照明器具のホワイト色よりも黄色味の少ない白色(スノーホワイト色)です。入力電流(100V時):0.074 A。適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能。配光については斜天井対応となっていません。施工時、埋込高さは100mm必要となります。直下近接限度10cm。埋込穴径:Φ75 mm 埋込高:100 mm。LEDコンパクトランプΦ45 クラス500 1灯 色温度:3500 K ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)。【本体】LRD9010。【LEDランプ】LLD2400V CB1
消費電力(W)4.8
色温度(K)3500
エネルギー消費効率(Lm/W)70.8
光束(Lm)340
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)75
埋込高(mm)100
1台
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
【アルミダイカスト枠】ブラックつや消し。天井埋込型、埋込穴Φ75、浅型10H・高気密SB形・ビーム角48度・集光タイプ。Ra83。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)。集光タイプ(ビーム角48度)。80形電球1灯器具相当。55度までの傾斜天井に取付可能。位相制御式(2線式)。入力電流(100V時):0.102 A。適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能。配光については斜天井対応となっていません。施工時、埋込高さは100mm必要となります。直下近接限度10cm。埋込穴径:Φ75 mm 埋込高:100 mm。LEDコンパクトランプΦ45 クラス700 1灯 色温度:5000 K ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)。【本体】LRD9011。【LEDランプ】LLD3411N CB1
消費電力(W)6.6
色温度(K)5000
エネルギー消費効率(Lm/W)81
光束(Lm)535
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)75
埋込高(mm)100
1台
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
1
2
3
次へ
『住宅・店舗照明』には他にこんなカテゴリがあります
ダウンライト の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。