「埋込穴(Φmm)」から絞り込む
高天井ベースダウンライト GTシリーズ Φ400 下面開放タイプ 【受注生産品】三菱電機4日以内出荷
質量(kg)4.2材質(本体)アルミ鋼板使用温度範囲(℃)-10~40定格段調光機能付5~100%(信号)連続調光対応定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)70色温度(K)5000材質(カバー)ポリカーボネート透明材質(枠)鋼板白色塗装光源寿命40000時間(光束維持率85%)光色昼白色グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)400耐震性吊りボルト(2本取付時)/S2(2.2G)対応、取付金具4カ所取付時/A(1.5G)対応電源ユニット内蔵反射板アルミ銀色鏡面仕上
『住宅・店舗照明』には他にこんなカテゴリがあります