ダウンライト :「アクリル 枠」の検索結果
商品豆知識
「埋込穴(Φmm)」から絞り込む
75(3)
100(5)
125(8)
150(8)
175(1)
200(1)
250(1)
300(1)
ベースダウンライト 一体形ダウンライト SB形高気密断熱施工用
リニューアルや施工性に配慮した構造。既設器具の枠跡を隠すため、枠寸法を広く、電源部も小型化
仕様軒下使用:可(防雨・防湿形)、一般住宅浴室:可(業務用浴室には使用できません)+C4466
質量(kg)0.3
材質(本体)アルミダイカスト
定格固定出力
定格電圧(V)AC100
保護等級IP43
色温度(K)2700
使用可能温度範囲5~35℃
光源色電球色
材質(枠)アルミダイカスト ファインホワイト塗装仕上
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)82
埋込穴(Φmm)125
パネルアクリル 乳白色
調光の可否不可
傾斜天井取付角度(°)55まで
電源ユニット鋼板
リニューアルや施工性に配慮した構造。既設器具の枠跡を隠すため、枠寸法を広く、電源部も小型化。高気密ダウンライトは、気密性の高いパッキン構造の採用により、器具の隙間から天井裏への空気の流れを遮断したダウンライトです。室内の暖気を天井裏に逃さず、天井裏の結露の防止になり、遮音性も向上しています。
仕様軒下使用:可(防雨・防湿形)外部IP43、一般住宅浴室:可(業務用浴室には使用できません)、調光:不可
タイプ白色コーン
種類SB形高気密断熱施工用
使用温度範囲(℃)-5~35
定格固定出力
定格電圧(V)100
本体アルミダイカスト
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)82
枠アルミダイカスト(ファインホワイト塗装仕上)
傾斜天井取付角度(°)55
反射板プラスチック(白色)
ユニットボックス鋼板
下面カバーアクリル拡散(パッキン付)
AKシリーズ
消費電力(W)(ノーマル/セーブ)20.2/14.6
埋込穴(Φmm)150
クラス200-150
器具相当HID35形器具相当
演色指数(Ra)85
質量(kg)1.1
仕様調光信号:(ノーマル/セーブ)約5~100%/約7~100%
材質(本体)アルミダイカスト 白色塗装仕上
材質(枠)アルミダイカスト白色
材質(レンズ)アクリル
電源ユニット別置
電圧(V)100~242
定格寿命(時間)40000時間
グリーン購入法適合
AKシリーズ。レンズ付。専用調光器(DEM1003F)との組合せで5%~100%の調光可能
光源色電球色
埋込穴(Φmm)75
クラス100
器具相当J12V50形器具相当
入力電流(A)0.101
演色指数(Ra)95
質量(kg)0.4
材質(レンズ)アクリル
電圧(V)100
消費電力(W)9.7
定格寿命(時間)40000時間
グレアレスタイプ。まぶしさを抑えたグレアレスタイプ。天井面に対する器具の存在感をやわらげ、落ち着いた空間を演出。専用電源ユニットとの組合せで出力が変わります
質量(kg)1
材質(本体)アルミダイカスト 黒色塗装仕上
電圧(V)100~242
定格寿命(時間)40000時間
材質(レンズ)アクリル
材質(枠)アルミダイカスト 白色塗装仕上
色(本体)ホワイト
クラス250・200
演色指数(Ra)85
埋込穴(Φmm)150
材質(反射板)プラスチック鏡面仕上
器具相当HID70形・HID35形
大規模商業施設・倉庫などの高天井から居住空間向けの低天井まで多彩な用途に対応する軒下ダウンライト
用途軒下用
質量(kg)2.4
材質(本体)アルミダイカスト
タイプ軒下用
使用温度範囲(℃)5~35
電圧(V)100~242
消費電力(W)62
定格寿命(時間)40000
クラス700
グリーン購入法適合
埋込穴(Φmm)150
枠プラスチック 白色
器具相当HID100形
反射板プラスチック 白色仕上
ユニットボックス鋼板
下面カバーアクリル拡散
軒下使用可(防雨・防湿形)。傾斜天井に取付可能。施工時にブローイング工法およびマット敷工法に対して、特別な注意を必要としないダウンライトです
用途SB形高気密断熱施工用。一般住宅浴室可(業務用浴室には使用できません)
タイプ防雨・防湿
演色指数(Ra)82
定格寿命(時間)40000
使用温度範囲(℃)5~35
反射板枠アルミダイカスト ファインホワイト塗装仕上
材質(本体)アルミダイカスト
定格固定出力
反射板プラスチック 白色
下面カバーアクリル拡散 パッキン付
電圧(V)100
AKシリーズ
仕様調光信号:(ノーマル/セーブ)約5~100%/約7~100%
質量(kg)1
材質(本体)アルミダイカスト 白色塗装仕上
電圧(V)100~242
消費電力(W)(ノーマル/セーブ)20.2/14.6
定格寿命(時間)40000時間
材質(レンズ)アクリル
材質(枠)アルミダイカスト白色
クラス200-150
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)85
埋込穴(Φmm)125
器具相当HID35形器具相当
電源ユニット別置
段調光機能(100%⇔85%)。連続調光(信号制御)5~100%
用途業務用
定格電圧(V)100~242
定格寿命(時間)40000
使用温度範囲(℃)5~35
材質(本体)アルミダイカスト
下面カバーアクリル拡散
ユニットボックス鋼板
グリーン購入法適合
AKシリーズ高彩度タイプ 鮮明。食品、食材に合わせてLEDの波長を制御。鮮度・おいしさ感を引き立てる光。壁スイッチの切り替えで出力が変わります
用途生鮮・食品向け
仕様調光信号:(ノーマル/セーブ)約5~100%/約7~100%
材質(本体)アルミダイカスト白色塗装仕上
電圧(V)100~242
定格寿命(時間)40000時間
材質(レンズ)アクリル
材質(枠)アルミダイカスト白色
色(本体)ホワイト
演色指数(Ra)95
器具相当HID35形器具相当
電源ユニット別置
連続調光(信号制御)5~100%
カバーアクリル拡散
質量(kg)2.4
材質(本体)アルミ白色塗装仕上
タイプ白色コーン
使用温度範囲(℃)5~35
消費電力(W)49.2
定格電圧(V)100~242
定格寿命(時間)60000
色温度(K)5000~3000
光源色昼白色~電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)61.7
光束(Lm)3040
クラス300
配光角度(°)93
演色指数(Ra)80~70
埋込穴(Φmm)150
器具相当FHT42形×2灯
電源ユニット鋼板
枠・反射板プラスチック白色
1台
¥21,980
税込¥24,178
90日以内出荷
AKシリーズ
消費電力(W)(ノーマル/セーブ)28.3/24.1
埋込穴(Φmm)125
クラス300-250
器具相当HID70形器具相当
演色指数(Ra)85
質量(kg)1.2
仕様調光信号:(ノーマル/セーブ)約5~100%/約7~100%
材質(本体)アルミダイカスト 白色塗装仕上
材質(枠)アルミダイカスト白色
材質(レンズ)アクリル
電源ユニット別置
電圧(V)100~242
定格寿命(時間)40000時間
グリーン購入法適合
AKシリーズ
消費電力(W)(ノーマル/セーブ)38.2/33.0
埋込穴(Φmm)125
クラス400-350
器具相当HID70形器具相当
演色指数(Ra)85
質量(kg)1.3
仕様調光信号:(ノーマル/セーブ)約5~100%/約7~100%
材質(本体)アルミダイカスト 白色塗装仕上
材質(枠)アルミダイカスト白色
材質(レンズ)アクリル
電源ユニット別置
電圧(V)100~242
定格寿命(時間)40000時間
グリーン購入法適合
AKシリーズ
仕様調光信号:(ノーマル/セーブ)約5~100%/約7~100%
質量(kg)1.2
材質(本体)アルミダイカスト 白色塗装仕上
電圧(V)100~242
消費電力(W)(ノーマル/セーブ)38.2/33.0
定格寿命(時間)40000時間
材質(レンズ)アクリル
材質(枠)アルミダイカスト白色
クラス400-350
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)85
埋込穴(Φmm)150
器具相当HID70形器具相当
電源ユニット別置
AKシリーズ
仕様調光信号:(ノーマル/セーブ)約5~100%/約7~100%
質量(kg)1.3
材質(本体)アルミダイカスト 白色塗装仕上
電圧(V)100~242
消費電力(W)(ノーマル/セーブ)28.3/24.1
定格寿命(時間)40000時間
材質(レンズ)アクリル
材質(枠)アルミダイカスト白色
クラス300-250
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)85
埋込穴(Φmm)150
器具相当HID70形器具相当
電源ユニット別置
AKシリーズ高彩度タイプ 彩明。自然光に近い光でモノ本来の色や素材感をより忠実に再現
用途物販・アパレル向け
仕様調光信号:(ノーマル/セーブ)約5~100%/約7~100%
材質(本体)アルミダイカスト白色塗装仕上
電圧(V)100~242
定格寿命(時間)40000時間
光源色ショップホワイト
材質(レンズ)アクリル
材質(枠)アルミダイカスト白色
色(本体)ホワイト
演色指数(Ra)95
電源ユニット別置
AKシリーズ。従来品と比べて出力アップ。電圧100~242Vに対応し、段調光機能を搭載。信号制御方式に対応し、信号調光器、ローカル自動調光システムMILCO.S[有線タイプ]による制御が可能
質量(kg)0.6
色ホワイト
種類レンズ付
定格出力切替(段調光機能付)
定格電圧(V)100~242
本体アルミニウム
レンズアクリル
ランプの種類LED
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
演色指数(Ra)83
枠プラスチック(白色)
調光範囲連続調光[信号制御5~100%]
AKシリーズ。従来品と比べて出力アップ。電圧100~242Vに対応し、段調光機能を搭載。信号制御方式に対応し、信号制御調光器、ローカル自動調光システムMILCO.S[有線タイプ]による制御が可能
質量(kg)0.6
色ホワイト
種類レンズ付
定格出力切替(段調光機能付)
定格電圧(V)100~242
本体アルミニウム
定格消費電力(W)ノーマル(定格モード)13.9/セーブ(節電モード)10.0
レンズアクリル
ランプの種類LED
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
クラス140-110
明るさJ12V50形器具相当
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
枠プラスチック(白色)
調光範囲連続調光[信号制御5~100%]
AKシリーズ。従来品と比べて出力アップ。電圧100~242Vに対応し、段調光機能を搭載。信号制御方式に対応し、信号制御調光器、ローカル自動調光システムMILCO.S[有線タイプ]による制御が可能
質量(kg)0.6
色ホワイト
種類レンズ付
定格出力切替(段調光機能付)
定格電圧(V)100~242
本体アルミニウム
定格消費電力(W)ノーマル(定格モード)8.9/セーブ(節電モード)6.5
レンズアクリル
色温度(K)5000
ランプの種類LED
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)ノーマル(定格モード)106.7/セーブ(節電モード)107.6
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
クラス100-60
明るさJR12V50形器具相当
ビーム角度(°)37
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)100
定格光束(Lm)ノーマル(定格モード)950/セーブ(節電モード)700
枠プラスチック(白色)
調光範囲連続調光[信号制御5~100%]
1台
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
『住宅・店舗照明』には他にこんなカテゴリがあります
ダウンライト の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。