1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「埋込穴(Φmm)」から絞り込む
150(1)
仕様断熱材施工:不可 セット内容反射板枠:EL-D024/3、ライトユニット:EL-DU252NM AHN 幅(mm)Φ170 質量(kg)(反射板枠+ライトユニット)0.5 銀色コーン 穴径(Φmm)天井切込穴寸法:Φ150 定格固定出力 定格電圧(V)AC100~242 定格消費電力(W)200V時:16.3 商品構成反射板枠+ライトユニット 色温度(K)5000 埋め込み深さ(mm)129 使用可能温度範囲5~35℃ 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有(200V時):130 材質(枠)ポリカーボネート+ABS樹脂(白色) 光源寿命40000時間、光束維持率(%):85 形名公共施設用:LRS12-21 AHN クラス250 明るさ水銀ランプ100形器具相当 別売品番【リニューアルプレート】(Φ200)EL-X0132、(Φ175)EL-X0131、【落下防止ワイヤ】EL-XW004 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)150 定格光束(Lm)2120 取付可能天井厚(mm)5~25 反射板ポリカーボネート+ABS樹脂(銀色ツヤ消し仕上げ) ライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵 遮光(°)30
1組
15,980 税込17,578
31日以内出荷