さらに商品を絞り込む
  • Panasonic(パナソニック)(4,297)
  • ODELIC(オーデリック)(266)
  • DAIKO(大光電機)(187)
  • コイズミ(40)
  • 東芝ライテック(7)
  • 三菱電機
  • マリンテック(4)
  • 山田照明(3)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1)
  • 100(2)
  • 125(3)
  • 150(3)
  • 175(1)
  • 200(1)
  • □150(1)
  • 昼光色(2)
  • 昼白色(3)
  • 温白色(1)
  • 白色(1)
  • 電球色(4)
  • その他(1)
  • シルバー(2)
  • ホワイト(1)
  • ×(1)
  • 3000未満(3)
  • 3000~5000未満(1)
  • 5000以上(4)
  • 100(2)
  • 100~240(1)
  • 100~242(3)
  • 5未満(3)
  • 5~10未満(3)
  • 10~20未満(2)
  • 30~40未満(1)
  • 80未満(1)
  • 80~90未満(5)
  • 90以上(1)
  • エコロジープロダクト
    グリーン購入法適合(1)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 1,500円以下
  • 1,500-10,000円(3)
  • 10,000-50,000円(3)
  • 50,000-100,000円
  • 100,000円以上
  • ~
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内

ダウンライト :「天井取付用」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
埋込穴(Φmm)から絞り込む
100(2)
125(3)
150(3)
175(1)
200(1)
□150(1)
LED照明器具 ベースダウンライト MCシリーズ 250クラス 三菱電機LED照明器具 ベースダウンライト MCシリーズ 250クラス三菱電機
15,980税込17,578
1組
4日以内出荷
仕様断熱材施工:不可セット内容反射板枠:EL-D024/3、ライトユニット:EL-DU252NM AHN幅(mm)Φ170質量(kg)(反射板枠+ライトユニット)0.5銀色コーン穴径(Φmm)天井切込穴寸法:Φ150定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)200V時:16.3商品構成反射板枠+ライトユニット色温度(K)5000埋め込み深さ(mm)129使用可能温度範囲5~35℃光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)固有(200V時):130材質(枠)ポリカーボネート+ABS樹脂(白色)光源寿命40000時間、光束維持率(%):85形名公共施設用:LRS12-21 AHNクラス250明るさ水銀ランプ100形器具相当別売品番【リニューアルプレート】(Φ200)EL-X0132、(Φ175)EL-X0131、【落下防止ワイヤ】EL-XW004演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)150定格光束(Lm)2120取付可能天井厚(mm)5~25反射板ポリカーボネート+ABS樹脂(銀色ツヤ消し仕上げ)ライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵遮光(°)30
LED照明器具 一体形ベースダウンライト SB形高気密断熱施工用 Φ125白色コーン 三菱電機LED照明器具 一体形ベースダウンライト SB形高気密断熱施工用 Φ125白色コーン三菱電機
4,298税込4,728
1台
4日以内出荷
ベースダウンライト 一体形ダウンライト SB形高気密断熱施工用 リニューアルや施工性に配慮した構造。既設器具の枠跡を隠すため、枠寸法を広く、電源部も小型化
仕様軒下使用:可(防雨・防湿形)、一般住宅浴室:可(業務用浴室には使用できません)+C4466質量(kg)0.3材質(本体)アルミダイカスト定格固定出力定格電圧(V)AC100保護等級IP43色温度(K)2700使用可能温度範囲5~35℃光源色電球色材質(枠)アルミダイカスト ファインホワイト塗装仕上光源寿命40000時間演色指数(Ra)82埋込穴(Φmm)125パネルアクリル 乳白色調光の可否不可傾斜天井取付角度(°)55まで電源ユニット鋼板
LED照明器具 ベースダウンライト MCシリーズ 300クラス 三菱電機LED照明器具 ベースダウンライト MCシリーズ 300クラス三菱電機
27,980税込30,778
1組
4日以内出荷から31日以内出荷
ベースダウンライト MCシリーズ さわやかな光から温かみのある光まで。季節や時間帯、用途に合わせた空間演出が可能です 器具小型化・軽量化により建物への負荷を軽減 信号制御調光器と組み合わせて5~100%の連続調光が可能 昼白色(5000K)~電球色(3000K)色温度可変タイプ
仕様断熱材施工:不可定格連続調光(AHZ)定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)200V時:33.5商品構成反射板枠+ライトユニット色温度(K)5000~3000使用可能温度範囲5~35℃光源色可変(昼白色~電球色)光源寿命40000時間、光束維持率(%):85クラス300明るさFHT42形×2灯器具相当演色指数(Ra)83調光率(%)5~100(信号制御取付可能天井厚(mm)5~25ライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵
一般形ダウンライト 三菱電機一般形ダウンライト三菱電機
3,798税込4,178
1台
4日以内出荷から31日以内出荷
リニューアルや施工性に配慮した構造。既設器具の枠跡を隠すため、枠寸法を広く、電源部も小型化。高気密ダウンライトは、気密性の高いパッキン構造の採用により、器具の隙間から天井裏への空気の流れを遮断したダウンライトです。室内の暖気を天井裏に逃さず、天井裏の結露の防止になり、遮音性も向上しています。
仕様軒下使用:可(防雨・防湿形)外部IP43、一般住宅浴室:可(業務用浴室には使用できません)、調光:不可タイプ白色コーン種類SB形高気密断熱施工用使用温度範囲(℃)-5~35定格固定出力定格電圧(V)100本体アルミダイカストランプの種類LED光源寿命40000時間グリーン購入法適合演色指数(Ra)82アルミダイカスト(ファインホワイト塗装仕上)傾斜天井取付角度(°)55反射板プラスチック(白色)ユニットボックス鋼板下面カバーアクリル拡散(パッキン付)
ベースダウンライト 三菱電機ベースダウンライト三菱電機
9,998税込10,998
1台
翌々日出荷
MCシリーズ天井傾斜度10°~30°に取付可能。反射面が床と平行になるため、器具の真下を明るく照らします。
用途傾斜天井用タイプ傾斜天井用 傾斜角度10°~30°使用温度範囲(℃)5~35定格電圧(V)100~242光源寿命40000時間埋込穴(Φmm)150反射板プラスチック 銀色ツヤ消し仕上げライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵反射板枠プラスチック 白色
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら