4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「埋込穴(Φmm)」から絞り込む
100(1)
125(2)
150(3)
175(1)
200(1)
□150(1)
断熱施工天井に設置する場合、断熱材をカットする必要のないダウンライトです。施工性・省エネ効果にすぐれています
材質(本体)鋼板 亜鉛メッキ仕上 タイプSB形 使用温度範囲(℃)5~35 口金E17 器具・セット器具のみ 推奨ランプLDA4L-G-E17/40/S-PS(電球色) 埋込穴(Φmm)150 鋼板 白色半ツヤ消し塗装仕上 照射面近接限度(cm)10 器具相当小型電球40形 反射板アルミ 白色半ツヤ消し塗装仕上(上部鏡面仕上) 反射板タイプ白色コーン
1台
4,598 税込5,058
取扱い終了

断熱施工天井に設置する場合、断熱材をカットする必要のないダウンライトです。施工性・省エネ効果にすぐれています
推奨ランプLDA4L-G-E17/40/S-PS(電球色) 口金E17 器具相当小型電球40形 埋込穴(Φmm)125 タイプSB形 使用温度範囲(℃)5~35 照射面近接限度(cm)10 器具・セット器具のみ
1台
3,998 税込4,398
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様断熱材施工:不可 セット内容反射板枠:EL-D024/3、ライトユニット:EL-DU252NM AHN 幅(mm)Φ170 質量(kg)(反射板枠+ライトユニット)0.5 銀色コーン 穴径(Φmm)天井切込穴寸法:Φ150 定格固定出力 定格電圧(V)AC100~242 定格消費電力(W)200V時:16.3 商品構成反射板枠+ライトユニット 色温度(K)5000 埋め込み深さ(mm)129 使用可能温度範囲5~35℃ 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有(200V時):130 材質(枠)ポリカーボネート+ABS樹脂(白色) 光源寿命40000時間、光束維持率(%):85 形名公共施設用:LRS12-21 AHN クラス250 明るさ水銀ランプ100形器具相当 別売品番【リニューアルプレート】(Φ200)EL-X0132、(Φ175)EL-X0131、【落下防止ワイヤ】EL-XW004 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)150 定格光束(Lm)2120 取付可能天井厚(mm)5~25 反射板ポリカーボネート+ABS樹脂(銀色ツヤ消し仕上げ) ライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵 遮光(°)30
1組
15,980 税込17,578
31日以内出荷

ベースダウンライト MCシリーズ さわやかな光から温かみのある光まで。季節や時間帯、用途に合わせた空間演出が可能です 器具小型化・軽量化により建物への負荷を軽減 信号制御調光器と組み合わせて5~100%の連続調光が可能 昼白色(5000K)~電球色(3000K)色温度可変タイプ
仕様断熱材施工:不可 定格連続調光(AHZ) 定格電圧(V)AC100~242 定格消費電力(W)200V時:33.5 商品構成反射板枠+ライトユニット 色温度(K)5000~3000 使用可能温度範囲5~35℃ 光源色可変(昼白色~電球色) 光源寿命40000時間、光束維持率(%):85 クラス300 明るさFHT42形×2灯器具相当 演色指数(Ra)83 調光率(%)5~100(信号制御 取付可能天井厚(mm)5~25 ライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵
1組
27,980 税込30,778
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)