ダウンライト :「浴室照明器具」の検索結果

特価
本日7月12日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「消費電力(W)」から絞り込む
5未満(1)
5~10未満(2)
軒下使用可(防雨・防湿形)。傾斜天井に取付可能。施工時にブローイング工法およびマット敷工法に対して、特別な注意を必要としないダウンライトです
用途SB形高気密断熱施工用。一般住宅浴室可(業務用浴室には使用できません) タイプ防雨・防湿 演色指数(Ra)82 定格寿命(時間)40000 使用温度範囲(℃)5~35 反射板枠アルミダイカスト ファインホワイト塗装仕上 材質(本体)アルミダイカスト 定格固定出力 反射板プラスチック 白色 下面カバーアクリル拡散 パッキン付 電圧(V)100
1台
2,898 税込3,188
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

三菱電機一般形ダウンライト
エコ商品
リニューアルや施工性に配慮した構造。既設器具の枠跡を隠すため、枠寸法を広く、電源部も小型化。高気密ダウンライトは、気密性の高いパッキン構造の採用により、器具の隙間から天井裏への空気の流れを遮断したダウンライトです。室内の暖気を天井裏に逃さず、天井裏の結露の防止になり、遮音性も向上しています。
仕様軒下使用:可(防雨・防湿形)外部IP43、一般住宅浴室:可(業務用浴室には使用できません)、調光:不可 タイプ白色コーン 種類SB形高気密断熱施工用 使用温度範囲(℃)-5~35 定格固定出力 定格電圧(V)100 本体アルミダイカスト ランプの種類LED 光源寿命40000時間 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)82 アルミダイカスト(ファインホワイト塗装仕上) 傾斜天井取付角度(°)55 反射板プラスチック(白色) ユニットボックス鋼板 下面カバーアクリル拡散(パッキン付)
1台
3,798 税込4,178
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)