「埋込穴(Φmm)」から絞り込む
55(1)
75(2)
100(1)
125(1)
150(1)
175(1)
200(1)
□150(1)
ベースダウンライト MCシリーズ
さわやかな光から温かみのある光まで。季節や時間帯、用途に合わせた空間演出が可能です
器具小型化・軽量化により建物への負荷を軽減
信号制御調光器と組み合わせて5~100%の連続調光が可能
昼白色(5000K)~電球色(3000K)色温度可変タイプ
材質アルミ、ポリカーボネート樹脂、LED内蔵・電源ユニット内蔵
質量(kg)1.1
電流(A)200V時:0.173
定格連続調光(AHZ)
定格電圧(V)AC100~242
定格消費電力(W)200V時:33.5
色温度(K)5000~3000
光源色可変(昼白色~電球色)
光源寿命40000時間、光束維持率(%):85
クラス300
明るさFHT42形×2灯器具相当
調光率(%)5~100(信号制御
1組
¥25,980
税込¥28,578
4日以内出荷
ベースダウンライト MCシリーズ
さわやかな光から温かみのある光まで。季節や時間帯、用途に合わせた空間演出が可能です
器具小型化・軽量化により建物への負荷を軽減
信号制御調光器と組み合わせて5~100%の連続調光が可能
昼白色(5000K)~電球色(3000K)色温度可変タイプ
仕様断熱材施工:不可
定格連続調光(AHZ)
定格電圧(V)AC100~242
定格消費電力(W)200V時:33.5
商品構成反射板枠+ライトユニット
色温度(K)5000~3000
使用可能温度範囲5~35℃
光源色可変(昼白色~電球色)
光源寿命40000時間、光束維持率(%):85
クラス300
明るさFHT42形×2灯器具相当
演色指数(Ra)83
調光率(%)5~100(信号制御
取付可能天井厚(mm)5~25
ライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵
一体形ダウンライト 小口径シリーズ。広がりあるやわらかな光で空間全体の明るさを確保する埋込穴Φ75 白色コーンタイプの小口径ダウンライト。固定出力形。電源一体形。空間全体に明るさが広がる白色コーンタイプ。エントランスなどを明るく演出
種別ベースダウンライト
質量(kg)0.3
色白色
種類小口径ダウンライト Φ75 反射板枠(白色コーン 遮光15°)
定格電圧(V)AC100~242
定格消費電力(W)7.5(200V時)
色温度(K)4000
使用可能温度範囲5~35℃
エネルギー消費効率(Lm/W)(固有)134.6(200V時)
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)1010
配光角度(°)86
入数1台
光色白色
明るさクラス100(FHT24形器具相当 白熱電球100形器具相当)
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)75
調光の可否×
ライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵
反射板枠プラスチック
調色の可否×
1台
¥6,898
税込¥7,588
4日以内出荷
一体形ダウンライト 小口径シリーズ。器具の存在感とまぶしさを抑えつつ、明るさを確保するグレアレスタイプの小口径ダウンライト。固定出力形。電源外付形。まぶしさを抑えるグレアレスタイプ。ロビーやラウンジなど高品質な空間を演出
種別ベースダウンライト
色[枠]白色、[反射板]銀色鏡面仕上げ
定格電圧(V)AC100~242
使用可能温度範囲5~35℃
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
入数1台
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
調光の可否×
ライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵
反射板枠[枠]プラスチック、[反射板]プラスチック
調色の可否×
『住宅・店舗照明』には他にこんなカテゴリがあります
ダウンライト の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。