絞り込み
ブランド
  • 三菱電機
  • Panasonic(パナソニック)(108)
  • ODELIC(オーデリック)(42)
  • 東芝ライテック(18)
  • DAIKO(大光電機)(18)
  • ENDO(遠藤照明)(14)
  • コイズミ(10)
  • 山田照明(1)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1)
埋込穴(Φmm)
  • 100(1)
  • 125(3)
  • 150(2)
  • 400(1)
光色
  • 昼白色(4)
  • 温白色(2)
  • 白色(2)
  • 電球色(4)
調光の可否
  • ×(1)
色温度(K)
  • 3000未満(2)
  • 3000~5000未満(2)
  • 5000以上(4)
電圧(V)
  • 100(2)
  • 100~242(3)
100・100~242
光束(Lm)
  • 1000未満(1)
  • 3000~4000未満(1)
  • 5000~6000未満(1)
  • 7000~8000未満(1)
  • 10000~(1)
1000未満・3000~4000未満・5000~6000未満・7000~8000未満・10000~
消費電力(W)
  • 5未満(2)
  • 5~10未満(2)
  • 20~30未満(1)
  • 40~50未満(1)
  • 60~70未満(1)
  • 80~90未満(1)
  • 100~200未満(1)
5未満・5~10未満・20~30未満・40~50未満・60~70未満・80~90未満・100~200未満
演色指数(Ra)
  • 80未満(1)
  • 80~90未満(4)
80未満・80~90未満
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(4)
グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(2)
  • 10,000-50,000円(2)
  • 50,000-100,000円(1)
  • 100,000円以上(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

ダウンライト :「軒下 天井」の検索結果

特価
本日12月22日(月)は、空調・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
埋込穴(Φmm)から絞り込む
100(1)
125(3)
150(2)
400(1)
高天井ベースダウンライト GTシリーズ Φ400 軒下用 【受注生産品】 三菱電機高天井ベースダウンライト GTシリーズ Φ400 軒下用 【受注生産品】三菱電機
90,980税込100,078
1セット
92日以内出荷
質量(kg)4.6材質(本体)アルミ鋼板使用温度範囲(℃)-10~40定格段調光機能付5~100%(信号)連続調光対応定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)70保護等級IP23(軒下用)色温度(K)5000材質(カバー)ポリカーボネート透明材質(枠)鋼板白色仕上光源寿命40000時間(光束維持率85%)光色昼白色グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)400耐震性吊りボルト(2本取付時)/S2(2.2G)対応、取付金具4カ所取付時/A(1.5G)対応電源ユニット内蔵反射板アルミ銀色鏡面仕上
ベースダウンライト MCシリーズ 軒下用 【受注生産品】 三菱電機ベースダウンライト MCシリーズ 軒下用 【受注生産品】三菱電機
23,980税込26,378
1台
4日以内出荷から92日以内出荷
使用温度範囲(℃)-10~35定格段調光機能付調光5~100%定格電圧(V)AC100~242周波数50Hz/60Hz保護等級IP20(天井裏側)、IP43(軒下側)光源寿命40000時間(光束維持率85%)グリーン購入法適合演色指数(Ra)83
LED照明器具 一体形ベースダウンライト SB形高気密断熱施工用 Φ125白色コーン 三菱電機LED照明器具 一体形ベースダウンライト SB形高気密断熱施工用 Φ125白色コーン三菱電機
4,298税込4,728
1台
4日以内出荷
ベースダウンライト 一体形ダウンライト SB形高気密断熱施工用 リニューアルや施工性に配慮した構造。既設器具の枠跡を隠すため、枠寸法を広く、電源部も小型化
仕様軒下使用:可(防雨・防湿形)、一般住宅浴室:可(業務用浴室には使用できません)+C4466質量(kg)0.3材質(本体)アルミダイカスト定格固定出力定格電圧(V)AC100保護等級IP43色温度(K)2700使用可能温度範囲5~35℃光源色電球色材質(枠)アルミダイカスト ファインホワイト塗装仕上光源寿命40000時間演色指数(Ra)82埋込穴(Φmm)125パネルアクリル 乳白色調光の可否不可傾斜天井取付角度(°)55まで電源ユニット鋼板
一般形ダウンライト 三菱電機一般形ダウンライト三菱電機
3,798税込4,178
1台
4日以内出荷
リニューアルや施工性に配慮した構造。既設器具の枠跡を隠すため、枠寸法を広く、電源部も小型化。高気密ダウンライトは、気密性の高いパッキン構造の採用により、器具の隙間から天井裏への空気の流れを遮断したダウンライトです。室内の暖気を天井裏に逃さず、天井裏の結露の防止になり、遮音性も向上しています。
仕様軒下使用:可(防雨・防湿形)外部IP43、一般住宅浴室:可(業務用浴室には使用できません)、調光:不可タイプ白色コーン種類SB形高気密断熱施工用使用温度範囲(℃)-5~35定格固定出力定格電圧(V)100本体アルミダイカストランプの種類LED光源寿命40000時間グリーン購入法適合演色指数(Ra)82アルミダイカスト(ファインホワイト塗装仕上)傾斜天井取付角度(°)55反射板プラスチック(白色)ユニットボックス鋼板下面カバーアクリル拡散(パッキン付)
軒下用ダウンライト 白色コーン 三菱電機軒下用ダウンライト 白色コーン三菱電機
34,980税込38,478
1台
翌々日出荷から90日以内出荷
大規模商業施設・倉庫などの高天井から居住空間向けの低天井まで多彩な用途に対応する軒下ダウンライト
用途軒下用質量(kg)2.4材質(本体)アルミダイカストタイプ軒下用使用温度範囲(℃)5~35電圧(V)100~242消費電力(W)62定格寿命(時間)40000クラス700グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)150プラスチック 白色器具相当HID100形反射板プラスチック 白色仕上ユニットボックス鋼板下面カバーアクリル拡散
ダウンライト
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら