1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「埋込穴(Φmm)」から絞り込む
125(1)
次の条件をすべて満たす場合は、屋外器具(軒下など)にご使用できます(屋内配線に接続された器具(住宅内ブレーカーに接続された器具)/防雨形の密閉器具/器具周囲温度35℃以下で、点灯時に直射日光が器具にあたらない場所)
用途軒下用 材質(本体)鋼板【内面】白色【外面】グレー タイプ軒下用 使用温度範囲(℃)5~35 口金E17 器具・セット器具のみ 推奨ランプLDA4L-G-E17/40/S-PS(電球色) 埋込穴(Φmm)125 パネルガラス 透明消し仕上 鋼板 白色半ツヤ消し塗装仕上 照射面近接限度(cm)10 器具相当小型電球40形 反射板アルミ 白色半ツヤ消し塗装仕上
1台
3,998 税込4,398
90日以内出荷