ダウンライト :「LED 100W」の検索結果

関連キーワード
33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
GTシリーズ。MILIE(ミライエ)
材質(本体)アルミ 鋼板 電圧(V)100~242 定格寿命(時間)40000時間 色温度(K)5000 使用可能温度範囲-10~35℃ 光源色昼白色 材質(枠)鋼板 白色塗装 演色指数(Ra)70 埋込穴(Φmm)400 材質(反射板)アルミ 銀色鏡面仕上 調光率(%)5~100 調光の可否
1台
84,980 税込93,478
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

GTシリーズ。IP65。口出し線付。30°までの傾斜天井に取付可能。使用可能温度範囲-25~40℃。腐食性ガスに耐久性のあるガラスを発行面に採用で、牛舎環境でも使用可能
用途牛舎用。天井直付用 電圧(V)100~242 消費電力(W)116.3 定格固定出力・段調光機能付 定格寿命(時間)60000時間 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)178.8 光束(Lm)20800 明るさ(Lm)2000 演色指数(Ra)75 耐震性S2 器具相当メタルハライドランプ400形器具相当
1台
95,980 税込105,578
31日以内出荷

ベースダウンライト MCシリーズ さわやかな光から温かみのある光まで。季節や時間帯、用途に合わせた空間演出が可能です 器具小型化・軽量化により建物への負荷を軽減 信号制御調光器と組み合わせて5~100%の連続調光が可能 昼白色(5000K)~電球色(3000K)色温度可変タイプ
仕様断熱材施工:不可 定格連続調光(AHZ) 定格電圧(V)AC100~242 定格消費電力(W)200V時:33.5 商品構成反射板枠+ライトユニット 色温度(K)5000~3000 使用可能温度範囲5~35℃ 光源色可変(昼白色~電球色) 光源寿命40000時間、光束維持率(%):85 クラス300 明るさFHT42形×2灯器具相当 演色指数(Ra)83 調光率(%)5~100(信号制御 取付可能天井厚(mm)5~25 ライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵
1組
27,980 税込30,778
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

ユニバーサルダウンライト AKシリーズ クラス140~60 従来品と比べて出力アップ 電圧100~242Vに対し、段調光機能を搭載
仕様断熱施工:不可、壁スイッチの切り替えで出力が変わります 質量(kg)0.6 ホワイト 材質(本体)アルミニウム 定格約5~100%連続調光形段調光機能付 定格電圧(V)AC100~242 レンズプラスチック 透明 材質(枠)プラスチック 白色 光源寿命40000時間、光束維持率(%):70 明るさJR12V50形器具相当 演色指数(Ra)83
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

ユニバーサルダウンライト AKシリーズ クラス140~60 従来品と比べて出力アップ 電圧100~242Vに対し、段調光機能を搭載
仕様断熱施工:不可、壁スイッチの切り替えで出力が変わります 質量(kg)0.6 ホワイト 材質(本体)アルミニウム 定格約5~100%連続調光形段調光機能付 定格電圧(V)AC100~242 レンズプラスチック 透明 材質(枠)プラスチック 白色 光源寿命40000時間、光束維持率(%):70 明るさJR12V50形器具相当 演色指数(Ra)83 反射板プラスチック 鏡面仕上げ
1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

MCシリーズ。高効率・明るさを重視した拡散光タイプ。空間全体に明るさが広がります。
タイプ白色コーン 遮光15° 使用温度範囲(℃)5~35 定格電圧(V)100~242 光源寿命40000時間 埋込穴(Φmm)100 ライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵 反射板枠プラスチック 白色
1台
5,998 税込6,598
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

MCシリーズ。明るさを確保しつつ、銀色ツヤ消し仕上げの反射板でまぶしさを軽減します。
タイプ銀色コーン 遮光15° 使用温度範囲(℃)5~35 定格電圧(V)100~242 光源寿命40000時間 埋込穴(Φmm)150 反射板プラスチック 銀色ツヤ消し仕上げ ライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵 反射板枠プラスチック 白色
1台
5,998 税込6,598
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

MCシリーズ。ライトユニットにドーム形拡散カバーを採用し、粒々感を軽減した均一な光。独自の技術による軽量・コンパクト化
埋込穴(Φmm)150 定格寿命(時間)40000 使用温度範囲(℃)5~35 反射板枠プラスチック 白色 反射板枠タイプウォールウォッシャ 電圧(V)100~242 LEDLED内蔵・電源ユニット内蔵
1台
6,998 税込7,698
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

MCシリーズ。ライトユニットにドーム形拡散カバーを採用し、粒々感を軽減した均一な光。独自の技術による軽量・コンパクト化
埋込穴(Φmm)125 定格寿命(時間)40000 使用温度範囲(℃)5~35 反射板枠プラスチック 白色 反射板枠タイプウォールウォッシャ 電圧(V)100~242 LEDLED内蔵・電源ユニット内蔵
1台
6,998 税込7,698
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

MCシリーズ。ライトユニットにドーム形拡散カバーを採用し、粒々感を軽減した均一な光。独自の技術による軽量・コンパクト化
埋込穴(Φmm)125 定格寿命(時間)40000 使用温度範囲(℃)5~35 反射板枠プラスチック 白色 カバーシリコーン 乳白色 電圧(V)100~242 LEDLED内蔵・電源ユニット内蔵 配光角度(°)126
1台
6,998 税込7,698
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

小口径シリーズ
タイプ一般 演色指数(Ra)85 定格寿命(時間)40000 使用温度範囲(℃)5~35 反射板枠プラスチック 白色 反射板枠タイプ深枠鏡面コーン 遮光30°グレアレス 電圧(V)100~242 LEDLED内蔵・電源ユニット内蔵
1台
13,980 税込15,378
翌々日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

MCシリーズ。ライトユニットにドーム形拡散カバーを採用し、粒々感を軽減した均一な光。独自の技術による軽量・コンパクト化
埋込穴(Φmm)100 定格寿命(時間)40000 使用温度範囲(℃)5~35 反射板枠プラスチック 白色 反射板枠タイプ白色コーン遮光15° 電圧(V)100~242 LEDLED内蔵・電源ユニット内蔵
1台
4,398 税込4,838
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

MCシリーズ。ライトユニットにドーム形拡散カバーを採用し、粒々感を軽減した均一な光。独自の技術による軽量・コンパクト化
埋込穴(Φmm)100 定格寿命(時間)40000 使用温度範囲(℃)5~35 反射板枠プラスチック 白色 反射板プラスチック 銀色ツヤ消し仕上 反射板枠タイプ銀色コーン遮光15° 電圧(V)100~242 LEDLED内蔵・電源ユニット内蔵
1台
4,598 税込5,058
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

MCシリーズ。ライトユニットにドーム形拡散カバーを採用し、粒々感を軽減した均一な光。独自の技術による軽量・コンパクト化
埋込穴(Φmm)125 定格寿命(時間)40000 使用温度範囲(℃)5~35 反射板枠プラスチック 白色 反射板枠タイプトリムレス 電圧(V)100~242 LEDLED内蔵・電源ユニット内蔵 配光角度(°)77
1台
6,998 税込7,698
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

MCシリーズ。ライトユニットにドーム形拡散カバーを採用し、粒々感を軽減した均一な光。独自の技術による軽量・コンパクト化
埋込穴(Φmm)150 定格寿命(時間)40000 使用温度範囲(℃)5~35 反射板枠プラスチック 白色 反射板プラスチック 銀色ツヤ消し仕上 反射板枠タイプ傾斜天井用 電圧(V)100~242 LEDLED内蔵・電源ユニット内蔵
1台
7,698 税込8,468
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

MCシリーズ。ライトユニットにドーム形拡散カバーを採用し、粒々感を軽減した均一な光。独自の技術による軽量・コンパクト化
埋込穴(Φmm)100 定格寿命(時間)40000 使用温度範囲(℃)5~35 反射板枠プラスチック 白色 反射板枠タイプ深枠/白色コーン遮光30° 電圧(V)100~242 LEDLED内蔵・電源ユニット内蔵
1台
4,998 税込5,498
翌々日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

MCシリーズ。ライトユニットにドーム形拡散カバーを採用し、粒々感を軽減した均一な光。独自の技術による軽量・コンパクト化
埋込穴(Φmm)150 定格寿命(時間)40000 使用温度範囲(℃)5~35 反射板枠木枠 ライトオーク色仕上 反射板プラスチック白色 反射板枠タイプ木枠 電圧(V)100~242 LEDLED内蔵・電源ユニット内蔵
1台
5,498 税込6,048
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

MCシリーズ。ライトユニットにドーム形拡散カバーを採用し、粒々感を軽減した均一な光。独自の技術による軽量・コンパクト化
埋込穴(Φmm)125 定格寿命(時間)40000 使用温度範囲(℃)5~35 反射板枠プラスチック 白色 反射板プラスチック 銀色ツヤ消し仕上 反射板枠タイプグレアソフト/銀色コーン45° 電圧(V)100~242 LEDLED内蔵・電源ユニット内蔵
1台
7,998 税込8,798
翌々日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

MCシリーズ。ライトユニットにドーム形拡散カバーを採用し、粒々感を軽減した均一な光。独自の技術による軽量・コンパクト化
埋込穴(Φmm)150 定格寿命(時間)40000 使用温度範囲(℃)5~35 反射板枠プラスチック 白色 反射板プラスチック 銀色ツヤ消し仕上 反射板枠タイプグレアソフト/銀色コーン45° 電圧(V)100~242 LEDLED内蔵・電源ユニット内蔵
1台
7,998 税込8,798
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

MCシリーズ。ライトユニットにドーム形拡散カバーを採用し、粒々感を軽減した均一な光。独自の技術による軽量・コンパクト化
埋込穴(Φmm)100 定格寿命(時間)40000 使用温度範囲(℃)5~35 反射板枠プラスチック 白色 反射板プラスチック銀色鏡面仕上 反射板枠タイプ深枠/鏡面コーン遮光30° 電圧(V)100~242 LEDLED内蔵・電源ユニット内蔵
1台
4,998 税込5,498
翌々日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

MCシリーズ。ライトユニットにドーム形拡散カバーを採用し、粒々感を軽減した均一な光。独自の技術による軽量・コンパクト化
埋込穴(Φmm)125 定格寿命(時間)40000 使用温度範囲(℃)5~35 反射板枠プラスチック 白色 反射板プラスチック銀色ツヤ消し仕上 反射板枠タイプ銀色コーン遮光15° 電圧(V)100~242 LEDLED内蔵・電源ユニット内蔵
1台
4,598 税込5,058
翌々日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

MCシリーズ。ライトユニットにドーム形拡散カバーを採用し、粒々感を軽減した均一な光。独自の技術による軽量・コンパクト化
埋込穴(Φmm)125 定格寿命(時間)40000 使用温度範囲(℃)5~35 反射板枠プラスチック 白色 反射板プラスチック銀色鏡面仕上 反射板枠タイプ深枠/鏡面コーン遮光30° 電圧(V)100~242 LEDLED内蔵・電源ユニット内蔵
1台
4,998 税込5,498
翌々日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

MCシリーズ。ライトユニットにドーム形拡散カバーを採用し、粒々感を軽減した均一な光。独自の技術による軽量・コンパクト化
埋込穴(Φmm)150 定格寿命(時間)40000 使用温度範囲(℃)5~35 反射板枠プラスチック 白色 反射板プラスチック 銀色ツヤ消し仕上 反射板枠タイプ銀色コーン遮光15° 電圧(V)100~242 LEDLED内蔵・電源ユニット内蔵
1台
4,598 税込5,058
翌々日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

MCシリーズ。光の広がりを抑える反射板の形状により、鏡面コーンとは異なる落ち着いた空間を演出します。
タイプトリムレス 使用温度範囲(℃)5~35 定格電圧(V)100~242 光源寿命40000時間 埋込穴(Φmm)125 ライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵 反射板枠プラスチック 白色
1台
9,898 税込10,888
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

MCシリーズ。銀色鏡面仕上げの反射板でまぶしさを抑え、真下を明るく照らします。
タイプ深枠タイプ 鏡面コーン 遮光30° 使用温度範囲(℃)5~35 定格電圧(V)100~242 光源寿命40000時間 埋込穴(Φmm)125 反射板プラスチック 銀色鏡面仕上げ ライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵 反射板枠プラスチック 白色
1台
6,998 税込7,698
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

MCシリーズ。天井傾斜度10°~30°に取付可能。反射面が床と平行になるため、器具の真下を明るく照らします。
用途傾斜天井用 タイプ傾斜天井用 傾斜角度10°~30° 使用温度範囲(℃)5~35 定格電圧(V)100~242 光源寿命40000時間 埋込穴(Φmm)150 反射板プラスチック 銀色ツヤ消し仕上げ ライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵 反射板枠プラスチック 白色
1台
9,998 税込10,998
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

MCシリーズ。シリコーンの反射板からのやわらかな光が天井面にも広がり、空間に明るさ感を与えます。
タイプシリコーンアクセサリ 使用温度範囲(℃)5~35 定格電圧(V)100~242 光源寿命40000時間 埋込穴(Φmm)125 反射板シリコーン 乳白色 ライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵 反射板枠プラスチック 白色
1台
9,898 税込10,888
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

MCシリーズ。明るさを確保しつつ、銀色ツヤ消し仕上げの反射板でまぶしさを軽減します。
タイプ銀色コーン 遮光15° 使用温度範囲(℃)5~35 定格電圧(V)100~242 光源寿命40000時間 埋込穴(Φmm)125 反射板プラスチック 銀色ツヤ消し仕上げ ライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵 反射板枠プラスチック 白色
1台
5,998 税込6,598
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

MCシリーズ。遮光角30°で光源部のまぶしさ感を抑えながら、空間全体の明るさを確保します。
タイプ深枠タイプ 白色コーン 遮光30° 使用温度範囲(℃)5~35 定格電圧(V)100~242 光源寿命40000時間 埋込穴(Φmm)100 ライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵 反射板枠プラスチック 白色
1台
6,998 税込7,698
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

MCシリーズ。天然素材を使用しているため、あかりの演出にやわらかさとぬくもりを与えます。
タイプ木枠 使用温度範囲(℃)5~35 定格電圧(V)100~242 光源寿命40000時間 埋込穴(Φmm)150 反射板プラスチック 白色 ライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵 反射板枠木製 オークライト色仕上
1台
11,980 税込13,178
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

MCシリーズ。光のうつりこみが少なく、不快なグレアを低減。器具の存在感を抑え、落ち着いた空間を演出します。
タイプグレアソフト 銀色コーン 遮光45° 使用温度範囲(℃)5~35 定格電圧(V)100~242 光源寿命40000時間 埋込穴(Φmm)150 反射板プラスチック 銀色ツヤ消し仕上げ ライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵 反射板枠プラスチック 白色
1台
10,980 税込12,078
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

MCシリーズ。光のうつりこみが少なく、不快なグレアを低減。器具の存在感を抑え、落ち着いた空間を演出します。
タイプグレアソフト 銀色コーン 遮光45° 使用温度範囲(℃)5~35 定格電圧(V)100~242 光源寿命40000時間 埋込穴(Φmm)125 反射板プラスチック 銀色ツヤ消し仕上げ ライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵 反射板枠プラスチック 白色
1台
10,980 税込12,078
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

MCシリーズ。銀色鏡面仕上げの反射板でまぶしさを抑え、真下を明るく照らします。
タイプ深枠タイプ 鏡面コーン 遮光30° 使用温度範囲(℃)5~35 定格電圧(V)100~242 光源寿命40000時間 埋込穴(Φmm)100 反射板プラスチック 銀色鏡面仕上げ ライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵 反射板枠プラスチック 白色
1台
6,998 税込7,698
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)