ダウンライト :「led 拡散」の検索結果

特価
本日7月5日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「消費電力(W)」から絞り込む
5未満(26)
5~10未満(26)
10~20未満(25)
100~200未満(1)
GTシリーズ。MILIE(ミライエ)
材質(本体)アルミ 鋼板 電圧(V)100~242 定格寿命(時間)40000時間 色温度(K)5000 使用可能温度範囲-10~35℃ 光源色昼白色 材質(枠)鋼板 白色塗装 演色指数(Ra)70 埋込穴(Φmm)400 材質(反射板)アルミ 銀色鏡面仕上 調光率(%)5~100 調光の可否
1台
84,980 税込93,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

MCシリーズ。高効率・明るさを重視した拡散光タイプ。空間全体に明るさが広がります。
タイプ白色コーン 遮光15° 使用温度範囲(℃)5~35 定格電圧(V)100~242 光源寿命40000時間 埋込穴(Φmm)150 ライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵 反射板枠プラスチック 白色
1台
5,998 税込6,598
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

MCシリーズ。高効率・明るさを重視した拡散光タイプ。空間全体に明るさが広がります。
タイプ白色コーン 遮光15° 使用温度範囲(℃)5~35 定格電圧(V)100~242 光源寿命40000時間 埋込穴(Φmm)100 ライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵 反射板枠プラスチック 白色
1台
5,998 税込6,598
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

MCシリーズ。高効率・明るさを重視した拡散光タイプ。空間全体に明るさが広がります。
用途軒下用 質量(kg)0.4(反射板枠+ライトユニット) タイプ軒下用 白色コーン 遮光15° 使用温度範囲(℃)-10~35 定格固定出力(AHN) 定格電圧(V)100~242 構造防雨形(軒下側のみ) 保護等級IP43 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)100 ライトユニットLED内蔵、電源ユニット内蔵 反射板枠プラスチック 白色
1台
9,998 税込10,998
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

MCシリーズ。高効率・明るさを重視した拡散光タイプ。空間全体に明るさが広がります。
用途軒下用 質量(kg)0.4(反射板枠+ライトユニット) タイプ軒下用 白色コーン 遮光15° 使用温度範囲(℃)-10~35 定格固定出力(AHN) 定格電圧(V)100~242 構造防雨形(軒下側のみ) 保護等級IP43 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)150 ライトユニットLED内蔵、電源ユニット内蔵 反射板枠プラスチック 白色
1台
9,998 税込10,998
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

MCシリーズ。高効率・明るさを重視した拡散光タイプ。空間全体に明るさが広がります。
用途軒下用 質量(kg)0.4(反射板枠+ライトユニット) タイプ軒下用 白色コーン 遮光15° 使用温度範囲(℃)-10~35 定格固定出力(AHN) 定格電圧(V)100~242 構造防雨形(軒下側のみ) 保護等級IP43 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)125 ライトユニットLED内蔵、電源ユニット内蔵 反射板枠プラスチック 白色
1台
9,998 税込10,998
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

MCシリーズ。高効率・明るさを重視した拡散光タイプ。空間全体に明るさが広がります。
タイプ白色コーン 遮光15° 使用温度範囲(℃)5~35 定格電圧(V)100~242 光源寿命40000時間 埋込穴(Φmm)125 ライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵 反射板枠プラスチック 白色
1台
5,998 税込6,598
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

MCシリーズ。ライトユニットにドーム形拡散カバーを採用し、粒々感を軽減した均一な光。独自の技術による軽量・コンパクト化
埋込穴(Φmm)100 定格寿命(時間)40000 使用温度範囲(℃)5~35 反射板枠プラスチック 白色 反射板プラスチック 銀色ツヤ消し仕上 反射板枠タイプ銀色コーン遮光15° 電圧(V)100~242 LEDLED内蔵・電源ユニット内蔵
1台
4,598 税込5,058
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

MCシリーズ。ライトユニットにドーム形拡散カバーを採用し、粒々感を軽減した均一な光。独自の技術による軽量・コンパクト化
埋込穴(Φmm)100 定格寿命(時間)40000 使用温度範囲(℃)5~35 反射板枠プラスチック 白色 反射板枠タイプ深枠/白色コーン遮光30° 電圧(V)100~242 LEDLED内蔵・電源ユニット内蔵
1台
4,998 税込5,498
翌々日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

MCシリーズ。ライトユニットにドーム形拡散カバーを採用し、粒々感を軽減した均一な光。独自の技術による軽量・コンパクト化
埋込穴(Φmm)100 定格寿命(時間)40000 使用温度範囲(℃)5~35 反射板枠プラスチック 白色 反射板プラスチック銀色鏡面仕上 反射板枠タイプ深枠/鏡面コーン遮光30° 電圧(V)100~242 LEDLED内蔵・電源ユニット内蔵
1台
4,998 税込5,498
翌々日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

MCシリーズ。ライトユニットにドーム形拡散カバーを採用し、粒々感を軽減した均一な光。独自の技術による軽量・コンパクト化
埋込穴(Φmm)125 定格寿命(時間)40000 使用温度範囲(℃)5~35 反射板枠プラスチック 白色 反射板プラスチック銀色鏡面仕上 反射板枠タイプ深枠/鏡面コーン遮光30° 電圧(V)100~242 LEDLED内蔵・電源ユニット内蔵
1台
4,998 税込5,498
翌々日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

MCシリーズ。ライトユニットにドーム形拡散カバーを採用し、粒々感を軽減した均一な光。独自の技術による軽量・コンパクト化
埋込穴(Φmm)150 定格寿命(時間)40000 使用温度範囲(℃)5~35 反射板枠プラスチック 白色 反射板プラスチック 銀色ツヤ消し仕上 反射板枠タイプ銀色コーン遮光15° 電圧(V)100~242 LEDLED内蔵・電源ユニット内蔵
1台
4,598 税込5,058
翌々日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

MCシリーズ。ライトユニットにドーム形拡散カバーを採用し、粒々感を軽減した均一な光。独自の技術による軽量・コンパクト化
埋込穴(Φmm)125 定格寿命(時間)40000 使用温度範囲(℃)5~35 反射板枠プラスチック 白色 反射板枠タイプウォールウォッシャ 電圧(V)100~242 LEDLED内蔵・電源ユニット内蔵
1台
6,998 税込7,698
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

MCシリーズ。ライトユニットにドーム形拡散カバーを採用し、粒々感を軽減した均一な光。独自の技術による軽量・コンパクト化
埋込穴(Φmm)150 定格寿命(時間)40000 使用温度範囲(℃)5~35 反射板枠プラスチック 白色 反射板枠タイプウォールウォッシャ 電圧(V)100~242 LEDLED内蔵・電源ユニット内蔵
1台
6,998 税込7,698
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

MCシリーズ。ライトユニットにドーム形拡散カバーを採用し、粒々感を軽減した均一な光。独自の技術による軽量・コンパクト化
埋込穴(Φmm)150 定格寿命(時間)40000 使用温度範囲(℃)5~35 反射板枠プラスチック 白色 反射板プラスチック 銀色ツヤ消し仕上 反射板枠タイプ傾斜天井用 電圧(V)100~242 LEDLED内蔵・電源ユニット内蔵
1台
7,698 税込8,468
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

MCシリーズ。ライトユニットにドーム形拡散カバーを採用し、粒々感を軽減した均一な光。独自の技術による軽量・コンパクト化
定格寿命(時間)40000 使用温度範囲(℃)5~35 反射板枠プラスチック 白色 反射板枠タイプ角形 電圧(V)100~242 LEDLED内蔵・電源ユニット内蔵 埋込穴(Φmm)150
1台
7,698 税込8,468
翌々日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

MCシリーズ。ライトユニットにドーム形拡散カバーを採用し、粒々感を軽減した均一な光。独自の技術による軽量・コンパクト化
埋込穴(Φmm)125 定格寿命(時間)40000 使用温度範囲(℃)5~35 反射板枠プラスチック 白色 反射板枠タイプ深枠/白色コーン遮光30° 電圧(V)100~242 LEDLED内蔵・電源ユニット内蔵
1台
4,998 税込5,498
翌々日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

MCシリーズ。ライトユニットにドーム形拡散カバーを採用し、粒々感を軽減した均一な光。独自の技術による軽量・コンパクト化
埋込穴(Φmm)100 定格寿命(時間)40000 使用温度範囲(℃)5~35 反射板枠プラスチック 白色 反射板枠タイプ白色コーン遮光15° 電圧(V)100~242 LEDLED内蔵・電源ユニット内蔵
1台
4,398 税込4,838
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

MCシリーズ。ライトユニットにドーム形拡散カバーを採用し、粒々感を軽減した均一な光。独自の技術による軽量・コンパクト化
埋込穴(Φmm)150 定格寿命(時間)40000 使用温度範囲(℃)5~35 反射板枠プラスチック 白色 反射板枠タイプ深枠/白色コーン遮光30° 電圧(V)100~242 LEDLED内蔵・電源ユニット内蔵
1台
4,998 税込5,498
翌々日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

MCシリーズ。ライトユニットにドーム形拡散カバーを採用し、粒々感を軽減した均一な光。独自の技術による軽量・コンパクト化
埋込穴(Φmm)125 定格寿命(時間)40000 使用温度範囲(℃)5~35 反射板枠プラスチック 白色 反射板プラスチック銀色ツヤ消し仕上 反射板枠タイプ銀色コーン遮光15° 電圧(V)100~242 LEDLED内蔵・電源ユニット内蔵
1台
4,598 税込5,058
翌々日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

MCシリーズ。ライトユニットにドーム形拡散カバーを採用し、粒々感を軽減した均一な光。独自の技術による軽量・コンパクト化
埋込穴(Φmm)125 定格寿命(時間)40000 使用温度範囲(℃)5~35 反射板枠プラスチック 白色 カバーシリコーン 乳白色 電圧(V)100~242 LEDLED内蔵・電源ユニット内蔵 配光角度(°)126
1台
6,998 税込7,698
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

MCシリーズ。ライトユニットにドーム形拡散カバーを採用し、粒々感を軽減した均一な光。独自の技術による軽量・コンパクト化
埋込穴(Φmm)125 定格寿命(時間)40000 使用温度範囲(℃)5~35 反射板枠プラスチック 白色 反射板枠タイプトリムレス 電圧(V)100~242 LEDLED内蔵・電源ユニット内蔵 配光角度(°)77
1台
6,998 税込7,698
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

MCシリーズ。ライトユニットにドーム形拡散カバーを採用し、粒々感を軽減した均一な光。独自の技術による軽量・コンパクト化
埋込穴(Φmm)125 定格寿命(時間)40000 使用温度範囲(℃)5~35 反射板枠プラスチック 白色 反射板枠タイプ白色コーン遮光15° 電圧(V)100~242 LEDLED内蔵・電源ユニット内蔵
1台
4,398 税込4,838
翌々日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

MCシリーズ。ライトユニットにドーム形拡散カバーを採用し、粒々感を軽減した均一な光。独自の技術による軽量・コンパクト化
埋込穴(Φmm)150 定格寿命(時間)40000 使用温度範囲(℃)5~35 反射板枠プラスチック 白色 反射板プラスチック 銀色ツヤ消し仕上 反射板枠タイプグレアソフト/銀色コーン45° 電圧(V)100~242 LEDLED内蔵・電源ユニット内蔵
1台
7,998 税込8,798
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

MCシリーズ。ライトユニットにドーム形拡散カバーを採用し、粒々感を軽減した均一な光。独自の技術による軽量・コンパクト化
埋込穴(Φmm)125 定格寿命(時間)40000 使用温度範囲(℃)5~35 反射板枠プラスチック 白色 反射板プラスチック 銀色ツヤ消し仕上 反射板枠タイプグレアソフト/銀色コーン45° 電圧(V)100~242 LEDLED内蔵・電源ユニット内蔵
1台
7,998 税込8,798
翌々日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

MCシリーズ。ライトユニットにドーム形拡散カバーを採用し、粒々感を軽減した均一な光。独自の技術による軽量・コンパクト化
埋込穴(Φmm)150 定格寿命(時間)40000 使用温度範囲(℃)5~35 反射板枠木枠 ライトオーク色仕上 反射板プラスチック白色 反射板枠タイプ木枠 電圧(V)100~242 LEDLED内蔵・電源ユニット内蔵
1台
5,498 税込6,048
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

三菱電機一般形ダウンライト
エコ商品
リニューアルや施工性に配慮した構造。既設器具の枠跡を隠すため、枠寸法を広く、電源部も小型化。高気密ダウンライトは、気密性の高いパッキン構造の採用により、器具の隙間から天井裏への空気の流れを遮断したダウンライトです。室内の暖気を天井裏に逃さず、天井裏の結露の防止になり、遮音性も向上しています。
仕様軒下使用:可(防雨・防湿形)外部IP43、一般住宅浴室:可(業務用浴室には使用できません)、調光:不可 タイプ白色コーン 種類SB形高気密断熱施工用 使用温度範囲(℃)-5~35 定格固定出力 定格電圧(V)100 本体アルミダイカスト ランプの種類LED 光源寿命40000時間 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)82 アルミダイカスト(ファインホワイト塗装仕上) 傾斜天井取付角度(°)55 反射板プラスチック(白色) ユニットボックス鋼板 下面カバーアクリル拡散(パッキン付)
1台
3,798 税込4,178
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)