絞り込み
埋込穴(Φmm)
- □150(1)
光色
- 電球色(1)
光束(Lm)
- 1000未満(1)
電圧(V)
- 100~240(1)
- 100~242(1)
消費電力(W)
- 5~10未満(1)
ブランド
- ナリカ
- Panasonic(パナソニック)(3,164)
- 三菱電機(1,897)
- 東芝ライテック(241)
- DAIKO(大光電機)(229)
- ODELIC(オーデリック)(222)
- ENDO(遠藤照明)(195)
- コイズミ照明(174)
- 山田照明(31)
- TOKISTAR(11)
- MAXRAY(マックスレイ)(9)
- DNライティング(6)
- オーム電機(5)
- マリンテック(5)
- アイリスオーヤマ(4)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(4)
- ユニティ(4)
- JAPPY(3)
- ハーフェレ(2)
- HotaluX(ホタルクス)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(1)
グリーン購入法適合
特価
「埋込穴(Φmm)」から絞り込む
□150(1)

ユニット交換形DL一般形
ナリカ¥17,980税込¥19,7781個6日以内出荷仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵(本体横出し)その他断熱施工不可、照射面距離:0.1、器具取付け必要高さは194mmです。幅(mm)170質量(kg)1.1材質(本体)鋼板周波数(Hz)50/60消費電力(W)7.9(100V)、7.9(200V)、8.1(242V)定格電圧(V)100~242相関色温度(K)3000定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)平均演色評価数(Ra)83部品番号LEDD-186000M-LS9×1、LEEU-1003L-03×1保護等級IP20エネルギー消費効率(Lm/W)105(100V)、105(200V)、102.4(242V)材質(枠)鋼板付加機能SL端子台/送り端子台付入力電流(mA)82(100V)、42(200V)、37(242V)光束(Lm)830埋め込み寸法(mm)□:150光色電球色表面仕上げ反射板:梨地仕上げ、枠:ピュアホワイト調光方式調光不可グリーン購入法適合材質(反射板)アルミカテゴリーベースダウンライト配光タイプ広角タイプ