絞り込み
埋込穴(Φmm)
- 100(3)
- 125(1)
- 150(2)
光色
- 昼白色(1)
- 電球色(1)
色(本体)
- ブラック(1)
- ホワイト(2)
色温度(K)
- 3000未満(2)
- 3000~5000未満(2)
- 5000以上(4)
光束(Lm)
- 1000未満(2)
- 4000~5000未満(1)
電圧(V)
- 100(2)
- 100~242(1)
100・100~242
消費電力(W)
- 5未満(1)
- 5~10未満(2)
- 20~30未満(1)
5未満・5~10未満・20~30未満
演色指数(Ra)
- 80~90未満(4)
80~90未満
器具・セット
- セット品(2)
セット品
配光角度(°)
- 45~60未満(1)
45~60未満
ブランド
- アイリスオーヤマ
- DAIKO(大光電機)(230)
- DNライティング(6)
- ENDO(遠藤照明)(172)
- HotaluX(ホタルクス)(3)
- JAPPY(3)
- MAXRAY(マックスレイ)(9)
- ODELIC(オーデリック)(232)
- Panasonic(パナソニック)(3,176)
- TOKISTAR(11)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(6)
- オーム電機(5)
- コイズミ照明(203)
- マリンテック(5)
- ユニティ(4)
- 三菱電機(1,921)
- 山田照明(32)
- 岩崎電気(36)
- 東芝ライテック(241)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(1)
グリーン購入法適合
「埋込穴(Φmm)」から絞り込む
100(3)
125(1)
150(2)

高気密SB形 LEDダウンライト
アイリスオーヤマ(6件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1台ほか当日出荷から翌々日出荷薄型設計!埋込高さ70mmの薄型でコンパクトな器具サイズを実現しました。天井懐が狭い天井裏にも対応可能です。まぶしさを感じにくい光。光が自然に広がる様に配光しました。不快なグレア(まぶしさ)も感じにくいやさしい光です。定格電圧(V)100角度(°)(1/2照度)60機能断熱型密閉器具対応LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)85埋込高(mm)70
高気密SB形 LEDダウンライト(調光対応) 埋込穴Φ100
アイリスオーヤマ¥2,198~税込¥2,418~1台ほか当日出荷から翌々日出荷薄型設計!埋込高さ70mmの薄型でコンパクトな器具サイズを実現しました。天井懐が狭い天井裏にも対応可能です。まぶしさを感じにくい光。光が自然に広がる様に配光しました。不快なグレア(まぶしさ)も感じにくいやさしい光です。色ホワイト質量(g)200寸法(直径Φ×高さH)(mm)111×72定格電圧(V)100角度(°)(1/2照度)60機能断熱型密閉器具対応 調光器具・セットセット品LED寿命(時間)40000調光方式位相制御方式演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)70
COBベースダウンライト 埋込穴Φ150 白色リフレクター
アイリスオーヤマ¥27,980税込¥30,7781台翌々日出荷施設・店舗向け 屋内向け ダウンライト 埋込型質量(g)880消費電力(W)30.5~30.2機能調光色温度(K)5000ビーム角(度)(1/2 ビーム角)71寿命40000時間長さL×直径(mm×Φmm)130.3×170エネルギー消費効率(Lm/W)132.5光束(Lm)器具光束 4000グリーン購入法適合演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)150照度角(1/2 照度角)57
LEDダウンライト
アイリスオーヤマ¥17,980~税込¥19,778~1台翌々日出荷多彩な空間を演出することができる、効率のいい屋内用LEDダウンライトです。用途屋内用の照明です仕様断熱施工不可材質本体:アルミ二ウム電源(V)AC100-242電圧(V)AC100-242定格電圧AC100-242V定格電圧(V)AC100-242定格寿命(時間)40000対応調光配光角度(°)50演色指数(Ra)85電球の種類LED