ダウンライト :「グレア」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード

商品豆知識

2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トリム径Φ25mm。最小クラスのグレアレスダウンライト
材質本体:アルミ、発光部:PMMA 質量(g)40 消費電力(W)2.1 アングル(°)35 定格電流(mA)700(定電流) RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)85
1台
25,980 税込28,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

読書に最適な。グレアレスのスポット光を届ける。専用設計のダウンライト型読書灯
用途マイクロリーディングダウンライト 灯体:白 質量(g)84(本体)、170(電源含む) 消費電力(W)3.2 定格電圧(V)AC100 アングル(°)グレアカット:45 設置場所屋内用 皮相電力(VA)5.7 主材質本体:アルミ、発光部:PMMA、カバー:PBT RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)85 埋込高(mm)150以上 取付可能板厚(mm)9.5~25 開口穴(mm)38
1台
34,980 税込38,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)